乾きにくい ペンのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
126件の「乾きにくい ペン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボールペン 極細 書きやすい」、「極細 ボールペン」、「ペン 極細」などの商品も取り扱っております。
建築現場での、マーキング作業に適したマーカー 筆記後すぐ乾き(5-10秒)・キャップを締め忘れても、8時間位乾燥しにくい油性マーカー アルコール系染料 速乾性 キャップ忘れ約8時間OK(環境による)
インク容量(mL) 4.5
1本
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゲルインク採用のなめらかな書き味 新開発のノンドライインクだから、キャップレスでもペン先が乾きにくい。 スプリングチップ採用によりインク逆流を防止。
商品タイプ 本体 先端ボール径(mm) 0.38 方式 ノック式 インク ゲルインク
1本
80 税込88
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

速乾性で筆跡の強い油性マーカーです。 紙、段ボール、ガラス、プラスチック、金属などへの筆記に適しています。 アルコール系インキを使用しています。 インキ補充ができます。
適合 補充用インキ/HPKNまたはHPK。替え芯/P-PKM 質量(g) 18 タイプ シングル 材質(軸) PP 材質(キャップ) PP 材質(尾栓) 再生PP 材質(ペン先) アクリル繊維 線の太さ 中字 線幅(mm) 1.2 インク 油性アルコール系染料 商品タイプ インク補充式本体
1本ほか
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

シグノは顔料インク。ずっと鮮やか、にじまない。 顔料インクを使用しているので、光による色あせに強く、水ににじみません。 そのため、鮮やかな描線をいつまでも残すことができます。
材質 (軸)AS樹脂、ラバーグリップ付、(キャップ)PET樹脂、(クリップ)ABS樹脂 全長(mm) 137.8 質量(g) 11.5 最大径(Φmm) 11.5 替芯 UMR-1-28 寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm) 11.5×15.6×137.8 方式 キャップ式 先端ボール径(mm) 0.28 商品タイプ 本体 線の太さ 超極細
1本
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

下地の色が見えにくい高隠ぺい性
用途鉄鋼材・プラスチック・ガラス・コンクリートなどに 線幅(mm) 2 質量(g) 20 先芯 丸芯 インク 不透明油性 商品タイプ 使い切り本体 線の太さ 中字
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

商品タイプ 本体 インク 水性顔料インク 先端ボール径(mm) 0.28 方式 ノック式
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

「クセになる、なめらかな書き味。」を実現した、世界初の画期的な新開発インクを搭載し、既存の油性ボールペンと比較して、『JETSTREAM』は筆記速度に関わらず、低い筆記抵抗でなめらかな書き味を実現しました。新しい色材と顔料を組み合わせることによって、従来のインクの約2倍の黒色密度を実現しました(黒インク)。新開発のインクは紙にしみ込みやすく、乾きもかなりスピーディです。従来の油性インクにありがちな、描線にふれて手が汚れるといったストレスを軽減しました。さらさらとした低粘度の新インクに対応するため、スプリングチップを内蔵。ペン先のボールを押さえることでインクの直流(ペン先からの漏れ出し)を防ぎました。また、ツインボール機構の搭載により、インクの逆流(ペン先方向へ逆らってインクが流れる事)も防いでいます。
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm) 11.3×14.8×139.6 替芯 SXR-38 材質 軸/再生PC樹脂+ラバーグリップ付、ロプラ/再生PBT樹脂、クリップ/再生ABS樹脂 シリーズ ジェットストリーム 方式 ノック式 先端ボール径(mm) 0.38 色数 単色 グリーン購入法 適合 商品タイプ 本体 入数(本) 1
1本
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

色目は鮮明な発色でアイマーク作業等、認識しやすく調合にしています。下地が見えない隠蔽性をもち、黒い物にもくっきり色が定着します。ペン芯も硬さを保ちながら滑らかな書き味を実現しました。臭いが少なく、安全性の高いアルコール系インキを使用しています。製造産業用、プラント工事、建築現場、多方面使用用途にハードに使えるペイントマーカーです。金属、ガラス、プラスチック等材質を選ばず綺麗にマーキングできます。
用途工業用素材・部品へのマーキング用。 商品タイプ 使い切り本体 インク 不透明油性アルコール系インキ 線の太さ 中字 使用温度範囲(℃) -20~100 2018年トラスコ掲載ページ 7 0406
1セット(3本)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サクラクレパスペンタッチ太字
速乾性で筆跡の強い油性マーカーです。 紙、段ボール、ガラス、プラスチック、金属などへの筆記に適しています。 アルコール系インキを使用しています。 インキ補充ができます。
商品タイプ インク補充式本体 インク 油性アルコール系染料 タイプ シングル 線の太さ 太字 エコマーク認定 認定 エコマーク認定番号 18 112 106
1本ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ペン先で軽く塗るだけで、潤滑・防サビ・清浄の3つの効果を発揮します。 ゴムやプラスチックにも使用できます。
用途自動車、オートバイ、自転車、電気製品、スポーツ用品、電動工具、精密機械、計器類、工作機械、工作用具、戸車、ヒンジなどの潤滑・防サビ・清浄に。 使用温度範囲(℃) -20~70 主成分 鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(8mL)ほか
469 税込516
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

造船の新塗装基準(PSPC)に対応したマーカーです。
用途木材、石、ガラス、金属、フィルム、プラスチックなどの記入に。鉄骨・鋼板のチェック用。 質量(g) 63 タイプ シングル 線幅(mm) 10 インク 油性アルコール系顔料 入数 1本 商品タイプ 使い切り本体
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ペンのような感覚で使用できる固形ペンキです。 色褪せなく、定着性が優れています。 耐水性抜群! -10℃から200℃の表面にまで筆記可能です。
用途鉄、鋼材、溶接部分、樹脂、ゴム、木材、革、コンクリート 商品タイプ 使い切り本体 全長(mm) 148 質量(g) 21 インク 油性 線の太さ 中太
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端ボール径(mm) 0.38 適合 UMN-155-38、UMN-155C-38、UMN-103、UMN-207-38 質量(g) 2.6 適合本体シリーズ名 ユニボールシグノRT1単色、ユニボールシグノRT単色 インク ゲルインク 入数 1本 商品タイプ 替芯
1本
61 税込67
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンクリートのザラザラ面でも減りが少ない耐久芯を採用しています。絶妙なカットで細線・太線・文字も書きやすく、筆記線が確かな平芯です。プラスチックやガラス面で色が鮮明な油性ペンです。キャップを外して芯が乾いて書けなくなっても、キャップをすれば2 ~3日間で復活します(メーカーテストデータに基づく)。
用途建築用すみつけマーカー 質量(g) 15 本体質量(g) 15 線幅(mm) 6 インク 油性不透明 商品タイプ 使い切り本体
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

不透明のインクでくっきりとマーキングできます。金属、ガラス、プラスチックなどへの筆記に適しています。
用途鉄材、合板、ガラス、プラスチック、コンクリート、塩ビ管など 油の付着した鉄板やはじきやすい素材にも書けます 線幅(mm) 2.2 線の太さ 中字(不透明) インク 油性 商品タイプ 使い切り本体
1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンデーペイント74さび止めペン
細かい部分の補修や少量だけ必要な時に便利なタッチペンタイプ 安全性の高い環境配慮型さび止め塗料 大日本塗料製『グリーンボーセイ速乾(JIS K 5674 2種品)』充填
用途鉄骨、門扉、サッシ、金属サイディング、シャッターなどの屋内外のさび止めに 主な用途 屋内外の鉄部 使用場所 屋内外兼用 特性 速乾、さび止め 種別 さび止めペイント 主成分 変性アルキド 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 塗り面積(1回塗り)(m2) 約0.3 表面乾燥時間 普通時(20℃)約2時間、冬季(5℃)約4時間
1缶(50g)
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

油性顔料・不透明調インキ ペン先が強いため、粗い面にも書ける。 濃い面にも鮮やかに発色する。 文房具メーカーが作るため、安心の品質。
タイプ シングル 線幅(mm) 2 インク 油性顔料 入数 1本 商品タイプ 使い切り本体
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パイロットハイテックC025
超激細ゲルインキボールペン ペン先は、細いステンレスパイプの先端に3つのくぼみをつけ直径0.25mmの超硬ボールを装着した、パイロット独自の"3点支持チップ"を採用しました。ボールを"点"で支えるため、摩擦面積が少なく自然な回転が可能となり、書き味はなめらか。また、超激細の筆記幅を実現するため、ボールの極小化と同時に紙面で滲まないインキ「ナノゲルインキ」を開発。ナノ(10億分の1メートル)の世界に到達した超微粒径バイオポリマーを使用し、超激細のペン先からもスムーズにインキが出て、にじまずクリアに筆記できます。
方式 キャップ式 全長(mm) 136 最大径(Φmm) 11.6 線幅(mm) 0.13 先端ボール径(mm) 0.25 インク ナノゲルインキ 色数 10色 商品タイプ 本体 線の太さ 超激細
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐久性に優れたウレタン入り塗料に防サビ剤を添加、サビ止め効果をよりいっそう高めた新しいタイプの筆付きサビ止めペイントです。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 20mL 危険物の性状 非水溶性
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属面や透明なガラス面、黒や白の色の付いた面でも鮮やかに書けます。 速乾性のある油性インクを使用しています。 一般的な先端を押し込んでインクを滲まして使うペイントマーカーです。
軸径(Φmm) 15 全長(mm) 140 質量(g) 約17.6 タイプ シングル 材質(軸) アルミ 線幅(mm) 約2 インク 油性 材質(ペン芯) アクリル 入数 1本 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.4MB) 商品タイプ 使い切り本体
1本
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)