- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 乾燥ケースのおすすめ人気ランキング
乾燥ケースのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新193件の「乾燥ケース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シリカゲル 乾燥機」、「シリカゲル ケース」、「湿度 ケース」などの商品も取り扱っております。
コンパクトサイズですので、空いた空間を有効利用できます。
同一サイズで積み重ねが可能です。
DB-27LとDB-11Lは積み重ね可能
湿度計で保存状態が一目瞭然
シリコンゴムでしっかり密閉
付属品
乾燥剤(再生可能)/湿度計
材質(フタ)
ハイインパクトスチロール樹脂
材質(トレー)
PP(ポリプロピレン)
材質(止具)
ハイインパクトスチロール樹脂
材質(パッキン)
シリコンゴム
材質(本体)
ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
カメラやレンズなど、機材に合わせて選べるサイズ。乾燥剤付き。
カメラやレンズ、フィルムをはじめ、CDやメモリーカードなど湿度やホコリを嫌うものを収納するのに最適です。
そのまま保管庫としてご利用いただけます。
パッキンと乾燥剤が付いているので、定期的に乾燥剤を交換すれば、長期間使用できます。
カビ対策のために、防カビ剤との併用をおすすめします。
色
スモーク
材質
(本体)ポリプロピレン・ABS樹脂、(パッキン)シリコーンゴム、(乾燥剤ケース)ポリプロピレン
カメラやレンズなど、機材に合わせて選べるサイズ。乾燥剤付き。
カメラやレンズ、フィルムをはじめ、CDやメモリーカードなど湿度やホコリを嫌うものを収納するのに最適です。
そのまま保管庫としてご利用いただけます。
パッキンと乾燥剤が付いているので、定期的に乾燥剤を交換すれば、長期間使用できます。
カビ対策のために、防カビ剤との併用をおすすめします。
色
クリア
材質
(本体)ポリプロピレン・ABS樹脂、(パッキン)シリコーンゴム、(乾燥剤ケース)ポリプロピレン
圧倒的人気!デシケーターの定番。棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。フタは成形により形が均一で、非常に高い気密性があります。
アズワン品番
1-001-01
付属品
棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚
材質
(棚板)PS(ポリスチレン)、(ゴム足)天然ゴム
質量(kg)
4.5(棚板込み)
材質(本体)
透明PMMA(アクリル)
間口(mm)
258×458
棚板間隔(mm)
底1段50、他30、最小棚板間隔20
棚板耐荷重(kg)
2kg
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×345×525
材質(ゴム足)
天然ゴム
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
285×275×485
棚板寸法(mm)
257×270×4t
総耐荷重(kg)
100
1台
¥21,900
税込¥24,090
当日出荷
ケース内の湿気を吸収します。
くり返し使用できます。
40gシリカゲル内蔵。
エスコ品番
EA657-500B
寸法(mm)
103×53×14
1個
¥3,960
税込¥4,356
翌日出荷
シリカゲルのカード式容器にシリカゲルが約120g入っています。
アズワン品番
1-5386-11
仕様
吸湿シリカゲルカード(3枚入)
1パック(3枚)
¥6,590
税込¥7,249
当日出荷
湿度計で保存状態が一目瞭然
シリコンゴムでしっかり密閉
小物整理にも便利なトレー付。乾燥剤も収納できます
材質(本体)
ポリプロピレン
容量(L)
約8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
212×334×205
材質(パッキン)
シリコンゴム
質量(kg)
0.8
材質(フタ)
ハイインパクトスチロール樹脂
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
155×260×170
材質(止具)
ハイインパクトスチロール樹脂
外寸法(縦×横×高さ)(mm)
212×334×205
付属品
乾燥剤(再生可能)/湿度計/トレー
材質(トレー)
PP(ポリプロピレン)
RoHS指令(10物質対応)
対応
湿気やホコリを嫌うものを収納するのに最適なドライボックス。そのまま保管庫としても利用できます。
容量(L)
5.5
付属品
乾燥剤(15g×2)
エスコ品番
EA508TC-41A
材質
ポリプロピレン、ABS樹脂、シリコン樹脂
寸法(mm)
330×220×135(H)
質量(g)
700
1個
¥3,090
税込¥3,399
当日出荷
水やホコリをシャットアウト!パッキン付き簡易密閉型コンテナ!
スタッキング(積み重ね)可能です。
フタには便利な目盛りが付いています。丈夫なステンレス線材バックル。
用途衣類・工具などの収納に
スタッキング
可
仕様
本体・フタ・バックル:ポリプロピレン、線材:ステンレス鋼、パッキン:発泡ポリエチレン
フタ
あり
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
コンテナ種類
ベタ目
フタの種類
バックル式
湿気やホコリを嫌うものを収納するのに最適なドライボックス。そのまま保
容量(L)
15
仕様
キャスター付
付属品
乾燥剤(15g×3)
エスコ品番
EA508TC-43A
材質
ポリプロピレン、ABS樹脂、シリコン樹脂
寸法(mm)
470×240×235(H)
質量(g)
1280
1個
¥5,170
税込¥5,687
当日出荷
【高密閉】【スタッキング可】【ラインナップ表有】フタのフレーム(内側)部分には、車のヘッドライトの部品(止水材として)に使用されている接着剤のホットメルト材(スチレン系エラストマー)を採用し密閉性を高めました。4か所のバックルでしっかりロックし湿度の上昇を抑えます。荷台に乗せる際やスタッキングする際にバンドが止めやすいようにフタの四隅に溝の加工が施されています。簡易密閉とは異なる気密性で、工具やカメラレンズ、パーツの保存にも最適です。メーカーのボックスコンテナ・バックルコンテナとの積み重ねが可能です。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理
材質
本体・バックル:ポリプロピレン、密閉材:スチレン系エラストマー
フタ
バックル式
関連資料
コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB)
コンテナ種類
ベタ目
シリカゲルを乾燥させ、繰り返し使用できます。
シリカゲルのカード式容器にシリカゲルが約120g入っています。
自動オフタイマーは最大約3時間。
シリカゲルがピンク色になったら乾燥させてください。最大4段まで積み重ねることが出来ます。
寸法(mm)
シリカゲルカード式容器:105×152×21。乾燥器本体:130×185×105
アズワン品番
1-5386-01
電源(V)
100(50/60Hz)
電源コード(m)
1.9
セット内容
乾燥器×1台、吸湿シリカゲルカード×4枚
タイマー
(自動オフ)最大約3時間
1セット
¥15,700
税込¥17,270
当日出荷
小型で軽く、半導体部品、電子部品の通函、社内の移送用にご愛用頂いています。研究室や実験室ではカメラや精密機器部品等の保管に適しています。
ロッカーや棚に収納でき、作業台実験台を広く使用することができます。サンプラミニデシには各タイプともシリカゲルが付いています。
付属品
シリカゲル50g(容器付き)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×175×110
材質
ポリスチレン、AS
色(本体)
透明
ロック部が出っ張らない、ダウンロック式で扱いやすいです。中空パッキンを採用した機密性の高いロック式大型収納ケースで、大きめの乾物や、米などの保存に向きます。中身の視認性が高い透明度の高いポリプロピレン製で、耐薬品性にも優れています。深さ違いで積み重ねし易い構造なので、シンク下のスペースを縦に有効利用できる設計です。スッキリした外観で収納性を損ないません。
材質(本体)
ポリプロピレン
材質(フタ)
ポリプロピレン
材質(パッキン)
シリコンゴム
形状
角形
上に積み重ねたり横にも連結する事ができ、振動による転倒や積み重ねによるズレも起こりません。
成型品のため品質が均一で丈夫です。
外寸法(mm)
250×250×250
材質
トメ金:ステンレス(SUS303)
色
スモークブラウン
材質(本体)
AS(アクリロニトリルスチレン)樹脂
棚段数
4
棚板間隔(mm)
43
棚板耐荷重(kg)
5kg/段
材質(棚板)
PS(ポリスチレン)
材質(フタ)
AS(アクリロニトリルスチレン)樹脂
総耐荷重(kg)
15
シリコンゴムでしっかり密閉できます。
同じ品番同士及び、-72と-73は積み重ねて収納できます。
2段重ねると、-73と同じ高さになります。
湿度計付で保存状態が一目で分かります。
中身の見えるクリアボディ。
容量(L)
11
仕様
乾燥剤、湿度計付
エスコ品番
EA508TC-72
材質
本体:ポリプロピレン、フタ・止具:ハイインパクトスチロール樹脂、パッキン:シリコンゴム、湿度計
外寸(mm)
306×486×138(H)
本体質量(kg)
1.12
内寸(mm)
251×403×100(H)
1個
¥4,310
税込¥4,741
翌日出荷
吸水性の高いパッキン(独立発泡ゴム)付です。 ロックするとしっかり密閉でき長期保存に最適です。
材質
PP
色
本体:クリア 蓋:乳白色
金属バックル、パッキン付の簡易密閉コンテナ。大容量タイプ。スタッキング可能。
材質
本体・フタ・バックル:PP、線材:ステンレス、パッキン:発泡ポリエチレン
繰り返し使用可能なB型シリカゲル「ドライフレッシュ」付の収納ボックスです。 ボックスは密閉度抜群な4点留め、また抗菌加工を施しています。
付属品
不織布入B型シリカゲル 20g×4シート
材質
本体・フタ:PP ストッパー:ABS パッキン:シリコンゴム
固体高分子電解質膜方式のドライユニットの搭載で庫内湿気を電気分解により連続的に除去しますので、安定した除湿が可能です。省エネ設計により消費電力は3ワット(約440円/年)と、経済的です。除湿ユニットは、駆動部がないため、音や振動の発生がなく、耐久性に優れています。庫内の湿気は、直接気体状態で外部に放出されます。
消費電力(W)
3
除湿方式
固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出
到達湿度(%RH)
~25(使用環境により異なります)
除湿素子有効膜面積(mm)
30×30
材質(本体)
透明PMMA(アクリル樹脂)
タイプ
低湿度用
電源(V)
AC100(50/60Hz)
電源コード(m)
2
棚板間隔(mm)
底一段50/他30
棚板耐荷重(kg)
約2/枚
電源コード
2Pプラグ付コード
湿度設定範囲(%RH)
~25