- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- カメラ・ビデオカメラ
- 乾燥剤 カメラのおすすめ人気ランキング
乾燥剤 カメラのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新119件の「乾燥剤 カメラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シリカゲル 再生」、「食品用乾燥剤」、「太白ごま油」などの商品も取り扱っております。
強力乾燥剤キングドライのお得な3パック商品。カメラ乾燥剤で初の丈夫で破れにくいナイロン袋を採用。
カメラに最適な湿度40%を保ちます。成分には汚染した土壌の浄化にも利用される天然素材の石灰(酸化カルシウム)を使用。
日本石灰乾燥剤協議会認定商品です。
成分
酸化カルシウム
使用の目安
約22Lのスペースに1袋
有効期限
8~14ヶ月
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
カメラ・レンズ・ネガ・スライド・プリントの保護・保管に!強力な吸湿力で大切な機材を湿気・カビ・錆び・虫食いから護ります。カメラバッグやアルミケースの湿気防止にも。使用の目安は約30Lのスペースに1袋、温度、湿度、容器の密閉度などにより異なりますが、おおよそ6~12ヶ月程度の期間が目安。それ以前でも吸湿して固くなったら新品とお取り替えください。外装袋はチャック付きなので、保管にも便利。信頼の日本製です。
日本石灰乾燥剤協議会 認定商品内包
容量(g)
1袋:50
主成分
酸化カルシウム(CaO)
使用の目安
30Lスペースに1袋
使用期間
6-12ヶ月(開閉の頻度、環境、容器によって異なります)
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
大切なカメラ、レンズ、PC用品を湿気やカビから守ります。
再生させる時期を色の変化で知らせます。
裏面の黒色シート面に日光を当てると熱吸収が良く再生スピードが早くなります。
繰り返し使用可能
材質
シリカゲル
寸法(mm)
120×175mm
内容量(g)
20g×6枚入り
1個
¥1,380
税込¥1,518
当日出荷
大切なカメラ、レンズ、メモリーカードなどをカビ、湿気、変質、変色から守ります。極めて安全性の高い性質を持つB型シリカゲル(持続性シリカゲル)を使用。長く持続する吸湿力のほか、脱臭効果にも優れています。
材質
B型シリカゲル
寸法(mm)
30×130
使用の目安
約10Lのスペースに2本
仕様
白色不織布
防湿・防カビ・防虫効果のある酸化カルシウムが主成分の強力防カビ・防湿剤です。 活性炭を加えていますので防臭効果もあり、使用後は石灰肥料として再利用、土に戻すことができるエコロジー商品です。
材質
酸化カルシウム、防カビ剤、活性炭など
1組(4個×3袋)
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
密閉保存容器に一緒に入れるだけで、乾燥状態をキープします。使い終わりが分かりやすい、おとりかえサインつきです。食品まわりにも安心はシリカゲルを使用しています。
用途食品、カメラ・DVDなどの電子製品、薬・サプリメント、ペットフードなどの乾燥用
材質
A型シリカゲル、青色シリカゲル(塩化コバルト含有)
区分
A型シリカゲル
有効期間
1~2ヵ月(環境や使用の状態によって異なります)
アズワン品番
64-1138-57
1袋(10g×12個)
¥329
税込¥362
当日出荷
電子・精密部品や医薬品等の除湿・乾燥に適しています。吸湿が進むとオレンジからグリーンに変化し、インジケーターの役割を果たします。
材質(フィルム)
PET
カメラやレンズなど、機材に合わせて選べるサイズ。乾燥剤付き。
カメラやレンズ、フィルムをはじめ、CDやメモリーカードなど湿度やホコリを嫌うものを収納するのに最適です。
そのまま保管庫としてご利用いただけます。
パッキンと乾燥剤が付いているので、定期的に乾燥剤を交換すれば、長期間使用できます。
カビ対策のために、防カビ剤との併用をおすすめします。
色
クリア
材質
(本体)ポリプロピレン・ABS樹脂、(パッキン)シリコーンゴム、(乾燥剤ケース)ポリプロピレン
仕様
大切なカメラ、レンズ、PC用品を湿気やカビから守ります。繰り返し使用可能
材質
シリカゲル
寸法(mm)
30×130mm
内容量(g)
10g×6本入り
1個
¥950
税込¥1,045
当日出荷
吸湿力の持続性に優れています。
防臭・防カビ剤を配合していますのでデシケータでの精密機器・レンズ等の保管に適しています。
電気部品、機械部品の長期の防錆用に最適な乾燥剤です。
不織布は通気性が良いので吸湿スピードが速く、短時間で湿度を下げることができます。
金属などで擦れても簡単には破れない強さも特徴です。
電気部品・機械部品の長期防錆用の普及版商品。輸出梱包用に人気があります。
RoHSに対応しております。
REACHに対応しております。
用途電機部品・機械部品の長期防錆用に
タイプ
不織布タイプ
吸湿率(相対湿度50%)
35.0(JIS規格:20以上)
吸湿度(%)
25以上(RH50%時、5日経過時)
区分
A型シリカゲル
包装用乾燥剤として工業標準規格(JIS)に認定されている防湿包装の必需品です。混合された青ゲルの発色変化で吸湿度合が一目で分かります。
塩化コバルトを含みます。
用途食品の鮮度維持に。
主成分
無水ケイ素(シリカSiO2)99.5%以上
種別
A型シリカゲル
吸湿率(相対湿度50%)
27.0(JIS規格:20以上)
pH値
5.5
不織布を使用したタイプで電気部品・機械部品の長期防錆に適しています。
不織布は通気性が良いので吸湿スピードが早く、短時間で湿度を下げることができます。そして、金属等でこすれても簡単に破れない強さも特徴です。
電気部品・機械部品の長期防錆用の普及版商品。輸出梱包用に人気があります。
用途電機部品・機械部品の長期防錆用に最適
pH値
4.5~6.5(JIS規格:4~8)
吸湿率(相対湿度50%)
35.0(JIS規格:20以上)
吸湿度(%)
20以上(RH50%時、5日経過時)
区分
A型シリカゲル
脱臭剤入強力乾燥剤。日本石灰乾燥剤協会認定品。
使用後は石灰肥料として再利用可能です。入数は12袋入りです。
用途防カビ、防湿に
エスコ品番
EA941A
材質
酸化カルシウム
有効期間
6/12ヶ月
質量(g/袋)
30
1セット(30g×12袋)
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
シリカゲルの4~7倍の吸湿力を持ち、容器内の湿度を急速(約3時間)に下げることができます。 化学反応によって吸湿を行うので、気温に左右されずに常に一定の吸湿力を発揮します。 一度吸湿した水分は殆ど放出されないため、温度差による結露の予防にたいへん効果的です。 湿度が下がり過ぎてしまう時は、付属の調整用カバーを乾燥剤に被せて使用します。
材質
塩化マグネシウム 酸化マグネシウム
寸法(mm)
100×70
効果
4~8ヵ月
1組(4袋)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
シリカゲルを不織布につめた、便利な乾燥剤です。 吸湿状態が再生シグナルシールの色の変化で確認できます。また日光に当てるだけで簡単に再生できるので大変経済的です。
材質
B型シリカゲル、不織布入
色
白
材質
塩化カルシウム
不要になった容器に入れて使用できるバラタイプ。工夫しだいで用途が広がります。
クローゼット、靴箱、押入れに。ご自宅で不要になった空き容器に入れてお使い下さい。
ブルーの粒がピンクに変われば、電子レンジで加熱してください、繰り返し使えます。
成分
シリカゲル
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(1kg)
¥899
税込¥989
当日出荷
乾燥剤
湿気を防ぐ防湿包装の必需品お茶の葉やコーヒー、お菓子など食品類の乾燥材としておなじみのシリカゲル除湿材。
ブルーの粒がピンクになったら電子レンジで加熱。粒がブルーに戻ったら再び使用可能です。
成分
シリカゲル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
9.5×2×16
1個
¥129
税込¥142
当日出荷