- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 乾燥剤 塩化カルシウムのおすすめ人気ランキング
乾燥剤 塩化カルシウムのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新131件の「乾燥剤 塩化カルシウム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩化カルシウム」、「乾燥剤」、「試薬 塩化カルシウム」などの商品も取り扱っております。
色
白
材質
塩化カルシウム
吸湿性能:シリカゲルやクレイ系乾燥剤に比べ約4~7倍の吸湿能力。乾燥剤gあたりの吸湿量を向上させたことで、使用量やコストを大幅に削減できます。 。吸湿すると内容物が茶色に変色するため、交換時期の目安になります。使用方法:片面吸湿タイプになりますので、吸湿面(不織布側)を上にして使用して下さい。(印刷面の防水フィルムを下側にして使用)。シリカゲルとの比較:同等以上の吸湿能力(シリカゲル:100g⇒RSD-30(30g)/シリカゲル200g⇒RSD-60(60g)/シリカゲル480g⇒RSD-120(120g)/シリカゲル800g⇒RSD-200(200g)/シリカゲル1kg⇒RSD-240(240g)
用途防錆用:金属部品・部品などの防錆補助 除湿用:コンテナ内の結露対策、押し花やピアノの除湿に
成分
塩化カルシウム
規格
各種環境負荷物質法令:各種環境負荷物質法令(REACH規則、CLP規則、RoHS指令等)に対応しております。
廃棄上の注意
廃棄においては、関連法規制並びに地方自治体の基準に従うこと。都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、又は地方公共団体が廃棄物処理を行っている場合はそこに委託して処理する。
RoHS指令(10物質対応)
対応
乾燥成分である塩化カルシウムは食品添加物に認められています。
シート状のため、乾燥材の入れにくい狭いスペースにも入れられます。
子袋ではなくシート状のため、破袋や誤飲防止に役立ちます。
成分
天然パルプ、塩化カルシウム
形状
角型
塩化カルシウムは高い吸湿性を持ち、水分を効果的に吸収することができる乾燥剤です。クローゼット、部屋、倉庫、車両の湿気対策、食品や製薬品の保存時に湿気を避けるための包装材料、商品輸送中の湿気を除去するためなどに使用されます。水分を吸収するとゲル状になり白色から薄茶色に変化します。無味無臭で毒性もありません。
用途湿気や水分の被害から製品や環境を守り、品質を維持するために重要な役割を果たします。
1箱(150袋×100g)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
吸湿性の高い塩化カルシウムを主原料とする業務用乾燥剤です。
吸湿するとゼリー状に固まり、色が茶色く変わることで吸湿状態が分かります。
ポリマーを保水剤に使用した環境にやさしい乾燥剤です。
仕様
(乾燥剤原料)塩化カルシウム
材質
(袋)片面不織布・片面フィルム 片面吸着タイプ(フィルム面を下に)
吸湿量
(最大)自重の約400%
吸湿力の持続性に優れています。
防臭・防カビ剤を配合していますのでデシケータでの精密機器・レンズ等の保管に適しています。
EX-DRYは塩化カルシウムを主原料とする乾燥剤です。EX-DRYは高性能の乾燥剤で業務用として広く使われております。
用途金属製品の保管・コンテナ輸送時の湿気によるカビ、サビ、結露の対策・配電盤、制御盤内の除湿に。
横(mm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
薄くて吸湿力の高い「塩化カルシウム」を使用したシート型乾燥剤です。 袋詰め乾燥剤のようにかさばらず、形が一定です。
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
40×80
入数
10枚/袋×5
1組(50枚)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
家中の気になる湿気を強力除湿。
シールをはがすだけの簡単水捨て。
シール付き。
成分
塩化カルシウム
タイプ
レギュラータイプ
商品タイプ
タンクタイプ
電子・精密部品や医薬品等の除湿・乾燥に適しています。吸湿が進むとオレンジからグリーンに変化し、インジケーターの役割を果たします。
材質(フィルム)
PET
吸湿性・潮解性が非常に強く、水溶液は0℃以下でも凍らないため、吸湿剤(乾燥剤)・道路等の融氷雪剤・防塵剤として広く使われています。
雪や氷の上に直接散布するだけで素早く溶かす即効性の融雪剤です。
用途雪や氷のスリップ防止に。
色
白
業界初のテトラ型除湿剤!吸湿スピード1.5~2倍(メーカー比)。コンパクトサイズだから衣類収納はもちろん、くつ収納などいろんな場所でしっかり除湿!
成分
塩化カルシウム
部屋の中に置くだけで湿気を除湿します。
用途押入れの湿気とりに
商品タイプ
タンクタイプ
成分
塩化カルシウム
寸法(mm)
152×87.5×106
吸湿量(mL)
550
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(3個)
¥209
税込¥230
当日出荷
シリカゲルの約7倍の吸湿能力を保持しています。速効性で強い吸湿力が持続します。吸湿すると膨張凝固するため、吸湿効果や取り替え時期をすばやく確認できます。吸湿した水分は結晶水となるため、放湿しません。
仕様
包装材:不透水透気性フィルム+PET不織布
コンテナやキャビネット類の除湿に適しています。
ゲル化(固化)により取替え時期をお知らせします。
大容量タイプの除湿剤です。
成分
除湿剤(塩化カルシウム)・無機系/有機系吸液剤・消臭剤
寸法(mm)
180×800×40
吸湿量
自重の約140%(25℃・90%RHの場合)
3Dプリンター・フィラメント除湿用
シリカゲルの7倍の吸湿率
超急速15%RH以下へ
強力乾燥剤 OZO-Zは、超即効タイプの海水ミネラルを主成分とした天然系型の乾燥剤です。
シリカゲルの4~7倍の吸湿力を持ち、約3時間で急速に湿度を下げることができます。
これまで、精密機械や医薬品など、あらゆる分野で使用されてきた乾燥剤が3Dプリンター業界にも登場しました。フィラメントの保管でお悩みの方に是非お薦めします。
用途3Dプリンター用フィラメントの乾燥
仕様
持続時間(目安):約6ヶ月
成分
塩化マグネシウム、酸化マグネシウム
寸法(mm)
70 × 100
質量(g)
10
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
薄いシート状で形が一定のため場所をとりません。
不織布を使用したタイプで電気部品・機械部品の長期防錆に適しています。
不織布は通気性が良いので吸湿スピードが早く、短時間で湿度を下げることができます。そして、金属等でこすれても簡単に破れない強さも特徴です。
電気部品・機械部品の長期防錆用の普及版商品。輸出梱包用に人気があります。
用途電機部品・機械部品の長期防錆用に最適
pH値
4.5~6.5(JIS規格:4~8)
吸湿率(相対湿度50%)
35.0(JIS規格:20以上)
吸湿度(%)
20以上(RH50%時、5日経過時)
区分
A型シリカゲル
包装用乾燥剤として工業標準規格(JIS)に認定されている防湿包装の必需品です。混合された青ゲルの発色変化で吸湿度合が一目で分かります。
塩化コバルトを含みます。
用途食品の鮮度維持に。
主成分
無水ケイ素(シリカSiO2)99.5%以上
種別
A型シリカゲル
吸湿率(相対湿度50%)
27.0(JIS規格:20以上)
pH値
5.5