乾燥剤 靴のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
97件の「乾燥剤 靴」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「下駄箱用 消臭剤」、「長靴乾燥機」、「乾燥剤」などの商品も取り扱っております。
かわいいうさぎ柄の「靴乾燥・脱臭剤」です。活性炭+抗菌剤を配合して靴をしっかりサポート。2連なので、今まで入らなかったお子様の小さな靴や女性の靴にはハサミでカットするとジャストフィット。また天日に干すだけで繰り返し再生できます。シリカゲルと活性炭で4大悪臭を脱臭します。
商品タイプ 袋タイプ
1パック(2個)
579 税込637
翌日出荷

1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニオイとジメジメ感をすっきりリセット消臭乾燥剤
用途いやな臭いを防ぐ! 湿気を吸収し、乾燥させます!
1足
739 税込813
4日以内出荷

シリカクリン「激取りMAX靴ドライ」は、靴用に開発した乾燥、消臭効果の高い製品です。特許製法のシリカクリンを使用し、靴を素早く乾燥、嫌なニオイを取り除きます。良質のシリカゲルを使用しており、天日に干すと機能が何度でも再生します。自然素材で繰り返し使用できますので、とてもecoな製品です。 スピード消臭約60分、速攻乾燥約2時間。(環境、条件により異なります。) 消臭・除湿に即効性があり、適度な湿度に保ちます。 シリカゲルの調湿機能が靴を最適なコンデションにします。 吸湿してもベタつきません。 抗菌、防カビ効果もあり、定期的に天日干しすることで機能が再生します。 再生シグナルでシートの吸湿状態が一目で分かります。
用途靴の乾きにくい梅雨や冬等に。 カビに弱い革靴、ムレる事の多いスニーカー、作業靴などにどんな靴にも対応。 材質 側生地/ポリエステル、中身/シリカゲル 寸法(cm) 18×30.5×0.8 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2枚)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シューズ消臭剤1足分でコップ約1杯分の水分を吸収します。 効力が弱くなれば、時々天日で乾かすと吸水力が復元し、繰り返し使え大変経済的です。
用途乾燥、脱臭、カビ、型崩れ防止に 成分 B型シリカゲル:95%、活性炭 エスコ品番 EA910ZZ-1 サイズ フリー
1個
945 税込1,040
当日出荷

しめった靴がすっきり乾く! 干して繰り返し使える靴用乾燥。※脱臭剤。靴の中のシメリをすばやく吸い取り、乾燥します。 汗臭いいやなニオイを吸い取り靴の中を快適にします。 吸湿してもべとつかず、水漏れしません。 陽に干すだけで効力が回復し、繰り返し使えます。 (再生シグナル付)。 標準有効期間は開封後、約半年間~1年間。(気温、湿度の状態やニオイの吸収度合いにより、有効期限が異なります。)
用途外袋より本品を取り出し、靴の中に1袋ずつ入れて下さい。洗った靴を乾かす時は、水分をできるだけ拭き取ってから本品をご使用下さい。 材質 包装:テトロン長繊維不織布 成分 B型シリカゲル アズワン品番 64-6317-42
1足
899 税込989
5日以内出荷

食品や靴・バッグなどの小さな収納空間に対応したコンパクトな乾燥剤。 収納空間内の気になる湿気やイヤなニオイがスッキリします。 活性炭配合。湿気を吸うと色が変わるおとりかえサインビーズ入り。
成分 活性炭
1個(12包)
349 税込384
当日出荷

薬剤がゼリー状になるので、除湿効果がひとめでわかります。
成分 塩化カルシウム、保水剤、活性炭、備長炭
1セット(21g×4枚)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニオイの菌に効果を発揮 銀複合系抗菌剤がニオイの菌に対応。靴のニオイもしっかり消臭 炭に空いている無数の小さな穴がニオイ成分を吸着。クッション部のフォームラバー層が汗を吸収。通気性にも優れ、靴の中はいつもサラサラで快適!。フォームラバー層はクッション性に優れているため、足と靴をフィットさせるとともに足の疲れを軽減します。
サイズ(cm) 20~28 材質(裏) SBR系ラバー、(消臭剤)ゼオライト系、活性炭、(抗菌剤)有機系抗菌剤 材質(表) PET系基布、銀複合系抗菌剤
1足
789 税込868
当日出荷

大切なカメラ、レンズ、メモリーカードなどをカビ、湿気、変質、変色から守ります。極めて安全性の高い性質を持つB型シリカゲル(持続性シリカゲル)を使用。長く持続する吸湿力のほか、脱臭効果にも優れています。
材質 B型シリカゲル 寸法(mm) 30×130 使用の目安 約10Lのスペースに2本 仕様 白色不織布
1パック(2本)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリカゲルは地球の主成分である二酸化珪素(SiO2)98.0%以上で構成された安全な乾燥剤です。 シリカゲル表面にある微細な細孔が毛細管凝縮作用を起こし、空気中の水分を物理的に吸着して乾燥を行います。 不織布を使用しているため、機械部品や電子部品の長期防錆に適しています。 不織布は通気性が良いので吸湿スピードが早く、短時間で湿度を下げることができます。 不織布は金属等でこすれた際にも簡単に破れません。 輸出梱包用に使用する際にも使用できます。
用途化学薬品、機械部品、電子部品などの長期防錆用に。 材質 二酸化ケイ素98%以上(中身)、不織布(包装材)、スチール(缶) 区分 A形 pH値 5.27 吸湿率(相対湿度50%) 27.3 吸湿度(%) 36 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.3MB)
1缶(50g×160個)ほか
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

どこにでも置ける小分けで便利なシリカゲル。 食品や調味料以外にも、望遠鏡や靴の保管にも最適。
種別 A型シリカゲル pH値 4.5 吸湿度(%) (湿度90%時)35%、(湿度60%時)30%
1パック(5g×50個)ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

包装用乾燥剤として工業標準規格(JIS)に認定されている防湿包装の必需品です。混合された青ゲルの発色変化で吸湿度合が一目で分かります。 塩化コバルトを含みます。
用途食品の鮮度維持に。 主成分 無水ケイ素(シリカSiO2)99.5%以上 種別 A型シリカゲル 吸湿率(相対湿度50%) 27.0(JIS規格:20以上) pH値 5.5
1袋(100個)
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オアシスプランニング万能シリカゲルの除湿剤
靴やブーツ、下駄箱の除湿に。洋服ダンスやクローゼット、押し入れの除湿に。大事な貴重品、宝飾品、金庫内の除湿に。
1個(450g)
1,198 税込1,318
翌日出荷

空気がジメジメすると余分な湿気を吸湿し、空気が乾燥するとためていた湿気を放湿する調湿木炭。 靴の中、バッグの中など小さいサイズを生かして使用。二重不織布包装。乾きにくい長靴の乾燥やニオイを除去。 使用後のスニーカーなど靴の嫌なニオイを吸着し湿気を取り除く。 デリケートな革靴の保管にも。バッグの中に入れて持ち歩いてもかさばりません。部活バッグにも。 <使用方法>左右の靴に入れて使用。細長い形状でバッグの内ポケットに入れても。 半永久に使えるので取替え不要。自然素材の炭を使用しておりお子様やペットにも安心。
材質 袋/不織布 成分 中身/針葉樹を原料とした木炭 サイズ(cm) 幅8×奥行21×厚さ3/本
1セット(0.2L×2本)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

脱いだらポンと中に入れるだけ。雨に濡れた靴、いちにち履いて汗をかいた靴の中はなかなか乾きません。 シリカゲルタイプの乾燥剤です。日に干すことで繰り返し使用できます。
1本
1,098 税込1,208
8日以内出荷

さらなる靴のニオイ効果に!こもってつらい靴ムレ臭などを強力消臭。 ギューギューづめの下駄箱にも、ジャマにならずに置ける3個のこわけタイプ。 交換時期まる見え!ゼリー状の炭が小さくなったらお取り替えのサインです。 炭の力で、ニオイの気にならない快適な下駄箱に保ちます。
使用場所 下駄箱 商品タイプ 本体 シリーズ 脱臭炭 サイズ 大型 アズワン品番 64-1232-08 危険物の類別 非危険物
1個(100g×3個)
599 税込659
当日出荷

「カビストップ」は強力乾燥剤シリカゲルと防カビ剤パラクロロメタキシレノール(PCMX)を特殊配合しワンパックした高持続性カビ防止専用剤です。「カビストップ」は乾燥剤が革製品より湿気を吸着し、防カビ剤がガス化し、カビの発生を抑制します。革靴、ブーツ、カバン、袋物、皮コート等の品質保持に役立つ「カビストップ」をぜひご利用ください。標準有効期間は5~6ヶ月です。
用途標準使用量:毛皮3袋位、ハンドバック1袋位、靴1ッ足2袋位(品物の大きさにより増減してご使用下さい。) 容量(g) 5×10個
1足(10個)
629 税込692
当日出荷

特殊製法の「シリカクリン」を使用した乾燥・消臭効果の高い靴用乾燥剤です。靴をすばやく乾燥、イヤなニオイを取り除きます。抗菌・防カビ効果もあり、定期的に天日干しすることで機能が再生します。
用途靴の乾燥、消臭。 トラスコ品番 856-6903 材質 主成分:シリカゲル、ポリエステル 質量(g) 85 2018年トラスコ掲載ページ 3 1261
1足
999 税込1,099
当日出荷

靴のニオイ、ムレに絶大な効果!!靴内の嫌なニオイ、ムレを除去!靴に丸めて入れるだけ。靴用に開発した抗菌、消臭効果の高いシューキーパーです。特許製法のシリカクリンを使用し、靴内の嫌なニオイ、ムレを素早く取り除きます。抗菌、防カビ効果もあり、定期的に天日干しすることで機能が再生します。
用途革靴、スニーカー、パンプス等に最適です。 材質 側生地/ポリエステル、中身/シリカゲルB型 寸法(cm) 21.5×10.3×0.8 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2枚)
1,098 税込1,208
当日出荷