- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 分溜・分離・抽出・ろ過
- 乾燥管のおすすめ人気ランキング
乾燥管のおすすめ人気ランキング
2025/12/15更新94件の「乾燥管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水分トラップ」、「ガス乾燥チューブ」、「カラム管」などの商品も取り扱っております。
アズワン水分トラップ
仕様接続管:1/8インチ、外径×長さ(mm):Φ38×328性能<20ppb容量(mL)36型番S10001アズワン品番2-9174-01耐圧(Pa)0.88M(125psig)充填剤吸着剤/モレキュラーシーブ13X、 表示剤/Sorbsil(R) Chameleon(R)
1個
¥28,800税込¥31,680
6日以内出荷
サンプラテックガス乾燥チューブ
ガス乾燥用に適した3種類のチューブ。
両端が差し込み式のPP製コネクターキャップ付。
用途ガス乾燥用。材質ポリエチレン、ポリプロピレン本体外径(Φmm)19適合チューブ内径(Φmm)6.4~9.5
乾燥剤充填使用タイプで気体の乾燥に適しています。チューブの両端は、テーパーの付いた押込み式のコネクションです。先端はゴム管止め(外径8~10mm)付きです。
材質PE適合チューブΦ8~10mm
サンプラテック簡易除湿装置
真空グローブボックス、無菌ボックス、デシケーター等へのガス置換及び外気導入時の除湿に。または循環ポンプを取り付けて環境をより低湿に保つ際にご利用下さい。活性炭を入れると、吸着も行えます。
寸法(mm)160×350×425長さ(m)(ライン)2
1台
¥119,800税込¥131,780
4日以内出荷
1個
¥28,980税込¥31,878
当日出荷
自由にろ材を入れて、成品にしてください。
用途浄水器、理化学や医学の実験、金魚の飼育、空気のフィルターなど付属品内部 出入り口にフィルター(白い丸板)を付けています。(ろ材流出防止用500±200μメッシュ)材質スチレンアクリルニトリル(SAN) 食品適合材質
アサダフィルタドライヤ 082
回収冷媒のオイル・水分・酸分・不純物・切粉を除去し、回収装置を保護。冷媒の簡易再生に。
ねじ径(inch)IN:1/4フレアオスOUT:1/4フレアオス適合機種再生ユニット色青容積(乾燥剤)131cm3アズワン品番64-6748-56
1個
¥4,498税込¥4,948
3日以内出荷
コスモスビード乾燥管 枝Φ8 7007シリーズ
その他別注仕様、製作可能です。ご相談下さい。
1個
¥68,600税込¥75,460
当日出荷
SIBATA(柴田科学)乾燥管Φ50 GTO型用
・ガラスチューブオーブンGTO-200/GTO-2000乾燥型の標準付属品です。
・試料を秤量びんや直接乾燥管に入れて乾燥をおこないます。
・GTO-1000にはオプションパーツとして交換使用が可能です。
用途GTO-2000用
1個
¥6,998税込¥7,698
3日以内出荷
アズワン乾燥剤ボトル
密封ボトルキャップ(WRA-01)専用の乾燥剤ボトルです。セプタム間を乾燥保持することが可能です。
市販の100~500pの脱水溶媒等の試薬瓶に適合します(キャップ形状により使用できないことがあります)。
材質ボトル/PS(ポリスチレン)キャップ/PP(ポリプロピレン)
SIBATA(柴田科学)共通摺合カルシウム管曲
共通すり合わせTS19/38規格のメス形に接続可能な本体側と連結部とに角度を付けたカルシウム管です。カルシウム管の中にはシリカゲル等の乾燥剤を入れてゴム栓をして使用します。
1個
¥28,500税込¥31,350
当日出荷
SIBATA(柴田科学)ガス捕集管 シリカゲルチューブ
●極性化合物などに吸着力が強いシリカゲルをガラス管に封入したガス捕集管です。●スタンダードはシリカゲルを520mgと260mgの2層に充填しているので、破過の恐れがある場合に最適です。●スモールはシリカゲルを150mgと75mgの2層に充填した小型タイプです。●アミン類の測定(NIOSH)などで規定されているものです。●ガラス管は、カットしやすいようにプリカッティング加工が施されています。
用途有機ガス捕集充填材20~40メッシュ シリカゲル
お好みのろ材(砂、活性炭、セラミック材)を入れて使用してください。
PP材料は比較的丈夫で耐衝撃性があり、輸送中に破損しません。
用途実験用(直接ろ材を入れて使用するタイプです)付属品出入口にフィルター(白い丸板)が付いています。(ろ材流出防止用)材質ポリプロピレン破壊圧力(kg/cm2)15口径PT1/4メネジ耐圧(kg/cm2)5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。
ノンフロン。
電源不要。
低露点(60℃)対応。
無振動、無排熱。
露点チェッカ付。