乾電池 テスターのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
396件の「乾電池 テスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電池残量チェッカー」、「バッテリーテスター」、「バッテリー 容量 チェッカー」などの商品も取り扱っております。
残量がデジタル表示で見やすい。 色々な電池の残量がひとめでわかります。
材質 ABS樹脂 寸法(mm) 80×35×18 質量(g) 39 使用電池 単4形乾電池×1個 電池寿命 約1時間(連続測定時) 取扱説明書 (1.0MB) 測定可能電池 単1・2・3・4・5形乾電池、9V積層乾電池、定格1.5Vボタン形電池(形状によっては対応できません)
1個
869 税込956
当日出荷

電池の残量が一目でわかります。 サッと使えて、見やすい大型表示液晶画面採用で便利です。 ワンタッチでセットできます。 単一電池、単五電池に対応しています。 ボタン電池にも使用可能ですので便利です。
セット内容 本体、テスト用電池(単4電池)×1 材質 ABS樹脂他 質量(g) 40 寸法(cm) 69×16×104 測定可能電池 単1~5形乾電池、1.5Vボタン形電池
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

エボルタ・アルカリ・マンガン乾電池と幅広く使用できる電池チェッカー 単1~単5、9Vの乾電池まで使用可能 3色の表示で電池の消耗具合が一目で分かる
仕様 [測定電池]単1形、単2形、単3形、単4形。単5形006P(9V)タイプのアルカリ及びマンガン乾電池 質量(g) 約53(コイン形リチウム電池含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約70×23×110 使用電源 コイン形リチウム電池CR2025×1個 電池寿命 約5000回(3秒/回の測定) アズワン品番 64-8907-78
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

これは便利!電池の消耗具合を手軽にチェック。 ポケットサイズでこんなに測れる3段階表示のバッテリーチェッカー。 ポケットサイズでもこれだけ測れます ●単1~単5形・9V形の乾電池。●カメラ用リチウム電池。 ●コイン形リチウム乾電池●アルカリボタン電池。●ボタン形酸化銀電池。 わかりやすい3段階表示。 「使えます」「少し使えます」「使えません」の3段階に、文字が光って表示します。 リチウム電池CR2032を1個内蔵。
ホワイト 質量(g) 約110(電池含む) 使用温度範囲(℃) 0~40 表示 3段階(ランプ点灯) 使用電池 コイン形リチウム電池(CR2032)×1 保存温度範囲(℃) -20~60 本体寸法(縦×横×高さ)(mm) 88×121×24 測定可能電池 (マンガン乾電池・アルカリ乾電池)単1~単5形・9V形。(コイン形リチウム電池)CR1216、CR1220、CR1616、CR2016、CR2025、CR2032 ※記載以外のコイン形リチウム電池は測れません。(アルカリボタン電池)LR43、LR44、LR1120、LR1130、LR41。(ボタン形酸化銀電池)SR43、SR44、SR1120、SR1130、SR41Wその他の時計用酸化銀電池 ※空気電池、二次(充電式)電池は測れません。(カメラ用リチウム電池)CR123A、2CR5、CR2、CR-P2
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

・日本語表示で使いやすい。 ・テストリードと本体が一体型。 ・小型・軽量タイプなので携帯に便利。 ・1.5V電池と9V電池のチェックができる。
用途・車のバッテリーチェック:15V ・コンセントチェック:150/300V ・電池チェック ・断線チェック ・付属品:単四形乾電池1本(テスト用 内蔵)・取扱説明書 仕様 通電試験:約1000以下 質量(g) 160 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) H180×W120×D25 交流電圧(V) 10/50/250/500 直流電圧(V) 2.5/10/50/250/500 抵抗 X10(10kQ)/×100(100kQ)/X1K(1MQ) 電池チェック 1.5V/9V 直流電流(mA) 10/500 低周波出力 20~56dB
1個
3,133 税込3,446
当日出荷

電池の消耗具合が見やすいデジタル表示です。 電池残量を18段階に細かく表示します。 測定可能電池 1.5V単1~単5形アルカリ電池 1.5Vアルカリボタン電池/ボタン形酸化銀電池 3Vコイン形リチウム電池 3V、6Vカメラ用リチウム電池 9V形乾電池
ブラック 本体質量(g) 88 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 88×117×22 電池寿命(時間) 約10000回(1回約5秒) 使用電池 単4電池×
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

小型・計量ポケットサイズのアナログテスタです。 ヒューズ・ダイオードにより、二重の過負荷保護をします。 導通機能付です。 テストリード先端保護キャップ付です。
用途電気・電子回路の設計・検査・メンテナンス 屋内電気工事・電気設備の工事・メンテナンス 空調工事・自動車のメンテナンス 材質 ABS樹脂 測定範囲 2.5/10/50/250/1000(直流電圧(V))10/50/250/1000(交流電圧(V))10/250(直流電流(mA))20K/2M(抵抗(Ω))1.5/9(バッテリーテスト(V)) 測定精度 5%(直流電圧・交流電圧・直流電流・抵抗)±10%(バッテリーテスト) 交流電流(A) - 直流電流(A) 0.25
1セットほか
29,980 税込32,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バッテリーの残量を表示するテスターです。各種電池、角形電池、ボタン電池に対応。
用途バッテリーテスター、バッテリーチェック、電池残量確認 質量(g) 51 材質 ABS 寸法(mm) 110×59×25
1個
599 税込659
当日出荷

携帯に便利なカード型テスターです。AC/DC電圧、周波数、デューティサイクル、抵抗、ダイオードの順電圧降下と導通を計測できます。
仕様 (カウント)4000 付属品 収納ケース 電源 CR2032(別売) DUTY 0.1~99% 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (6.4MB)
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

電池の残量を簡単に計測。 単1~単5、6F22(9V)、ボタン電池(一部除く)が計測OK。 携帯に便利なキーホルダー付き。
質量(g) 45 寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 140×85×30
1個
679 税込747
当日出荷

寸法(mm) 45×22×107(H) 電源 単4電池×1本(付属) 測定可能電池 単1~単4、9V乾電池、1.5Vボタン電池、単3、単4ニッケル水素充電池
1個
3,900 税込4,290
当日出荷

寸法(mm) 67×32×110(H) 測定可能電池 単1~単4、9V乾電池、1.5Vボタン電池
1個
1,310 税込1,441
当日出荷

混じっていてもすぐに判別可能!新旧バラバラにしまった電池も電源不要でサッと確認。1.5Vの単1から単5形、9V角形電池を測定できます。※目安としてお使いください。電池チェッカー本体の電源は不要です。注)ボタン型・コイン型電池、充電用電池には使用できません。
仕様 測定できる電池の種類:単1形、単2形、単3形、単4形、単5形、9V角形 材質 ABS樹脂のみ 質量(g) 約46 寸法(cm) 約11×6.1×2.7
1個
799 税込879
当日出荷

バッテリーの残量を表示するテスターです。1.2Vから対応しています。各種電池、ボタン電池(CR2032,LR44,L736)に対応。
用途バッテリーテスター、バッテリーチェック、電池残量確認 質量(g) 29.2 材質 ABS 電圧(V) 1.2~4.8/9 寸法(mm) 52×23×53
1個
999 税込1,099
当日出荷

小型、軽量で持ち運びに便利。 電池チェックレンジ付で電池の消耗もチェックできます。 回路保護用ヒューズ付。
仕様 ・直流電圧:10/50/250/500V、2KΩ/V。・交流電圧:50/250/500V、2KΩ/V。・直流電圧:50/250mA。・抵抗:X1Kレンジにて0~1MΩ。・電池チェック:1.5V/9V。・低周波出力:-20~+22/36/50/56dB。・付属品:テストリード1組・単三形乾電池1本(テスト用 内蔵)。スペアヒューズ0.25A 250V 1本・取扱説明書
1個
2,564 税込2,820
当日出荷

小型・動作用電池不要で多くの種類の電池を簡単に測れる電池チェッカー。 電池の残量をLEDランプ2個で表示する電池チェッカー。 通常の乾電池に加え、ボタン電池、更には3Vのコイン型リチウムまで測定できる電池チェッカー。 電池の残量がLEDランプで瞬時に分かる。 測定する電池を利用するのでチェッカー本体の乾電池が不要。
材質 ABS樹脂 寸法(mm) 57×92×13 質量(g) 26 測定可能電池 乾電池(定格1.5V)、ボタン型酸化銀電池(定格1.55V)、アルカリボタン電池(定格1.5V)、アルカリボタン電池(定格1.5V)(6Vコイン電池測定不可)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

仕様 デシベル:-20~+22dB(~22+14 ~22+28 ~22+34dB)(ACV50なら14dB目盛りにプラスする、ACV250なら28dB目盛りにプラスする、ACV500なら34dB目盛りにプラスする) 付属品 取扱説明書、テストリード棒、テスト用電池 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 70×34×113 材質(カバー) ABS 直流電流(mA) 0.5/10/250 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (7.1MB)
1台
1,298 税込1,428
当日出荷

トラスコ品番 104-2844 幅(mm) 57 厚さ(mm) 13 高さ(mm) 92 質量(g) 26
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

4000カウント、0.7%最高確度 コンデンサ容量測定 ※漏れ電流の大きいコンデンサ容量測定は不可 周波数測定(正弦波交流のみ)、デューティ比測定(AC回路等) データホールド、相対値(リラティブ)測定、オートパワーオフ(約15分) 解除可 表示:数値部 4000 サンプルレート:数値部 3回/秒
1台ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハードケース一体型の優れた設定により振動に強くパネル面に傷が付きません。テストリード直付の為測定準備に時間がかからず、紛失や抜け落ちることも無く安全です。ケースの蓋はスタンド兼用で、裏側に密着させることも可能です。また携帯に便利なハンドストラップもつけました。操作性・携帯性がさらに向上したヘビーデューティーなテスタです。
用途最大200MΩまでの高抵抗が測定可能。0.01μ~1000μFまでのコンデンサ測定可能。抵抗測定は3Vの端子電圧でLEDのチェックが可能。通常電池及びコイン電池のチェックも可能。 付属品 ハンドストラップ、予備ヒューズ(F0301)、取扱説明書 種別 アナログマルチテスタ 全長(m) 約0.9(テストリード長) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 159.5×129×41.5 周波数特性 AC12Vレンジ 30Hz~70kHz、AC30Vレンジ 30Hz~20kHz:変動値±3%以内 直流電流(A) 60μ/30m/0.3 使用環境 0~43℃ 80%RH以下(結露のないこと) 電池チェック 1.5V/1.5Vボタン電池 内蔵ヒューズ F0301 0.5A/250V/IR35A Φ5×20mmガラス管 許容差保証温湿度範囲 23±2℃ 75%RH以下(結露のないこと) コンデンサ容量(F) 1000μ RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 200MΩまでの抵抗を低電圧(3V)で測定可能 0.01μF~1000μFまでのコンデンサ容量測定 抵抗測定は3Vの端子電圧でLEDのチェックが可能 バッテリーチェック スタンド兼用のパネル面保護カバー付 関連資料 単品カタログ(0.45MB) ピン長さ(mm) 19
1台
8,198 税込9,018
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)