乾電池 単7のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
99件の「乾電池 単7」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「単7電池」、「充電式単5電池」、「6v乾電池」などの商品も取り扱っております。
ペンライトなど小型機器に使われる、単4よりさらに小さいサイズの電池です。
タイプ 単6形 本数 2本
1パック(2本)
379 税込417
当日出荷

アルカリ電池より優れた電力密度、安定した電圧、軽さがあります。通常で10年間保管できる高品質の米国製電池です。厳しい高温、低温の環境に耐えます。
タイプ リチウム 仕様 熱防御機能、故障保護機能内蔵 電圧(V) 3 使用推奨期限 10年
1セット(2個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

単5乾電池と同じ大きさ・形状でありながら12Vの電圧。 小さくてもハイパワー!様々な小型機器で活躍します。 キーレスエントリーなどに。
用途ライター・カーリモコン タイプ 単5形 質量(g) 約6.0 電圧(V) 12 直径×長さL(Φmm×mm) 10.1×28.0 本数 1本
1本
439 税込483
当日出荷

使用温度範囲が広く、大電流。 高性能円筒形CR系カメラ用リチウム電池
電圧(V) 3
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズ 単6 種別 AAAA高性能アルカリ乾電池 全長(mm) 43 直径(Φmm) 8 タイプ 単6形 本数 6本 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(6本)
1,598 税込1,758
当日出荷

パワフルで長寿命!サイズが一目瞭然のデザイン。 水銀0(ゼロ)使用。
用途タブレット タッチペン用など 種別 AAAAアルカリ乾電池 全長(mm) 42.5 直径(Φmm) 8.3 タイプ 単6形 電圧(V) 1.5 本数 6本
1パック(6本)
399 税込439
当日出荷

品質を保ちながらこの価格でご提供! 購入頻度が高いならこれで間違いなし! サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。 水銀0(ゼロ)使用。
タイプ 単5形 公称電圧(V) 1.5 本数 2本
1パック(2本)
169 税込186
当日出荷

1個
1,690 税込1,859
当日出荷

カメラ用に適しています。
寸法(mm) Φ17×34.5 質量(g) 16 タイプ CR123A 電圧(V) 3 定格容量 1500mAh
1個
439 税込483
当日出荷

幅広い機器におすすめ!使いやすいアルカリ乾電池。 逆接防止デザインを採用。より安全性に配慮した「ユニバーサルデザイン」。
タイプ 単5形 本数 2本
1パック(2本)
329 税込362
当日出荷

1個ほか
949 税込1,044
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特許亜鉛合金を使用した液モレ防止設計の乾電池。 様々な機器で優れた性能を発揮する「瞬発力」「大馬力」「持久力」の長持ちトリプルパワーを実現しています。 鉄道輸送によるCO2削減で環境に配慮。
タイプ 単5形 電圧(V) 1.5 直径×長さL(Φmm×mm) 12.0×30.2 本数 2本
1パック(2本)
279 税込307
当日出荷

質量(g) 6.4 タイプ アルカリ乾電池単6形 電圧(V) 1.5 寸法(Φ×mm) 8.3×42.5 本数 2 使用推奨期限 2年
1個
348 税込383
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷

広い用途において、ひとクラス上の長持ちハイパワーを発揮。
タイプ 単5形 電圧(V) 1.5 本数 2本
1パック(2本)
349 税込384
当日出荷

カメラ用に適しています。
寸法(mm) Φ15.3×26.5 質量(g) 37 タイプ CR2 電圧(V) 3 定格容量 800mAh
1個
359 税込395
当日出荷

1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

単一アルカリ電池ケース
寸法(mm) 約71×77×163 質量(kg) 約0.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

事務用ボールペンほどの太さながら、驚くほど明るいLEDを使用した次世代感覚のペン型ライトです。 電池込みの重さは僅か32g。 さらに日常防水構造。 これほど細く、軽いスタイリッシュなペン型ライトは他にはありません。 消費電力が少ない高輝度LEDの使用により、1セットの電池で10時間以上の連続点灯が可能となりました。 100,000時間以上の寿命があります。 スイッチはテール部にあり、間欠、連続点灯が可能です。
仕様 約10時間点灯 付属品 バッテリー:単6アルカリ電池3個 全長(mm) 158 直径(Φmm) 9.6 質量(g) 32 使用電球 LED LED色 ホワイト 連続点灯時間 24時間 耐水性 防水タイプ 光束(Lm) 10 アズワン品番 8-5574-03 RoHS指令(10物質対応) 対応 照射距離(m) 24 特殊用途 防水
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
679 税込747
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)