- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- 容器・ひしゃく
- 乾電池入れのおすすめ人気ランキング
乾電池入れのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新135件の「乾電池入れ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「乾電池ケース」、「電池入れ」、「ペール缶」などの商品も取り扱っております。
用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのに
RoHS指令(10物質対応)
対応
天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。
また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。
容量(L)
20
仕様
鋼板0.34mm
材質
ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)
形状
テーパー
質量(kg)
約1.3
タイプ
天板取り外し式バンドタイプ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約306×367
加工
ビード加工とダブルシーム加工
耐熱温度(℃)
160~170
関連資料
【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
ゴムパッキン付きのフタで密閉できます。
材質
ブリキ
高さ(mm)
天蓋:10
容量(L)
8
内径(Φmm)
天蓋:224.5
外径(Φmm)
天蓋:242.6
寸法(Φmm)
天フチカール径:5.5、天内径:228、巻締底内径:214、縁カール径::1.8
高さH×直径(mm×Φmm)
255×246
商品タイプ
フタ/バンド付
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
材質
ティンフリースチール(JIS G 3315)
質量(kg)
2
内径(Φmm)
286
セット内容
缶本体、フタ(ガスケット付き)、バンド(締め輪)
使用乾電池
単三・四乾電池
収納数
単三形電池/12本単四形電池/16本
材質
PP
寸法(mm)
W205×D66×H33
質量(g)
約98
用途各種保存容器に
材質
ブリキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
角ハンドルタイプとなっていますので持ち運びが非常に安定します。
フタ装着可能なタイプのペール缶です。液体の一時的な保管等に
1型内容器が適合します。
用途塗装 DIY 工場 作業 アウトドア
容量(L)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合フタ
(品番)352489
材質
ブリキ
高さ(mm)
本体+天蓋 高さ(トータルハイト):203、天蓋:22
容量(L)
6
外径(Φmm)
天蓋:220
寸法(Φmm)
天フチカール径:3、巻締底外径:215.0、縁カール径::3
高さH×直径(mm×Φmm)
203×220
材質(ハンドル)
亜鉛メッキ鉄線/Φ2.9
面取り
R4
商品タイプ
かぶせフタ付
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
天板の取り外しが可能なため、充填が短時間でできます。
材質
ティンフリースチール(JIS G 3315)
仕様
オープンバンドタイプ、内側サビ止めコーティング付
塗料・セメントなどの攪拌作業や、水まきや清掃・洗車作業など様々な用途に使用できる樹脂容器です。
※蓋は別売となっております、ご注意ください。
※専用フタは「パチン」と音がするまでしっかり押し込んでください。
※専用フタは密閉のため一旦取り付けると非常に外れにくくなっております。
ピール部分を引っ張り全周を切り取ってから
ペール缶オープナー等を使用して開けてください。
用途塗料の撹拌、液体類の保管など
材質
PP
容量(L)
18
色
乳白色
タイプ
本体のみ
外径×高さH(Φmm×mm)
330×345
目盛(mL)
無
耐熱温度(℃)
80
材質(取手)
スチール
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
1個
¥709
税込¥780
当日出荷
収納数
単三形電池のみ/10本、単四形電池と単三形電池/単四形電池10本、単三形電池4本
材質
PP
寸法(mm)
W120×D21×H90
質量(g)
約44
使用乾電池
単三・四乾電池
単三乾電池の収納に対応した、24本収納可能な2段式大容量電池ケースです。
電池は4本ずつに分けて収納できるので管理に便利です。
充電式電池、未使用乾電池の整理や保管に最適な大容量タイプです。
スタッキングしたときにケースがずれにくい設計です。
軽くて割れにくいPP(ポリプロピレン)素材を使用しています。
使用乾電池
単三乾電池
収納数
単三乾電池/24本
材質
PP(ポリプロピレン)
質量(g)
約104
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
205×66×31
単三電池を4本収納できる携帯に便利な電池ケースです。
収納数が4本より少ない場合でも、ケース内で電池が動かないように仕切りが付いています。
透明ケースなので、ケースに入れたままでも中身を確認することができます。
軽くて割れにくいPP素材を使用しています。
使用乾電池
単三乾電池
収納数
単三形電池/4本(1ケースあたり)
材質
PP(ポリプロピレン)
塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質
電気メッキブリキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
単四乾電池の収納に対応した、32本収納可能な2段式大容量電池ケースです。
電池は4本ずつに分けて収納できるので管理に便利です。
充電式電池、未使用乾電池の整理や保管に最適な大容量タイプです。
スタッキングしたときにケースがずれにくい設計です。
軽くて割れにくいPP(ポリプロピレン)素材を使用しています。
使用乾電池
単四乾電池
収納数
単四乾電池/32本
材質
PP(ポリプロピレン)
質量(g)
約100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
205×66×31
塗装用の金属製下げ缶です。
塗料カートリッジタイプ3が使えます。
別売りの内容器カートリッジを取り替えて使えばくり返し使えて経済的!
用途色替・調色など
材質
鉄
容量(L)
2.5
寸法(mm)
缶の直径:156(底)、180(上)
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
部品の収納・管理に最適です。
素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。
フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
用途部品の収納・管理に最適
材質
ブリキ(サテン材)
塗装作業の必需品
容量(L)
3
材質
ブリキ
高さ(mm)
148
質量(g)
181
最大外径(mm)
155
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
家で使用していない電池をまとめて保管できる大容量タイプの電池ケースです。
単三電池は最大10本、単四電池も最大10本まで収納できます。
燃やしても有毒ガスの出ないポリプロピレン製です。
材質
PP(ポリプロピレン)
色
ブラック
収納本数(本)
単3形電池のみの場合/10本、単4形電池と単3形電池の場合/単4形電池10本、単3形電池4本または単4形電池5本、単3形電池7本
使用電池
単3形電池、単4形電池
収納量
単3電池×最大10本、単4電池×最大10本
1個
¥439
税込¥483
当日出荷