- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 卓上ライト
- 乾電池式のおすすめ人気ランキング
乾電池式のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新1,368件の「乾電池式」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイミングライト MonotaRO」、「センサーライト クリップ」、「乾電池式ドライバー」などの商品も取り扱っております。
ダイヤフラムポンプ搭載で低騒音、低振動、長時間使用が可能になりました。
カートリッジ式電池ボックスで出し入れが簡単です。
庭木の殺虫・殺菌・消毒剤の散布に。
野菜・果実・草花などへのホルモン剤の散布に。
タンク容量、霧状噴口、除草噴口等、用途に合わせてお選びください。
用途薬剤散布に
種類
電池式
使用電池
アルカリ単一形 6本(別売)
万が一の災害時でも市販のアルカリ乾電池でスマホが充電できるモバイルバッテリーです。アルカリ乾電池4本を装着すれば直ちに接続した機器を充電することができます。乾電池4本でスマホを約0.7回分充電可能です。電池を交換して繰り返し充電可能となります。通常のモバイルバッテリーのように放電しないので防災時の持ち出し袋に入れておけば安心です。電源オンオフスイッチが付いており、使わない時は放電を抑えることが可能です。安心の2年保証です。
色
ホワイト
質量(g)
約68(電池含まず)
USBポート数
1
出力
5V/1A
対応機種
スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、Bluetoothスピーカー
使用電池
アルカリ乾電池 単3形×4本 (別途ご用意ください。)
保証期間
2年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約53×38×69
充電端子
USB Type-A
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
乾電池式のLEDヘッドライトです。フォーカス機能付きです。上下角度切替機能付きです。本体と電池ボックスが分離しており、装着時のバランスがいいです
用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、レジャー、夜釣り、登山など
材質
樹脂
保護等級
IPX3
光色
昼光色
照射角度(°)
60(ワイド)/20(フォーカス)
高輝度の光を照射するランプを採用。日光の下など明るい場所でもタイミングマークを確認できます。
乾電池式のため、電源ケーブルが無く狭いエンジンルーム内でも良好な作業性を誇ります。
タイミングライトとしてはもちろん、懐中電灯としても使用できるので暗いエンジンルーム内でエンジンのタイミングマークを探すことが可能です。
用途ガソリンエンジン車の点火タイミング確認用
コード長さ(m)
約1.5(センサコード)
使用電源
単1乾電池×2個(別売)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
七色点灯&回転による波紋イルミネーションがお部屋を盛り上げます。USB給電もしくは乾電池で使用可能
付属品
USB給電式Type-Cケーブル
材質
ABS樹脂、ポリカーボネート
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
88×88×94
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
七色点灯&回転による波紋イルミネーションがお部屋を盛り上げます。USB給電もしくは乾電池で使用可能
付属品
USB給電式Type-Cケーブル
材質
ABS樹脂、ポリカーボネート
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
88×88×94
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
乾電池式のLEDヘッドライトです。上下角度切替機能付き。単3乾電池1本で長く使えるタイプです。赤色LEDライト付きです
用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、レジャー、夜釣り、登山など
全光束(Lm)
65(High)/20(Low)
使用電池
単3乾電池×1本
連続点灯時間(時間)
10(High)/20(Low)/23(赤点灯)36(赤点滅)
保護等級
IPX4
仕様
【白熱電球相当】10W
材質
樹脂
電源タイプ
乾電池式
光色
昼光色
照射角度(°)
90
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
乾電池式でいつでもどこでも手軽に使える!
用途リビング、オフィス、子供部屋、非常灯
材質
ポリスチレン
寸法(mm)
(約)76×107×220
色
シルバー
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
道路交通法施行規則適合品
夜間約800m、昼間約300mから強力発光で存在を知らせる安心の視認距離(乾電池残量や道路環境により異なります)。
底面がマグネットなので、車内から車のルーフに安全に設置できる。
シリコン製の防水カバーにより、車体への傷付きを防止。
車の運転席周りやバイクのシート下などに収納できるコンパクトサイズ。
乾電池式でコードやプラグの付属品もなくスッキリと収納できます。
防水カバー付きで雨天時のトラブルにも対応。
連続使用約5時間でトラブル発生から事後処理までしっかり点滅( 新品アルカリ乾電池を使用した場合)。
用途高速道路における緊急停車時に、三角表示板の代わりに設置できる。
材質
本体:ABS、防水カバー:シリコンゴム、レンズ:PMMA
LED
3WパワーLED×3灯
発光色
紫色
連続使用時間(時間)
約5(新品アルカリ乾電池を使用した場合 )
使用乾電池
単4アルカリ乾電池×4本(別売り)
仕様
底面マグネット付き、防水カバー付き
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
乾電池式のLEDヘッドライトです。2Wayタイプ、ヘッドライトとしてもフラッシュライトとしても使用できる。ブーストモードで最大120lmの明るさです。IP64で粉塵に強いです
用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、レジャー、夜釣り、登山など
全光束(Lm)
65(High)/10(Low)
使用電池
単4乾電池×1本
連続点灯時間(時間)
1.5(High)/13(Low)/230(点滅)
保護等級
IP64
仕様
【白熱電球相当】10W
材質
樹脂
電源タイプ
乾電池式
光色
昼光色
照射角度(°)
60
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
PF-S-TXは約2kHzのPVW制御(パルス幅変調)で、光強度を変えても色味が変わりにくいです。DPF-M3はフィールドワークやコンセントの無い場所での使用に適しています。
アズワン品番
3-7518-02
1台
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
ガンノズル式なので給油しやすいです。
オイル用なので、水や洗剤で使用すると内部部品が錆びて使用できなくなります。
乾電池式なので電源がないところでも使用可能。
適合
軽油、灯油専用
エスコ品番
EA990KB-11
質量(g)
830
電源
単1電池×4本(別売)
全長(m)
本体:1.35、ホース:1.5
電池寿命
1000L(揚程0m時)
吐出口径(mm)
25
危険物の類別
非危険物
1個
¥7,410
税込¥8,151
当日出荷
穴あけ、ねじ締め・緩め作業に便利です。
長さ(mm)
45
幅(mm)
135
高さ(mm)
150
適合ビット(mm)
対辺6.35
電源
単三形乾電池4本(別売)
定格消費電力(W)
19
回転速度(min-1[r.p.m])
210
定格時間(分)
5
取扱説明書
(3.5MB)
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
乾電池式なので、場所を選ばずご使用いただけます。
ACアダプター(別売)の使用も可能です。
明暗センサーが周囲の明るさを感知し、暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
質量(g)
約165
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
ヘッド:約55×15×70、クリップ:約60×95×105
光源
白色LED(交換不可)
アーム寸法(mm)
約200
使用電池
単4形乾電池×3本(別売)、ACアダプター、マイクロUSB(別売)
照度(Lx)
約100(センサーOFF時)、約95(センサーON時)。センサー感知照度/点灯:約15lux以下、消灯:約40lux以上
電池寿命(連続時間)
約75(センサーOFF時)、約58(センサーON時)
光束(Lm)
器具:約23
アズワン品番
65-0525-23
LED寿命(時間)
約40000
RoHS指令(10物質対応)
対応
くわえ幅(mm)
平行時:約30
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
乾電池式
簡単操作
スイッチボタンを押すだけ
電池が長持ち
ダイレクトイグニッションクルマにも使用できます。
寸法(mm)
(本体)約242×44×50、(センサ)90×38×20
質量(g)
約360(乾電池含む)
電源
単3アルカリ乾電池(LR6)×4本使用
センサー
第1気筒プラグコードにクリップオン方式
消費電流(mA)
(1000rpm時)約650
電池寿命(連続時間)
(1000rpm)にて発光6以上
センサーコード長(m)
約1
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
乾電池式。ヘッド部分は135°角度調整可能。
電球の種類
LED
材質
ABS樹脂
質量(g)
122
使用電池
単3形乾電池×3個(別売)
アーム
角度調整
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
コンパクトな2枚刃シェーバー。出張や旅行の際に便利なコンパクトサイズ。キワゾリトリマー搭載。ヒゲを剃るだけでなく、モミアゲなどの切りそろえも簡単。携帯に便利な乾電池式。場所を選ばずいつでもどこでも使えます。いつも清潔水洗い。お手入れが簡単、掃除用ブラシ付き
付属品
キャップ、掃除用ブラシ
質量(g)
約115
電源(V)
DC1.5 単3形アルカリ乾電池2本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60x35x115
1台
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
乾電池式のセンサーカメラ。電源の無い場所に簡単に取り付けできます。自由に曲がるどこでもアームで色々な場所に簡単取付け。アームを外せば強力マグネットで金属面に取付けできます。センサー自動撮影
用途動画モード、静止画モードで記録することが可能です。夜間は自動で赤外線撮影をおこないますので周囲が暗い環境でも鮮明に記録することができます。防雨タイプで屋外でも設置できます。
夜間は自動で赤外線撮影をおこないますので周囲が暗い環境でも鮮明に記録することができます。
質量(g)
260
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
52×122×132
有効画素数
95万画素 HD(1280×720)
記録媒体
録画:8~128GBまでのSDHCまたはSDXCカード(別売)
モード切替
動画モード/OFF/静止画モード
使用電池
単一アルカリ3本(別売)
撮影範囲
カメラ:水平90°/垂直50°
電池寿命
動画モード:465日(15秒の動画を1日10回撮影した場合)/静止画モード:555日(3枚の静止画を1日10回撮影した場合)
設置場所
屋内 / 屋外用(保護等級 IP44)
撮影枚数
静止画:3枚連写
記録ファイル形式
動画:AVI(音声なし)/静止画:JPG
取扱説明書
(3.66MB)
撮影時間(秒)
動画:1ファイルあたり15~
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷