乾電池式LED回転灯のおすすめ人気ランキング

2025/12/14更新
105件の「乾電池式LED回転灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電池式回転灯」、「LED超小型回転灯」、「パトライト led」などの商品も取り扱っております。
電池式なので配線が不要です。 マグネット付なので設置が簡単です。 LEDを採用し、点灯時間は回転400時間、点滅500時間の長寿命を実現しています。(アルカリ単3乾電池2個使用時)
用途農機や大型機械・工場内の簡易安全表示に。 径(Φmm) 76 高さ(mm) 75 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 152 電源 アルカリ単3電池×2本 材質(カバー) アクリル樹脂 連続点灯時間 (回転)400時間。(点滅)500時間 防水仕様 IP55 LED使用数(個) 8
1台
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

裏面のスイッチで回転と点滅の2動作を切替する事が出来ます。 コードレスタイプなので屋外での使用に便利です。 マグネット式で設置場所に困りません。
用途マグネット付。 定格電圧(V) DC6 形状 円筒形 光源 LED LED使用数(個) 15 高さ(mm) 99 使用乾電池 単3形4本 点灯方式 手動 動作 回転・点滅 連続点灯時間 72時間
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

単1アルカリ乾電池で約1000時間(赤・黄の場合)動作を可能にしました。電源の取れない場所や簡単に配線できない場所などに最適。電源スイッチはボディ外側にあり、手軽に操作できます(青・緑の場合、回転・点滅約200時間)。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透水性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。どの設置方法においても、保護特性はIP55なので、粉塵やあらゆる方向から水のかかる場所でも使用可能です。
定格電圧(V) DC3 外径(Φmm) 118 光源 LED 材質 (グローブ)アクリル樹脂 高さH(mm) 157 保護構造 IP55 付属品 単1×2 形状 弾頭形 質量(kg) 0.61 質量(g) 610 取付方式 マグネット取り付け(正方向、逆方向、横方向)・3点留め取り付け・吊り下げ/持ち運び取っ手 使用温度範囲(℃) -10~50 温度範囲(℃) -20~60 構造 プリズム、磁石、屋外 閃光数(min-1[回/分]) (回転)288、(点滅)72 使用電池 単一形、アルカリ、マンガン、ニッケル水素 材質(ボディ) ABS LED使用数(個) 16
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様 強力マグネット付 エスコ品番 EA983FS-43A 材質 グローブ部:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂 寸法(mm) Φ125×115 質量(g) 約500(電池含まず) 光源 LED球20灯(4個×5列) 使用電池 単3電池×4本(別売)
1個
8,350 税込9,185
翌日出荷

アルカリ乾電池2本で約400時間。単3乾電池2本で動作するため、電源の取れない場所や簡単に配線できない場所などに最適。アルカリ乾電池なら約400時間(赤・黄の場合)の長寿命。電源スイッチはボディ外側にあり、手軽に操作できます。 モーターレスで高耐久性。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。 回転・点滅切替。内部の切替スイッチで、回転(流動)と点滅の切り替えが可能。 壁掛け・マグネット取付&IP55構造。底面には固定穴とマグネットを装備しているので、据え置き以外にも壁掛けやマグネットでの設置が可能。独自のプリズムリフレクションを採用しているので、あらゆる方向で視認でき設置向きを選びません。保護構造IP55なので屋外での使用でも壁面横向き設置ができます。
用途作業用車両など各種特殊車両、農業用トラクター、船舶などの警告灯。 金型交換時、トンネル内災害時、変圧受電設備点検時、緊急時の警告灯。 立入り禁止、危険防止、夜間・暗所での表示灯。 遊技場やイベント時の装飾灯。 形状 円筒形 外径(Φmm) 76 光源 LED 材質 (グローブ)アクリル樹脂、(ボディ)ABS樹脂 質量(g) 160 取付方式 マグネット 機能 回転・点滅 電源(V) DC3(単三×2) 点滅数(回/分) 72 回転数(回/分) 270
1個ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ブラシレスモータで回転報知 長寿命 高視認性 長寿命化によるコスト削減効果
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

20個の超高輝度LEDが回転:点滅し、遠方からでも視認できます。 単3乾電池×4本使用。電源の取れないところでもご使用いただけます。 強力マグネットで車両、看板などに横向きでも確実に固定できます。
用途山間部など電源のない場所での作業 作業車両、清掃車、トラクター、フォークリフト、などの警告灯 トンネル災害時、緊急時の警告灯 危険防止、立ち入り禁止箇所での表示灯 大型トレーラーや牽引車などの走行の際 電池寿命 (回転)約100時間、(点滅)約180時間 材質 (カバー)ポリカ、(本体)ABS 質量(g) 500(電池除く) 電源 単3乾電池×4本(別売) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,888 税込8,677
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

とにかくスリムなLED回転灯!モーターレスだから長寿命。回転灯では難しかった小型化を実現。他では類を見ないΦ45、高さ61mmの超小型で大半が発光部。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。プリズム部で効率よく屈折・反射し、電球式の回転灯に近い閃光を放ちます。
電源(V) AC/DC12~24 種別 薄型LED回転灯 使用温度範囲(℃) -10~50 保護構造 IP23 消費電力(W) 0.8 寸法(直径Φ×高さH)(mm) Φ45×61(本体のみ) 定格電圧(V) AC/DC12~24
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

タイプ 点灯、点滅/ブザーなし 動作種別 点滅無、ブザー無 外径(Φmm) 56 センサー タッチセンサ:なし 対応 (トランジスタ)NPN/PNP 光源 LED 取付場所 屋内 取付方向 全方向 点滅数(回/分) 60 音圧感度(dB) 88
1台
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニコUFO用の交換グローブカバー
用途ニコUFOのグローブカバーが壊れた際に交換できます。 材質 アクリル樹脂
1台
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

幅(mm) 182 高さ(mm) 130 質量(g) 約500 奥行(mm) 125 定格電力(W) 60 定格電圧(V) DC12 電源コード(m) (シガー):2 電球 12V 8W 材質(カバー) ポリスチレン 取付け方法 底部マグネットタイプ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワーLED使用、電子発煙筒(屋外用) 単3乾電池3個でパワーLED使用の驚異の明るさを実現。 マグネットで車両にも取り付け可能。マグネット部はゴムで覆われているため接地面にキズをつけません。 落下に対し破損しにくい耐衝撃設計。ポリカーボネート樹脂にシリコンゴムプロテクター装備の耐衝撃設計。 携帯に便利な手のひらサイズ。RoHSや外部突起物規制にも対応。付属のフックで盗難防止対策も。
用途道路上での発煙筒の代わりとして。道路工事中の後続車への警告灯として。渋滞中の追突防止警告灯として。 トンネル内など発煙筒が使用できない場所に。鉄道工事での警告灯とてい。防災用として。 種類 車載灯 定格電圧(V) DC4.5 光源 LED 材質 (グローブ)PC 使用温度範囲(℃) -10~50 使用電池 アルカリ乾電池単3×3個 点滅 変速 付属品 盗難防止フック、ビス2本 保護構造 IP54 視認距離 約1km(昼間) 規格 NETIS国交省、PAT.、外突規制 温度範囲(℃) -20~60 構造 直視型、磁石、屋外 動作方式 手動 機能 電池式、点滅、無線 材質(ボディ) ABS RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電池式LED回転灯ニコカプセルの高輝度LEDを使用しています。ブザーと回転灯を同時に動作できます。単一電池2本で動き、マグネットで取り付け可能です。
用途電源が取れないところでの警告灯に。緊急時、災害時での電池で動く警告灯に。 材質 本体:ABS樹脂、グローブ:アクリル樹脂(PMMA) 幅(mm) 118 高さ(mm) 157 奥行(mm) 118 電源(V) 3 定格電圧(V) 3V(単1×2) 保護等級 55
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日恵製作所NICO-POT
充電約3時間で約80~90時間動作 ※ニッケル水素中充電池2本、本体に内蔵しています。※動作時間は、充電池のばらつきにより多少変わります。
使用方法 【充電】付属品のACアダプタ(BC7AD05)を使用してAC100Vより充電を行います。充電中は表示LEDが点灯し、満充電になりますと消灯します。(充電時間:約3~4時間)なお、充電中は動作はできません。【動作】電源スイッチをONにしますと点灯動作になります。さらにもう一度ONで消灯します。また、どのモードでも動作中スイッチを長押ししますとOFFになります。点滅モードでは40ms4回のフラッシュで分あたり75回の動作を行います。 質量(g) 160 点灯方式 手動 点滅数(回/分) 4点滅×75 連続動作時間 120/80~90(点滅/回転) 回転数(回/分) 250
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラグを車のシガーライターソケットに差し込むだけで素早く点灯回転し警告信号を発します。 純色のLEDをそれぞれ使用。遠方からでも黄、青、赤、緑色を認識できます。 3WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 DC12V/24V兼用です。使用車両による使い分けの必要はありません。 シガレットプラグにON/OFFスイッチ付。 2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。
材質 グローブ:ポリカ、本体:ABS、反射鏡:アルミ 質量(kg) 約0.9 定格電圧(V) DC12~24 コード長さ(m) 4.5 電球 LED RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
12,000 税込13,200
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクト設計で小型機器の表示灯として使用できます。 小型でありながら回転動作します。 多面プリズム使用による煌き効果で視認性が高いです。 豊富な機種を取り揃えています。
種別 小型LED回転灯 材質 (ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂 使用温度範囲(℃) -10~50 保護構造 IP23 寸法(直径Φ×高さH)(mm) Φ45×98 取付穴径(Φmm) 4 使用電圧範囲 ±10%
1個ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

マグネット付 ニッケル水素電池を内蔵しており、付属ACアダプタで充電します。 別売のUSB充電コードやシガーアダプタからも充電可能。 回転、点滅切替式 回転、点滅、消灯をプッシュスイッチのみで操作可能。
1個
7,870 税込8,657
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂 幅広い用途に使用されている、ベストセラーの回転灯です。 電球は入手しやすく、振動に強い自動車用電球を使用しています。 長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。 密閉性の高いハウジングで、雨などの水分を内部に通さず屋外への設置が可能です。
種別 小型回転灯 規格 CEマーキング 保護構造 IP23 口金 BA15S 最大外形寸法(mm) 100 閃光数(min-1[回/分]) 170 電球形状 ガラス球G18 取付後高さ(mm) 146
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ワイヤレス通信で報知機器を制御 乾電池での動作が可能な省エネ版、間隔の短いパルス信号入力に対応の高速版。環境や用途に合わせて2つのタイプからお選びいただけます。
相対湿度 90%RH以下 (結露なきこと) 耐振動(m/s2) 加速度 19.6 (JIS C 60068-2-6:2010) 取付方向 正方向 取付場所 屋外、屋内 保護等級 IP54 (直取付け時、または壁面取付ブラケット(型式:SZ-018)使用時) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 267×76×85(取付足含まず) 適合規格 RoHS指令、技術基準認証済無線装置内蔵
1個
56,980 税込62,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

人や動物に反応するとくるくる光LED回転灯。 4個のLEDが順番に点灯します。
用途侵入者対策、のぞき対策、駐車場防犯、動物対策 付属品 取付ネジ×1本、壁面樹脂リブ×1個、両面テープ×1枚、取付プレート 材質 ABS 寸法(mm) Φ84×43(プレート含まず) 質量(g) 約104(電池含まず) 保護等級 防雨・防沫・防塵形(IP44) 使用電池 単三形アルカリ電池×3(別売) 点灯方式 暗い時10ルクス以下で点灯/明るくても点灯(内部のスイッチで選択) 電池寿命 1日10回(15秒間/1回)点灯して、約10ヶ月 設置場所 屋外又は室内(壁面又は台上に設置) 点灯時間 約15秒間(固定) センサー感知範囲 上下方向約120°、左右方向約120° 感知距離(m) 約3まで
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)