二 層 式 洗濯 機 自動のおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
105件の「二 層 式 洗濯 機 自動」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「二層式洗濯機」、「洗濯機 2槽式」、「業務用洗濯脱水機」などの商品も取り扱っております。
1台
58,980 税込64,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス脱水槽でいつも清潔。 大きい文字で見やすい操作パネル。 切り替えしやすい新型つまみ。 衣類のからみを抑える水流方式。 終了ブザー、給水切換機能、すすぎ水位調整機能付き。
付属品 脱水押さえふた(1)、糸くずフィルター(1)、スリーブ(1) 材質 (洗濯槽)プラスチック(脱水槽)ステンレス 質量(kg) 25.5 タイプ 標準、ソフト 電源電圧 単相100V(50/60Hz共有) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 770×438×920 対応 (防水パン)幅640×奥行350(mm) 電源コード(m) 1.9 ホース長さ(m) (排水)0.6(側面から出た長さ) 使用時間(分) (標準洗濯)16(脱水)6 機能 毛布洗い(2.6Kgまで)、真下排水(可能)、Yシャツ洗濯枚数(17枚) 排水 左右2方向 定格消費電力(W)(50/60Hz) (洗濯)230/280(脱水)100/140 運転音 (洗濯)43/46(脱水)47/51 標準使用水量(L) 高43、中36、低30 洗濯容量(kg) 5.5 脱水容量(kg) 5
1台
32,980 税込36,278
7日以内出荷

Haier(ハイアール)8.0kg二槽式洗濯機
大容量8kgなので一度に洗える。 大きい文字で見やすい操作パネル。 切替しやすい操作パネル採用。 スパイラルパルセータ採用により洗浄力アップ。 終了ブザー付。
仕様 毛布洗い可能(4kgまで)、真下排水可能、選択可能枚数(Yシャツ)28枚 付属品 脱水押さえふた(1)、糸くずフィルター(1)、スリーヴ(1) 材質 (洗濯槽・脱水槽)プラスチック 質量(kg) 23.5 ホワイト 種類 二槽式洗濯機 寸法(幅W×奥行D)(mm) (適合防水パン)715×350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 820×465×995 電源コード(m) 1.9 ホース長さ(m) 排水0.85(側面から出た長さ) 電源電圧(V) 単相100(50/60Hz) 運転音(dB) 洗濯時43/46、脱水時48/53 排水 左右2方向 モード 標準、ソフト 定格消費電力(W)(50/60Hz) 洗濯時260/320、脱水時120/150 運転時間(分) 洗濯:16(標準)、脱水:6(標準) 洗濯/脱水容量(kg) 8.0/5.0 水量(L) 76/70/63/57/50/43
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷

誰でも簡単に操作できるベーシックな操作パネルを搭載。 洗い、すすぎ、脱水の基本動作を手早く簡単に操作できます。 衣類へのダメージを少なくするソフトコース機能も搭載しており、 洗濯時間と脱水時間を短縮するので、節約にも繋がります。
仕様 (洗濯コース)標準、ソフト、強洗、自分流、毛布、(水位)4段階 付属品 給水ホース、マジックつぎ手、排水ホース(各1個) 質量(kg) 30 種類 縦型洗濯機 定格電圧(V) 100 定格周波数(Hz) 50/60共用 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 565×534×835 機能 チャイルドロック、糸くずフィルター搭載、予約機能、柔軟剤自動投入 保証期間 1年 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)2槽式洗濯機 5kg
シンプル操作&大型ダイヤルで使いやすさ向上。5kgタイプ2槽式洗濯機。シンプル操作&大型ダイヤルで使いやすさ向上。清潔感のあるデザイン。
用途2槽式洗濯機として。脱水機/二層式洗濯機/洗濯脱水機/シンプル/白/家電/二槽洗濯機/時短/節水/エコ 質量(kg) 25 ホワイト 種類 2槽式洗濯機 消費電力(W)(50/60Hz) (洗濯側) 245/305、(脱水側) 100/120 騒音値(dB) (洗濯側) 44、(脱水側) 47 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 83×48.2×93.8(吸・排水ホース含む) 洗濯/脱水容量(kg) 5 水量(L) 定格:(高)46、(中)39、(低)35、(少量)23
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

1個
4,398 税込4,838
当日出荷

1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一人暮らしや、毎日お洗濯をする方におすすめのコンパクトサイズの洗濯機です。ライフスタイルに合わせた使い方ができる、1~24時間の予約タイマー機能付です。洗濯コースは、標準、つけおき、お急ぎ、念入り、毛布、ドライ、槽洗浄、槽乾燥の8つです。汚れの少ない洗濯物におすすめの「お急ぎコース」搭載で、時間の短縮・電気代・水道代の節約になります。チャイルドロックを搭載。小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにすることができます。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。
付属品 給水ホース 材質 鉄、ABS樹脂 質量(g) 28000 種類 縦型洗濯機 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 540×535×835 電源コード(m) 1.9 保証期間 お買い上げ日より1年間 定格消費電力(W)(50/60Hz) 300/330 防水性 IPX4 運転時間(分) 所要:46 標準使用水量(L) 89、(標準水量)45 洗濯/脱水容量(kg) 4.5
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷

約6秒毎に、水流回転方向が自動的に変わる強力洗浄です。 タオルや軍手などちょっとした洗濯に最適です。
容量(kg) (洗濯)0.6 容量(g) (洗濯)600 トラスコ品番 759-0229 幅(mm) 362 質量(kg) 4.5 高さ(mm) 525 種類 ハンディ洗濯機 奥行(mm) 362 容量(L) 10(最大) 電源 単相100V 消費電力 85W 設定方式 標準・弱 洗濯可能量(/回) (目安)軍手約20双 タイマー設定 3・6・9・12・15分 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
9,698 税込10,668
当日出荷

付属品 給水ホース(1本)長さ:約80cm、マジックつぎ手(1個)、ホースバンド(1個)、排水ホース(1本)長さ:約120cm 質量(kg) 30 種類 縦型洗濯機 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 565×534×835 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

アイリスオーヤマ全自動洗濯機 10.0kg
自動洗浄モード搭載!あらかじめ自動投入タンクに液体合成洗剤を入れておけば、洗濯のたびに洗剤を計量する必要なし!毎回入れる手間が省けてラクラク!そして手が汚れる心配無用!
種類 縦型洗濯機 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 650×580×980 消費電力(W)(50/60Hz) 600 機能 簡易乾燥 標準使用水量(L) 126
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷

取り出しができるステンレス製脱水槽だから清潔脱水 脱水後、脱水槽ごと取り外してそのまま物干しへ 5分タイマー付
質量(kg) 8 電源(V) 100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 350×365×600 コード長さ(cm) 150 ドラム容量(L) 約20 脱水容量(kg) 約3
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

YAMAZEN(山善)洗濯機
シンプル機能の縦型洗濯機。センサーで洗濯量を自動測定し、適した水位を表示。8つのコースを搭載。 チャイルドロック機能あり。アジャスター付きで高さ簡単調節。
用途小型洗濯機 洗濯機 洗濯 脱水 すすぎ 引っ越し 単身 部屋干し 毛布 キレイ きれい 洗濯器 コンパクト 縦型洗濯機 シンプル 保証期間 1年
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ひとり暮らしにぴったりのコンパクトサイズ。洗濯物の出し入れがしやすいワイド設計。6つのコースを搭載(標準、強力、ソフト、おいそぎ、つけおき、脱水)。ボタンを押すだけの簡単操作。少ない水量で選択できる節水仕様。糸くずフィルター、チャイルドロック機能搭載。
用途ひとり暮らしの洗濯や、部活着、ユニフォーム、作業着、ペット用品用などに便利。事務所やオフィス、研究室、寮、部室、スポーツジムなどにも。新生活/単身赴任/異動/引っ越し/引越し/コンパクト/スリム/3.8kg/3kgクラス/4kgクラス/毛布/ワイシャツ/Yシャツ/Tシャツ/下着/小型/洗濯器/チャイルドロック/狭小住宅/狭小物件/アパート/マンション/寮/学生寮 付属品 取扱説明書兼保証書、外部排水ホース、給水ホース、給水栓つぎて、底部カバー、ねじ×2個 質量(kg) 20 種類 縦型洗濯機 電源 AC100V(50/60Hz) 消費電力(W)(50/60Hz) (洗濯時)199/224、(脱水時)165/215 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 47×50×79(幅は排水ホース、高さは給水ホースを含む) 標準使用水量(L) 82 洗濯方法 渦巻き式 供給水圧(MPa) (水道)0.03~0.85 洗濯容量(kg) 3.8
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

日立グローバルライフソリューションズ洗濯機 7kg
シャワー浸透洗浄と風脱水の全自動洗濯機「白い約束」7kgタイプ。風脱水:高速回転で洗濯物の水分を飛ばし、空気を取り込みながら化繊2kgを乾かします。便利な[部屋干し]設定:洗濯運転のあとに、そのまま空気を取り込む風脱水運転を30分運転。
用途ひとり暮らし、二人暮らしの方に。洗濯機 7.0kg 脱水 槽洗浄 槽乾燥 予約タイマー シンプル 部屋干し 洗濯/脱水容量(kg) 7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 57.7×53.5×98.6 質量(kg) 33 タイマー 6/9時間後(予約) 消費電力(W) 490/590(50/60Hz) 標準使用水量(L) 108 運転音(dB) 洗い41/脱水46 ホース長さ(cm) 左出し109/右出し82(排水ホース) ホワイト 仕様 目安時間:43分(洗濯 標準コース) 種類 縦型洗濯機
1台
68,980 税込75,878
4日以内出荷

ハンドル1周で洗濯物が5回転避難時や停電時も活躍!洗濯物の予洗い・別洗いに電気がなくても洗濯・脱水脱水もできる手回し洗濯機
質量(kg) 約2 種類 ハンディ洗濯機 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 340×343(最大値) 容量(kg) 約2 アズワン品番 64-4373-86
1台
7,314 税込8,045
当日出荷

電気がいらない手動脱水機!人力だからどこでも使えて、強弱も自分で調整できます。 脱水したいけど、ニットやおしゃれ着だと型崩れが心配。 子供の上履きを洗った後に少しでも早く乾かすために脱水したいけど、衣類と同じ脱水機には入れたくない。 そんな時はこの【手で回す強力脱水機「ミズキリスピナー」】です! 自分で動かすので強弱の調整は自分次第。 弱めにじっくり脱水するのはもちろん、強力パワーで上靴を素早く脱水することもできます! いままで手洗いした後は自分で絞って脱水していた方におすすめ! 分厚い生地の服や大きいバスタオルなどは手で絞るのは大変です。 そんな時にこそ使ってほしいのがこの商品! びしょ濡れの衣類を脱水槽に放り込んで、あとは紐を交互に引っ張るだけで脱水完了!
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 390×380×330 質量(g) 3800 付属品 本体、おさえフタ、排水ホース、日本語説明書 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 脱水槽:200×180 容量(L) 最大脱水:5.9 ホース内径(Φmm) 30 ホース長さ(mm) 850
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

材質 フタ・バスケット/ポリプロピレン樹脂(耐熱70℃、耐冷 -20℃~120℃)、本体透明部分/スチロール樹脂(耐熱、耐冷 -20℃~70℃)、ハンドル内ネジ/ステンレス(材質名:SUSXM7 ミルシート有り) タイプ バケツ 容量(L) 15 外径×高さH(Φmm×mm) 307×320 TKG品番 7-0264-1201 TKG品番(2017) 6-0247-1201
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

面倒な里芋の皮むきが楽々.約6秒毎の自動反転で里芋の皮がきれいにむけます。 バケツ部分は半透明で中身を確認しながら作業ができます
用途里芋の皮むき 仕様 水量:(最大)8 幅(mm) 362 高さ(mm) 386 奥行(mm) 362 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 88 本体質量(kg) 4.2 オートタイマー(分) 15 最大荷重(kg) 2
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

Haier(ハイアール)3.3kg全自動洗濯機
ミニマムな3kgクラス全自動洗濯機 風の力で乾かす「槽風乾燥」機能搭載 最短10分でお洗濯できる「お急ぎコース」採用 黒カビの発生しにくい「ステンレス槽」採用
仕様 標準洗濯時間:34分、水位:3段階/32、23、15L、インバーター:無、毛布洗い:無、風呂ポンプ:無、予約タイマー:有、待機電力:無、チャイルドロック:有、真下排水:不可、Yシャツ洗濯可能枚数:11枚 付属品 マジックつぎ手(1)、給水ホース(1)、糸くずフィルター(2)、排水つぎ手(1) 材質 洗濯槽・脱水槽:ステンレス 質量(kg) 21 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 438×480×815 電源(単相/V) 100(50/60Hz共有) 電源コード(m) 1.9 ホース長さ(m) 給水ホース:0.8、排水ホース:0.55(背面から出た長さ) 機能 標準/念入り/お急ぎ/ソフト/ドライ/槽風乾燥/槽洗浄 乾燥質量(kg) 1 運転音(dB) 洗濯時39/42、脱水時48/51(50Hz/60Hz) 排水 背面方向(左右可能) 定格消費電力(W)(50/60Hz) 洗濯時200/232 消費電力量(Wh) 洗濯時60/65(50/60Hz) 対応寸法(mm) 防水パン:幅420×奥行440 標準使用水量(L) 72 洗濯/脱水容量(kg) 3.3 乾燥方式 風乾燥
1台
31,980 税込35,178
7日以内出荷