- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 直尺・曲尺・角度
- 二つ折り定規のおすすめ人気ランキング
二つ折り定規のおすすめ人気ランキング
2025/12/14更新99件の「二つ折り定規」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「定規」、「伸縮自在器」、「アルミものさし」などの商品も取り扱っております。
グッドデザイン賞受賞!紙がスパッと切れるアルミ定規
紙がスパッと切れる
伸ばせば30cm目盛り、たためばペンケースに入る
15度ごとのおおよその角度が測れる
物の高さや深さを測りやすい端(はし)目盛り
材質
(本体)アルミニウム、(開閉・ロック部分)PC、POM、ステンレス鋼
質量(g)
38
目盛
片側15cm、開くと30cm
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
160×30×6
折りたたみ式です。2方向から目盛を配した直尺4枚を連結しています。縮尺の異なる8種の目盛から選んで使用できます。ラミネート製法(4層構造)で目盛が消えません。
用途図面作成、寸法の読み取りに使用する三角スケール
材質
PET樹脂
目盛
1/100、1/150、1/200、1/250、1/300、1/400、1/500、1/600
軽くてサビない電気を通しにくいグラスファイバー製です。90°・180°でカチッと止まります。携帯に便利な折りたたみ式です。水に強いので目盛が消えません。
用途長さ測定に使用する折尺
RoHS指令(10物質対応)
対応
グラスファイバー入り折尺。鉄筋屋さん必須アイテムです!
選べるカラー展開。水に強く目盛りも取れにくいです。軽くてサビにくく、電気を通しにくい。
90°、180°でカチッと止まるので作業性に優れています。大きな数字で読取やすいです。
全長×幅W×厚さ(mm)
1000×15×3
質量(g)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
折りたたみできて携帯に便利。180°のところでカチッと止まります。
軽くてサビない電気を通しにくいグラスファイバー製です。
90度・180度でカチッと止まります。
携帯に便利な折りたたみ式です。
用途長さ測定に使用する折尺
材質
ナイロン樹脂(グラスファイバー入り)
色
ブラック
質量(g)
67
本体寸法(mm)
伸ばした時:1000×15×3.2、収納時:235×15×16
RoHS指令(10物質対応)
対応
長さ許容差(mm)
0~1000mm:±1.0mm
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
雑誌ページ、用紙、書類の不要部分の切り取りに便利。カッターなしでも紙がきれいに切れます。物の高さや深さを測りやすい端(はし)目盛り。
材質
アルミニウム
色
ブラック
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×1.5×30
測定範囲(cm)
30
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
用途折りたたみできて携帯に便利です。
90・180°のところでカチッと止ります。
材質(本体)
プラスチック(グラスファイバー入り)
精度
±1.5mm/1m(20℃環境時)
折数
5つ折
カッターから手を守る高さ18.5ミリガード付定規
プロ用カッターガイドを幅40ミリにスリム化して事務・家庭用へ
強度に優れた空中リブ構造を採用
ミリ単位の目盛付。定規として利用できます
底面にすべり止めゴムを埋め込み安定します
ステンレス鋼をカット面に埋め込み、いつまでもきれいな直線
ケガキ面はにじみ防止加工。定規の下にインクが流れません
材質
ガイド本体:アルミニウム。カットガイド面:ステンレス鋼。滑り止め:発泡ゴム
長さ測定、角度の移し取りが容易に出来ます。
厚さ(mm)
2
仕様
本体片側にミリ目盛り付き。竿に5°、10°、30°、45°、60°、90°の角度ポイント付き(許容差±2°)
材質
SUS420相当
種類
自由スコヤ
デジタル表示なので一目で数値を読み取れます。
視界の悪いところでも測定値をホールドして、手元で確認する事ができます。
耐久性の高い直尺部。ステンレス製の直尺部にエッチングで目盛を入れました。
測る際に便利な左端面基点と直角時内側基点仕様です。
両側に目盛りが付いているので、寸法計測、線引き・ケガキ作業に便利です。
用途に合わせ、150mm~2000mmの長さのラインナップ。
裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付。
用途寸法の測定に。線引き作業に。ケガキ作業に。
表面処理
シルバー仕上げ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
従来品よりも目盛りが見やすくなりました。
数値を読み取りやすいデジタル表示!ホールドボタンで測定値を固定できます。
用途角度の測定に。
材質
(デジタル部)樹脂製、(直尺部)ステンレス201
電源
リチウム電池CR2032×1個(別売り)
角度の測定範囲(°)
0.0~359.9
最小目盛
0.1°、1mm
オートパワーオフ
5分
角度精度(°)
±0.3
取扱説明書
(8.8MB)
収納に便利な二ツ折アルミ製標尺です。スチール折れ金具付きで、使いやすく丈夫です。又、フリーロッドと同じ幅なので組み合わせてご使用いただけます。
ロッド幅(mm)
64
大きくて鮮明な目盛数字を採用。
軽くて錆びずに丈夫で。
危険防止壁付き-カッティング面より高いので、カッターがすべって乗りこえることがありません。
裏面にスポンジを貼り付けてあり、軽い力で定規を押さえられます。
用途長さの測定、溝引き、カッティング用として使用します。
目盛仕様
メートル目盛
材質
アルミ
伸縮が両方向なので、常に中央部を持つため、特に左右の内寸測定に適しています。使いやすい楕円形でプラスチックのストッパーを採用しました。先端部は広く、ケガキ、測定がしやすくなっています。
用途内装工事、建具取り付け等の寸法測定に使用する直尺
材質
本体:アルミ
目盛仕様
赤数字入、メートル目盛