- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 刈払機
- 二枚刃のおすすめ人気ランキング
二枚刃のおすすめ人気ランキング
2025/12/14更新49件の「二枚刃」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「草刈 機 2 枚 刃」、「刈払機 二枚刃」、「ツムラ 二枚刃」などの商品も取り扱っております。
北海道でよく使われている2枚刃。
2枚刃のため、飛び石に留意する必要があるが、切れ味は同メーカーの中でも最上位クラス。
両面に刃付がしてあるため、刃がちびてきたら裏返して使用できる。
刃の形状が直線的なので、グラインダ等での目立てが容易。
全長405と大型のため、排気量の多い刈払機で使用する必要あり。
※推奨30CC以上
刃数(p)2刃厚(mm)2.1RoHS指令(10物質対応)対応
切れ味が良く、耐久性が持続します。下刈り、草刈り作業に効果を発揮します。信頼の純国産製品です。
用途草刈り作業。材質本体:刃物鋼厚さ(mm)1.4刃数(p)3刃型草刈刃
1枚
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
北海道の山林でよく使われている特殊3枚刃。
全長355で大きく刈り取れる割に、笹刈刃より軽量で扱いやすく、切れ味も抜群笹刃の付き方が
単純な円弧上から少し外れているため、刃がへたってきたら当たる刃が入れ替わって長持ちする。
全長355と大型のため、排気量の多い刈払機で使用する必要あり。
※推奨30CC以上
全長(mm)355刃数(p)3刃厚(mm)1.45RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥3,598税込¥3,958
当日出荷
用途草刈用。穴径(Φmm)25.4材質SKS-5刃数3外径(Φmm)255刃厚(mm)1.4基板厚(mm)1.4
1枚
¥899税込¥989
当日出荷
金属刃なので目立て直しができます。
用途田んぼの畦草、雑草などの草刈り作業に。外径(Φmm)255刃数(p)3穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)約1.5材質SK85(SK5)
1枚
¥589税込¥648
当日出荷
金属刃なので目立て直しができます。
用途田んぼの畦草、雑草などの草刈り作業に。刃厚(mm)約1.5穴径(Φmm)25.4材質SK85(SK5)
畑のシェーバーデラックス専用。刃部は摩耗に強い高周波焼き入れ加工。
質量(g)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×45×9
1個
¥2,298税込¥2,528
当日出荷
鋸の目立てを応用した千鳥刃に、斜め埋込み超硬チップを採用しました。
直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。
用途山林、竹、笹、雑木、下刈用に。刃厚(mm)約2穴径(Φmm)25.4
メッシュ軽量タイプなので、長時間作業時の負担を軽減します。
斜め埋込み両刃仕様のため耐久性も抜群。
用途一般草刈用刃厚(mm)2穴径(Φmm)25.4
ツル・草の巻き付き防止
外径(Φmm)115刃厚(mm)0.8穴径(Φmm)25.4寸法(mm)H180×W140×D11質量(g)52
1枚
¥769税込¥846
当日出荷