- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- 二股コンセントのおすすめ人気ランキング
二股コンセントのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新139件の「二股コンセント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「二股」、「コンセント 分配」、「コンセント 分岐」などの商品も取り扱っております。
定格電圧(V)
125
コンセント個数
2
コンセント形状
2P
定格電流(A)
15
定格容量(W)
1500
プラグ形状
2P
コンセント個数
2
コンセント形状
2P
定格容量
15A・125V(1500Wまで)
電源コード(m)
0.4
機能
二重被覆・絶縁キャップ付
プラグ形状
2P・スイングプラグ
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
180°動くスイングプラグで上下方向にスッキリ配線できます。コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。
プラグ形状
2P・スイングプラグ
コンセント形状
2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
定格容量
15A/合計1500Wまで
絶縁種別
絶縁カバー付き
定格容量(W)
1500まで
入数
(マスター)160、(インナー)40
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐雷サージ
なし
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
定格容量(W)
1500
スイッチ
×
コンセント個数
3
コンセント形状
2P
アース端子
×
マグネット
×
USBポート数
×
プラグ形状
ストレート
雷ガード
×
耐トラッキング
×
埃防止シャッター
×
十字型マルチタップ延長コードです。
プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。
電線太さ(mm2)
1.25
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-芯数
2C
定格電力(W)
1500
コンセント形状
2P 15A 125V
特性
耐トラッキング
キャップを差し込むだけで左右90°ローリング。
定格
15A 125V 1500W
スイッチ
×
コンセント個数
1
コンセント形状
2P
アース端子
×
マグネット
×
USBポート数
×
プラグ形状
2P
雷ガード
×
耐トラッキング
×
埃防止シャッター
×
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
仕様
保護被ふくコード
色
ホワイト
スイッチ
×
定格電圧(V)
125
コンセント形状
2P
コード長さ(m)
0.2
定格電流(A)
15
電源コード(m)
0.2
絶縁種別
絶縁カバー付き
定格容量(W)
1500まで
マグネット
×
USBポート数
×
プラグ形状
2P・スイングプラグ
RoHS指令(10物質対応)
対応
雷ガード
×
耐トラッキング
○
埃防止シャッター
×
耐熱性に優れたユリア樹脂を使用。1つのコンセントから3口に電源を分配することができるトリプルタップ。
1つのコンセントから3口にコンセントの電源を分配することができるトリプルタップです。
耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
小型タイプなので、狭いスペースでのご使用に最適です。
前面に2口と下面に1口の差し込み口があります。
プラグ形状
ストレート
コンセント形状
2P
材質
(本体)ユリア樹脂、(差込口)ユリア樹脂
質量(g)
42
規格
PSE適合
スイッチ
×
定格
125V 15A 1500Wまで
コンセント個数
3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
30×58×22
アース端子
×
マグネット
×
USBポート数
×
雷ガード
×
耐トラッキング
×
埃防止シャッター
×
定格:125V 15A
定格電力:合計1500Wまで
口数:3個
カラー:ホワイト
コンセント個数
3
コンセント形状
2P
材質
ボディ、キャップ:ABS樹脂
質量(g)
40
スイッチ
×
定格電力(W)
1500
定格電圧(V)
125
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
130×80×30
定格電流(A)
15
アース端子
×
マグネット
×
USBポート数
×
プラグ形状
ストレート
雷ガード
×
耐トラッキング
×
埃防止シャッター
×
落雷によるラインサージから機器を守る、サージ吸収素子内蔵。
2P式2個口。
ノイズフィルター内蔵、ノイズをカットします。
サージ吸収素子内蔵で落雷によるラインサージから接続された機器を守ります。
スイングプラグで狭いところでもスッキリ配線。
プラグ形状
2P
コンセント形状
2P
機能
雷サージ対応
定格
AC125V・15A・1500Wまで対応
コンセント個数
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
63.5×43×19(プラグ部分除く)
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
左右横方向にスッキリ配線できます。
幅の狭い場所での使用に最適な側面3個口仕様です。
コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
コンセントキャップ付きなので使わない差込口にホコリが入るのを防ぎます。
プラグ形状
2P
コンセント形状
2P
機能
トラッキング火災予防絶縁カバー付、コンセントキャップ付
質量(g)
36
コンセント個数
3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
22×70×44
定格入力(W)
合計1500まで(125V15A)
RoHS指令(10物質対応)
対応
プラグ形状
スイングプラグ
コンセント形状
2P
規格
PSE準拠
コンセント個数
4
定格容量
15A・125V(合計1500Wまで)
機能
絶縁キャップ付き
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
28×20×89
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
コンセントキャップ付きなので使わない差込口にホコリが入るのを防ぎます。
2方向に電源を分配します。
コンセント個数
2
プラグ形状
2P
コンセント形状
2P
質量(g)
26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
30×25×45
機能
絶縁カバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格入力
15A/合計1500Wまで
雷サージから機器を守ります。内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が、雷サージを低減し機器を守ります。
雷ガードが作動しているかどうかランプで確認ができます。
※雷ガード作動中はランプが点灯します。ランプが消えた状態になりましたら効果がなくなっていますので新しい物へ交換となります。
雷サージ低減素子(バリスタ)の寿命がきた時に、発熱を防ぐ設計となっており安全です。
プラグはトラッキング火災に極めて有効な絶縁キャップ付き仕様です。
雷ガードについて雷が落ちるとき、高電圧が送電線を伝わり各家庭のブレーカーが働く前に電気器具に到達し、その器具の基板が壊れることがあります。
その基板を守る為のプロテクターです。
原理は、内蔵したバリスター素子の働きにより、一定以上の電圧が発生した時、その異常電圧を吸収し家電製品、パソコンなどへは、制限された低い電圧(制限電圧)のみを流します。
材質
ユリア樹脂
コンセント個数
3
コンセント形状
2P(トラッキング火災予防絶縁キャップ付き)
定格容量
15A・125V(1500Wまで)
機能
雷ガード
適合地域
日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。※本製品は屋内専用です。
プラグタイプ
平行型
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大サージ電圧(V)
2500 ※基盤実装のヒューズ性能により2500Vとなります。
制限電圧(V)
775
差込口形状
2P・ノーマルタイプ
バリスタ電圧(V)
470
最大サージ電流(A)
1800
コンパクトサイズなのでスペースを気にせずに配線できます。
コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利なスイッチ付きです。
シンプルな省エネタップ。
コンセント個数
2
プラグ形状
2P
コンセント形状
2P
質量(g)
37
スイッチ
集中
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
42×50×45
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格入力
15A/125V/合計1500Wまで
栓刃が180°動く可動式。
定格
15A 125V 1500W
定格電圧(V)
125
コンセント個数
3
コンセント形状
2P
定格電流(A)
15
定格容量(W)
1500
プラグ形状
2P
使い勝手のよい 180度スイングプラグ
機能
耐熱性
プラグ形状
スイングプラグ
色
白
材質
ABS
質量(g)
37
定格
125V・15A・1500W
コンセント個数
3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
66×43×14
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
仕様
ダブルコンセント締端子式
極数
2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
適合電線
Φ1.6、Φ2、2mm2、3.5mm2
形状
平刃タイプ
色
ミルキーホワイト
種類
露出コンセント
コンセント個数
1
プラグ形状
2P
コンセント形状
2P
付属品
絶縁カバー
質量(g)
25
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
31×43×14
RoHS指令(10物質対応)
対応
熱に強い設計。差込口が180°可動。
プラグ形状
ストレート
コンセント形状
2P
機能
耐熱性
色
ホワイト
材質
本体:ABS樹脂。ホルダー部:PBT樹脂
質量(g)
44
スイッチ
×
定格電力(W)
1500
定格電圧(V)
125
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
130×80×20
定格電流(A)
15
アース端子
×
マグネット
×
USBポート数
×
雷ガード
×
耐トラッキング
×
埃防止シャッター
×
1個
¥313
税込¥344
当日出荷