- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- 二股延長コードのおすすめ人気ランキング
二股延長コードのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新98件の「二股延長コード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コード 二股」、「電源コード 分岐」、「分岐コード」などの商品も取り扱っております。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
仕様
保護被ふくコード
色
ホワイト
スイッチ
×
定格電圧(V)
125
コンセント形状
2P
コード長さ(m)
0.2
定格電流(A)
15
電源コード(m)
0.2
絶縁種別
絶縁カバー付き
定格容量(W)
1500まで
マグネット
×
USBポート数
×
プラグ形状
2P・スイングプラグ
RoHS指令(10物質対応)
対応
雷ガード
×
耐トラッキング
○
埃防止シャッター
×
コンセント個数
2
コンセント形状
2P
定格容量
15A・125V(1500Wまで)
電源コード(m)
0.4
機能
二重被覆・絶縁キャップ付
プラグ形状
2P・スイングプラグ
15A3ツ口防雨型ショートタップ。
耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。
屋外型の防雨型ショートタップです。
特性
防雨
電線仕様
VCT2芯×1.25sq
使用場所
屋外
仕様
屋外型。防雨キャップ付き
材質
導体/銅線、栓刃/黄銅、被覆/塩化ビニル
定格電圧(V)
125
コンセント個数
3ツ口
定格電流(A)
15
電線仕様-芯数
2
十字型マルチタップ延長コードです。
プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。
電線太さ(mm2)
1.25
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-芯数
2C
定格電力(W)
1500
コンセント形状
2P 15A 125V
特性
耐トラッキング
手近な電源延長に最適です。屋外用です。コンセント防雨キャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。接地付で安全です。
用途電気器具の延長電源として。
電線太さ(mm2)
2
電線仕様-芯数
3
コンセント形状
接地2P 15A 125V
コンセント個数
3
電線仕様-種別
ソフトVCT
使用場所
屋外
特性
防雨
規格
電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
スイッチ
×
コンセント個数
4
コンセント形状
2P
コード長さ(m)
0.5
定格容量
125V・15A(最大1500Wまで)
電源コード(m)
0.5
機能
二重被覆・絶縁キャップ付
マグネット
×
USBポート数
×
プラグ形状
2P・スイングプラグ
雷ガード
×
耐トラッキング
×
埃防止シャッター
×
手近な電源延長に最適です。コンセント防じんキャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。
用途電気器具の延長電源として。
電線太さ(mm2)
2
コンセント個数
3
電線仕様-種別
ソフトVCT
先端タップ4コンセント口と5mの中間にも3コンセント口がついた便利な中間タップ付延長コード。作業場をスッキリ!使いやすいソフトタイプ。
長さ(m)
10
電線太さ(mm2)
1.25
電線仕様-種別
VCT
電流容量(A)
15
ポッキンプラグ付なので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。アース付なので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります)
用途屋外での作業に。
色
ブラック
コンセント個数
3
コンセント形状
接地2P 15A 125V
電線太さ(mm2)
2
電線仕様-種別
SVCT
電線仕様-芯数
3
使用場所
屋外
プラグ形状
ポッキンプラグ
特性
防雨、アース付
幅の広いACアダプタの接続に最適!隣のコンセント差込口をふさがずにACアダプタを接続できる電源延長コード(OAタップ・延長コード)。
差込口が独立しているので、隣の差込口をふさぐことなくACアダプタを接続可能です。
プラグ部には抜き差ししやすいくぼみを設けています。
差込口に耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。
電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
定格
15A・125V・1500Wまで
コンセント形状
2P
ケーブル径(Φmm)
4.2×7.6
プラグ形状
2P・スイングプラグ
機能
絶縁キャップ付き・二重被覆
ピコットプラグ付なので二芯でも三芯でもアダプターなしで使用できます。
アース付きなので万一漏電が起きた場合でも安心です。
最大1500Wまで使用可能です。
特性
防雨、アース付
電線仕様-種別
VCT
使用場所
屋外
仕様
屋外型、防雨キャップ付
定格電圧(V)
125
コンセント個数
3
コンセント形状
2P 15A 125V
定格電流(A)
15
電線仕様-芯数
3
電線仕様-太さ(mm2)
1.25
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
定格容量(W)
1500
スイッチ
×
コンセント個数
3
コンセント形状
2P
アース端子
×
マグネット
×
USBポート数
×
プラグ形状
ストレート
雷ガード
×
耐トラッキング
×
埃防止シャッター
×
コンセント個数
3
コンセント形状
2P
定格容量
125V・15A(最大1500Wまで)
電源コード(m)
0.5
機能
二重被覆・絶縁キャップ付
プラグ形状
2P・スイングプラグ
他の差込口をふさがないため、ACアダプタ使用時に無駄なく設置できる2分岐タイプの電源延長コードです。
安全な二重被ふくコードです。
恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。
仕様
●定格:125V・15A(1500Wまで)●コンセント:2P×2口●差込プラグ:2P(スイングプラグ)●コード長:0.4m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
アズワン品番
65-2227-55
1個
¥1,240
税込¥1,364
当日出荷
GOODGOODS製ソーラーパネルTYH-5JBにライトを2つ取付けるための分岐コードです
用途ソーラーパネルTYH-5JBにライトを2つ取付けるための分岐コード
セット内容
分岐コード本体
材質
PVC
寸法(mm)
コネクタ:5.5×2.1
外径(Φmm)
5.5
対応機種
ソーラー発電システム: TYH-5JB (全機種対応)、ソーラーライト: TYH-10P 、 TYH-15WT 、 TYH-16M 、 TYH-20WE 、 TYH-30WA 、 TYH-34DW 、 TYH-50WK
コード長さ(cm)
40
コネクタ
2個
サイズ(mm2)
銅線:2×0.75
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
銅
最大電圧(V)
輸入:300
1個
¥329
税込¥362
4日以内出荷
電線長さ(m)
0.5
コンセント形状
2P 15A 125V
電線仕様-種別
ソフトVCT
質量(kg)
0.51
コンセント個数
3
電線太さ(mm2)
2
電線仕様-芯数
2
プラグ部分にはほこりの侵入を防止し、火災を予防する耐トラッキングカバー付です。
コードは(社)日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した仕様で安全性が高くなっています。
難燃性を高めるため、タップボディには難燃グレードが一番高いUL94V-0のABS樹脂を使用し、プラグ差込部には耐燃性の高いユリア樹脂を採用しています。
色
ホワイト
スイッチ
なし
定格電力(W)
1500まで
定格電圧(V)
125
コンセント個数
3
コンセント形状
2P
定格電流(A)
15
機能
耐トラッキングカバー付、難燃性
マグネット
なし
プラグ形状
スイング
USBポート
なし
雷ガード
なし
耐トラッキング
あり
難燃・耐熱ボディ:本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用
丈夫な二重被ふくコード:銅線の二重被ふくでコードの強度を向上
充電器が差しやすい:1面に1つのコンセント配置で充電アダプターが干渉しにくい
ストレートプラグ:耐トラッキング絶縁カバー付き
色
ホワイト
コンセント形状
2P
機能
難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付
プラグ形状
ストレート
耐トラッキング
○
コンセントから電源を分ける4分配延長コード
接続口が離れているためACアダプターに便利
安心の難燃・耐熱ボディ
点灯式集中スイッチ
180°回転フリープラグ
トラッキング火災防止プラグ
感電防止プラグ
丈夫な二重被ふくコード
色
ホワイト
スイッチ
一括集中スイッチ
定格
15A-125V 合計1500W以下
コンセント個数
4
コンセント形状
2P
機能
耐トラッキング、耐熱・難燃性、二重被覆
コード長さ(cm)
10+10
プラグ形状
フリープラグ(スイング)
耐トラッキング
あり
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷