- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- 二車 滑車のおすすめ人気ランキング
二車 滑車のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新103件の「二車 滑車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吊り下げ滑車」、「滑車」、「ロープ」などの商品も取り扱っております。
材質(本体)
ステンレス
種類
滑車
公差(mm)
±2
車数
2
小型軽量で持ち運びに便利です。チェーンブロック等よりも高速で巻上げ可能です。ロープが太いので操作しやすくなっています。滑車が大きくロスがわずかです。
用途倉庫での荷役作業などに使用できます。
ロープ径(Φmm)
8
定格荷重(kg)
250
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
強力・堅牢な滑車です。ハッカーは特殊鋼鍛造で、外れ止めがついてますから安全です。シーブはメタル入りで、75mm.100mm125mm.はオイルレスメタル(焼結含油軸受)を装着しております。
種別
フック型
側板が開くのでロープの途中からでも装着可能です。
用途ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業に。
材質/仕上
スチール
材質(車輪)
ステンレス(SUS304)
種類
滑車
材質(枠)
ステンレス
車数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(車輪)
ポリアセタール
タイプ
回転式
種類
滑車
強力・堅牢な滑車です。ハッカーは特殊鋼鍛造で、外れ止めがついてますから安全です。シーブはメタル入りで、75mm.100mm125mm.はオイルレスメタル(焼結含油軸受)を装着しております。
種別
オーフ型
丈夫な標準タイプ
用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
強力・堅牢な滑車です。フックは特殊鋼鍛造で、はずれ止め付きで安全です。シーブはメタル入り、75、100、125mmにはオイルメタル(焼結含油軸受)を装着。
材質(車輪)
ステンレス(SUS316)
種類
滑車
材質(枠)
ステンレス(SUS316)
ロープを通して、荷物の吊下げや引っ張る作業に使います。アイの部分が回転するので、ロープのより戻しができます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質(本体)
ステンレス
種類
滑車
強力・堅牢な滑車です。
ハッカーは特殊鋼鍛造で、外れ止めがついてますから安全です。
シーブはメタル入りで、75mm・100mm・125mmはオイルレスメタル(焼結含油軸受)を装着しております。
種別
オーフ型
型式
オーフ型
ねじれない編込みロープ採用で作業効率大幅UP。
用途吊具、園芸、土木、建設など
吊上能力(kg)
100
破断荷重(kg)
450
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)
5×19
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
仕様
滑車:上部:2車、下部:2車
材質
ロープ:クレモナ、フック:スチール
質量(g)
2.2k
使用荷重(kg)
250
ロープ径(Φmm)
8
ロープ長さ(m)
3
車径(mm)
Φ50
アズワン品番
64-2297-18
1台
¥17,200
税込¥18,920
翌日出荷
小型軽量で持ち運びが容易です。
ワンタッチ操作で開閉ができます。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。
仕様
スナッチ式、ベケットなし
車数
1
側板が開くのでロープの途中からでも装着可能です。グリスニップル付ですので分解しなくても給油できます。車軸内部にオイル溜まりがありますので、長期にわたり潤滑され回転が安定しています。
用途ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業に。
材質
スチール
タイプ
一車タイプ
フック形状
フック型
車数
1
材質(シーブ)
軸受:砲金(銅合金)
スナッチ
スナッチ式
ベケット
ベケット付