二輪 リヤカーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
96件の「二輪 リヤカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バイク用リヤカー」、「運搬 機」、「二輪車 運搬」などの商品も取り扱っております。
タイヤはノーパンクタイヤ採用!バケットはプラスチック製で軽く錆びません!バケット容量は90リットル!
仕様 バケットには10Lごとの目盛り付き 質量(kg) 12.2 耐荷重(kg) 100 内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 700×1270×780 タイヤサイズ 16インチ
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

折り畳みが出来る、アルミの本格的なリヤカーです 日用では畑などで収穫に使ったり、大掛かりな荷物の運搬にお使いいただけます。 例えばパイプいすなど、イベントの際にも便利です。 タイヤはノーパンクなので、釘が刺さっても安心。震災の時などにも。
材質 本体:アルミニウム、タイヤ:ポリウレタン 耐荷重(kg) 80 タイヤサイズ 20インチ(ノーパンク)
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチで折りたためる新感覚のリヤカーです。オールアルミ製のため、サビがなく、軽量です。高強度アルミ合金を使用し、鉄製に劣らない充分な強度です。折りたたみ機構に関する基本的な特許を有しています。(特許第2941174号・特許第3585641号)
用途災害時に緊急品を搬送するための防災用品として。家庭菜園などで畑まで道具を運ぶためのキャリーとして。ホームセンターやスーパーで商品を陳列するときのカートとして。学校で体育道具などを搬送するための備品として。 材質 アルミ合金
1台
94,980 税込104,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アウトドアや緊急時の運搬車で大活躍!ノーパンクタイヤ装備でパンクしません。折りたたみ式なのでコンパクトに収納可能!
1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトに折りたためるので収納場所に困りません。前後板やパイプを収納できるようになりました。もしもの時の緊急避難用として最適な1台です。
仕様 20インチノーパンクタイヤ装着 トラスコ品番 751-3666 材質 アルミニウム、ゴム、樹脂 質量(kg) 21 タイプ 折りたたみ式リアカー 耐荷重(kg) 180 荷台寸法(mm) W600×D900 荷台寸法(高さ)(mm) 310 ハンドル長さ(mm) 870 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 370×970×750
1台
82,980 税込91,278
翌日出荷

ノーパンクタイヤを標準装備したスタンダードタイプのリアカー。
トラスコ品番 439-0121 質量(kg) 31.0 耐荷重(kg) 150 折りたたみ時の寸法(全長×全幅×全高)(m) 1.34×0.37×0.77
1台
129,800 税込142,780
翌日出荷

簡単に組立て可能なアルミ製折りたたみ式リヤカーです。運搬作業時や緊急避難、災害用として最適な1台です。
用途荷物運搬。防災緊急用として。 トラスコ品番 835-7837 質量(kg) 20.2 耐荷重(kg) 150 均等荷重(kg) 150 荷台寸法(mm) 900×600 タイヤタイプ 20インチノーパンクタイヤ 折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm) 1020×370×750 使用時寸法(mm) 長さ1860×幅870×高さ630 2018年トラスコ掲載ページ 8 1152
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

オールアルミ製だから「軽量」で「幅狭」が実現。自重<17.5kg>、折りたたみ時の幅<37cm>。 折りたたみ式で、わずか37cmの隙間に収納。マンションのベランダにもラクラク収納。 ソフトノーパンクタイヤでいざというときも安心。 手引き用のハンドルには、握りやすいグリップ付き。
用途自転車に接続すれば重くてかさばるものを離れた場所にらくらく運べます。 運搬作業、清掃作業、ガーデニング、アウトドアレジャー、廃品回収、毎日のお買い物にも大活躍! 付属品 接続金具(サドル用、荷台用) トラスコ品番 437-1089 材質 アルミ 質量(kg) 17.5 最大積載量(kg) (手引き時)80、(自転車接続時)50 荷台寸法(長さ)(mm) 900 荷台寸法(幅)(mm) 400 全長×全幅W×全高(mm) (グリップハンドル除く寸法)1250×670×630、(自転車接続時(接続具含む))1740×670×630 タイヤタイプ 20インチ ソフトノーパンクタイヤ 折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm) 1020×370×750 荷台寸法(深さ)(mm) 310
1台
99,980 税込109,978
8日以内出荷

最大積載質量180kg以上の高強度折りたたみ式リヤカーです。 高強度アルミ合金を使用し、超軽量を実現。 側板パンチングメタルタイプ、フレーム材に高剛性角パイプを用いた最大積載質量350kgタイプもラインナップしています。 ※型番先頭の「S8」は20インチ・チューブタイヤ仕様、「NS8」は20インチ・ノーパンクタイヤ仕様 ※型番末尾のS付きは側板付きタイプ、P付きは側板パンチングメタル付きタイプ
用途建設現場、学校、部活、農作業、キャンプ、町内会の祭行事、防災用、BCP対策用として 仕様 折りたたみ式 材質 アルミ合金
1台
109,800 税込120,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

芝生、砂利道、デコボコ道など、様々な路面をタフに走行可能! ノーパンクタイヤ、前方ストッパー標準装備。
用途アスファルト、芝生、砂利道など様々な路面で使用可能! 車輪径(Φmm) 150 材質(車輪) ゴム 車輪幅(mm) 40 ブレーキ有無 なし ハンドル高さ(mm) 860 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 750×480×220 材質(ハンドル) スチール 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台) PP樹脂 スタッキング可否 不可 連結可否 不可
1台
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型ノーパンクタイヤ搭載で悪路に強い。 すべてがワンサイズ大き目の安定感抜群のコンテナカー。 伸縮フレーム採用で積載物により荷台幅が調整可能。 工具を使わず組み立てられます。
耐荷重(kg) 80 質量(kg) 17 車輪径(Φmm) (前輪)360、(後輪)250 材質(本体) アルミ合金 床面高さ(mm) 440 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 620~900×820~940×880 タイヤタイプ ノーパンクタイヤ3.25-8(13×3)、自在ノーパンクタイヤ3.50-4 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(ホイール) プラスチック
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷

タイヤ幅調整機能付です。便利な簡易ブレーキ機能付です。サイドガード・フロントガードは伸縮でき、様々な荷物の大きさに対応します。
用途工場内でのコンテナの運搬や農作業及びガーデニングなど。 仕様 組立式。固定ハンドルタイプ。固定キャスター4個。ノーパンクタイヤ。ストッパー付(S字フック) トラスコ品番 465-5168 材質 荷台:アルミ。。ハンドル:アルミ 材質(車輪) ゴム ハンドル高さ(mm) 930 材質(車輪・金具) スチール キャスター径(Φmm) 214 組立時間 1人20分 ブレーキ/ストッパー あり 材質(荷台) アルミ
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

使用しない時は取手が折り畳める機能付。 高強度のアルミを使用し、バリエーション豊富に取り揃えました。 農作業で重宝される運搬車です。
仕様 グリップ付 材質 本体/アルミ 最大積載量(kg) 80 荷台寸法(長さ)(mm) 860 荷台寸法(幅)(mm) 600 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量で頑強。 安定性があり作業効率アップ。 1コンテナから3コンテナ用まで揃えています。
高さ(mm) 690 耐荷重(kg) 100
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アウトドアや緊急時の運搬車で大活躍!ノーパンクタイヤ装備でパンクしません。折りたたみ式なのでコンパクトに収納可能!
材質 アルミ合金製 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
62,980 税込69,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピカコーポレイション折りたたみ式リヤカー SMC型
駐車ブレーキ・安全スタンド標準装備のオールアルミ製 折りたたみ式リヤカーです。 使用しないときはコンパクトに折りたたんで収納できます。 ノーパンクタイヤを標準装備。空気抜けの心配なくいつでも使用できます。 組立はノブボルトを使用しているので、工具を用意する必要はありません。 ■BSタイプはブレーキスタンド付きの標準タイプです。前後の板は取り外しができるので、長物を運搬したいときにも便利です。 ■BSTタイプは災害時に要援護者を安全に搬送するための担架付きタイプです。
用途建設現場、学校、部活、農作業、キャンプ、町内会の祭行事、防災用、BCP対策用として 材質 アルミ合金
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐荷重80kgでキャンプ道具をらくらく運べます。収束型でコンパクト収納。本体カバーは取り外し可能なのでお手入れが簡単です。前輪はストッパー付で傾斜でもしっかりブレーキ。
材質 本体:鉄(粉体塗装)、タイヤ:ポリ塩化ビニル、ホイール:ポリプロピレン、本体生地・収納バッグ:ポリエステル 耐荷重(kg) 80 質量(kg) 10.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1010×490×980 収納寸法(mm) 180×350×760
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

簡単組立可能なアルミ製折りたたみ式リヤカーです。 運搬作業時や緊急避難、災害用として最適な1台です。 簡単組立可能なアルミ製折りたたみ式リヤカーです。 運搬作業時や緊急避難、災害用として最適な1台です。
用途荷物運搬、防災緊急用として トラスコ品番 759-7100 材質 アルミ合金 長さ(mm) 2380 幅(mm) 1160 質量(kg) 40 高さ(mm) 810 均等荷重(kg) 180 荷台寸法(長さ)(mm) 800 荷台寸法(幅)(mm) 1455 タイヤタイプ 24インチノーパンクタイヤ 折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm) 1540×440×810
1台
259,800 税込285,780
当日出荷

全幅(mm) 1100 最大積載量(kg) 180 荷台寸法(高さ)(mm) 420 荷台寸法(長さ)(mm) 1200 荷台寸法(幅)(mm) 800 ハンドル長さ(mm) 730 収納時寸法(mm) 幅350×長さ1290×高さ850
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錆びに強く、軽くて丈夫なアルミ製。 工具を使わずに簡単に組み立てられます。 自在タイヤ搭載で小回りも抜群。 持ち手を差替えれば、方向転換もラクラクできます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 545×870×880 仕様 コンテナ2個積み 軸径(Φmm) タイヤ:(約)18 質量(kg) 12 車輪径(Φmm) 200 材質(本体) アルミ 耐荷重(kg) 約100 タイヤタイプ ノーパンクタイヤ250-4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷