- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- 二重リンクのおすすめ人気ランキング
二重リンクのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新116件の「二重リンク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「いれやすい 二重リング」、「二重リング」、「二重リング プラスチック」などの商品も取り扱っております。
手軽に連結作業が可能です。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として。
種別
リンク
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
材質
ステンレス
種類
リンク
寸法D(mm)
2.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.05
使用荷重(N)
49
外れる心配のない二重リングです。キーの種類や用途に合わせてサイズバリエーションをそろえています。
材質
スチール
エスコ品番
EA638DN-4
材質
ステンレス(SUS316)
形状
(線)三角
種類
リンク
内径(Φmm)
22
線径(Φmm)
2.3
使用荷重(kg)
4
表面処理
研磨
1セット(10個)
¥510
税込¥561
当日出荷
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス。
電解研磨仕上げを施した美しいパーツです。
材質
ステンレス(SUS316)
種類
リンク
仕上
電解研磨
鍵の管理やディスプレイに吊り下げ展示ができます。
用途キーホルダー等
材質
バネ用硬鋼線
種類
リンク
表面処理
ニッケルメッキ
キーリングや二重リングは、キーホルダーやチェーンの連結に使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質
ステンレス
種類
リンク
手軽に連結作業ができます。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
リンク
キーリングや二重リングは、キーホルダーやチェーンの連結に使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質
ステンレス
種類
リンク
使用荷重(kg)
4
鍵の管理やディスプレイに吊り下げ展示ができます。
用途キーホルダー等
材質
SUS304
種類
リンク
仕様
G型リング
エスコ品番
EA638DM-43
材質
ステンレス(SUS304)
形状
【線】丸
種類
リンク
内径(Φmm)
20
線径(Φmm)
1.8
表面処理
研磨
1個
¥530
税込¥583
当日出荷
使用される重さ、大きさ、に応じて線径、内径、荷重から選ぶ事が出来ます。
用途キーホルダー、装飾品、雑貨、玩具等幅広く使用されています。趣味の世界から工業用品までアイディア次第で無限の用途に活用出来ます。
種類
リンク
鍵の入れ替えに便利です。ディスプレイや展示台に吊り下げ、展示ができる商品です。
プレス加工済みですので、切り口に段差がありません。
用途チェーンの先端金具・ジョイント金具に。
材質/仕上
スチール/ニッケルメッキ仕上
種類
リンク
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス(SUS316)
材質/仕上
ステンレス(SUS316)
種類
リンク
1袋入数(個)
10
使用荷重(kN)
0.04
物を通しやすくする為に先端を内側に曲げたタイプです。
曲げた後に折り返した形状になっている為、キーリングの用途でポケットに入れても引っかかりにくいです。
ステンレス製でサビに強いです。
用途鍵用のリングとして、チェーンの連結金具として
材質
ステンレス(SUS304)
種類
リンク
材質
鉄
表面処理
ニッケル
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス製のリングです。
用途ロープ等の先端金具として
材質
SUS316
ステンレス製で錆に強いです。
用途チェーンの先端金具・ジョイント金具に。
種類
リンク
仕上
電解研磨
ハンマーをたたくだけで、手軽にジョイントできます。
用途連結金具として。
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
種類
リンク