二重リングプライヤーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
99件の「二重リングプライヤー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リングプライヤー」、「多機能プライヤー」、「二重リング」などの商品も取り扱っております。
二重リングの装着・脱着を効率よく行うための専用工具! 本体は特殊炭素鋼を使用しているので強靭 二重リングの取付作業が簡単に出来ます
種類 その他プライヤ 材質(本体) 特殊炭素鋼
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチでリングが開く構造です。
種類 その他プライヤ 切断能力(Φmm) 鉄線 1 切断能力(Φmm) 銅線 1.8 材質 炭素鋼(S58C) 質量(g) 125
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホビーや魚釣りなどのレジャーに便利です。特殊ギザ刃採用の為、釣り糸(PE・カーボン・ナイロン糸)の切断に最適です。 サビに強いステンレス製です。二重リング外し、かしめ作業などの多くの用途に使用できます。先端がリング外し用になっているので二重リングを外す作業に使用できます。
用途リング外し、かしめ、切断等。 種類 ノーズプライヤ 切断能力(Φmm) 軟線 0.5 切断能力(Φmm) 銅線 0.5以下 先端形状 ロングノーズ 硬度HRC(刃部) 46~50 仕様 バネ付 材質 ステンレス鋼(SUS420)
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷

ワンタッチでリングが開く構造(PAT.P)
種類 その他プライヤ 全長(mm) 155 切断能力(Φmm) 鉄線 1 切断能力(Φmm) 銅線 1.8 トラスコ品番 280-9885 材質/仕上 S58C炭素鋼/光沢研磨仕上げ 質量(g) 125 使用範囲(mm) 線径:0.5~1.5
1丁
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二重リングの着脱作業が楽に行えます。鉄線・銅線の切断もできます。
用途二重リングの着脱。 種類 その他プライヤ 全長(mm) 約150 切断能力(Φmm) 鉄線 1 切断能力(Φmm) 銅線 1.8 材質(本体) 特殊炭素鋼(S58C)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キーリングや二重リングを開くのに便利。バネ付き。圧着・切断もできます。アクセサリー作りだけでなく釣りなどでもご使用頂けます。
全長(mm) 150 質量(g) 72 切断能力(mm) Φ1.8
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

精密機器の軸部に取り付けられたEリングの取り外しに最適です。Eリングと軸とのすき間に特殊構造の先端をはさみ込み、極めて簡単に着脱作業が行えます。先端部に着磁しており、Eリングをより確実に保持できます。
用途オフィス機器、自動車、バイクのメンテナンスに。 種類 スナップリングプライヤ 軸穴種別 軸用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 適応リング径:#1・#2 材質 本体:ステンレス、グリップ:ラバーコーティング 質量(g) 75 呼び長さ(mm) 110 アズワン品番 64-7866-55
1個
1,500 税込1,650
当日出荷

ワンタッチでリングが開く構造(PAT.P)
種類 その他プライヤ 全長(mm) 150 切断能力(Φmm) 鉄線 1 切断能力(Φmm) 銅線 1.8 トラスコ品番 280-9893 材質/仕上 S58C炭素鋼/光沢研磨仕上げ 質量(g) 125 使用範囲(mm) 線径:1.0~2.5
1丁
3,398 税込3,738
当日出荷


Eリングの装着を効率よく行うための専用工具! 本体は特殊炭素鋼を使用しているので強靭
用途精密機器の軸部に取付けられたEリングの取付けに 種類 その他プライヤ 全長(mm) 150 切断能力(Φmm) 鉄線 1 切断能力(Φmm) 銅線 1.8 リング寸法(mm) 3~5 材質(本体) 特殊炭素鋼
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

仕様 適応リング径:#3・#4 材質 本体:ステンレス、グリップ:ラバーコーティング 質量(g) 173 呼び長さ(mm) 175 アズワン品番 64-7866-56
1個
1,900 税込2,090
翌日出荷

Eリングの脱着に最適のプライヤー。作業がスピーディー
種類 その他プライヤ 全長(mm) 150 切断能力(Φmm) 鉄線 1 切断能力(Φmm) 銅線 1.8 トラスコ品番 280-9869 材質/仕上 S58C炭素鋼/光沢研磨仕上げ 質量(g) 120 リング使用範囲(mm) 3~5
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷

Eリングの脱着に最適のプライヤーです。 作業がスピーディーに行えます。 光沢研磨仕上げです。
種類 その他プライヤ 全長(mm) 145 トラスコ品番 280-9877 材質/仕上 S58C炭素鋼/光沢研磨仕上げ 質量(g) 120 リング使用範囲(mm) 6~8
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷


工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具 種類 スナップリングプライヤ 軸穴種別 穴用 硬度HRC 45 爪形状 直爪 材質 CRV
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

さびに強いクロームメッキ仕上げ。濡れた手でも滑らない。
用途魚釣りに。 寸法(mm) 85×210 先端 ベント バネ 無し セット内容 ラインカッター、割ビシ開き、割ビシつぶし、ナット廻し、針はずし 全長(mm) 約165
1個
649 税込714
当日出荷

1個
679 税込747
当日出荷

1個
4,460 税込4,906
当日出荷

ヘッド交換式のスナップリングプライヤーです。180°、90°、45°のヘッドに交換でき6通りの使い方が出来ます。
用途スナップリングの脱着に 種類 スナップリングプライヤ 全長(mm) 150 軸穴種別 軸・穴兼用 交換用ヘッド 45°、90°、180° 硬度HRC 58~61 使用範囲(Φmm) 10~50 質量(g) 110 爪先端径(Φmm) 1.4と1.2 熱処理 あり
1個
1,298 税込1,428
当日出荷