- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 直尺・曲尺・角度
- 五寸法師のおすすめ人気ランキング
五寸法師のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新99件の「五寸法師」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「L型ものさし」、「シンワ 差し金」、「差し金」などの商品も取り扱っております。
長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺です。本体材質は、ステンレスです。
長枝(mm)
160
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)
160(80)×10×1.2
厚さ(mm)
1.2
短枝(mm)
80
幅(mm)
10
材質
ステンレス
質量(g)
20
測定範囲(cm)
15
長さ許容差(mm)
±0.2
直角度
100mmにつき0.1mm以下
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺
幅(mm)
10
厚さ(mm)
1.2
目盛
表裏同目
表目盛 長枝
(外)5寸
表目盛 短枝
(外)2.5寸
裏目盛 短枝
(外)2.5寸
裏目盛 長枝
(外)5寸
材質
ステンレス
形状
同厚
測定範囲
5寸
質量(g)
20
直角精度
100mmにつき0.1mm以下
短枝(mm)
80
長枝(mm)
160
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)
160(80)×10×1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
長さ許容差(mm)
±0.2以下
1本
¥849
税込¥934
当日出荷
小型で使い勝手が良く、携帯に便利です。目盛りはエッチングで刻まれているので消えることがありません。ケガキ作業や定規としても便利です。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
長枝(mm)
105
短枝(mm)
55
幅(mm)
10
厚さ(mm)
1.2
材質
ステンレス
形状
同厚
質量(g)
14
直角精度
100mmにつき0.1mm以下
測定範囲(cm)
0~10
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)
105(55)×10×1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
長さ許容差(mm)
±0.2以下
衝撃に強く、角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。
鉄工・土木作業に適しています。
金属にケガく時、大変便利。
表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。
赤数字入り。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
幅(mm)
20
厚さ(mm)
2.0
仕様
JISマーク、赤数字入
形状
同厚
直角精度
100mmにつき0.1mm以下
JIS規格
適合
人気の小型曲尺に表裏同目タイプを追加。
DIYに重宝される小型タイプ。
長枝(mm)
330
短枝(mm)
163
幅(mm)
15
厚さ(mm)
1.1
材質
ステンレス
形状
同厚
質量(g)
57
目盛
表裏同目
測定範囲(cm)
0~30
公差(mm)
全長±0.2mm
表目盛 長枝
(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm
表目盛 短枝
(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm
裏目盛 長枝
(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm
裏目盛 短枝
(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm
直角度(/100mm)
±0.1mm以下
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)
330(165)×15×1.1
長さ許容差(mm)
±0.2
鉄工、建築用のステンレス製曲尺です。
赤色の数字入り。
JIS認証取得工場製造品。日本製。
用途鉄工、建築現場等での作業に最適。直角、平行の線引き作業に。ケガキ作業に。
厚さ(mm)
2
幅(mm)
20
材質
ステンレス鋼
表面処理
シルバー
直角精度
100mmにつき0.1mm以下
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
長さ許容差(mm)
±0.2以下
衝撃に強く、角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。
鉄工・土木作業に適しています。
8つの測面全てに目盛が入っています。
金属にケガく時、大変便利。
表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。
ストラップ穴付です。
赤数字入り。
用途建築・鉄工用。土木工事に最適。
長枝(mm)
170
短枝(mm)
85
幅(mm)
20
厚さ(mm)
2.0
精度
直角度/100mmで±0.1mmを超えない。長さの許容差/全長±0.2mm
形状
同厚
直角度(mm)
(目盛側面)150で0.15を超えない
目盛
表裏同目、8段目盛
寸法(幅W×厚さ)(mm)
20×2.0
測定範囲(cm)
0~15
長さ公差(mm)
150±0.2
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)
170(85)×20×2.0
小さいながら本格的な曲尺です。
ポケットや筆箱にも入り、携帯に便利です。
深さ測定に便利な逆目目盛付き(裏面)。
フック穴付。
材質:ステンレス SUS420J2
材質
ステンレス420J2
RoHS指令(10物質対応)
対応
新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます!
1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。
数値を瞬時に把握できる、連続追い数字+2mm点目盛。
用途金属素材や石材の寸法測定・ケガキ作業に。
目盛仕様
表四段/裏二段
形状
同厚
測定範囲
30cm
トラスコ品番
486-5987
材質
スチール
幅(mm)
165
厚さ(mm)
1.2
寸法(mm)
330(長手)、165(妻手)、15竿幅
全長(mm)
325
質量(g)
68
呼び寸法(mm)
300
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)
330(165)×15×1.2
1本
¥479
税込¥527
当日出荷
角が薄く平たいので細かい材料にもピタリと張り付き、ケガキやすく測りやすくなっています。
外角基点の内側目盛が付いています。
表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
長枝(mm)
160
短枝(mm)
80
幅(mm)
15
厚さ(mm)
1.0
形状
同厚
質量(g)
26
目盛
表裏同目
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)
160(80)×15×1.0
長さ許容差(mm)
±0.2mm
JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
人気の小型曲尺に表裏同目タイプを追加。
DIYに重宝される小型タイプ。
長枝(mm)
330
短枝(mm)
163
幅(mm)
15
厚さ(mm)
1.3
トラスコ品番
467-8869
材質
鉄
形状
同厚
質量(g)
67
目盛
表裏同目
測定範囲(cm)
0~30
公差(mm)
全長±0.2mm
表目盛 長枝
(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm
表目盛 短枝
(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm
裏目盛 長枝
(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm
裏目盛 短枝
(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm
直角度(/100mm)
±0.1mm以下
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)
330(165)×15×1.1
長さ許容差(mm)
±0.3
1本
¥449
税込¥494
当日出荷
目盛りはエッチングで刻まれているので消えることがありません。大きく鮮明な目盛り数字を採用しました。表裏ともcm目盛になっています。全てJIS規格品です。割付目盛付き。本体に品番が入っています。同厚タイプはケガキやすくなっています。焼き入れ加工により強度と適度な弾性を持たせています。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
長枝(mm)
520
短枝(mm)
260
幅(mm)
15
厚さ(mm)
1.4
仕様
赤数字入り。目印に十二支の模様付き
形状
同厚
質量(g)
88
直角精度
100mmで±0.1mmを超えない
測定範囲(cm)
0~50
公差(mm)
全長±0.2mm
表目盛 長枝
(外)50cm、(内)45cm
表目盛 短枝
(外)25cm、(内)20cm
裏目盛 長枝
(外)50cm、(内)40cmホゾ
裏目盛 短枝
(外)25cm、(内)20cm
JIS規格取得
取得済
内外角の直角を利用し、加工材の直角検査ができます。
直角線をけがくことができます。表裏共にメートル目盛が付いています。
用途加工材料や製品の直角検査に。直角のケガキ作業に。
竿長(mm)
177
竿厚さ(mm)
1.5
竿幅(mm)
18
台の長さ(mm)
94
台の厚さ(mm)
8
台の幅(mm)
18
目盛
表裏同目
形状
直角平型
質量(g)
114
種類
完全スコヤ
目盛範囲
15cm
直角精度
±0.1/100mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
使い勝手が良く、コンパクトで携帯に便利です。目盛がエッチング加工されており消えにくいです。
用途各種墨つけ、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
材質
ステンレス(SUS420J2)
幅(mm)
10
厚さ(mm)
1.2
適合規格
JIS規格
目盛
表裏cm目盛
仕上
ステン仕上
JIS規格取得
取得済
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法許容差(mm)
全長±0.2
直角度
100mmで±0.1mmを超えない
薄くてフラット。従来の使いやすさに見えやすさをプラス。材料にピタッと張り付いてケガきやすいです。
傷つけない角丸形状。材料や腰袋を傷つけない角丸形状です。
見分けやすいパッケージ。表裏同目と併用目盛の違いが一目でわかります。
材質
ステンレス
直角度
100mmにつき0.1mm以下
小型で使い勝手が良く、携帯に便利です。目盛りはエッチングで刻まれているので消えることがありません。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
長枝(mm)
330
短枝(mm)
165
幅(mm)
15
厚さ(mm)
1.1
形状
同厚
質量(g)
57
目盛
裏面角目
測定範囲(cm)
0~30
公差(mm)
全長±0.2mm
表目盛 長枝
(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm
表目盛 短枝
(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm
裏目盛 長枝
(外)30cm、(内)角目
裏目盛 短枝
(外)15cm、(内)丸目
直角度(/100mm)
±0.1mm以下
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)
330(165)×15×1.1
長さ許容差(mm)
±0.2
角が薄く平たいので細かい材料にもピタリと張り付き、ケガキやすく測りやすくなっています。外側基点の内側目盛が付いています。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺
材質
ステンレス
形状
同厚
直角精度
100mmにつき0.1mm以下
長さ許容差(mm)
±0.2以下
新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます!
1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。
数字が大きく見やすい繰返し数字タイプです。
対象物にフィットしてケガキやすい、竿部同厚・広巾タイプ。
用途金属素材や石材の寸法測定・ケガキ作業に。
材質
ステンレス鋼
厚さ(mm)
2
タイプ
厚手広巾
目盛仕様
両面四段
JIS規格
JIS B 7516(金属製長尺)、JIS B 7534(金属製角度長尺)