井戸 水位 測定のおすすめ人気ランキング

2025/12/09更新
110件の「井戸 水位 測定」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「地下水位計」、「水位 測定 器」、「水深 測定器」などの商品も取り扱っております。
テープはパイプの内面に貼り付きにくい、細く厚みのある材質を使用。 ノンアース型で、調整・チェック機能付き。
用途ガラス繊維製巻尺、水位測定用。 テープ幅(mm) 6.2 材質 ガラス繊維(巻尺)、ABS樹脂(ケース)、ステンレス(プローブ) 付属品 単3乾電池×2、テーパーストラップ タイプ 片面目盛 電源 単3乾電池2本 1目盛 1cm プローブ Φ12mm テープ厚さ(mm) 2 JIS規格 無し 電池寿命(連続時間) 24
1個
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強靭なステンレスワイヤーを使用している為、よほど無理な力を加えない限り簡単に切れない。 プラスチック製リールケースを使用する為、コンパクトかつ軽量。 電池交換もワンタッチで行える。 ボーリング孔の水面測定、ダム、掘削井戸、湖、河川等の水位計測等、検出にご利用いただける。
用途水位測定 材質 リールケース:ABSプラスチック(150m以上は金属製) センサー ステンレス製/13mmΦ
1個
68,980 税込75,878
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

水位を電子音によって知らせるタイプ ロープの先に付いたセンサーが水に触れると、通電してブザーが鳴るので、そのときのロープの目盛りで水面の位置を求めます。
セット内容 本体 電源 各1ヶ、006P乾電池(9V)、LR44ボタン電池(1.5V) ケーブル長(m) 50 センサー寸法(mm) 10
1台
4,498 税込4,948
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

地下水や井戸・湖・河川などの水位を測定する計測器です。 ●ロープの先端にあるセンサが水面に接するとブザーやLEDランプ(TYPE1は除く)が点灯し、水面までの距離を測定できます。
仕様 水位センサ:Φ20mm ロープ長さ(m) 50(最小目盛10mm)
1個
89,980 税込98,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途ガラス繊維製巻尺、山林・水面・港湾測量用。 テープ幅(mm) 6.2 材質 ガラス繊維(巻尺) タイプ 水洗い可 テープ厚さ(mm) 2 JIS規格 1級 標準張力(N/℃) 20/20 1目盛(mm) 1
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途山林、水面、港湾などの測定に。 仕様 ロープのみ エスコ品番 EA720MA-33 材質 ガラス繊維 幅(mm) 6.3 厚さ(mm) 2 全長(mm) 100 質量(kg) 1.7
1個
10,400 税込11,440
翌日出荷

ノンアース型で、調整・チェック機能を装備した新タイプ。 先端のプローブが水面につくとブザーでお知らせ 水質に応じた感度を調整可能。 テープはガラス繊維と導線を芯材に非鉛化PVCを被膜
用途ガラス繊維製巻尺、水位測定用。 テープ幅(mm) 12.5 材質 ガラス繊維(巻尺)、ABS樹脂(ケース)、ステンレス(プローブ) 付属品 単3乾電池×2 タイプ 片面目盛 電源 単3乾電池2本 プローブ Φ19mm テープ厚さ(mm) 0.47 JIS規格 無し 電池寿命(連続時間) 24 1目盛(mm) 2
1個
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テープは、円形断面で管に貼り付きにくい。 テープの被覆は、十分な厚みがあり、断線しにくく耐摩耗性も抜群。 従来の水位計での実績のある扱いやすく堅牢な巻き取りケースを採用。 平面に印刷し透明な円形被覆を施しているのでレンズ効果もあり目盛が読み取りやすい。
付属品 単三乾電池2本、テーパーストラップ 材質 プローブ:ステンレス テープ幅(mm) 3.5 電源 単三乾電池×2本 目盛 片面1cm 材質(ケース) ABS樹脂 テープ厚さ(mm) 2.9 連続使用時間(時間) 約24 関連資料 (0.59MB)
1個
46,980 税込51,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイビング・小型ボートフィッシング・小型ヨットの測深に最適。 かんたん操作。乾電池式。50m防水構造。照明機能。
仕様 50m防水構造、耐衝撃 タイプ 液晶(7セグメント) 電源(V) DC9(乾電池006P) 本体寸法(mm) Φ42×198 本体質量(g) 約190 周波数(kHz) 200kHz(指向角24°) 照明 LED 使用周囲温度(℃) 0~50 測定範囲(m) 距離:0.6~80(※計測場所により異なります。) オートパワーオフ 約10秒で自動的に電源オフ 電池寿命 500回以上測定可能 アズワン品番 61-0173-88
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

作業能率大幅アップ!!高い安全性と正確性!!群を抜いた耐久性!!。水・電気に強いガラス繊維を使用。両面目盛りで1m毎に判読しやすい大型メートル表示と、10cm毎にメートル単位の早読み数字のあるガラス繊維製テープは、温度変化による伸縮が少なく、電気絶縁性、耐磨耗性に優れています。もちろん巻き取り速度も従来品の3倍で、作業能率向上型です。クリップ部は滑りにくく、手にジャストフィットするラバーを採用。ケース先端部は、測定物に対し滑りにくいトップラバーを採用。またテープ先端部はショックアブソーバ付きですので、巻取衝撃に強く、アブソーバを移動すれば、測定時の0点部分の抑え補強にも使えます。
用途電気・鉄道工事・一般測量用 テープ幅(mm) 12.5 材質(ケース) ABS樹脂 テープ厚さ(mm) 0.47 JIS規格 1級 標準張力(N/℃) 20/20 材質(テープ) ガラス繊維
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

巻尺の先端部に分銅(おもり)が付いており、タンク等の測深に使用。 真鍮製350g直結式分銅付。 ステンレスフレームケース付。(グリップ部はナイロン樹脂) 特殊品として下記の仕様も製作可能。 木柄付金属ケース ステンレス分銅(オールステンレスタンクスケール)
用途タンク等の測深 テープ幅(mm) 13 材質 ステンレス
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リードスイッチ式 超小型・国内最小クラス 食品衛生法適合
検出方式 リードスイッチ式 使用電圧(V) 最大AC100/DC100 取扱液 水(標準液体) 最大開閉電流 0.5A 制御点数 1 使用電線 UL1007 AWG24 最大使用電圧(V) AC100/DC100
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

超音波センサにより水深を測定することができます。 50m防水構造で衝撃にも強い設計になっているため、安心して使用ができます。 フロートセンサが付属しているため、手の届かない場所でも水深測定が可能です。
寸法(mm) 本体:Φ42×198、フロートセンサ:Φ50×155 周波数(kHz) 200 センサー フロートセンサ:○ 測定範囲(m) 0.6~80 指向角(°) センサ/15 センサケーブル長さ(m) 10 アズワン品番 65-0258-36
1個
28,980 税込31,878
当日出荷


観測データはCSV形式でCFカードに保存、データ編集が可能 D1水位Aは、カード回収型「半導体水圧式水位センサー」用水位測定データ記録装置です。付属のコンパクトフラッシュカードによりデータの自動回収ができます。
仕様 【対応センサー】20m針 セット内容 水位ロガー(D1-001A)、水圧式水位センサー20m計、CFカード、カードリーダー、カメラ用電池(CR-P2) 、収納ケース 寸法(mm) 230(W)×140(H)×95(D) 質量(kg) 2以内(装備重量) 電源 カメラ用電池(CR-P2)1個で動作、2個使用推奨 測定性能 水位2m:0~2m 分解能0.1mm、水位10m:0~10m 分解能1mm
1台
5,598 税込6,158
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています ステンレス製直結式350g分銅付 ステンレスフレーム製ケース入(一部に樹脂を使用しています) 油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm) 13 材質(テープ) オールステンレス テープ種類 ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃)) JIS規格 JIS1級 標準張力(N/℃) 20/20
1個ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

センサーが着水した時に、水位をブザーと赤色ランプにより知らせるタイプです。
1個
81,980 税込90,178
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水流抵抗の少ないグラスファイバーを使用。 細くても丈夫。 ナス環付。
用途水深測定 材質 ガラス繊維 目盛 赤1m毎、黒50cm毎 ロープ径(Φmm) 5 標準張力(N) 20/20℃
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 ステンレス 耐電圧 接点間DC400V 絶縁抵抗(MΩ) 100MΩ以上(500VDC、リードとボディ間) 接触抵抗(mΩ) 接点間100以下(初期値) 絶縁耐圧 AC2000V・1秒間(リードとボディ間) 最大開閉容量 50VA 50W(コイル負荷 8VA) 最大開閉電流 0.5A 最大使用電圧(V) AC250V DC200V RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)