井戸水 鉄分 除去のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
108件の「井戸水 鉄分 除去」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄分 除去」、「除鉄槽」、「井戸水浄水器」などの商品も取り扱っております。
井戸水の鉄分除去に。
性能 鉄分濃度5mg/Lを600L浄水可能(ろ過水量40L/分の時) 質量(kg) 70 管径(Φmm) 入口・出口/25(フランジ式)、逆洗水/16(ねじ込み式) 水量(L/min) (最大処理)40 除去出来るもの 鉄分(カナケ・10mg/Lまで)、濁り(水に浮遊の5μm以上のもの) 最高使用圧力(kPa) 400 粒子径(μm) (除去可能)5以上
1台
169,800 税込186,780
翌日出荷

ろ過状況が確認できる透明タイプです。 最高使用温度は、清水時、最高使用圧力は清水25℃での条件となります。
用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。洗浄水のろ過。 材質 [シリンダー]AS、[Oリング]EPDM 材質(本体) ポリプロピレン 最高使用圧力(MPa) 0.5 最高使用温度(℃) 55
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸着容量が大きく、吸着スピードも早い良質なヤシガラ粒状活性炭を採用しています。 液中の有機物を効果的に吸着します。
用途工業用水・洗浄水中の有機物の除去。 めっき液中の有機物の除去 脱色・脱臭。 残留塩素の除去など。 内径(Φmm) 28 外径(Φmm) 68 材質 ポリプロピレン+ポリエチレン(キャップ:オレフィン系) 最高使用温度(℃) 60 ろ過材の種類 ヤシガラ粒状活性炭 最高使用圧力(MPa) 0.3 推奨交換差圧(MPa) 0.3
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。カートリッジ式の交換フィルターを使いますので、難しい作業なしに使用できます。 水中の鉄分、マンガン、カルシウム、他さまざまな不純物の除去にお使い頂けます。
用途各種洗浄、実験、加湿ミスト、薄め液など その他 井戸水ではフィルター寿命が短く、純水度も(30%ほど)悪化します。 ろ過工程 水道水→前処理フィルター→イオン交換樹脂→純水出水 最高使用圧力(MPa) フィルター:前処理×1本、イオン交換樹脂×3本、フレーム本体、流量調整ニードル、フィルターレンチ、受水金具(水道用Φ1/2”分岐栓) 使用温度範囲(℃) 2~40 使用水 上水道又はそれに準ずる水
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

前処理用として加工液中から強力マグネットの本器で、あらかじめ微鉄分を粗除去しますと、例えば、ペーパーフィルタの寿命などは2倍に伸びます。 プレフィルタは微鉄分を吸着する際、不純物も抱き込み回収するので、ペーパーフィルタのメッシュは、ストレート流入の場合よりも粗くて間に合います。 二重構造のため、微鉄分の排除が簡単に行なえます。
用途ワイヤー放電加工機(WCEDM)の加工液中から微鉄分を除去します。 また、ホーニング盤や油圧回路 (圧力が掛からない場合)にも使えます。 ワイヤー放電加工機とポンプユニットの途中に設置してください。 接続口径 ホース接続口:1 1/4 質量(kg) 12 外形寸法(mm) 175D×200W×230H
1台
209,800 税込230,780
4日以内出荷

濁りをとって、水をきれいに。
仕様 カートリッジ式、締付ボルトM12、逆止弁内蔵 質量(kg) 13(満水時34) ろ過材の種類 カートリッジ式 配管口径 25mm(フランジ式) ろ過能力(L) 濁度/90000(100kPaで通水の時)、残留塩素/120000(ろ過水量20L/分の時) 除去出来るもの 水に浮遊している濁り(約30μm以上の微粒子) 最高使用圧力(kPa) 400
1台
87,980 税込96,778
4日以内出荷


広範囲に使用できる耐薬品性に優れたポリプロピレン製の糸巻きカートリッジフィルターです。
用途工業用水や井戸水のろ過。 鉄サビ・濁質のろ過。 酸・アルカリ薬品のろ過。 洗浄水のろ過。 内径(Φmm) 30 外径(Φmm) 61 材質 ろ材・コア:ポリプロピレン(PP) 最高使用圧力(MPa) 0.5 最高使用温度(℃) 80
1本
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

除菌器とは、除菌効果のある次亜塩素酸ナトリウムの薬液を注入するための機器です。薬液なしでは除菌効果はありません。
仕様 流量センサー付、流量比例注入運転、フロートスイッチ、単独運転可能、2重絶縁プラグ 付属品 ホースポンプ、計量カップ、カルキ量測定器(試験管1本、錠剤100錠、比色板1枚)、延長注入チューブ、キャップ 質量(kg) 10 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W)(50/60Hz) 26/22 薬剤タンク容量(L) 30 配管口径 25mm(フランジ式) 処理量 (最大除菌)80L/分 使用可能薬液 次亜塩素酸ナトリウム(有効塩素5%、12%) 注入量(mL/min) 0~14 最高使用圧力(kPa) 400
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途砂かじりによるモーター焼損やポンプ摩耗を防止に 取扱液 井戸水 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 20×12×14
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

円盤型のフィルターで濾過しますので、細かいゴミがよくとれます。分解・掃除が簡単、メンテナンスが非常に楽です。
仕様 ソケット付 質量(kg) 1 寸法(幅W×長さL)(mm) 130×225 最大使用圧力(MPa) 1 最大処理能力 100L/分
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄分・マンガン・カルシウム他さまざまな不純物や塩素等の除去に手軽にお使いいただける純水器です。
セット内容 3連取付金具、透明ハウジング×3、活性炭フィルター(AF-117)、イオン交換フィルター(ミックス)×2、ホースニップル(PT1/4インチ×Φ4mm)、水道注入量調整ニードル弁、1/4インチチューブ×1m、受水用1/4インチチューブ×1m、受水金具、出水継手(1/4インチ×1/4インチ) 寸法(mm) 410×130×360 採水量 約10~15L/hr 採水水質(MΩ) 15~17.5(一般水道水にて) アズワン品番 1-5733-01 耐圧(MPa) 0.5 使用水温(℃) 2~40℃
1台
32,400 税込35,640
8日以内出荷

カートリッジフィルター用のハウジングです。糸巻きフィルターやPPSフィルター、活性炭フィルター、プリーツフィルターなどをセットして使用します。 中身が見える透明タイプと、光が入らない青タイプの2種類があります。
用途10インチフィルターのハウジングとして。 付属品 Oリング(EDPM) 使用温度範囲(℃) 4~45 最高使用圧力(MPa) 0.5 関連資料 よくある商品Q&A(0.3MB) RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

純水装置のイオン交換フィルターです。
適合 純水装置:MRFD-280-PAi 種別 交換用イオン交換樹脂・カセット(純水用) 寸法(mm) Φ50×273
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

フィルターの目づまり状況をひと目で確認できる透明プラスチックボディーです。カートリッジの取り替えは、軽量ハウジングを手で回してねじ込むだけなので簡単です。
用途水の汚れの除去。水道水の塩素除去など。純水器の不純物除去の前処理。 外径(mm) 130 全高(mm) 315 質量(kg) 1.3 材質 シリンダ:アクリル樹脂 最高使用圧力(MPa) 0.49 使用温度(℃) 52以下 材質(Oリング) NBR 材質(ヘッド) 強化ポリプロピレン
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
42,980 税込47,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬品性に優れたSUS316製です。センターシャフトがなく、狭い空間でもフィルター交換が容易です。手締めが可能なクランプ式です。
用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。洗浄水のろ過。 材質 本体材質:ステンレス(SUS316)、Oリング:EKM 接続口径 PF3/4" 外径(Φmm) 116 設定圧力(MPa) 0.7MPa 最高使用温度(℃) 95
1台
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

300W以下の浅井戸・加圧給水用自動ブラダ式ポンプ(別売)、浅井戸自動ポンプ(別売)と組み合わせて使う受水槽です。
仕様 密閉構造、ボールタップ付、断水リレー付、吸込管付 タイプ 13mm複式ボールタップ 配管口径 水道管/13mm、吸込管/25mm、いっ水管/30mm 材質(水槽) ポリエチレン
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水道蛇口を接続するだけで純水が得られます。
用途純水の採水。 仕様 標準純水水量30~100L/h トラスコ品番 452-6520 幅(mm) 131 質量(kg) 12 高さ(mm) 623 奥行(mm) 230 採水量 純水950L
1組
189,800 税込208,780
翌々日出荷

250mmのカートリッジフィルター用のハウジングで、活性炭や糸巻きフィルター、プリーツフィルター等が入ります。
サイズ(mm) Φ115×302 使用水温(℃) 2~40 材質(キャップ) PP(ポリプロピレン) 内径(Φmm) 84(Oリング) 常用使用圧力(MPa) 0.35以下 材質(Oリング) NBR(ニトリルゴム)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)