井戸水浄水器のおすすめ人気ランキング

2025/12/08更新
101件の「井戸水浄水器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水浄化 装置」、「井戸水 ろ過 フィルター」、「井戸水 鉄分 除去」などの商品も取り扱っております。
濁りをとって、水をきれいに。
仕様 カートリッジ式、締付ボルトM12、逆止弁内蔵 質量(kg) 13(満水時34) ろ過材の種類 カートリッジ式 配管口径 25mm(フランジ式) ろ過能力(L) 濁度/90000(100kPaで通水の時)、残留塩素/120000(ろ過水量20L/分の時) 除去出来るもの 水に浮遊している濁り(約30μm以上の微粒子) 最高使用圧力(kPa) 400
1台
87,980 税込96,778
4日以内出荷

広範囲に使用できる耐薬品性に優れたポリプロピレン製の糸巻きカートリッジフィルターです。
用途工業用水や井戸水のろ過。 鉄サビ・濁質のろ過。 酸・アルカリ薬品のろ過。 洗浄水のろ過。 内径(Φmm) 30 外径(Φmm) 61 材質 ろ材・コア:ポリプロピレン(PP) 最高使用圧力(MPa) 0.5 最高使用温度(℃) 80
1本
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


円盤型のフィルターで濾過しますので、細かいゴミがよくとれます。分解・掃除が簡単、メンテナンスが非常に楽です。
仕様 ソケット付 質量(kg) 1 寸法(幅W×長さL)(mm) 130×225 最大使用圧力(MPa) 1 最大処理能力 100L/分
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ろ過状況が確認できる透明タイプです。 最高使用温度は、清水時、最高使用圧力は清水25℃での条件となります。
用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。洗浄水のろ過。 材質 [シリンダー]AS、[Oリング]EPDM 材質(本体) ポリプロピレン 最高使用圧力(MPa) 0.5 最高使用温度(℃) 55
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄分・マンガン・カルシウム他さまざまな不純物や塩素等の除去に手軽にお使いいただける純水器です。
セット内容 3連取付金具、透明ハウジング×3、活性炭フィルター(AF-117)、イオン交換フィルター(ミックス)×2、ホースニップル(PT1/4インチ×Φ4mm)、水道注入量調整ニードル弁、1/4インチチューブ×1m、受水用1/4インチチューブ×1m、受水金具、出水継手(1/4インチ×1/4インチ) 寸法(mm) 410×130×360 採水量 約10~15L/hr 採水水質(MΩ) 15~17.5(一般水道水にて) アズワン品番 1-5733-01 耐圧(MPa) 0.5 使用水温(℃) 2~40℃
1台
32,400 税込35,640
8日以内出荷

用途砂かじりによるモーター焼損やポンプ摩耗を防止に 取扱液 井戸水 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 20×12×14
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐薬品性に優れたSUS316製です。センターシャフトがなく、狭い空間でもフィルター交換が容易です。手締めが可能なクランプ式です。
用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。洗浄水のろ過。 材質 本体材質:ステンレス(SUS316)、Oリング:EKM 接続口径 PF3/4" 外径(Φmm) 116 設定圧力(MPa) 0.7MPa 最高使用温度(℃) 95
1台
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

井戸水の鉄分除去に。
性能 鉄分濃度5mg/Lを600L浄水可能(ろ過水量40L/分の時) 質量(kg) 70 管径(Φmm) 入口・出口/25(フランジ式)、逆洗水/16(ねじ込み式) 水量(L/min) (最大処理)40 除去出来るもの 鉄分(カナケ・10mg/Lまで)、濁り(水に浮遊の5μm以上のもの) 最高使用圧力(kPa) 400 粒子径(μm) (除去可能)5以上
1台
169,800 税込186,780
翌日出荷

川本ポンプ(川本製作所)井戸水用浄水器(アクアファイン)
ろ過流量が大きい。カートリッジ式フィルターで取替えが容易。 ナイロンコーティングとステンレス(SCS)製ボディで清潔。
用途井戸水の濁り・塩素臭の除去に 取扱液 井戸水 仕様 逆止弁内蔵、カートリッジ式 最高使用圧力(MPa) 0.7 フィルター 浄水能力 濁度最大除去量:300度m3、残留塩素最大除去量:400(200)mg/Lm3 設置場所 屋内・屋外(軒下)、上水道直結不可 ろ過流量 10~40L(最大50L/min) 液温(℃) 0~40(凍結なきこと) フィルター交換目安 水洗いしても汚れや臭いが取れないとき
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

逆止弁つきボール止水栓、受皿、ブラケット付き
使用圧力(MPa) 0.1~0.6 使用温度(℃) 5~30
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

浄水グレード STANDARD+ ★★★。浄水ストレート、原水ストレート、原水シャワー。 液晶でお知らせ:2週間ごとにカウント表示バーが減っていき、約3ヶ月後に全点滅し、浄水カートリッジの交換時期をお知らせします。 本体のサイズが小さいので、視界を遮らずシンクを広々使えます。 浄水カートリッジを手前にスライドするだけでカンタンに交換できます。 浄水カートリッジを交換するたびに、浄水の出口も新しくなります。
材質 ABS樹脂 質量(g) 220(満水時330) 交換目安 3ヶ月(1日10L使用した場合) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 131×96×59 浄水能力 遊離残留塩素:総ろ過水量900L、除去率80%、濁り:総ろ過水量900L、ろ過流量50%、クロロホルム:総ろ過水量900L、除去率80%、ブロモジクロロメタン:総ろ過水量900L、除去率80%、ジブロモクロロメタン:総ろ過水量900L、除去率80%、ブロモホルム:総ろ過水量900L、除去率80%、テトラクロロエチレン:総ろ過水量900L、除去率80%、トリクロロエチレン:総ろ過水量900L、除去率80%、総トリハロメタン:総ろ過水量900L、除去率80%、CAT(農薬):総ろ過水量900L、除去率80%、2-MIB(カビ臭):総ろ過水量900、除去率80%、鉄(微粒子状):除去率80%、アルミニウム(中性):除去率80% ろ過流量 1.6L/分 最小動水圧 0.07MPa 材質(ろ材) 中空糸膜(ポリエチレン)、活性炭
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

カートリッジフィルター用のハウジングです。糸巻きフィルターやPPSフィルター、活性炭フィルター、プリーツフィルターなどをセットして使用します。 中身が見える透明タイプと、光が入らない青タイプの2種類があります。
用途10インチフィルターのハウジングとして。 付属品 Oリング(EDPM) 使用温度範囲(℃) 4~45 最高使用圧力(MPa) 0.5 関連資料 よくある商品Q&A(0.3MB) RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。カートリッジ式の交換フィルターを使いますので、難しい作業なしに使用できます。 水中の鉄分、マンガン、カルシウム、他さまざまな不純物の除去にお使い頂けます。
用途各種洗浄、実験、加湿ミスト、薄め液など その他 井戸水ではフィルター寿命が短く、純水度も(30%ほど)悪化します。 ろ過工程 水道水→前処理フィルター→イオン交換樹脂→純水出水 最高使用圧力(MPa) フィルター:前処理×1本、イオン交換樹脂×3本、フレーム本体、流量調整ニードル、フィルターレンチ、受水金具(水道用Φ1/2”分岐栓) 使用温度範囲(℃) 2~40 使用水 上水道又はそれに準ずる水
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キッツマイクロフィルター業務用浄水器
ろ過材料に抗菌活性炭を大量採用。毎日、お水を大量に必要とするおそば屋さんやラーメン屋さんなどにオススメ。
用途飲食店・厨房での浄水、工場などの赤水対策。 交換目安 1年 仕様 除去項目数:1 本体質量(kg) 1.9 常用使用圧力(MPa) 0.1~0.6MPa(0.35MPaを超える場合は減圧弁設置のこと) 流量(L/min) 10 ろ過材の種類 不織布、活性炭 対応カートリッジ LOASC-0
1個
44,980 税込49,478
当日出荷

コンパクトで高性能な据置型浄水器。 くるくるノズルと水ぬきフレッシュ機構採用。 流量たっぷり3L/分。
材質 本体:ABS樹脂/ステンレス、ホース:ポリエチレン、切換弁:ABS樹脂 質量(g) 1500(満水時:2400) 機能 3段切り換えレバー 浄水能力 遊離残留塩素、濁り(雑菌・固形鉛など)、総トリハロメタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム、溶解性鉛、農薬(CAT)、カビ臭(2-MIB)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性) ろ過材の種類 中空糸膜(ポリエチレン)、イオン交換繊維、活性炭、不織布 最小動水圧 0.07MPa 直径×高さ(mm) 113(最大143)×203 対応カートリッジ SSC8800
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

実験用として単体で使ったり、純水装置やシンクインタイプの浄水器の交換用カートリッジとしても使用できます。 除去率の優れたフィルムテック社の逆浸透膜です。 このRO逆浸透膜に通すことで、90~98%程度の不純物を除去した純水ができます。 交換時期のおおよその目安:水道水で 3~5年、井戸水で 1~3年(水圧や頻度などの条件によって異なります)
種別 ポリアミド薄膜 最高使用圧力(MPa) 0.7 最高使用温度(℃) 45 除去率(%) 95~98
1個
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吸い上げた井戸水中の砂を除去。浅井戸ポンプの羽根車を破壊から保護。打ち込み井戸の新設時や砂の多く出る井戸の必需品。縦・横自由な方向に取り付けることが出来る。 フィルターにSUS304ステンレス網を使用しているので腐食しない。水損失抵抗が少なく抵抗増加がない。内部の掃除、砂の取り出しが簡単。透明板(ポリカーボネート)を使用しているので砂のたまり具合、水の上がり具合がよくわかる。 使用材料は鋳鉄を主体にしているので頑丈で耐蝕性に優れる。
用途寺田・日立・川本・荏原・テラルなどのポンプに使用可能。 材質 鋳物 質量(kg) 2.9 メッシュ 60 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 157×110×108 材質(網) 標準ステンレス
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

今までにない圧倒的な低価格を実現しました。 原水に応じて飲料水または生活水を確保できます。 簡単操作で直ぐに浄水可能です。 オプションのシャワーノズルで傷口洗浄、手洗い、レジャーなど多機能に使えます。 災害などの断水時に、期限切れペットボトル水、風呂水(入浴剤入り不可)、プール・貯水槽の水などを安全な飲料水にできます。
仕様 MF中空糸膜・活性炭・不織紙フィルター トラスコ品番 139-1512 セット内容 専用ポリタンク、フィルター、コック 材質 タンク:PE(ポリエチレン)、ポンプ:PP(ポリプロピレン)、アルミ、コック;PP(ポリプロピレン)、フィルターケース:ABS樹脂 幅(mm) 220 質量(kg) 1.8 高さ(mm) 500 奥行(mm) 330 動力源 手動(専用ポンプ付きポリタンク) 処理能力 3000L以上(期限切れペットボトル水など)、2000L以上(プール、貯水槽の水など)、約200~300L(入浴後の風呂水など) 水量(L) (初期流量)300L/時
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

前処理用として加工液中から強力マグネットの本器で、あらかじめ微鉄分を粗除去しますと、例えば、ペーパーフィルタの寿命などは2倍に伸びます。 プレフィルタは微鉄分を吸着する際、不純物も抱き込み回収するので、ペーパーフィルタのメッシュは、ストレート流入の場合よりも粗くて間に合います。 二重構造のため、微鉄分の排除が簡単に行なえます。
用途ワイヤー放電加工機(WCEDM)の加工液中から微鉄分を除去します。 また、ホーニング盤や油圧回路 (圧力が掛からない場合)にも使えます。 ワイヤー放電加工機とポンプユニットの途中に設置してください。 接続口径 ホース接続口:1 1/4 質量(kg) 12 外形寸法(mm) 175D×200W×230H
1台
229,800 税込252,780
4日以内出荷