- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- ポンプ・送風機・電熱機器
- ポンプ用部品・アクセサリー
- 井戸用浄水器のおすすめ人気ランキング
井戸用浄水器のおすすめ人気ランキング
2025/12/22更新102件の「井戸用浄水器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「井戸水浄水器」、「井戸水 鉄分 除去」、「鉄分 除去」などの商品も取り扱っております。
濁りをとって、水をきれいに。
仕様
カートリッジ式、締付ボルトM12、逆止弁内蔵
質量(kg)
13(満水時34)
ろ過材の種類
カートリッジ式
配管口径
25mm(フランジ式)
ろ過能力(L)
濁度/90000(100kPaで通水の時)、残留塩素/120000(ろ過水量20L/分の時)
除去出来るもの
水に浮遊している濁り(約30μm以上の微粒子)
最高使用圧力(kPa)
400
1台
¥87,980
税込¥96,778
4日以内出荷
ろ過状況が確認できる透明タイプです。
最高使用温度は、清水時、最高使用圧力は清水25℃での条件となります。
用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。洗浄水のろ過。
材質
[シリンダー]AS、[Oリング]EPDM
材質(本体)
ポリプロピレン
最高使用圧力(MPa)
0.5
最高使用温度(℃)
55
ろ過材料に抗菌活性炭を大量採用。毎日、お水を大量に必要とするおそば屋さんやラーメン屋さんなどにオススメ。
用途飲食店・厨房での浄水、工場などの赤水対策。
交換目安
1年
仕様
除去項目数:1
本体質量(kg)
1.9
常用使用圧力(MPa)
0.1~0.6MPa(0.35MPaを超える場合は減圧弁設置のこと)
流量(L/min)
10
ろ過材の種類
不織布、活性炭
対応カートリッジ
LOASC-0
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
用途砂かじりによるモーター焼損やポンプ摩耗を防止に
取扱液
井戸水
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
20×12×14
適合
PE-25X・25W・25V・25NS・25S
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
打込み井戸や川などからポンプで水を汲みあげると、砂が混入しやすいものです。
カスケード式ポンプ等の小型ポンプは、砂を吸い上げますと、砂かじりによりインペラが磨耗してポンプの性能を低下させたり、モーターの焼損などを引き起こす恐れがあります。
TB砂取器をポンプの一次側の吸水管に取り付けるだけで、砂等の異物吸い込みを防止でき、ポンプの寿命を長く保つことができます。
用途家庭用・小型井戸ポンプの砂の吸い込み防止に
タイプ
三角フィルター(あみ方式)
使用流体
井戸水・川水等(常温0℃~40℃)
配管位置
小型ポンプの一次側(吸い込み側)に水平配管にて取り付ける
井戸水の鉄分除去に。
性能
鉄分濃度5mg/Lを600L浄水可能(ろ過水量40L/分の時)
質量(kg)
70
管径(Φmm)
入口・出口/25(フランジ式)、逆洗水/16(ねじ込み式)
水量(L/min)
(最大処理)40
除去出来るもの
鉄分(カナケ・10mg/Lまで)、濁り(水に浮遊の5μm以上のもの)
最高使用圧力(kPa)
400
粒子径(μm)
(除去可能)5以上
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌日出荷
ステンレスメッシュのスクリーンでろ過。
逆止弁つきボール止水栓、受皿、ブラケット付き
使用圧力(MPa)
0.1~0.6
使用温度(℃)
5~30
除菌器とは、除菌効果のある次亜塩素酸ナトリウムの薬液を注入するための機器です。薬液なしでは除菌効果はありません。
仕様
流量センサー付、流量比例注入運転、フロートスイッチ、単独運転可能、2重絶縁プラグ
付属品
ホースポンプ、計量カップ、カルキ量測定器(試験管1本、錠剤100錠、比色板1枚)、延長注入チューブ、キャップ
質量(kg)
10
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)(50/60Hz)
26/22
薬剤タンク容量(L)
30
配管口径
25mm(フランジ式)
処理量
(最大除菌)80L/分
使用可能薬液
次亜塩素酸ナトリウム(有効塩素5%、12%)
注入量(mL/min)
0~14
最高使用圧力(kPa)
400
300W以下の浅井戸・加圧給水用自動ブラダ式ポンプ(別売)、浅井戸自動ポンプ(別売)と組み合わせて使う受水槽です。
仕様
密閉構造、ボールタップ付、断水リレー付、吸込管付
タイプ
13mm複式ボールタップ
配管口径
水道管/13mm、吸込管/25mm、いっ水管/30mm
材質(水槽)
ポリエチレン
円盤型のフィルターで濾過しますので、細かいゴミがよくとれます。分解・掃除が簡単、メンテナンスが非常に楽です。
仕様
ソケット付
質量(kg)
1
寸法(幅W×長さL)(mm)
130×225
最大使用圧力(MPa)
1
最大処理能力
100L/分
広範囲に使用できる耐薬品性に優れたポリプロピレン製の糸巻きカートリッジフィルターです。
用途工業用水や井戸水のろ過。
鉄サビ・濁質のろ過。
酸・アルカリ薬品のろ過。
洗浄水のろ過。
内径(Φmm)
30
外径(Φmm)
61
材質
ろ材・コア:ポリプロピレン(PP)
最高使用圧力(MPa)
0.5
最高使用温度(℃)
80
飲料水の高い安全性を確保しました。建築基準法に適合する受水槽も用意し、ご家庭以外の用途にもご利用頂けます。
受水槽渇水の場合、ポンプを自動停止させる低水位運転防止機構付(自動復帰)です。
用途水道圧の足りないご家庭の水道加圧用に。三階建て以上のアパート、小規模ビルの給水に。
水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。カートリッジ式の交換フィルターを使いますので、難しい作業なしに使用できます。
水中の鉄分、マンガン、カルシウム、他さまざまな不純物の除去にお使い頂けます。
用途各種洗浄、実験、加湿ミスト、薄め液など
その他
井戸水ではフィルター寿命が短く、純水度も(30%ほど)悪化します。
ろ過工程
水道水→前処理フィルター→イオン交換樹脂→純水出水
最高使用圧力(MPa)
フィルター:前処理×1本、イオン交換樹脂×3本、フレーム本体、流量調整ニードル、フィルターレンチ、受水金具(水道用Φ1/2”分岐栓)
使用温度範囲(℃)
2~40
使用水
上水道又はそれに準ずる水
カートリッジフィルター用のハウジングです。糸巻きフィルターやPPSフィルター、活性炭フィルター、プリーツフィルターなどをセットして使用します。
中身が見える透明タイプと、光が入らない青タイプの2種類があります。
用途10インチフィルターのハウジングとして。
付属品
Oリング(EDPM)
使用温度範囲(℃)
4~45
最高使用圧力(MPa)
0.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
鉄分・マンガン・カルシウム他さまざまな不純物や塩素等の除去に手軽にお使いいただける純水器です。
セット内容
3連取付金具、透明ハウジング×3、活性炭フィルター(AF-117)、イオン交換フィルター(ミックス)×2、ホースニップル(PT1/4インチ×Φ4mm)、水道注入量調整ニードル弁、1/4インチチューブ×1m、受水用1/4インチチューブ×1m、受水金具、出水継手(1/4インチ×1/4インチ)
寸法(mm)
410×130×360
採水量
約10~15L/hr
採水水質(MΩ)
15~17.5(一般水道水にて)
アズワン品番
1-5733-01
耐圧(MPa)
0.5
使用水温(℃)
2~40℃
1台
¥32,400
税込¥35,640
8日以内出荷
前処理用として加工液中から強力マグネットの本器で、あらかじめ微鉄分を粗除去しますと、例えば、ペーパーフィルタの寿命などは2倍に伸びます。
プレフィルタは微鉄分を吸着する際、不純物も抱き込み回収するので、ペーパーフィルタのメッシュは、ストレート流入の場合よりも粗くて間に合います。
二重構造のため、微鉄分の排除が簡単に行なえます。
用途ワイヤー放電加工機(WCEDM)の加工液中から微鉄分を除去します。
また、ホーニング盤や油圧回路 (圧力が掛からない場合)にも使えます。
ワイヤー放電加工機とポンプユニットの途中に設置してください。
接続口径
ホース接続口:1 1/4
質量(kg)
12
外形寸法(mm)
175D×200W×230H
1台
¥229,800
税込¥252,780
4日以内出荷
今までにない圧倒的な低価格を実現しました。
原水に応じて飲料水または生活水を確保できます。
簡単操作で直ぐに浄水可能です。
オプションのシャワーノズルで傷口洗浄、手洗い、レジャーなど多機能に使えます。
災害などの断水時に、期限切れペットボトル水、風呂水(入浴剤入り不可)、プール・貯水槽の水などを安全な飲料水にできます。
仕様
MF中空糸膜・活性炭・不織紙フィルター
トラスコ品番
139-1512
セット内容
専用ポリタンク、フィルター、コック
材質
タンク:PE(ポリエチレン)、ポンプ:PP(ポリプロピレン)、アルミ、コック;PP(ポリプロピレン)、フィルターケース:ABS樹脂
幅(mm)
220
質量(kg)
1.8
高さ(mm)
500
奥行(mm)
330
動力源
手動(専用ポンプ付きポリタンク)
処理能力
3000L以上(期限切れペットボトル水など)、2000L以上(プール、貯水槽の水など)、約200~300L(入浴後の風呂水など)
水量(L)
(初期流量)300L/時
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷