- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 肥料・液肥・培養土
- 亜リン酸肥料のおすすめ人気ランキング
亜リン酸肥料のおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新89件の「亜リン酸肥料」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「亜 リン 酸 液肥」、「活着剤」、「土壌微生物」などの商品も取り扱っております。
粒状なので手軽に散布でき、液体タイプより効果期間が長いので、散布作業(回数及び労力)が軽減されます。健苗育成ができ、理想的な苗質が得られます。根群が充実して、定植後の活着がスムーズになります。りん酸と加里をバランスよく配合しているので、育苗及び栽培期間が長い作物の栽培に適しています。播種時の使用土壌混和及び育苗期のセルトレイ散布ができます。散布に水を使用しないので、排水性が悪い条件や水を使用したくない場面でも容易に散布ができます。
用途亜りん酸肥料
仕様
崩壊性あり
成分
【保証】く溶性りん酸7.0%、水溶性りん酸(く溶性りん酸7.0%の内4.0%)、水溶性加里5.0%
pH
5.0(20%液)
外観
類白色細粒
粒径(mm)
0.8
登録保証
生第89343号
水にうすめて使う液体肥料です。植物の健全な生育に必要な15種類の栄養素をバランス良く配合しています。花や野菜などいろいろな植物の花や実つき、花色・葉色を良くします。
適合作物
花、野菜
成分
(チッソN-リン酸P-カリK)6-10-5
名称
ハイポネックス液6-10-5
希釈倍率
250~2000
肥料の種類
家庭園芸用複合肥料
登録保証
生第(号)82492
水溶性りん酸を31%(P2/O5/として)、水溶性カリウムを25%(K2/Oとして)含みます。ホスプラスは従来のりん酸よりも葉面からの吸収が速く、吸収効率の良いりん酸肥料です。りん酸、カリウムが補給でき、果実肥大期や生殖生長期に特に有効です。花芽の充実、着果・結実の促進、果実の品質向上が期待できます。pHは中性です。
用途亜りん酸肥料
成分
【保証】水溶性りん酸31.0%、水溶性加里25.0%
pH
中性(6~7)
比重
1.5
性状
無色透明液体
登録保証
生第91133号
粒状なので手軽に散布でき、液体タイプより効果期間が長いので、散布作業(回数及び労力)が軽減されます。健苗育成ができ、理想的な苗質が得られます。根群が充実して、定植後の活着がスムーズになります。りん酸が100%水溶性りん酸製剤なので、すぐに効かせたい場合(夏越し・冬越し前の樹勢強化・土寄せ時など)に効果を発揮します。散布に水を使用しないので、排水性が悪い条件や水を使用したくない場面でも容易に散布ができます。
用途亜りん酸肥料
仕様
崩壊性なし
成分
【保証】水溶性りん酸10.0%、水溶性加里7.0%
pH
4.0(20%液)
外観
淡褐色細粒
粒径(mm)
1.0
登録保証
生第89454号
亜リン酸を使用した肥料です。
花芽の充実や着果の促進などの効果が期待できます。
ー亜リン酸の特長ー
・リン酸よりも水に溶けやすく、作物に吸収されやすいです。
・作物の免疫力 UP !
・リン酸吸収力 UP !
・花芽の充実や着果の促進!
・純度の高い、液状の亜リン酸カリウム
・培地への潅注で、より高い効果を発揮
用途花芽の充実
成分
N-P-K=0-29-19
pH
原液 4~4.5
関連資料
SDS(0.25MB)
適合作物
トマト、キュウリ、ナス、イチゴ、キャベツ、キク、バラ
1箱(10L)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
植物のパワーを引き出し時に、うすめて使うだけ!
植物の生育に必要な養分の吸収を高めるコリン、フルボ酸、アミノ酸、各種ミネラルを配合した、活力液です。
3種類の有効成分コリン、フルボ酸、アミノ酸を配合。3つの相乗効果で植物本来が持っている力を引き出し、元気な植物を育てます。
カルシウムをはじめ、各種ミネラル(鉄・銅・亜鉛・モリブデンなど)が、植物に活力を与えます。
リキダスの各種成分は、土壌中で植物が吸収しやすくなっているので、与えてすぐに効果を発揮します。
カルシウムが多く含まれているので、トマトの尻腐れ症などのカルシウム欠乏症を予防します。
不足しがちな必須微量ミネラルをバランス良く供給するので、おいしい野菜や、美しい花が育ちます。
葉面散布液としても使用できます。
使用間隔は1週間に1回
幅広い作物に使用でき、作物に必要な栄養分を補給できます。
有機酸のキレート化作用で作物への養分吸収を助けます。
アミノ酸の効果で品質向上や樹勢回復が期待でき、ストレス環境下では直接的な栄養源として働きます。
展着材が添加されていますので、散布時に展着材を加える必要はありません。
用途コック付き
成分
窒素[AN/NN] 10%、りん酸 3%、加里 3%、苦土 2%、マンガン 1%、ほう素 0.5%、鉄 0.4%、銅 0.05%、亜鉛モリブデン 0.1%
1缶(12kg)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
亜リン酸とカリの含有量が多く、植物に吸収されやすいよう設計された液肥です
用途特に果実肥大期や生殖生長期に使用することで根張り向上、花芽の充実、着果や結実の促進、果実の発達と成熟を促進します。
成分
水溶性リン酸28.0%、水溶性カリ18.0%(フォスビット Kは通常のリン酸と比べて酸素が一つ少なく分子が小さい亜リン酸を配合しています。)
使用量
葉面散布:0.5~2mL/リットル(500~2,000倍)、土壌灌注:500~1000mL/10a(20日間隔)
取扱説明書
(0.15MB)
適合作物
野菜全般(キュウリ、トマト、イチゴ、ナス、メロン、ネギ、レタス、タマネギ、ジャガイモなど)、果樹全般、鉢花、花壇苗、野菜苗全般、切花全般
天然原材料100%のリン酸、カリ肥料です。やせた花壇や畑へのリン酸・カリ補給に最適な肥料です。花色、葉色を良くするミネラル分が豊富です。観葉植物や庭木の耐寒性の増強にも使用できます。みごとな花を咲かせ、おいしい野菜・果実を育てるための肥料です。厳選した天然原材料を使用した天然原材料100%の肥料です。ばらまきやすい顆粒タイプです。
適合作物
花、観葉植物、庭木、野菜、果実
成分
(リン酸P-カリK-マグネシウムMg)22-10-2
名称
りん酸加里化成090号
肥料の種類
化成肥料
登録保証
生第102625号
栽培中に、カルシウムを直接作物体へ補給することができます。植物抽出成分(糖類・有機酸)との相乗効果により、カルシウムが効率良く吸収・利用されます。カルシウム欠乏に由来する種々の生理障害の防止に役立ちます。細胞が強化され、品質・日持ちの良い作物が収穫できます。作物の葉面などに白い汚れを残しません。使いやすい液剤タイプです。
用途カルシウム補給剤
成分
カルシウム(CaOとして11%)、窒素、糖類、有機酸
登録保証
徳島県第289号
1袋(1L)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
「OATハウス肥料」は、長年の養液栽培技術を生かし、高度に精製された原料を組み合わせた肥料です。水耕栽培やロックウール栽培の生育に必要な養分を含む培養液として、全国に普及しています。また、養分吸収バランスがすぐれ、鉄欠乏症防止のためキレート鉄を配合することにより、各種の養液栽培や、そ菜の養液育苗用肥料としても安心して使用できます。
用途養液栽培用肥料
成分
【保証】窒素11.0%、【配合】石灰23.0%
名称
11硝酸カルシウム
登録保証
生第92812号
1袋(10kg)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
「OATハウス肥料」は、長年の養液栽培技術を生かし、高度に精製された原料を組み合わせた肥料です。水耕栽培やロックウール栽培の生育に必要な養分を含む培養液として、全国に普及しています。また、養分吸収バランスがすぐれ、鉄欠乏症防止のためキレート鉄を配合することにより、各種の養液栽培や、そ菜の養液育苗用肥料としても安心して使用できます。
用途養液栽培用肥料
登録保証
生第92893号
タンクミックスF/AとタンクミックスBを組み合わせることによって、隔離床を用いた少量培地(土壌)栽培方式に適した肥料です。1液の濃厚原液に、作物の生育に必要な全ての肥料成分がバランス良く含まれています。養液(土耕)栽培以外にも即効性の追肥として使用できます。硝酸性窒素割合が高く(全窒素の約9割)、厳寒期でも優れた肥効が期待できます。タンクミックスF&Bは微量要素を強化しています。(イチゴの栽培に最適です。)
用途養液土耕栽培用肥料
成分
【保証】窒素(AN/NN)10.0(1.1/7.6))%、りん酸17.0%、加里32.0%、マンガン0.30%、ほう素0.15%、【配合】鉄0.40%、銅0.004%、亜鉛0.012%、モリブデン0.010%
形状
粉体
登録保証
生第93006号
1袋(11kg)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
「OATハウス肥料」は、長年の養液栽培技術を生かし、高度に精製された原料を組み合わせた肥料です。水耕栽培やロックウール栽培の生育に必要な養分を含む培養液として、全国に普及しています。また、養分吸収バランスがすぐれ、鉄欠乏症防止のためキレート鉄を配合することにより、各種の養液栽培や、そ菜の養液育苗用肥料としても安心して使用できます。各作物の栽培時期や生育ステージにあわせて成分調整するのに用います。
用途養液栽培用肥料
成分
【保証】りん酸51.0%、加里33.0%
登録保証
生第9846号
1袋(10kg)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
追肥として扱いやすい液体肥料です。トマト・ナス・イチゴなどの実もの野菜や、ニンジン・ダイコンタマネなどの根もの野菜の栽培に最適です。
適合作物
トマト・ナス・イチゴなどの実もの野菜
成分
N:P:K=10:5:8
登録保証
19443
毒劇区分
普通物
土壌を団粒化しながら液肥が施用できます。
有機質(アミノ酸・核酸)が高い肥効を示します。
高純度の動物性蛋白質を吸収しやすいアミノ酸の形で 配合しています。
pHが中性で安心して使用できます。
用途通常の追肥としてお使いください。追肥はすぐ効くシャープさと、根を傷めないやさしさが要求されます。アミノキッポは速やかな効果と緩やかに効くソフトさを併せ持った理想的な液肥で、連続使用でも根にやさしく土を硬くする心配はありません。
成分
(チッソN-リン酸P-カリK)7-3-3
pH
中性
性状
粘性液体
登録保証
生第82011号
1本(20kg)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
水にうすめて使う液体肥料です。植物の株を丈夫にするカリ成分を多く含みます。また、カルシウム成分の働きにより強健な植物に育てます。日照不足や暑さ・寒さへの抵抗性を高めます。水耕栽培にも使用できます。
成分
(チッソN-リン酸P-カリK)6.5-6-19
肥料の種類
配合肥料
名称
ハイポネックス複合肥料1号
登録保証
輸第(号)1693
培養液のpHを安定させることにより、根からの養分吸収が良くなり、作物を健全にします。PH調整剤は肥料成分を主体としています。りん酸をベースとし、養液栽培の場面で培養液に添加できます。水質によりpHが上昇したり、くん炭、ロックウール等からアルカリが溶出する場合は特に「ダウン」が有効です。コック付きの10Lバックインボックス入りですので、取り扱いが便利です。
用途PH調整剤
登録保証
生第73280号
1袋(10L)
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
天然の腐植土からフルボ酸、腐植酸を抽出した液体です。
化学薬品を一切使用せず、時間をかけて自然に抽出しています。
【植物への効果】
種子・苗… 発芽率の向上、活着促進
茎・葉…… 光合成能力向上、有機物質の分解促進
根………… 根張り、根粒細菌・根圏微生物の増殖、吸収力の増大
【土壌改良効果】
保肥力の向上
団粒化の促進、塩類障害の緩和、pH緩衝力の向上
【堆肥への効果】
腐熟化の促進、悪臭の低減
用途液体肥料
成分
フルボ酸、腐植酸
容量(L)
18
液性
酸性
原材料
腐植資材
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
スギ・ヒノキ・マツ・オオバコのエキスを抽出精製し、混合した天然植物活力液で、3つの効果があります。
葉・根・茎の細胞液にバランスよく溶け込み細胞を活力化し、青々とした葉と丈夫な茎と根をつくります。
有効微生物の繁殖を助け、土壌の中のバランスを保つことで良い土壌づくりに役立ちます。
植物自体の免疫力を活力化させると共に、精油成分(フィトンチド)の抗菌・防虫効果で外敵を防ぎます。