- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 暖房用品
- 交換 こたつヒーターのおすすめ人気ランキング
交換 こたつヒーターのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新85件の「交換 こたつヒーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パナソニック こたつ」、「電気コタツヒーター」、「コタツ ヒーター」などの商品も取り扱っております。
取り替え用コタツヒーターユニット。
こたつのヒーターを交換してもっと快適に。
無人になれば自動で電源OFF。
電気代約25%削減。
人感センサー搭載で、30分こたつ内の動きを感知しないと自動でスタンバイモードに。
再び動きを感知すると、自動でヒーターがONに。
用途炬燵・コタツ・火燵・こたつに、ヒーター・ヒーターユニット・ユニットヒーターとして
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
29×29×4.1
質量(kg)
1.5
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
600
ヒーター
U字形ハロゲンヒーター
電源コード(m)
3.3
コード
KES26D
消費電力量(Wh)
(強)約180、(弱)70※1時間あたり
機能
5時間自動切りタイマー、人感センサー
保証期間
1年
仕様
【取付枠サイズ】29cm角、29×33cm
1台
¥9,990
税込¥10,989
当日出荷
ドライバー1本で簡単取付
用途こたつのヒーターの取替用
切替方式
強・中・弱温度切替
ヒーター
石英管
取り替え用コタツヒーターユニット。
家のこたつがあったか快適こたつに大変身。
ビスで4箇所留めるだけの簡単取替。
用途炬燵・コタツ・火燵・こたつに、ヒーター・ヒーターユニット・ユニットヒーターとして
電源(V)
AC100(50/60Hz)
ヒーター
U字型石英管ヒーター
温度制御
サーモスタット
安全装置
温度ヒューズ
電源コード(m)
3
付属品
ヒーター取付用化粧ビス4本
保証期間
1年
交換用コタツヒーターユニット。遠赤消臭加工。中間スイッチ付きコード。細かい電流制御で温度ムラを低減
付属品
中間スイッチ付コード×1、取付け金具 ×4、ヒーター取付けビス×4、木ネジ×4、取扱説明書×1
幅(mm)
290
質量(kg)
1.7
高さ(mm)
48
奥行(mm)
290
消費電力(W)
500
コード長さ(m)
(本体側)約1.4、(電源側)約1.6
ヒーター
遠赤外線クォーツ(2本) ファン付
1個
¥7,298
税込¥8,028
5日以内出荷
ドライバー1本で簡単取付できるこたつ用取替ヒーター!
安全装置
温度ヒューズ・電流ヒューズ
ドライバー1本で簡単取付できるこたつ用取替ヒーター。
用途こたつの取替用ヒーターとして。メトロ/METRO/ヒーターユニット/ヒーター/ユニットヒーター/交換用/こたつ/暖房/電気暖房/コタツ/冬物暖房/こたつヒーター交換/炬燵/火燵/コタツ用取り替えヒーター
質量(kg)
1.5
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
500
コード長さ(m)
3(丸打ちコードタイプ)
安全装置
温度ヒューズ/電流ヒューズ
ヒーター
U字形カーボンヒーター
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
29×29×4.1
温度調節
手元電子コントロール式(連続電力自動制御)
消費電力量(Wh)
1時間あたり:(強)約180、(弱)約70
枠寸法(mm)
取付枠:290×290
1個
¥10,900
税込¥11,990
5日以内出荷
遠赤外線デスクパネルヒーター。
安全性+快適性+経済性に優れた、遠赤外線利用のニュータイプ輻射熱ヒーターです。
冬だけでなく、クーラーを使う夏にもお使い頂き、デスクワークにつきものの、つらい冷え性や冷房病からオフィスのみんなを守ります。
安全性を考慮したクリーンな暖房方式で、1台当たりの消費電力も50Wと、1時間当り1円のローコストで、オフィスの暖房コスト削減と快適性を同時に実現しました。
マグネットによりスチールデスクの引出しの裏側に取付けるのでムダなスペースを取りません。
引出しに磁気テープ・磁気ディスク等を近づけないようにして下さい。
磁気により記録が破損・消失する場合があります。
スポットヒーター(暖房)をお探しなら、パル・サーモがおすすめです。
出力(W)
約50
トラスコ品番
136-2591
質量(kg)
0.9
材質(本体)
耐熱ABS樹脂
間口W×奥行D×高さH(mm)
380×330×40
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
材質(裏板)
鋼板
1個
¥14,900
税込¥16,390
4日以内出荷
掘こたつ用取り替えヒーターユニット。
手元電子コントローラーで温度調節ラクラク。
用途炬燵・コタツ・火燵・こたつに、ヒーター・ヒーターユニット・ユニットヒーターとして
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
600
発熱体
ハロゲンヒーター
温度調節
手元電子コントローラー
安全装置
温度ヒューズ(本体)、電流ヒューズ(電源コード)
電源コード(m)
約3
保証期間
1年
高効率遠赤外線放射体を利用し、短時間で均一な加熱乾燥が可能です。
熱衝撃に安定なセラミックスを使用。急熱急冷による熱破壊の恐れがありません。
経年劣化による放射率の低下がありません。
用途自動車・機械部品の塗装や印刷の乾燥。
木材・建築の接着や印刷の乾燥。
電気・電子の加熱処理や液晶材料の乾燥。
プラスチックの真空・プレス成形やシュリンクフィルムの延伸・収縮の熱源。
材質
セラミック
色
黒
電圧(V)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
シンプル設計で、みんなが使いやすいこたつコード。
用途こたつの取替え用コードとして。メトロ METRO 暖房 コタツ替え用 炬燵 取替用 取り替え用 電源コード こたつコード 電子コントローラー
コード長さ(m)
3
【丸洗いできるフリースカバー付き】
机の下に取り付けるだけで、足元をやさしく暖めるデスクヒーターです。
専用フリースカバー付きなので、まるでこたつのような暖かさ。
3時間自動OFFタイマー付きで安心。温度の上がりすぎを防ぐ安全機能付きです。
専用フリースカバーは丸洗いが出来ます。
色
ブラウン
電源
AC100V(50/60Hz共用)
コード長さ(m)
約1.8
消費電力
90W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(本体)460×360×30
安全装置
抵抗付温度ヒューズ
発熱体
コードヒーター
1台
¥6,290
税込¥6,919
当日出荷
掘りコタツ用ヒーターユニット600W
仕様
中間スイッチ:強・中・弱 3段階切替式、パンチングガード
質量(kg)
約2
消費電力(W)
600
電源コード(m)
3.5(綿袋打ちコード/リモートコントロールスイッチ付き)
寸法(cm)
27×24×17.5
発熱体
石英管
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
再生紙使用マーク
適合
1台
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
消費電力(kW)
0.09
トラスコ品番
138-8386
幅(mm)
455
高さ(mm)
18
質量(g)
780
奥行(mm)
360
電源(V)
100
標準消費電力料金(円/h)
1.8
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
交換用コタツヒーターユニット。遠赤消臭加工。手元でラクラク、コントローラー。細かい電流制御で温度ムラを低減
付属品
電子リモコン付コード×1、取付け金具 ×4、ヒーター取付けビス×4、木ネジ×4、取扱説明書×1
幅(mm)
290
質量(kg)
2.1
高さ(mm)
48
奥行(mm)
290
コード長さ(m)
(本体側)約1.49、(電源側)約1.71
ヒーター
遠赤外線クォーツ(2本) ファン付
人気の掘りごたつが、組み立て式で出来上がります。
フタ(中央部)をセットすれば、くつりおぎの畳コーナー、ベッドとして活用可能です。
材質
【木部】(化粧部)天然木集成材/ウレタン塗装、(収納部)プリント紙化粧合板、(中フタ)合板、【畳部】いぐさ、インシュレーションボード、ポリスチレンフォーム
深さ(mm)
(収納部)290、(引出し)約140
高さ(cm)
33
用途取替えヒーターユニット/温風・中間スイッチ
仕様
ファン付き薄型/汎用品
質量(kg)
1.7
消費電力(W)
500
安全装置
温度ヒューズ139℃(マイクロテンプ式)
電源コード(m)
(丸打ちコード)2.8
寸法(cm)
29×29×4.1
発熱体
石英管
温度調整方法
温度調節ツマミ(サーモスタット)中間スイッチ
関連資料
(5.13MB)
1台
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
体の芯まで温まるカーボンヒーターを机の下に取り付けて足元を暖めます
マグネットで机の下に簡単取付
両面テープで専用金具をつければ木製テーブルでも使用できます
人感センサーで電気代節約
脚をつければスタンド式のパネルヒーターになります
フリース素材の専用カバー付き
用途人感センサー付・6時間タイマー
専用フリースカバー付き
消費電力(W)
130
付属品
専用カバー
質量(kg)
1.2(脚付き)
色
(本体)黒、(カバー)ブラウン
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
寸法(幅W×奥行D)(cm)
45×35
再生紙使用マーク
適合
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
付属品
ヒーター、DINレール取付キット(DINレール取付金具、ねじ)、取扱説明書
材質
(ヒーター部放熱板)アルミダイカスト、(端子台)プラスチック、(ファンモーター部フレーム)アルミダイカスト、(羽根)ポリカーボネート【難燃グレードV-0】
厚さ(mm)
【搭載ファン】25
色
(ヒーター部)放熱板:アルミ地、端子台:黒、(ファンモーター部)フレーム:アルミ地、羽根:黒
タイプ
ファン付スペースヒーター
使用環境温度(℃)
-30~+30
保存環境
(周囲温度)-40~+70℃、(周囲湿度)85%以下(非結露)
過熱保護装置
(ヒーター部)サーマルプロテクタ、(ファンモーター部)インピーダンスプロテクト
使用環境湿度(%)
85以下(非結露)
適合電線サイズ
AWG18~14(0.75~2.5mm2)
軸受種類
ボールベアリング
コード長さ(m)
2.25
差込口
9×30mm
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷