- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 農業機械部品
- 交換爪のおすすめ人気ランキング
交換爪のおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新200件の「交換爪」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラクター爪ボルト」、「耕運機 交換爪」、「トラクター 爪」などの商品も取り扱っております。
ほとんどのトラクターに使用できます。トラクターの馬力、メーカーによって異なる使用本数(18本、20本、24本など)に対応致します。
用途トラクター用爪材質特殊鋼厚さ(mm)9.5高さ(mm)150取付ボルト3/8×30mm取付幅(mm)25
国内検査済みなので安心の品質です。
ほとんどのトラクターに適合します。
材質特殊鋼長さ(mm)224幅(mm)49厚さ(mm)9.5高さ(mm)140質量(g)約550取付寸法(mm)幅24取付ボルト11mm先幅(mm)58
従来品(メーカー比)より摩耗しにくい素材を使用した商品です。
取付ボルト3/8×30mm材質特殊鋼
内掛けタイプのベアリングのインナーカラーに本体の爪を掛けて引き抜くパイロットベアリングプーラーのセットです。ベアリングの内径サイズに合うアタッチメントを装着し本体へ接続 ・そのあとセンターボルトを締めるだけでベアリングを引き抜くことが可能です。付属のチャックを交換する事で8・10.・12・15・17・20・25Φmmのベアリングに対応。
先端のチャックが摩耗してきたら別売のチャック単体の購入も可能です。
用途ベアリングの引き抜きに適合(スライドハンマーねじ径)。大:M8-1.25×1/2-12T×L35mm。小:M8-1.25×5/8-11T×L35mmセット内容本体×1、チャック(8 ・10 ・12 ・15 ・17 ・20 ・25Φmm)×各1個、プッシュボルト:大(63mm)×1個、プッシュボルト:小(54mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター小:(M8-1.25×1/2-12T×L35mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター大:(M8-1.25×5/8-11T×L35mm)×1個足幅約26~66mm(内寸)適合ベアリング内径(Φmm)8~29
1セット
¥9,998税込¥10,998
当日出荷
1個
¥11,980税込¥13,178
当日出荷
タップが途中で折れ込んだ時、ねじ山を損傷せず折れ込みタップを簡単に抜き取る工具です。
爪は特殊鋼硬線を使用してますので従来品では抜き取りが困難であった強く食い込んだ折れ込みタップも簡単に抜けます。
万一、爪が損傷しても、短くなるまで何回でも使用でき、また替爪と簡単に交換できます。
BIGM(丸山製作所)フンカン
規格ヤマホH-606部品名称フンカン関連資料展開図1(0.61MB) 展開図2(1MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.72MB) 展開図6(0.78MB) 展開図7(0.78MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(0.86MB) 展開図13(1.02MB) 展開図14(0.83MB) 展開図15(1MB) 展開図16(0.9MB) 展開図17(1.02MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(0.83MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.83MB) 展開図23(0.66MB) 展開図24(0.7MB) 展開図25(0.7MB) 展開図26(0.85MB) 展開図27(0.85MB) 展開図28(1.1MB) 展開図29(1.1MB) 展開図30(0.98MB) 展開図31(0.98MB) 展開図32(0.85MB) 展開図33(0.85MB) 展開図34(0.86MB) 展開図35(0.86MB) 展開図36(0.72MB) 展開図37(0.72MB) 展開図38(0.66MB) 展開図39(0.74MB) 展開図40(0.68MB) 展開図41(0.69MB) 展開図42(0.69MB) 展開図43(0.72MB) 展開図44(0.65MB) 展開図45(0.59MB) 展開図46(0.73MB) 展開図47(0.73MB) 展開図48(0.56MB) 展開図49(0.66MB) 展開図50(0.66MB)図解NoGS251S 付属品部品 フンカン_No.21、GS25EM 付属品 ホース、ノズル部品 フンカン_No.9、SP-M055S 付属品部品 フンカン_No.4、SP-M055D 付属品部品 フンカン_No.4、MS073H-20 -A 付属品(ホース,ノズル)部品_No.10、MS058R-25 付属品部品_No.46、MS5901D-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.8、SD058SP-20 付属品部品 フンカン_No.49、LS2200BLI-15 付属品(ホース,ノズル)部品_No.9、MK057T 付属品部品_No.12、MS072H 付属品(ホース,ノズル)部品_No.10、SD058-20 付属品部品 フンカン_No.52、GS25S 付属品部品 フンカン_No.20、MK046 付属品,希望付属品部品_No.27、MK057 付属品部品_No.12、MS056 付属品部品_No.4、MS043 付属品(ホース,ノズル)部品_No.13、MS058T-20 付属品部品_No.52、MK056 付属品部品_No.4、MSB2200R 付属品部品_No.12など
1個
¥1,128税込¥1,241
7日以内出荷
グリップ下のインナーテンションバーのみが回転し、インナーテンションバーが高速回転しても火傷や怪我せず安心。
タイヤ交換に使用されるエアーインパクトレンチを使って、トラクター爪・ハロー爪の交換ができます。
錆びたナットでもエアーインパクトのトルクで一発脱着(使用されるエアー工具により異なります。)
また、ロータリーは固定せずフリー状態で行えるので締め忘れが無く、効率抜群。
用途タイヤ交換に使用されるエアーインパクトレンチを使って、トラクター爪・ハロー爪の交換ができます。錆びたナットでもエアーインパクトのトルクで一発脱着(使用されるエアー工具により異なります。)また、ロータリーは固定せずフリー状態で行えるので締め忘れが無く、効率抜群。首振角度(°)40材質(ソケット)Cr-Mo(クロムモリブリデン鋼)耐荷重N・m(kgf・m)(水平)592RoHS指令(10物質対応)対応
テコの原理
締め・緩め作業内容によって掛け方を変えるだけです。
爪交換レンチでの作業を、より安全に効率よく補助します。
全長(mm)480質量(g)630トラスコ品番848-9199材質クロームバナジューム鋼ピッチ(mm)40
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
すべてのSブレードを保持できるユニークなハンドル。
ハンドル部が替刃の収納に利用できます。
ブレードの交換ボタンは、安全のため爪を立てないとはずれないようになっています。
後ろのキャップも作業中に外れないようになっています。
セット内容NG-1ハンドル (NG1000) 1本。回転ブレード S10 (BS1010) 1個。回転ブレード S20 (BS2010) 1個。回転ブレード S35 (BS3510) 1個ブレードBS1010:鉄鋼、アルミ等の重切削用。片刃、右回りのみ。黒色。BS2010:鋳物、真鍮、プラスチック用。両刃、左右周り。シルバー色。BS3510:中間タイプの万能ブレード。両刃、左右回り。黒色。
1セット
¥1,598税込¥1,758
当日出荷
トップ工業農機用爪交換レンチセット
用途耕運機用の爪のボルト・ナットの着脱作業に形状ストレートセット内容CKR-17X19,CKR-174,サーフェイスソケット22・24mm(六角)RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥9,998税込¥10,998
翌々日出荷
タップの中途が折れ込んだ時、ねじ山を損傷せず折れ込みタップを簡単に抜き取る工具です。爪は、特殊硬線を使用していますので、ねじれ強度が高く折れにくいため、強く食いこんだ折れ込みタップも簡単に抜けます。万一、爪が破損しても、短かくなるまで何回でも使用できます。また、替爪と簡単に交換できるので、大変経済的です。
用途折れ込んだタップの抜き取りに。材質S45Cねじの種類PT
分割タイプの爪となっており、トップジョーを重切削に適した硬爪や、精密仕上げに便利な成形生爪にと、用途に応じて使い分けることができ、そのうえ爪交換も簡単です。特に硬爪は、1つの爪で内径把握・外径把握の両方が可能です。スチールボデーの採用によりボデーの剛性アップを図り、耐久性の向上とより高速回転での使用を可能としました。
タイプ分割爪JIS規格JIS規格相当品
トラクター爪交換の締める・緩めるを効率よく行えます。爪軸の回転を抑止する際に使用します。作業機械のPTOレバーをニュートラルにした状態で固定するため煩わしい作業をする事なく連続して作業が行えます。
用途トラクター爪交換補助レンチ。仕様爪軸の回転抑止用
1個
¥3,698税込¥4,068
当日出荷
インサートを抜き取るのに必要な工具です。
RoHS指令(10物質対応)対応
S.E.K.(スエカゲツール)爪交換レンチ用ソケット22mm
二面幅(mm)22トラスコ品番853-1424材質クロームバナジューム鋼質量(g)79
1個
¥1,598税込¥1,758
翌々日出荷