- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
- 交流 電流計のおすすめ人気ランキング
交流 電流計のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新200件の「交流 電流計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ac 電流計」、「第一 電流計」、「交流 電流計 デジタル」などの商品も取り扱っております。
カバー
黒(マンセルN1.5半ツヤ)
階級(級)
2.5
規格
直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7
材質(カバー)
アクリル樹脂(帯電防止処理済)
使用温度範囲(℃)
-5~50(基準23)
湿度(%RH)
相対湿度30~70で指示に悪影響ありません
取付姿勢
鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)
消費電力(VA)
1
寸法A(mm)
43
絶縁抵抗(MΩ)
10以上(電気回路と外箱間)
動作原理
可動鉄片形
付属品
取付ねじ用ナット
目盛板
(地色)白色
付属品
取付ねじ用ナット
使用温度範囲(℃)
-5~50(基準23)
規格
直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7
湿度(%RH)
相対湿度30~70で指示に悪影響ありません
絶縁抵抗(MΩ)
10以上(電気回路と外箱間)
消費電力(VA)
1
動作原理
可動鉄片形
材質(カバー)
アクリル樹脂(帯電防止処理済)
取付姿勢
鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)
目盛板
(地色)白色
目安指針
無
付属品
取付ねじ用ナット
使用温度範囲(℃)
-5~50(基準23)
規格
直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5
湿度(%RH)
相対湿度40~75で指示に悪影響ありません
絶縁抵抗(MΩ)
試験電圧500Vで10以上(電気回路と外箱間)
動作原理
可動鉄片形
材質(カバー)
アクリル樹脂(帯電防止処理済)
取付姿勢
鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)
目盛板
(地色)白色
電流の種類
AC
種類
不平等目盛
周波数(Hz)
50-60共用
シリーズ
L-Nシリーズ(広角度計器)
消費電力(VA)
2
動作原理
可動鉄片形
機種
交流電流計
コネクタ差し替えによる簡単レンジ設定の直流電流計モジュールです。
電源
DC3~14V(定格電圧3V)
精度
±1.2%rdg+2dgt
入力
(最大)50mA/50mA/500mA/500mA
分解能
0.1uA/1uA/10uA/100uA
レンジ切替
手動切替
抵抗
(内部)100Ω/100Ω/約2MΩ/約2MΩ
オーバーレンジ表示
OL表示
消費電流
3±2mA
起動条件
電源電圧立ち上がり条件:0~3Vまで1秒未満、起動前電源OFF時間:3秒以上
付属品
取扱説明書、テストリード棒、テスト用電池
使用温度範囲(℃)
0~40
精度
交流電圧 ±(1.2%+3)。直流電圧 ±(1.0%+2)。交流電流 ±(3.0%+5d)(20A)/±(2.5%+5d)(200A)/±(2.5%+5d)(400A)。抵抗 ±(1.2%+2)(2000Ω)/±(1.2%+2)(200kΩ)
直流電圧(V)
600(最小範囲:9V~)
表示
3 1/2デジットLCD
分解能
交流電圧 1V。直流電圧 1V。交流電流 10mA(20A)/100mA(200A)/1A(400A)。抵抗 1Ω(2000Ω)/100Ω(200kΩ)
サンプルレート(回/s)
3
最大表示
1999
材質(カバー)
ABS
クランプ開口(mm)
27
オーバーレンジ表示
1
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
電圧・電流信号などアナログ量の計測表示、判別に最適なパネルメータ。動作判定を表示色で見せる緑/赤2色表示切替。運転状態の傾向を見せる、ポジションメータ搭載。外部イベント入力で多才な計測・判別用途に展開。UL規格適合認定(マークライセンス認定)。第三者機関評価によるCEマーキング適合。NEMA4X準拠(IP66相当)の防滴構造。
カバー
黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし
規格
直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5
材質(カバー)
アクリル樹脂(帯電防止処理済)
使用温度範囲(℃)
-5~50(標準23)
湿度(%RH)
30~70で指示に悪影響ありません
取付姿勢
鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)
消費電力(VA)
2
絶縁抵抗(MΩ)
10以上(電気回路と外箱間)
動作原理
可動鉄片形
付属品
取付ねじ用ナット
目盛板
(地色)白色
オートパワーオフ機能付-電源の切り忘れを防ぎます。最終動作後、10分で電源が切れます。交流電源が、10mA~300Aまで測定可能。最小分解能10mA(0.01A)-高級タイプと比較しても劣りません。交流・直流電圧/抵抗計(Ω)も測定できます。オートレンジ-入力に応じて自動的に適切なレンジを選択します。携帯ケース付
用途電気器具、機器などの故障診断のリペアマンの方、電気工事、自動車設備、電話工事などに。専門学校の教材にもクランプ機能とテスター機能が付いてるので最適です。
付属品
テスト用電池、取扱説明書、テストリード棒、ソフトケース
直流電圧(V)
0~500(5レンジオート)
表示
最大表示3200カウント・液晶表示・単位記号付
分解能
交流電流:0.01A。交流電圧:0.001V。直流電圧:0.1mV。抵抗:0.1Ω
確度
交流電流:±2%rdg±8dgt。交流電圧:±2.3%rdg±6dgt。直流電圧:±1.3%rdg±3dgt。抵抗:±2%rdg±5dgt
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
許容入力
交流電流:最大350A(10秒間)。交流電圧/直流電圧:最大600Vrms。抵抗:250Vrms(10秒間)
取扱説明書
(0.8MB)
1台
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
タイプ
ダイレクト
消費電力(VA)
1.2
動作原理
整流形
材質(カバー)
アクリル樹脂(帯電防止処理済)
取付姿勢
鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)
目盛板
(地色)白色
付属品
取付ねじ用ナット
使用温度範囲(℃)
-5~50(標準23)
周波数(Hz)
50/60共用
規格
直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5
目盛
(最大)0-300V
湿度(%RH)
30~70で指示に悪影響ありません
絶縁抵抗(MΩ)
10以上(電気回路と外箱間)
取付足の方向を90°変更できます。
一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
用途一般計器用
過電流強度
40倍
確度階級(級)
1
分電盤など既存設備への取付けが容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。
各種省エネ対応機器、過負荷防止装置などのシステムに直接インターフェースが可能。
過電圧クランプ素子を内蔵。
変流器二次側(5A)の測定にも応用も可能。
小型ながら最大120Aまでの電流に対応。
10mA~1Aの微小電流領域でも良好な出力直線性。
適合電流(A)
0.01~120Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω
許容電流(A)
300Arms連続
出力特性
2000mV±2%/100A (50/60Hz RL=60Ω)
直線性
±1%/FS (50/60Hz RL=60Ω)
保護構造
(出力)7.5Vpクランプ素子内蔵
耐電圧
AC1000V(50/60Hz), 1min(コア-出力コネクタ端子一括間)
使用環境
-20℃~50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー
保存環境
-30℃~90℃、≦80%RH、結露のないこと
構造
ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式
脱着回数
概略100回程度
リード線
(出力)UL1007ビニール電線(AWG22X150L)
コネクタ
(出力)ピンコンタクト : SYM-001T-P0.6、リセプタクルハウジング : SMR-02V (日本圧着端子製造)
適合端子
ソケットコンタクト : SHF-001T-0.8BS、プラグハウジング : SMP-02V-BC、NC (日本圧着端子製造) (付属しません)
質量(g)
70
絶縁抵抗
DC500V、≧100MΩ (コア-出力コネクタ端子一括間)
耐電圧(V/min)
AC1000(50/60Hz)(コア-出力コネクタ端子一括間)
クランプ付ポケットサイズDMM
新強化保護ブッシュ付き
オープンコアタイプクランプセンサでAC/DC電流測定が可能
3400カウントバーグラフ付ディスプレイ
収納に便利なポケットサイズ
衝撃に強いホルスターケース
最小分解能AC/DC0.1A
先端ピン長18mm
使用電池
単4形乾電池R03(1.5V)×2
導通
30±10Ω以下でブザー鳴動
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
128×91×27
RoHS指令(10物質対応)
対応
付属品
取付ねじ用ナット
質量(kg)
0.2
タイプ
CT併用
形式
YR-8UNAA
使用温度範囲(℃)
-5~50(標準23)
周波数(Hz)
50/60共用
規格
直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5
湿度(%RH)
30~70で指示に悪影響ありません
絶縁抵抗(MΩ)
10以上(電気回路と外箱間)
消費電力(VA)
1.5
動作原理
可動鉄片形
材質(カバー)
アクリル樹脂(帯電防止処理済)
寸法(横×縦)(mm)
82×99
取付姿勢
鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)
目盛板
(地色)白色
階級(級)
2.5
目盛長(mm)
70
4000カウント、0.7%最高確度
コンデンサ容量測定 ※漏れ電流の大きいコンデンサ容量測定は不可
周波数測定(正弦波交流のみ)、デューティ比測定(AC回路等)
データホールド、相対値(リラティブ)測定、オートパワーオフ(約15分) 解除可
表示:数値部 4000 サンプルレート:数値部 3回/秒
DC0.001Aからの測定が可能な超小型高感度タイプ
高感度タイプの超小型AC/DCクランプメータ
最小分解能はAC電流0.1mADC電流1mA
記録計出力端子付
付属品
9071(携帯用ケース)、角型006P(9V)×1、取扱説明書
出力
記録計出力:AC200mA/2/20Aに対してDC200mV、DC2/20Aに対してDC200mV
連続使用時間(時間)
約20(DC使用時)、約40(AC使用時)
周波数範囲(Hz)
DC、40~2k
使用電池
角形006P(9V)×1
被測定導体径
最大Φ7.5mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC750/1分間
過昇防止器の用途として最適なデジタル指示計。DI入力機能も搭載し、外部からの接点出力を取り込みイベント出力を出すことも可能。縦連続取り付け用金具(別売)もご用意していますので、。縦方向への密着取り付けが可能となります。
入力種類
熱電対
制御出力
リレー接点
出力点数
1
電源電圧(V)
AC100~240/AC/DC24
サンプリング周期
0.5秒
外形寸法(mm)
48×24×103
入力
熱電対
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷