- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- 交流安定化電源装置のおすすめ人気ランキング
交流安定化電源装置のおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新100件の「交流安定化電源装置」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「交流安定化電源」、「電圧スタビライザー」、「交流定電圧電源装置 AVRシリーズ」などの商品も取り扱っております。
入力周波数範囲をより広くした非同期モードを搭載。
電源環境の悪い現場で安定した電源を確保する交流安定化電源装置。
質量(g)
(本体)6000
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
220×85×500(突起物除く)
保存温度(℃)
-20~55
出力周波数(Hz)
同期モード:入力周波数に同期、 非同期モード:50/60±0.5
出力波形
正弦波
インターフェース
シリアル通信(RS-232C)/接点
湿度範囲
使用環境:10~90%RH(無結露)、保管環境:10~90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと)
相数
入力:単相2線(アース付)
使用周囲温度(℃)
-10~55
使用周囲湿度
10~90%RH(無結露)
入力周波数(Hz)
同期モード:50/60±5、非同期モード:40~70
波形歪
3%以下(抵抗負荷、定格出力時)、6%以下(整流負荷、定格出力時)
起動電圧範囲(V)
AC85±2~146±2
回路構成は摺動電圧調整器とモーター、電子部品で設計されている為、負荷力率に制限なく波形歪の発生や周波数変動等に影響されません。
周波数(Hz)
50/60
温度上昇
主要発熱部85℃以下
定格入力電圧(V)
AC100±15%
応答時間
1sec以内(入力電圧±10%にて)
絶縁抵抗(MΩ)
DC500Vメガにて100MΩ以上
保護機能
ノーヒューズブレーカー
絶縁耐圧
AC1500V 1分間
負荷変動
0~100%
周囲温度(℃)
-5~40
効率
90%以上(最低入力電圧にて)
出力電圧精度
±2%
波形歪
入力電圧波形に同等
出力電圧と電流を連続的に調整可能
電圧と電流表示両方のLEDメーター
過電流保護
分離した安全性
質量(kg)
3.5
入力電圧(V)
AC100 50Hz/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約175×180×270
表示精度
±(2.5%Rdg+2digits)
保護機能
過電流
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
単巻変圧器を応用した安定化電源で波形歪がありません。
負荷を選びません。
効率が良いです。
用途各種試験の安定電圧供給。
計測器。
照明用電源。
検査ライン。
入力電圧(V)
100
出力電圧(V)
100/115
トラスコ品番
466-1061
質量(kg)
12
出力
固定型
出力電流(A)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×260×190
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷から9日以内出荷
応答速度0.2秒・精度±1%でしかも低価格。
定格電圧(V)
100(入力・出力)
周波数
50/60±2Hz
相線式
単相2線
応答速度
0.2s
負荷変動
0~100%
電圧変動
入力/100V±15%(85~115V)
出力電圧精度
±1%
ACおよびDC出力(DC未調整)
簡単な操作性
DC出力過電流、AC入力ヒューズ保護
入力電圧(V)
AC100 50Hz/60Hz
入力変動
DC/3%
負荷変動
DC/5%
インバーター方式を採用した出力容量500VAのコンパクトAC/DC電源です。
4.3インチカラーTFT液晶を採用
AC、DC、外部入力を組み合わせた出力モードが設定可能
シミュレートモードで一般的な電源異常の波形を模擬することが可能
シーケンスモードで999ステップの複雑な動作を設定可能
設定を主とした標準画面、測定値表示をメインとした簡易画面、高調波を測定する高調波画面を切替可能
正弦波、方形波、三角波に加え4096ポイント固定長の任意波形を位相設定して出力が可能
クレストファクタ=4までのピーク電流出力が可能
USBおよびLANインタフェースを標準搭載、GモデルはGP-IB/RS-232Cも搭載
用途電気回路設計/各種シミュレーション試験
RoHS指令(10物質対応)
対応
単巻変圧器を応用した安定化電源で波形歪がありません。
負荷を選びません。
効率が良いです。
用途各種試験の安定電圧供給。
計測器。
照明用電源。
検査ライン。
入力電圧(V)
100
出力電圧(V)
10~110
トラスコ品番
466-1079
質量(kg)
12
出力
可変型
出力電流(A)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×260×190
寸法(縦×横)(mm)
(メーター部)60×60
1台
¥129,800
税込¥142,780
9日以内出荷
電気製品のパワー不足解消に!!電圧降下対策に!!
用途工務店、木工所、農林業、各種工事、展示会など電動工具等の電源に。
定格
連続
ケーブル長(m)
(入力)2
発電機による不安定電源も一定に調整。
85V~115Vを100Vに安定させる機器です。
サイリスタ式で、電圧変動に対し応答が速いという利点を持ち、小型・軽量です。
出力電圧
100V±2%×2
仕様
出力電圧調整範囲:±3%以内
温度上昇
主要発熱部85℃以下
応答時間
0.2sec以内(入力電圧±10%にて)
使用環境温度(℃)
-5~40
絶縁耐圧
AC1500V 1分間
負荷変動
0~100%
効率
90%以上(最低入力電圧において)
出力電圧精度
±2%
波形歪
入力電圧波形に同等
絶縁抵抗
DC500Vメガにて100MΩ
入力電線
VFF1.25mm2×2芯×1.5m
耐電圧
AC1.5kV、1分間
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V、30以上
安全性
低電圧指令2014/35/EU、EN61010-1(Class1、汚染度2)
周波数変動範囲(Hz)
±1%以内
測定確度
電圧:±(1%of set+0.6V/1.2V)、電流:±(1%of set+0.6V/1.2V)、周波数:±2×10-4以内
動作環境
屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで
設定範囲
ACモード:0~157.5V/0~315V、DCモード:-222.5~+222.5V/-445V~+445V
力率
0.9(標準値)、0~1(負荷力率)
動作温湿度範囲
0~40℃、20%rh~85%rh(結露なし)
保存温湿度範囲
-10℃~60℃、90%rh以下(結露なし)
回路方式
PWMインバータ方式
入力周波数(Hz)
47~63
EMC規格
EMC指令2014/30/EU、EN61326-1(Class A)、EN 55011(Class A、Group1)EN61000-3-2、EN61000-3-3、適用条件:負荷線は30m未満、その他本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用
歪率(%)
0.5以下(出力電圧波形)
リップル、ノイズ
0.8Vrms/1.6Vrms(TYP値)
電源電圧変動
±0.15%以内
定格出力電圧(V)
ACモード:0~155/0~310、DCモード:-219~+219/-438~+438
出力端子
M4端子台
効率
70%以上
入力電圧範囲(V)
90~132/180~264(電源投入時自動判別)
測定周波数範囲
40Hz~500Hz
接地
AC25A、0.1Ω以下(連続性)
定格入力
(公称)100V~120V/200V~240V、50Hz/60Hz、単相
温度係数(ppm/℃)
100(TYP値)
ロードレギュレーション
40Hz~100Hz、DCの時:±0.15V/±0.3V以内、左記以外の時:±0.5V/±1V以内
応答速度(出力)
150μs(TYP値)
電圧の安定しない国で電気製品を使用するのに最適です。
出力電圧(V)
AC100
入力電圧(V)
AC170~260
付属品
入力コード 1.5m
保護機能
ノーヒューズブレーカー
シリーズレギュレータ方式、小型、高性能な直流電源
ノイズ特性に優れたシリーズレギュレータ方式
LAN(LXI)/USB/RS232Cインターフェース標準装備
外部アナログリモートコントロール・モニタ&ステータス信号出力
CV、CC優先起動機能(出力オン時のオーバーシュートを防止)
リモート・センシング機能付(18V/35V系)
キーロック、3点メモリ機能
付属品
電源コード(約2.5m)1本、パッキングリスト1枚、クイックリファレンス和文:1枚、英文:1枚、中文:1枚、安全のために1冊、CD-ROM 1枚
方式
シリーズレギュレータ方式
表示
電圧表示確度:±(0.5%of reading+2digits)、電流表示確度:±(1%of reading+5digits)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
107×124(最大150)×315(最大350)
冷却方式
ファンによる強制空冷
安全性
低電圧指令2006/95/EC、EN61010-1(Class I、Pollution degree2)
測定確度
電圧:±(0.2%of setting+0.1%of rating)、電流:±(0.3%of setting+0.1%of rating)
動作環境
屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで
動作表示
OUTPUT ON/OFF:OUTPUT LED点灯緑色(出力オン)/OUTPUT LED消灯(出力オフ)、CV動作:CV LED点灯(緑色)、CC動作:CC LED点灯(赤色)、アラーム動作:保護機能作動時にALM LED点灯(赤色)、リモート動作:リモートコントロール時にREMOTE LED点灯(緑色)、LAN 動作:LAN LED 点灯/点滅(状態によって変化)・No Fault状態(緑色)・Fault状態(赤色)・スタンバイ状態(オレンジ色)・WEB Identify状態(緑色:点滅)、ロック動作:ロック状態でLOCK LED点灯(緑色)、プリセットメモリー:プリセットメモリー使用時にPRESET A/B/C LEDのどれかが点灯(緑色)
動作温湿度範囲
0~40℃、20%rh~85%rh(結露なし)
保存温湿度範囲
25℃~70℃、90%rh以下(結露なし)
保護機能
過電圧保護(OVP)、過電流保護(OCP)、過熱保護(OHP)
入力周波数(Hz)
47~63
EMC規格
EMC指令2004/108/EC、EN61326-1(Class A)、EN55011(Class A、Group1)、EN61000-3-2、EN61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用
入力電圧範囲(V)
±10%
定格入力
(公称)100Vac、50Hz/60Hz、単相
温度係数(ppm/℃)
電圧:100、電流:200
電圧計、電流計が付いています。
コンパクト設計のため、持ち運びに便利です。
出力保護ヒューズ付です。
出力スイッチ付です。
用途学校、研究所、工場における試験用。
電源電圧の調整や電気製品の過電圧および不足電圧の調整。
入力電圧(V)
100
出力電圧(V)
0~130
タイプ
据置型
温度上昇
(コイル)65℃、(鉄芯)55℃
冷却方式
自冷式
出力変動率(%)
5%以下
相数
単相2線
塗装色
(パネル)10Y9/0.5、(カバー)5Y7/1
周囲湿度(%RH)
35~85
定格時間
4時間
周囲温度(℃)
0~40
インターフェース
USB、LAN(オプション:RS-232C、GP-IB)
RoHS指令(10物質対応)
対応
使いやすく収納しやすい直流・交流電源装置です。
直流安定化回路を安定性の高い最新回路に進化させ、安全性を高めました。
直流と交流が同時に出力できます。
平滑回路内蔵
種別
PS-5XZ
寸法(mm)
約270×200×110
電源
AC100V
表示
直流電圧、電圧計(2.5級)
出力電圧(V)
DC0~20V(連続可変)、AC2~12V(2Vステップ)、直流・交流は同時出力可能
最大電流(A)
5
コード
自動引き込み式
保護回路
過負荷保護、過電圧保護、短絡保護、過温度保護
1個
¥72,000
税込¥79,200
4日以内出荷
入力電圧(V)
AC100
出力電圧(V)
AC20~98
寸法(mm)
55×44×79
質量(g)
150
負荷接続
コンセント
入力電源
2Pプラグ
現場で安定した電気が、手軽にとれます。
用途200V電源から100V製品が使えます。
入力電圧(V)
200
容量(kVA)
2(30分定格)、1.5(連続)
出力電圧(V)
100(コンセント2個)
タイプ
降圧
付属品
20A-250Vプラグ付
質量(kg)
9.5
周波数(Hz)
50/60Hz(降圧前の周波数)
コード長さ(m)
2
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
200×165×176
取扱説明書
(2.3MB)
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷