交通保安用品のおすすめ人気ランキング

2025/11/19更新
113件の「交通保安用品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「保安用品」、「保安 安全用品」、「保安施設用品」などの商品も取り扱っております。
両面印刷の矢印方向指示板です。接地部分はゴム貼りしてあり、スベリにくく、ズレにくいです。持ち手があり、移動時も楽々!
寸法(mm) 450×900 材質 ABS樹脂
1枚ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LED点滅式交通整理灯になります。
直径×長さL(Φmm×mm) 30×930 仕様 LED赤点滅式 トラスコ品番 854-7662 材質 プラスチック 質量(g) 230 使用電池 単2電池×2本(別売)
1本
5,198 税込5,718
5日以内出荷

NETIS技術搭載の新技術商品(工事規制区域において用いられる保安灯の電池残量が少なくなった際、自動で省電力モードに切替わる技術)で日照不足時の不点灯の防止に繋がり安全性が向上します。また風抜き構造の為、風に強く、高い堅牢性を保持します。保管の際は積み重ねて収納ができます。発行方式は点滅と流動になっています。
用途車線変更、車線誘導時などの安全性向上に。 材質 軽量アルミ 質量(kg) 4.6 電源 太陽電池:7.5V180mA、二次電池4.8V/2000mAh 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 770×431×79 動作時間 無日照約10日間(夜間のみ) LED使用数(個) 赤32個 関連資料 レンタル約款(0.14MB) (0.59MB) 大破滅失・免責について(0.71MB) NETIS番号 KT-180086-VE 発光方式 点滅/流動 サービス分類 レンタル
1台
939 税込1,033
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

移動式クレーンアウトリガー張出幅と点検完了を明示することで、現場従事者の意思統一を図り、クレーン転倒災害を防止します。
用途移動式クレーン用アウトリガー張出幅確認旗 セット内容 点検完了明示旗(4組)、アウトリガー張出幅明示ロープ(1組) 材質 アウトリガー:メッキ全ボルト・ポリカ板(上部樹脂キャップ・下部マグネット)、旗:ターポリン 寸法(mm) アウトリガー:3000、旗:240 板幅(mm) 240 関連資料 (0.11MB) (0.04MB)
1セット
57,980 税込63,778
4日以内出荷

『3D工事イラストワークス』は油圧ショベル、ダンプなどの重機や作業員、保安用品など豊富な3D素材を使って、土木・工事現場の施工イメージや交通規制の説明用イラストをすばやく作成できるWindows用パソコンソフトです。作成された分かりやすい3Dイラストは施工計画書のさし絵、道路使用許可申請書に添付する道路使用図、施主や近隣への住民への工事手順説明で活用できるほか、社内や現場で注意が必要な作業を事前に共有するツールとしてもお使いいただけます。
対応OS Windows 8.1/8/7/Vista/XP ※Windows XP/Vistaは、Service Pack2以上が必要。※Windows 8.1/8上では、デスクトップアプリとして動作。※64bitOS上では、32bitアプリケーションとして動作。 対応機種 IBM PC/AT互換機 メモリー 1GB以上 ディスク 4GB以上 使用CPU 1GHz以上
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

ピタリングラインは、5個連結を1セットにした製品です。1セットで150mm幅のラインを約3mの標示できます。リング間をベルトで連結しているので、リング間が左右に動き、緩やかな曲線も標示できます。ライン部には全天候対応型路面標示材を使用。超硬・超高屈折率セラミックビースを採用し表面にエンボス加工しているので、水膜による鏡面反射を抑え、高い反射効果を発揮します。
用途音と振動により車両への注意喚起に。 厚さ(mm) 10 直径(Φmm) 1個あたり:600
1式(5個)
129,800 税込142,780
4日以内出荷

カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。 LED色 耐用寿命 約2~3年(使用状況による) 材質 本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン 質量(g) 約130 電源 Ni-MH(ニッケル水素) 寸法(幅W×高さH)(mm) 80×150 カバー色 クリア 点滅数(回/分) 約90 差込穴径(mm) 40 LED使用数(個) 4 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

本体がブロー成型なので軽くて丈夫、耐久性に優れた樹脂製折り畳み矢印板。 風穴がついており、風の影響を受けにくい。 折りたためるので乗用車にも簡単に搭載出来る。 矢印部分に反射材を使用してますので、夜間の使用でも大丈夫です。
寸法(幅W×高さH)(mm) 600×650 仕様 矢印部分反射材使用 材質 高密度ポリエチレン 奥行(mm) (開脚時)480 ・(折り畳み時)80
1台ほか
8,598 税込9,458
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高輝度LED(30個)と反射レンズの組み合わせにより、抜群の視認性を実現しました。電池寿命は約30時間です。(単1乾電池×2本(別売))防雨型の電池ケースの採用により、雨の日でも安心です。ON-OFFスイッチ付です。脚のバタつきをおさえるマグネット・重ねて積む時にズレや傷を防止するゴムがついています。
用途工事現場や駐車場などの誘導。 本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 870×540×360 トラスコ品番 452-8760 材質 本体/スチール、矢印部/ABS樹脂 質量(kg) 8 ホワイト/レッド 電源 単1×2本 表示内容 矢印 LED使用数(個) 30
1台
46,980 税込51,678
4日以内出荷

ユニット矢印板(反射)
両面表示
材質 ABS樹脂 寸法(mm) 460×900×奥行340 質量(kg) 5.5
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーンクロスG&R用カバー
交通整理灯G&R用レッドカバーになります。 昼でもレッドカバーをすることで視認性抜群です。
仕様 赤色 トラスコ品番 854-7665 材質 布製 質量(g) 10
1本
469 税込516
5日以内出荷

軽量・折りたたみ可能な矢印板。 収納・設置が簡単です。 ハトメで単管に設置可能です。 マグネットで車両ボディやあらゆる状況に対応します。
用途工事規制矢印 寸法(幅W×高さH)(mm) 840×450 仕様 赤地/白反射 材質 ターポリン 内容 矢印 使用電池 単3電池x4本(別売り) アズワン品番 64-6551-32 マグネット 10個 LED使用数(個) (赤)36(点滅・流動)
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷

グリーンクロス交通整理灯G&R Φ30×600mm
NETIS登録製品(QS-100014-VE)です。 スイッチひとつで緑と赤が切り替わり、進め・止まれが一目瞭然です。 高輝度LEDの使用で300m先でも視認性抜群です。 衝撃に強いポリカーボネイト製だから耐久性抜群です。
用途車の誘導や工事現場に 赤/ブルーグリーン 長さ(mm) 600 仕様 LED赤点滅、ブルーグリーン流動点滅切替式 トラスコ品番 854-7663 材質 ポリカーボネイト 幅(mm) 30 質量(g) 180 使用電池 単2電池×3本(別売) NETIS番号 QS-100014-VE
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

コダマ樹脂バンノーBOX
天板が開きますので、収納品の出し入れが大変便利で楽にできます。 鍵付で管理も安心・安全です。 よごれも落ちやすく、水洗いが可能です。 4種類のステッカーを同梱しており、ご使用に合わせて表示ができます。 壁は二重構造ですから結露もなく大変丈夫です。 錆びることがない、薬品に強い超高分子量ポリエチレン製です。
用途大事な道具、万が一の防災・保安用品、管理保管が義務づけられている農薬などの保管に。 付属品 ステッカー(物置、園芸用品、防災・保安用品、農薬保管庫) 高さ(mm) 1262 間口(mm) 900 本体質量(kg) 45 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 900×1262×785
1個
79,980 税込87,978
11日以内出荷

軽量かつ丸めてたためる方向指示シートです。 電池式(別売)なのでどこでもお使いいただけます。 矢印方向に向かってLEDライトが順番に点灯・点滅していきます。 LEDなので球切れの心配も少なく、10ヵ所にマグネットが付いてますので車のボディなどスチール面へ簡単に取り付けができます。ひもやフックで吊り下げることが可能なハトメも8ヵ所付いています。 前面の「ON/OFFスイッチ」で電源のON/OFFが行えます。 点灯パターンとしましては、本体スイッチを1回押し→矢印の方向に連続点灯、2回押し→矢印の方向に一つずつ点滅、3回押し→4つ同時に点滅(矢印の方向へ順に点滅しながら点灯)の3パターンになります。
用途工事現場などの方向指示に。 材質 PVC 機能 点滅3パターン 使用電池 単3電池×2個(別売) LED色 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3M(スリーエム)反射シート
通常の約10倍の輝度(メーカー製品比較)があり、広角特性にも優れているため、斜め方向からでもはっきりと視認でき、安全確保に効果的です。 最初の反射性能を長期間維持する耐久性を持っています。
用途道路交通安全施設用、各種保安用品用等。 仕様 切断にはカッターが必要 質量(g) 1400
1巻
52,980 税込58,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

信号機のない横断歩道で9割の車両が止まらない。この問題を解決する商品です。「ぴかっとわたるくん」は信号機がない横断歩道を安心して渡れるようにするために、生まれた製品です。車両が歩行者の存在に気づき、停止することで安心して横断できます。上部に取り付けたソーラーパネルで充電可能するため、電源不要です。5年間メンテナンスフリーで、 管理しやすい製品です。シンプルな設計にしたことで、 信号機よりも製品・施工・メンテナンスにおいてコストを削減いたします。16個のLEDが明るく点滅することで、ドライバーに素早く歩行者の存在を知らせます。発行色は黄色で視認しやすいカラーです。
用途信号機がない横断歩道に。 寸法(mm) 太陽電池:570×340、蓄電池:181×H167×D76 LED色 黄色 差込口 爪:16個 点滅 30秒 バッテリー 12V22Ah WP-12NE 動作温度範囲(℃) -40~85 防水性 IP68 ボタン仕様 タッチボタン
1台
999,800 税込1,099,780
6日以内出荷

簡単に設置・撤去でき、ドライバーに対し、視覚・聴覚・体感で工事現場への車両誤侵入を注意喚起する仮設保安資材『ピタリングライン』
用途車両誘導、工事現場の一時的な安全確保
1個
1,098 税込1,208
60日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

風が抜ける構造により、転倒を防止します。 積み重ねて収納できるので、場所をとりません。 別売のソーラーユニット(KPA-001)と組み合わせる事により、ソーラー式として使用出来ます。
用途工事現場や駐車場などの誘導 寸法(幅W×高さH)(mm) 756×450 機能 ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付 電池 単一電池2本(別売) 点灯方式 点滅/流動 LED 赤30個 点灯時間 約30時間
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

発光は点滅・点灯に切り替えが可能です。 優れた視認性で、夜間における誘導を確保します。
用途警備。 一般作業現場。 レッド 仕様 LED使用 電源 単2乾電池×2本(別売) 連続使用時間 150時間(アルカリ電池使用)
1本
2,098 税込2,308
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)