交通安全キーホルダーのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
103件の「交通安全キーホルダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホイッスルライト」、「蓄光キーホルダー」、「自転車 目印」などの商品も取り扱っております。
普段はバッグやカバンなどに付けて交通事故防止として使用して下さい。 災害、遭難などの緊急時には笛で合図し、高輝度反射材による光の反射で自分の存在を伝えることができます。 イベント、オリエンテーション、山中などで子供や仲間とはぐれた時にも便利です。 ペットの交通安全、呼び笛がわりにも使えます。 ホイッスルは小さくても軽く吹け大きな音がでます。 笛の音域はピアノのC7と同じ高音が出ます! 財団法人全日本交通安全協会推薦 全国反射材普及促進協議会推薦 財団法人全国防犯協会連合会推薦 財団法人東京防犯協会連合会推薦 社団法人大阪府防犯協会連合会登録
1個
699 税込769
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

暗闇で光る蓄光カラビナです。 樹脂なので軽量でサビません。 数秒太陽光にあてるだけで、驚くほど光ります。 屋外フェス、アウトドアはもちろん、サビないのでスキューバ、素潜り、スノボーに最適です。 暗闇で光るのでカバンやカギ、キーホルダーに付けておくと目印になります。 蓄光材ルミノーバが使用されてます。(ルミノーバとは、長時間発光を可能にした画期的な蓄光性夜光顔料です)
材質 本体・ゲート:POM樹脂 寸法(mm) 55×31×6 質量(g) 4 タイプ S シリーズ 燈(TOMORU) 耐荷重(kg) 縦方向へ約5
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LEDライトはスイッチを押すと早点滅・点滅・点灯の3パターンでライトが光ります。 蓄光材の光と反射材の光。 自転車のグリップに付属のピンを差込ナスカンを吊るしてご使用いただけます。 水・雨濡れに対応、防滴加工! 電池はCR-1620×2個ですが、CR-1616×2個での使用も可能です。 コイン等を使って簡単に電池交換ができます。
材質 (本体)ABS樹脂、(蓄光材)アクリル、(高輝度反射材)PVC、(キーホルダー部・波形ピン)鉄 ホワイト 使用の目安 新品電池使用の場合(CR1620×2)通勤通学時など片道約15分間の使用で約4~5ヶ月間使用いただけます。 使用電池 リチウム電池CR1620×2個(モニター用)
1個
799 税込879
7日以内出荷

LEDと反射板で存在アピール!夜間・早朝の散歩やジョギングの安心安全ライト。 赤色LEDと反射素材で暗がりの中での存在をアピール! 夜間・早朝の散歩や軽運動時の安心ライトとして最適です。 フックタイプなので、カバンやリュック、自転車などに引っ掛けるだけで簡単取り付け! 雨の中でも使用できる防雨仕様。
質量(g) 約23(電池除く) 使用温度範囲(℃) 0~50 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 185×38×10(最大値) 光源 赤色LED1灯搭載 電池寿命(時間) 点灯時:約50、点滅時:約70 ※電池の性能により異なります 使用電池 コイン形リチウム電池CR2032×1個(テスト用付属) ライト種類 LED 防水仕様 防雨(IP×3)
1個
759 税込835
当日出荷

光を蓄え、暗闇で光る。
厚さ(mm) 約5 材質(本体) ポリプロピレン 材質(リング) ステンレス
1パック(2個)
599 税込659
当日出荷

反射輝度は白い紙を1とした場合500倍以上の輝度を持つ反射材を使用しております。円筒形なのでどの角度からでも輝度が得られ安全に優れています。水に浮きますので、釣、マリーンスポーツ等であやまって水に落としてもカギ2個程度なら水に浮きます。
用途交通安全、防災、アウトドアに 黄色
1個
1,098 税込1,208
10日以内出荷

高輝度反射材を使用しているため車などのライトを反射して光って知らせます。 緊急時に笛を拭いて居場所を知らせることができます。 キーホルダータイプのためバッグなどに取り付けられます。
用途防災・防犯対策 材質 本体:PVC、笛:真鍮、フック:スチール 質量(g) 25 規格 全国防犯協会連合会推薦692号、全日本交通安全協会認定 第0710007号
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光を蓄え、暗闇で光る。
厚さ(mm) 約10 材質(本体) アクリル樹脂 材質(リング) ステンレス
1個
499 税込549
当日出荷

光を蓄え、暗闇で光る。
材質 【リング、スナップ】真鍮(クロームメッキ) 材質(本体) ポリプロピレン
1パック(3個)
499 税込549
当日出荷

LEDと反射板で存在アピール!夜間・早朝の散歩やジョギングの安心安全ライト。 赤色LEDと反射素材で暗がりの中での存在をアピール。 夜間・早朝の散歩や軽運動時の安心ライトとして最適です。 バンドタイプなので、腕や足首などに巻きつけるだけで簡単取り付け。 雨の中でも使用できる防雨仕様。
質量(g) 約28(電池除く) 使用温度範囲(℃) 0~50 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 383×32×15(最大値) 光源 赤色LED1灯搭載 電池寿命(時間) 点灯時:約50、点滅時:約70 ※電池の性能により異なります 使用電池 コイン形リチウム電池CR2032×1個(テスト用付属) ライト種類 LED 防水仕様 防雨(IP×3)
1個
798 税込878
当日出荷

LEDライトはスイッチを押すと早点滅・点滅・点灯の3パターンでライトが光ります。 両面に異なる反射材を使用しており、本体が回ると点滅しているように見えます。 自転車のグリップに付属のピンを差込ナスカンを吊るしてご使用いただけます。 水・雨濡れに対応、防滴加工! 電池はCR-1620×2個ですが、CR-1616×2個での使用も可能です。 コイン等を使って簡単に電池交換ができます。
材質 (本体)ABS樹脂、(高輝度反射材)PVC、(キーホルダー部・波形ピン)鉄 連続点灯時間 40時間(国内電池使用) 使用電池 リチウム電池CR1620×2個(モニター用)
1個
779 税込857
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

反射輝度は白い紙を1とした場合500倍以上の輝度を持つ反射材を使用しております。普段は身につけたりバッグ等に取り付ける事で夜間の交通安全に役立ちます。地震、災害、遭難等の緊急時には笛で合図します。
用途交通安全、防災、アウトドアに 材質 (高輝度反射材)PVC、(笛)真鍮(メッキ)、(キーホルダー部)鉄(メッキ)
1個
779 税込857
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自転車に乗る時等、足首に巻くと裾留にも! シルバーカーや自転車に装着して交通安全に! 見え難い場所等の目印に! 夜回りやパトロール時に! 片手でクルッ!と巻けてピタッ!と簡単装着。 腕や足首に巻くと前、横、後からのライトを反射して光って知らせるので交通安全に役立ちます。
イエロー 幅(cm) 5 長さ(cm) 40
1個
369 税込406
当日出荷

災害、遭難などの緊急時には笛で合図し、高輝度反射材による光の反射で自分の存在を伝えることができます。 海山の遭難時、ヘリコプターなどの捜索で100m上空からのサーチライトに強力に反射してアピールします。円筒形なので、どの角度でも視認できより安全です。 釣り、マリンスポーツなどであやまって水に落としてもカギ2個程度なら水に浮きます。 イベント、オリエンテーション、山中などで子供や仲間とはぐれた時にも便利です。 ペットの交通安全、呼び笛がわりにも使えます。 熊などの野生動物避けに。 ホイッスルは小さくても軽く吹け大きな音がでます。 財団法人全日本交通安全協会推薦 全国反射材普及促進協議会推薦
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)蓄光アームバンド
太陽光・蛍光灯の光などを吸収蓄積し、暗闇で自ら発光します。 シリコンゴムで伸縮性があり、腕に簡単に取り付けることができます。 晴天時の自然光のもとでは約10分間、40Wの蛍光灯(約2mの距離)で約30分間光を吸収蓄積した場合に、それぞれの発光性能が発揮されます。 発光時間は約8時間。 寿命は室内の使用で約3年です。
用途夜間作業の安全に 幅(mm) 20 周長(mm) 270 厚さ(mm) 2.2 主成分 シリコンゴム RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
779 税込857
当日出荷

安全反射リフラッシュで夜道の安全対策。 下校時や塾・習い事からの帰宅時に! 夜道は歩行者が見えにくい!リフラッシュ着用でキーホルダーの視認距離が約4倍アップ。
材質 PVC
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きく光って大きな安全 高輝度反射材使用 通勤通学、塾通いなどで帰りが遅くなった時など、付けているだけでドライバーに自分の存在をアピールでき、交通安全に役立ちます。
用途夜間の事故防止
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

反射材の色が「黒い」から装着した場所の見た目やデザインを損ねません。暗いときライトを反射して本体が白く光りしっかりと自分の存在を伝えます。
用途通勤・通学スタイルに最適。リュックサック、ショルダーバッグ、ビジネスバッグなどに。 材質 本体・軟質PVC反射材(マイクロプリズム加工) チェーン・真鍮 寸法(mm) キーホルダー本体:55×25 質量(g) 3 テープ幅(mm) 55 チェーン径(Φmm) 2 チェーン長さ(cm) 12
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アラーム音が約105dBと大きいのでいざという時に役立ちます。コンパクトサイズで持ち運び易く携帯に便利なストラップ付です。
用途各種安全対策に 音量(dB) (アラーム)約105 材質 ABS ホワイト 質量(g) 24 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 40×20×65 使用電池 アルカリボタン電池LR44×3個 電池寿命 (連続使用時)約60分間、(待機時)約1年半
1個
539 税込593
当日出荷

バイク、自転車のハンドグリップエンド、傘の先端に取りつけますと車のライトに反射し、ドライバーが視覚確認が出来ます。裏と表の反射色を変えてあるためキラキラと揺れ動いて点滅しとても安全性に優れています。
用途交通安全、防災、アウトドアに
1個
599 税込659
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)