人感センサー スポットライトのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
142件の「人感センサー スポットライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「センサーライト パナソニック」、「防犯用センサーライト」、「センサー付きスポットライト」などの商品も取り扱っております。
材質 本体:プラスチック、パネル:アクリル(透明内面消し) 色温度(K) 2700 LED 一体型 LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 82
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
18,980 税込20,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

保護構造 防雨形 機能 点灯照度調節機能付(暗・明) 別売付属品 ※絶縁台別売(DP-11805) 点灯保持時間 60秒
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・人感センサー付き、発光時間/感知光量/感知距離を自由に調整可! ・自動点灯:必要な時だけパッと点灯 ・自動消灯:消し忘れの心配も無く!
用途防犯ライト、玄関、エントランスなどに 仕様 アース線なし セット内容 投光器本体、保証書、取扱説明書 材質 アルミニウム合金+強化ガラス 周波数(Hz) 50/60兼用 使用温度(℃) 約-20~45 入力電圧(V) AC85-265 ランプ効率(Lm/W) 110 発光色 昼光色 光源 LEDチップ×1個 色温度(K) 6000 保証期間 1年 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP66(生活防水) 演色指数(Ra) >80 照射角度(°) 約130
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


必要な時だけ自動点灯・消灯
種別 器具:LED電球ミニクリプトン形3.7W(E17) 質量(kg) 1 材質(本体) アルミダイカスト 電圧(V) 100 消費電力(W) 4.3 構造 防雨型 センサー 人感センサーON-OFF型 首振角度(°) 90 ランプ 高演色LED 材質(カバー) 強化ガラス(透明) 光源寿命 40000時間 皮相電力(VA) (100V)13 センサー角度調整(°) 全方向20 明るさ 白熱灯器具50W相当 回転角度(°) 350 調光方式 調光器:不可 演色指数(Ra) 94
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

暗闇で人や車の動きをセンサーが検知して自動点灯 軒下などの屋外にも設置できる防雨仕様(IP44防沫形) LEDなので省エネ、長寿命 発熱が少なく、虫が集まりにくい光
消費電力(W) 14(待機時0.5以下) 付属品 取付けネジ×2、プラスチック製プラグ×2、クランプ×1、L型ボルト×1、蝶ナット×1、ネジキャップ×1、エリアマスク×1、ツマミ調整用ドライバー×1 質量(g) 550 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 AC100V 50/60Hz 全光束(Lm) 1000 センサー 人感センサー、明暗センサー 電源コード(m) 3 保護等級 IP44(防沫形) 取付け方法 ねじ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付 センサー感知方式 人感 センサー探知範囲 水平約140°、最大約8m 設置場所 屋内、屋外用(防雨タイプIP44) 取付可能厚(mm) 15~100 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 175×175×110 LED寿命(時間) 40000 原材料 本体:PC、ランプ部:PC、アルミダイキャスト 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 調整機能 点灯時間調整、明暗感度調整、センサー探知範囲調整、ライト角度調整 点灯時間 約5秒~約5分(昼~夜) 取扱説明書 (5.4MB) 取付可能パイプ径(Φmm) 30~85 電球の種類 LED
1台
5,898 税込6,488
当日出荷

防犯意識の高まりにこたえるフラッシュセンサ付です。ON-OFF、6時間調光にもモード切替が可能なため、一般のセンサ付スポットライトとしてもご使用いただけます。
消費電力(W) 8.9 仕様 人感センサ付、マルチフラッシュタイプ、LED一体型、拡散、速結端子付(送りなし)、照度センサ付、センサモード切替可能、フラッシュモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、E型、防雨型 質量(kg) 1.7 色温度(K) 2700 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 47.1 光束(Lm) 420 LED寿命(時間) 40000 明るさ 白熱球60W相当 演色指数(Ra) 83
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールマイティのデザインとパワー。住宅及び店舗に広く適するビーム球150Wクラス。COBの光を専用レンズで制御した美しい光を提供します
種別 器具:LED一体型 質量(kg) 1.5 材質(本体) アルミダイカスト 電圧(V) 100 消費電力(W) 12 構造 防雨型 センサー 人感センサーON-OFF型 首振角度(°) 90 ランプ LED 材質(カバー) 強化ガラス・透明 材質(レンズ) アクリル(透明) 光源寿命 40000時間 皮相電力(VA) (100V)22 センサー角度調整(°) 全方向20 明るさ ビーム球150W相当(ダイクロハロゲン(JDR)100Wクラス同等) 回転角度(°) 360 調光方式 調光器:不可 演色指数(Ra) 83
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

消費電力(W) 8.9 材質/仕上 アルミダイカスト・塗装/アクリル・透明内面消し 質量(kg) 1.7 色温度(K) 2700 LED寿命(時間) 40000 電球の種類 LED
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EXTERIOR SPOT LIGHT(エクステリアスポットライト)。幅広く揃ったランプ交換型。住宅店舗に使いやすい設計です。堅牢なアルミダイカスト製ボディ。防犯機能と省エネ性能が向上する人感センサー付
仕様 人感センサー付、フラッシュ機能付、防雨型、調光器不可 適合 別売木台:PF308B 種別 エクステリアスポットライト 人感センサー付/フラッシュ機能付 長さ(mm) 135 幅(mm) Φ77 質量(kg) 1.6 材質(本体) アルミダイカスト 定格消費電力(W) 8 首振 90° 平均演色評価数(Ra) 94 材質(カバー) 強化ガラス(透明) 光源寿命 40000時間 皮相電力(VA) 19(100V) 入数 1台 明るさ 白熱灯器具50W×2灯相当 回転角度(°) 200 配光タイプ ワイド配光(48°) 人感センサー ON-OFF型
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電源ユニット内蔵。ブラケットタイプ。防雨形。使用可能温度範囲:5~35℃
用途屋外用照明。壁面取付専用 電圧(V) AC100 定格 固定出力 色温度(K) 2700 光源色 電球色 光束(Lm) 530 LED寿命(時間) 40000 クラス 40 演色指数(Ra) 82 器具相当 白熱電球40形器具相当
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

人感、明暗センサー付きの2灯式LEDライト(800Lm)です。 人や車などの動きを感知して自動点灯。 点灯開始照度調整。 点灯時間調整。 電気機械器具の外郭による保護等級IP44。 クランプ式設置もできます。 屋内/屋外設置可
用途お出迎えライトとして! 防犯対策に! カーポートの誘導灯に! 全光束(Lm) 800 センサー探知範囲 最大角度:140°。最大距離:8m (高さ1.8m) 点灯時間 約5秒~約5分 消費電力(W) 10 保護等級 IP44 仕様 防水コード使用(AC100V) 付属品 カールプラグ(2本)、ちょうナット、固定棒、木ネジ(2本)、クランプ台 材質 プラスチック 寸法(mm) 157×131×119 質量(g) 約400 電源(V) 100(50/60Hz) 電源コード(m) 約1.5 光源 高輝度LED 検知範囲 最大8m/140°/高さ1.8m センサー感知方式 人感 光源色 昼白色 検知方式 焦電型赤外線方式 設置場所 屋内/屋外設置可 待機電力(W) 約1
1台
3,398 税込3,738
当日出荷

メンテナンス性に優れたランプ交換型。交換型ランプの新しい業界標準、GX53を採用したスポットライト。灯体は全方向に可動し、壁面と天井面への取付が可能です。端正なフォルムに市場が要求するすべてのスペックを揃えました
種別 器具:LED電球フラット形5W(GX53-1) 質量(kg) 0.9 材質(本体) アルミダイカスト 電圧(V) 100 消費電力(W) 5.6 構造 防雨型 首振角度(°) 150 ランプ 高演色LED 材質(カバー) 強化ガラス(透明) 光源寿命 40000時間 皮相電力(VA) (100V)15 明るさ 白熱灯器具60W相当 回転角度(°) 360 調光方式 調光器:不可 演色指数(Ra) 94 取付面位置 壁面・天井面兼用 配光タイプ 拡散 人感センサー ON-OFF型
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
13,900 税込15,290
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 雨のかかる屋外にも設置できる防雨構造(IPX4相当) センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能 LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで虫も集まりにくい光
電球の種類 LED 設置場所 屋外用 付属品 取付ネジ2本、ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、ブラケット用ゴム1個、クランプセット1台、ブラケット1個 電源コード(m) 約3 電源電圧(V) AC100(50/60Hz) 保護等級 IPX4(防沫形)/直接雨のかかる屋外で使用可能 光源 白色 LED 使用周囲温度(℃) -20~40 センサー感知方式 赤外線受動式 設置方式 ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド、三脚取り付け 検知方式 赤外線受動式 耐水性 防沫タイプ 点灯保持時間 約5秒~約10分間 点灯開始照度(Lux) 約5(夜)~(昼) 防水保護等級 IPX4(防沫形)
1台
9,499 税込10,449
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

光センサーと人感センサーのWセンサー機能。周囲が暗くなると光センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。 光センサーの感度や点灯照度の調整が自由自在!! 強力マグネットでスチールにくっ付ける、机に置く、フックに吊るす、持ち歩くなど多方面で活躍。 最長420時間、驚異の電池寿命。(最小照度での点灯時)
用途物置、玄関や廊下、クローゼット、夜間作業、キャンプに。 電球の種類 LED 質量(g) 88 スイッチ 点灯/自動(AUTO)・切(OFF)・手動(ON) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 86×95×33 電池寿命(時間) 連続点灯約420(最小照度) 使用電球 Cree社白色LED3個 使用電池 単4形乾電池3本(別売) センサー感知方式 人感+明暗 設置方式 ネジ取付、マグネット、吊り下げ 灯数 3灯 調整機能 LED照度・光センサー感度、ダイヤル調整 点灯時間 (自動)約10秒、30秒、90秒 センサー感知範囲 (距離)約3m、(角度)約90度
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

白熱ビームランプ150W相当のLED電球を用いたリーズナブルで光源交換可能なスポットライト。センサ付タイプは防犯用途に適しています。
適合 【使用可能ランプ】E26白熱ビームランプ:東芝製・パナソニック製専用BF(S)110V150Wまで 質量(kg) 1.2 取付方式 工事 電圧(V) 100専用 消費電力(W) 11.7×1 口金 E26 機能 照度センサ・人感センサ 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 85.4 光源寿命 40000 LED LED電球 耐水性 防雨 光束(Lm) 1000 適合ランプ 東芝製LDR12N(L)-W 演色指数(Ra) 83 調光の可否 従来光源 ビーム球150W相当
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消費電力(W) 4.5 仕様 LED付、中角、速結端子付(送りなし)、ビーム球形LEDランプLDR5(E26)、直付・壁付・床付取付可能型、防雨型、照射近接限度10cm 質量(kg) 1.5 色温度(K) 2700 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 97.7 光束(Lm) 440 LED寿命(時間) 40000 明るさ ビーム球75W相当 演色指数(Ra) 83
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光源は交換可能なLED電球。交換可能なダイクロハロゲン形LED電球を採用したシンプルなエクステリアスポットライト。メンテナンスも安心です。
材質(本体) アルミダイカスト 構造 防雨型 ランプの種類 LED 光源寿命 40000時間 回転角度(°) 360
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)