- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防犯用品
- 防犯ライト
- 人感センサー パトランプのおすすめ人気ランキング
人感センサー パトランプのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新113件の「人感センサー パトランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フラッシュライト 防犯」、「防犯 赤色灯」、「防犯センサー 屋外」などの商品も取り扱っております。
人の動きを感知すると、赤いLEDが回転または点滅し、アラーム音が15秒警告します。
車や動物の動きも感知します。(感知範囲5mまで)
方向可変センサー搭載でセンサーを目的物の方向に向けることができます。
感知対象が前にいると動作し続けます。
光だけ/音だけ/光と音の選択が可能です。
屋内/屋外に設置できます。本体背面の埋込マグネットで鉄部にカンタン取付け、ポール等には付属のマジックベルトで。
付属の取付けプレートでネジ止めや両面テープ止めもできます。
用途立ち入り禁止などの安全対策に!家の外壁につけて防犯対策に!車の盗難防止に!看板につけて店舗の客寄せに!畑など害獣対策に!
質量(g)
約140(電池除く)
電源
単三アルカリ乾電池×3本(別売)電源ON/OFFボタン付
外径×高さH(Φmm×mm)
100×30(突起部(センサー部)除く)
LED使用数(個)
赤色LED×8(点滅/回転)
センサー感知範囲
上下/左右方向120°、5mまで
アラーム
70dB~80dB/1m(音量ボタン付)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
人に反応して光るLED回転灯。注意喚起・防犯に。
人を感知した時、15秒間回転点灯します。また、人が前にいると回転し続けます。
選べる2パターン(夜だけ点灯/常時点灯切替、暗い時だけ点灯する/明るくても点灯する)
電池寿命
約2年(1日20回(15秒間/1回)点灯)
点灯時間
15秒間(固定)
仕様
防水、防沫、防塵形(IP44)
付属品
取付ねじ、樹脂リブ、マジックテープ(45×55mm)
材質(本体)
ABS
質量(g)
150(電池含む)
外形寸法(mm)
Φ87×45
光源
0.06WレッドLED×4個
点灯方式
10LX以下で点灯/明るくても点灯(内部のスイッチで選択)
設置場所
屋外壁面、屋外台上、駐車車両上、室内壁面、屋外ガラス面
センサー感知範囲
上下方向120°、左右方向120°、感知距離3mまで
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
音声は最大4種類の音源(MP3データ)をメモリーカードを使用して本体に書き込むことができます。
LED表示はスイッチにより、2パターンの表示が可能です。
合計240秒を自由に分割して、最大4メッセージまでそれぞれに独立した入力による再生が可能。(ビットレート64kbit/s時で記録した場合)
電源と起動入力が別になっていますので、無電圧リレー接点入力でLED表示および音声報知の起動が可能です。
LED表示は音声報知と連動もしくは独立しての起動の切替が可能です。
防雨構造ですので、屋内・屋外問わず設置が可能です。防犯用、注意喚起用にと用途も広がります。
受信出力すると音(ブザー付の場合)と光でお知らせ。LEDだから長寿命でメンテナンスフリー
用途離れた場所からの受信確認に。
定格電圧(V)
AC100
発光色
黄
形状
円筒形
外径(Φmm)
45
光源
LED
LED使用数(個)
3
材質
(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂
仕様
屋内専用
使用温度範囲(℃)
-10~50
質量(g)
250
種別
薄型LED回転灯
使用電圧範囲
±10%
消費電力(W)
1.7
使用電池
ACアダプター(入力AC100V、出力DC5V0.3A)
奥行D(mm)
45
幅W(mm)
45
高さH(mm)
81
付属品
ケーブルフック3個、感知センサー部両面テープ(予備)1枚
コード長さ(m)
(電源線)約3、(センサー線)約3.9
方向判別機能を備えた音声報知機能付LED回転灯
車両出庫時の注意喚起に最適です(別途センサーが必要です)
材質
本体:樹脂、グローブ:樹脂
質量(kg)
約2
消費電力(W)
約15
出力
【検知出力】 順方向出力(無電圧a接点)、逆方向出力(無電圧a接点)
電源
【センサー用電源】 DC12V 300mA
電源電圧
AC100V ±10%
入力
【制御入力】 無電圧a接点×2
使用周囲温度(℃)
-10~+50(結露、氷結なきこと)
設置場所
屋外・屋内
タイマー
【方向判別タイマ】 AND検知/2秒/5秒/8秒、【出力タイマ】 2秒/5秒/10秒/30秒
音声内容
【出荷時メッセージ(女性の声)】「(ブー)車が出ます。ご注意ください。」。【標準メッセージ】113の標準メッセージ(男女)をご用意いたしました。メッセージの登録に専用のソフトは必要ありません。
LED使用数(個)
高輝度LED×32
音量(dB)
無音~100
人の動きに反応して、光と音で警告するLED回転・点滅灯。
赤外線の動きを感知するP.I.R.(赤外線パッシブセンサー)採用により、車や動物の動きも感知します。
方向可変センサーを搭載し、センサーを目的物の方向に向けることができます。
光だけ/音だけ/光と音の選べる機能付です。
電池寿命
1日10回(15秒間/1回)動作時、光と音では約6ヶ月、光だけでは約1年間(電池寿命は動作回数により変動)
動作時間
15秒間、人が前で動いていると連続動作
仕様
IP44(防沫、防雨、防塵形)、電源ON/OFFボタン付き
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
205(電池含む)
外形寸法(mm)
Φ100×30
電源
単3形アルカリ電池×3本(別売)
センサータイプ
306°×180°回転(方向変更可能)
点灯方式
明るくても動作/10ルックス以下の暗い時だけ動作(選択可能)
LED
8個に赤LEDが点滅または回転
設置場所
屋内/屋外
音量(dB)
70~80/1m(大、小音量ボタン付き)
センサー感知範囲
上下/左右120°、感知距離5mまで
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
人や動物に反応するとくるくる光LED回転灯。
4個のLEDが順番に点灯します。
用途侵入者対策、のぞき対策、駐車場防犯、動物対策
付属品
取付ネジ×1本、壁面樹脂リブ×1個、両面テープ×1枚、取付プレート
材質
ABS
寸法(mm)
Φ84×43(プレート含まず)
質量(g)
約104(電池含まず)
保護等級
防雨・防沫・防塵形(IP44)
使用電池
単三形アルカリ電池×3(別売)
点灯方式
暗い時10ルクス以下で点灯/明るくても点灯(内部のスイッチで選択)
電池寿命
1日10回(15秒間/1回)点灯して、約10ヶ月
設置場所
屋外又は室内(壁面又は台上に設置)
点灯時間
約15秒間(固定)
センサー感知範囲
上下方向約120°、左右方向約120°
感知距離(m)
約3まで
駐車場の出庫車両管理などに最適な屋外用20mタイプです。
汎用性の高い屋外・屋内両用タイプで、検知距離は約20m(屋内使用時は約50m)です。
2セット使用で、駐車場の出庫時のみの検知など1方向検知もできます。
屋外使用時に、虫や落ち葉などの影響をなくす2段ビーム同時遮断方式を採用。
霜や露に覆われてもビームがとだえず検知できるアンチフロスト機構採用。
感度余裕10倍、悪天候下でも安定した動作を実現。
壁面取付けのほかポール取付けもできます。
質量(kg)
0.65
使用温度範囲(℃)
-25~60(湿度95%以下)
定格電圧(V)
DC10.5~28
消費電流(mA)
38(最大)
検知方式
赤外線ビーム遮断検知(2段ビーム)
警報出力
N.C(. b)接点(警報時…開)、無電圧出力(接点容量:DC 28V0.2A)
警報保持時間
2秒±1秒
光軸調整範囲
水平方向±90°、垂直方向±5°
遮光時間
50/100/250/500msec.
使用場所
屋外/屋内
1個
¥31,980
税込¥35,178
欠品中
人の動きを感知して、赤い光(回転又は点滅)とアラーム音で20秒間警告します。
【近距離を監視】 5m以内の近距離を監視する
【3通りの使い方】 点滅・流動・点滅+アラーム音(暗い時だけ動作することも可能)
用途侵入者の威嚇・防犯に。小動物による農作物の被害対策に。風呂窓の覗き防止に。車の盗難防止に(走行時は利用不可)。禁止区域の事故防止に。
仕様
電源OFFスイッチあり
質量(g)
約95(電池を含まない)
電源
単3形アルカリ電池×3本(別売り)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
220×39×24.5(突起物を含む)
設置方法
マグネットまたは木ネジ
電池寿命
1日10回(20秒間/1回)動作時、光だけでは約6ヶ月、光とアラーム音(最大)では約3ヶ月(動作回数により変動する)
動作時間
1回の動作は20秒間、人が前で動いていると連続動作する
設置場所
屋内・屋外 (IP43・防雨形)
使用条件
(点灯)夜間10ルクス以下の暗い時だけ動作、または24時間いつでも動作
音色
ピピピピ、ピピピピ、ピピピピ
LED使用数(個)
赤LED×5
アラーム
大:95dB/1m、小:55dB/1m
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
XP10AとXP4000のセットです。
セット内容
XP10AとXP4000
使用温度範囲(℃)
-10~45
電源
XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP4000:単2形アルカリ乾電池×3本(別売)
本体質量(g)
XP10A:約38、XP4000:約210
ランプ
送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:赤ランプが激しく点滅、または流れる
防塵防水性能
XP10A:IP67、XP4000:IP55
電池寿命
XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP4000:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)
電池残量表示
送信ランプ赤点滅
電源タイプ
電池式
動作モード
音と光/音/光 一回/30秒間/60秒間/連続
設置場所
XP10A:屋内/屋外、XP4000:屋内/屋外
電波到達距離(m)
屋外見通し最大180、屋内見通し最大90
音量(dB)
45~110 /1m
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
XP10A:60×70×27、XP4000:87×135×54
1セット
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
ブラシレスモータで回転報知
長寿命
高視認性
長寿命化によるコスト削減効果
電源電圧(V)
AC100(50/60Hz)
最大消費電力(W)
14
動作温度範囲(℃)
-20~50
音圧レベル(dB)
最大95(音量調節不可)
閃光速度(min-1)
120±10
検知距離(m)
0.5~6
保護等級
IP43相当
質量(kg)
約7
仕様
【音声切替】4チャンネル
1セット
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
裏面のスイッチで回転と点滅の2動作を切替する事が出来ます。
コードレスタイプなので屋外での使用に便利です。
マグネット式で設置場所に困りません。
用途マグネット付。
定格電圧(V)
DC6
形状
円筒形
光源
LED
LED使用数(個)
15
高さ(mm)
99
使用乾電池
単3形4本
点灯方式
手動
動作
回転・点滅
連続点灯時間
72時間
光源に高輝度LEDを採用したことで、視認性に優れているだけでなく振動や衝撃に対しても堅牢になっています。キセノン管方式などに比べ長寿命で、より長期間に渡り安心してお使いいただけます。
付属のネジで壁面への取付けは簡単です。また、埋込スイッチボックス(1個用)を利用すれば、見た目にもスッキリと取付けることができるコンパクトでスマートなデザインです。
本体の点滅モードスイッチを切り替えることで、2種類の点滅モードからの選択が可能です。
点滅モード(1):一定の間隔で点滅を繰り返します。 点滅モード(2):連続点滅と休止を繰り返します。
電源と起動入力が別になっていますので、リレーなどの無電圧接点で点滅させることができます。また、起動入力を短絡しておくことで電源供給と同時に点滅させることも可能です。
防雨構造ですので、屋外・半屋外にも設置が可能。防犯用、夜間表示用にと用途も拡がります。
材質
樹脂
配線接続
端子台式
使用周囲温度(℃)
-15~+55
点滅
点滅モードスイッチによる2種類の選択式:(パターン1)400msの間50ms点灯、50ms消灯を4回繰り返し、その後400ms休止する周期、(パターン2)50ms点灯、150ms消灯を繰り返す周期
設置場所
屋内・屋外の壁面/埋め込み施工時は1個用スイッチボックスに適合
扉の向こうに人がいる事を点滅してお知らせ。
工具不要!簡単取りつけ。
本体裏のマグネットで扉を挟むように簡単取りつけ。
用途扉の開閉による衝突防止に
セット内容
本体(親機・子機)、取扱説明書(保証書付)
質量(g)
約210(電池含まず)
取付方式
マグネット
ケーブル長(m)
約160
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
親機・子機:105×35×63
強力フラッシュライトで侵入者を威嚇するまったく新しいセンサーライト!。警告灯といえばパトランプ!でも、パトランプをご自宅に設置するには抵抗がありませんか?そこで、ご自宅にも自然に設置できる警告灯を開発!赤色の警告灯と高輝度350ルーメンのライトが1秒間に約3.5回の高速フラッシュ点滅で威嚇!。普段はセンサーライト!長期不在時はスイッチひとつで警告モードに簡単切替!。警告モードと通常モード搭載で時間帯や状況によって使い分け!選べる2つのモード!!。警告モードは赤色の高速点滅で侵入者を威嚇!通常モードは暖色の暖かい灯りで優しく照らす!。昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電!夜間は明暗センサーで自動発光!。明暗と人感の二つのセンサーで夜間に人が通ると強力に自動発光!。月々の電気代0円!電源不要の省エネ設計!取付も簡単!。IP65相当という高い防塵防水性能を実現!雨やホコリにも強い安心の防水設計!!
用途玄関や庭のセンサーライトとして!。カーポートに設置して車を守る!。テラスやバルコニーの防犯対策に。店舗、オフィス等の照明や防犯に。勝手口や裏口の防犯に。畑などの害獣対策に
セット内容
製品本体、取付用ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、取付ガイド用紙、日本語取扱説明書(保証書付)
色
ブラック
質量(g)
約180
電源
リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh(※内蔵充電池の交換はできません)
全光束(Lm)
約350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約95×58×125
保護等級
IP65相当(完全防水ではありません)
色温度(K)
前面6000(白色)/側面3000(暖色)
保証期間
製品到着後1年間
センサー感知方式
明暗、人感
設置場所
屋外
動作温度(℃)
-10~40
灯数
前面30灯+側面21灯
点灯回数
<満充電時>約450回 <平均>夏 約280回/春秋 約220回/冬 約150回
電球の種類
LED
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
タイプ
点灯、点滅/ブザーなし
動作種別
点滅無、ブザー無
外径(Φmm)
56
センサー
タッチセンサ:なし
対応
(トランジスタ)NPN/PNP
光源
LED
取付場所
屋内
取付方向
全方向
点滅数(回/分)
60
音圧感度(dB)
88
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。
別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。
ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。
雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。
ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。
耐用寿命
約2~3年(使用状況による)
材質
ポリカーボネイド、ポリプロピレン
質量(g)
約150
電源
Ni-MH(ニッケル水素)
寸法(幅W×高さH)(mm)
約80×160
点滅数(回/分)
90
差込穴径(mm)
約40
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
チャイム音が聞こえにくい方や農園などの盗難防止に。
電源
単2形アルカリ乾電池×3本(別売)
本体質量(g)
約210
ランプ
受信時:赤ランプが激しく点滅、または流れる
防塵防水性能
IP55
電池寿命
約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)
電源タイプ
電池式
動作モード
音と光/音/光 一回/30秒間/60秒間/連続
設置場所
屋内/屋外
電波到達距離(m)
屋外見通し最大180、屋内見通し最大90
音量(dB)
45~110 /1m
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
87×135×54
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷