- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 人感センサー 玄関のおすすめ人気ランキング
人感センサー 玄関のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新216件の「人感センサー 玄関」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「人感センサー 玄関灯」、「玄関 センサー ライト」、「ポーチライト 人感センサー」などの商品も取り扱っております。
人感・明暗センサー付き(周囲が暗くなり人が近づくと点灯)で、消し忘れの心配なし!
人感センサーが作動する際の周囲の明るさ、点灯時間(検知範囲内から人がいなくなったり、静止してから器具が消灯するまでの時間)を本体スイッチで簡単に調整可能!
コンパクトだから家中いろんな場所で活躍。工具不要で簡単取付!しかも省エネ&長持ち!
検知範囲に人の体のおよそ半分が入ると点灯します。
消費電力(W)
18
付属品
アダプター、保証書付取扱説明書
長さ(mm)
86
直径(Φmm)
308
材質(本体)
PC樹脂
質量(g)
900
電源(V)
100(50/60Hz)
全光束(Lm)
1300
光源
チップ型LED(交換不可)
光源色
昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
72.2
設置場所
屋内用
LED寿命(時間)
40000
適合器具
角型引掛シーリング、丸型引掛シーリング、引掛ローゼット、埋込ローゼット
動作温度範囲(℃)
0~40
電球の種類
LED
調光の可否
否
スイッチ種類
センサースイッチ
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
工事不要で簡単取付け。内玄関、脱衣所、廊下、階段、クローゼットなどに適した小型サイズ。人感センサー付き。
用途照明、ライト、明かり、天井照明、シーリング、電気、LED、LEDライト、照明器具、しょうめいきぐ、LEDシーリングライト、直付灯として。
消費電力(W)
7.5
直径(Φmm)
122
高さ(mm)
75
質量(g)
180
電源(V)
AC100(50/60Hz)
角度(°)
感知:90
適合機器
取付けができる配線機器:角形引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット(ハンガーなし)
明るさ(Lx)
センサーが操作する周囲の明るさ:50以下
保証期間
お買い上げ日より1年
LED寿命(時間)
35000
感知距離(m)
センサー:3
点灯時間(時間)
1
調光の可否
否
スイッチ種類
センサースイッチ
ベーシックスタイルの落ち着いたデザイン。
側面のスリットから漏れる光とフォルムがエクステリアにアクセントを添えます。
幅(mm)
113
質量(kg)
0.9
高さ(mm)
301
電池寿命(時間)
40000
色温度(K)
2700
演色指数(Ra)
82
電球の種類
LED
ソーラー充電機能搭載で配線いらず!360°がパッと明るいLEDセンサーライト
省エネで環境に優しいLEDライトを採用。
電気代ゼロのソーラー充電式。
IP44の生活防水仕様。
直下はしっかり明るく、周囲は間接照明風の柔らかな明かり。
汎用性の高いリチウムイオンバッテリー18650を採用。取り替え可能。
効率の良い角度で太陽光を取り入れる傾斜デザイン。
周囲が暗くなると自動で人感センサーがON。
暗い中、センサー範囲内で動きをキャッチすれば連続点灯可能。
軽量設計で、取り付け簡単。
360°配光だから、足元でも、真上でも光が周る。取り付け場所を選びません。
防犯用のセンサーライトが欲しいけど、通りがかりの人にいきなりビーム照射はちょっと…
そんな人にオススメなのがwasser techシリーズのこちらのセンサーライト。
デザイン性が高く、ミニマムで玄関灯としても違和感がありません。
コンパクトな設計なのに直下はしっかり明るく、周囲は360°間接照明風の灯りのように柔らかく遠くまで照射。
ソーラーパネル搭載で電気代不要、配線不要で設置後はスッキリ。
ソーラーパネル箇所が傾斜しているので、効率よく太陽光を取り込めるデザインです。
用途照射が動きを感知して自動延長するセンサーライトを探している。普段のセンサーライトが攻撃的で眩しすぎる。デザイン性のあるセンサーライトが欲しい。ガーデンライトとしても設置できるセンサーライトを探している。玄関灯。
サンルームなどの太陽光の入る室内センサーライトとして。
セット内容
本体×1、固定用ビス×2個、プラグ×2個。※プラグ/ビス/ネジ予備を一つずつ付属しています。
材質
ABS/PC
色
ブラック
質量(g)
約338
消費電力(W)
1
電源
ソーラーパネル充電 入力5V/3W/60mA
角度(°)
感知:約90±10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約100×115×160
センサー
検知:光感知センサー/赤外線受動式センサー
保護等級
IP44
色温度(K)
約6300
使用電池
リチウムイオンバッテリー18650 3.7V
保証期間
6ヶ月
センサー感知方式
人感センサー/明暗センサー内蔵
設置方式
ビス
設置場所
屋内/屋外(IP44の生活防水規格内の環境に設置してください)
バッテリー容量(mAh)
1200
点灯保持時間
約30秒±5
光束(Lm)
約90
光色
昼光色
関連資料
(1.9MB)
感知距離(m)
約~5まで(高さ約2.2mの位置に設置した場合)
電球の種類
LED
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
光センサーと人感センサーのWセンサー機能。周囲が暗くなると光センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。
光センサーの感度や点灯照度の調整が自由自在!!
強力マグネットでスチールにくっ付ける、机に置く、フックに吊るす、持ち歩くなど多方面で活躍。
最長420時間、驚異の電池寿命。(最小照度での点灯時)
用途物置、玄関や廊下、クローゼット、夜間作業、キャンプに。
電球の種類
LED
質量(g)
88
スイッチ
点灯/自動(AUTO)・切(OFF)・手動(ON)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
86×95×33
電池寿命(時間)
連続点灯約420(最小照度)
使用電球
Cree社白色LED3個
使用電池
単4形乾電池3本(別売)
センサー感知方式
人感+明暗
設置方式
ネジ取付、マグネット、吊り下げ
灯数
3灯
調整機能
LED照度・光センサー感度、ダイヤル調整
点灯時間
(自動)約10秒、30秒、90秒
センサー感知範囲
(距離)約3m、(角度)約90度
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
照度センサ付
センサモード切替可能
点灯照度調節可能
消費電力(W)
8.1
質量(kg)
2.4
電球
LED
色温度(K)
2700
光源寿命
40000時間
シンプルなキューブタイプのセンサ付ポーチ灯。すっきりとしたフォルムで十分な照度を確保します。
60W電球相当の明るさ。
タイマー付きON-OFFタイプの人感センサー付き。
光源寿命は約40000時間、照度センサー付き。
センサモード切替可能。
点灯照度調節可能。
幅(mm)
142
高さ(mm)
153
奥行(mm)
142
消費電力(W)
4.9
本体質量(kg)
0.9
ランプ
LEDランプLDF5(GX53)
色温度(K)
2700
光束(Lm)
420
演色指数(Ra)
85
ランプ
LED内蔵
演色指数(Ra)
83
従来光源
白熱灯60W相当
人を感知して自動でON/OFFするセンサー付で、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
LED寿命(時間)
40000
点灯時間
90
スイッチ種類
センサースイッチ
人感センサー機能付きLED電球。
トイレ、玄関、廊下におすすめ。
消灯お知らせ機能付き。
省エネ法2017年度目標基準達成。
口金
E26
全長(mm)
108
質量(g)
76
電源(V)
交流100(50/60Hz)共用
定格寿命(時間)
40000
最大径(Φmm)
60
平均演色評価数(Ra)
83
使用場所
屋内
ランプ
ランプ付
従来光源
白熱灯60W相当
クリアガラスの表情が魅力的のアーム意匠のポーチ灯。
アンティークな雰囲気が個性的に彩ります。
色温度(K)
2700
光源寿命
40000時間
用途に応じて常時点灯/人感センサー/明暗センサーの3つの機能の中から点灯モードをお選びいただけます。
直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。
プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。
家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめです。
廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です。
定格消費電力(W)
0.5
電球の種類
LED
設置場所
屋内用
仕様
屋内用
色
ホワイト
定格
AC100V
定格周波数(Hz)
50/60
光源
白色LED×1灯
検知範囲
人感センサー/最大上下角度 約60°約3.5m/最大左右角度 約110°約6m
センサー感知方式
人感+明暗
設置方式
プラグ式
動作照度
明暗センサー/約5lx以下で点灯・約10lxで消灯
1個
¥2,279
税込¥2,507
当日出荷
XP50AGとXP700のセットです。
セット内容
XP50AGとXP700
使用温度範囲(℃)
-10~45
電源
XP50AG:単4形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可
本体質量(g)
XP50AG:約82、XP700:約85
ランプ
送信時:赤ランプが点灯(4秒)(ON/OFF切替可)、受信時:青ランプが点滅
防塵防水性能
IP55
電池寿命
XP50AG:約2年(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)
電池残量表示
送信ランプ赤点滅
電源タイプ
電池式
動作モード
音と光/音/光
設置場所
XP50AG:屋内/屋外、XP700:屋内
電波到達距離(m)
屋外見通し最大180、屋内見通し最大90
音量(dB)
45~90 /1m(大小ボタンで8段階)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
XP50AG:77×83×35、XP700:90×91×32
1セット
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
・人感センサー付き、発光時間/感知光量/感知距離を自由に調整可!
・自動点灯:必要な時だけパッと点灯
・自動消灯:消し忘れの心配も無く!
用途防犯ライト、玄関、エントランスなどに
仕様
アース線なし
セット内容
投光器本体、保証書、取扱説明書
材質
アルミニウム合金+強化ガラス
周波数(Hz)
50/60兼用
使用温度(℃)
約-20~45
入力電圧(V)
AC85-265
ランプ効率(Lm/W)
110
発光色
昼光色
光源
LEDチップ×1個
色温度(K)
6000
保証期間
1年
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP66(生活防水)
演色指数(Ra)
>80
照射角度(°)
約130
質量(kg)
1.2
直径(Φmm)
360
高さ(mm)
135
LED寿命(時間)
40000
天井面・壁面取付兼用一般住宅用防湿型
浴室・外玄関・洗面所・廊下などに
軽量LED一体型設計で、天井・壁面への荷重負担を軽減
要電気工事タイプ
くつろぎの電球色
白熱電球60形相当の明るさ
付属品
木ネジ(2本)、ワッシャ(2個)、保証書付取扱説明書
直径(Φmm)
152
高さ(mm)
146
電圧(V)
AC100 (50/60Hz)
防塵防水性能
IP54
取付ピッチ(mm)
66.7
適合ランプ
チップ型LED
電球の種類
LED
LED交換
不可
取付方式
壁直付型
電圧(V)
100
色温度(K)
2700
光色
電球色
明るさ
器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
80
調光の可否
不可