人感センサー換気扇のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
98件の「人感センサー換気扇」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トイレ用換気扇」、「換気 トイレ センサー」、「エアパスファン」などの商品も取り扱っております。
8cmプロペラファン・排気。
用途局所換気専用 適合パイプ径(Φmm) 100 仕様 連結端子付 質量(kg) 0.6 消費電力(W)(50/60Hz) 1.9/2.2 換気風量(m3/h) 55/55(50/60Hz) 騒音値(dB)(50/60Hz) 21/21 色(マンセル値) 3.2Y8.9/0.6 開口面積(cm2) 90
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 本体に入切、連続-自動切換スイッチ付 人感センサーでトイレを自動換気 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm) 100 仕様 8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター、局所換気専用、プラグコード付 質量(kg) 0.71 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz) 2.4/2.7 騒音値(dB)(50/60Hz) 21/21 開口面積(cm2) 90 換気風量(m3/h)(50/60Hz) 50/50
1台
8,898 税込9,788
欠品中

用途トイレ、洗面所 適合場所 トイレ、洗面所 仕様 ぴたパネⅡ。電動スライドパネル。常時弱運転形。SL端子付。ルーバー色調 質量(kg) 1.1 シルキーホワイト 消費電力(W)(50/60Hz) 4.0/4.3(強)。3.1/3.0(弱) ダクト径(Φmm) 100 適合パイプ径(Φmm) 100 アズワン品番 64-1108-21 騒音値(dB)(50/60Hz) 29.5/30.5(強)。23/22(弱) 色(マンセル値) 5Y8.9/1 風量(m3/h)(50/60Hz) 【0Pa】。48/50(強)、34/33(弱)。【30Pa】。21/26(強)、-/-(弱)
1台
17,980 税込19,778
翌日出荷

Panasonic(パナソニック)パイプファン 人感センサー付
低騒音・低消費電力設計。壁面・天井面取付兼用形。本体に入切、連続-自動切換スイッチ付。人感センサーとマイコンでトイレを自動換気。
用途常時・局所換気兼用 質量(kg) 1.16 羽根形状 ターボファン 色(マンセル値) 3.2Y8.9/0.6 開口面積(cm2) 133
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

低騒音・低消費電力設計。壁面・天井面取付兼用形。本体に入切、連続-自動切換スイッチ付。人感センサーとマイコンでトイレを自動換気。
用途常時・局所換気兼用 羽根(Φmm) 80 適合パイプ径(Φmm) 100
1台
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トイレの残臭対策に適した自動運転形。 人の出入りを人感センサーが感知して自動運転、在室時間に応じた時間の残遅運転でニオイを排出。 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク トイレのニオイ対策に適した人感センサー自動運転形 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部-本体外部
用途トイレ、洗面所 、 居間 適合パイプ呼び径 Φ100mm 材質(本体) 樹脂製 材質(ルーバー) 樹脂製 材質(羽根) 樹脂製
1個ほか
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人感センサー付 「自動」「連続」「切」運転スイッチ(本体内部) SL端子付 ワンタッチルーバー カートリッジ式排気口 シロッコファン テーピング作業が楽な段付排気口 高気密風圧シャッター ダクト接続が全方向7°調整可能
用途トイレ・洗面所用 付属品 木ねじ×9本 材質 本体カバー:プラスチック 質量(kg) 1.7 材質(本体) プラスチック タイプ 低騒音形 電源(V) 単相100 風量(m3/min)50Hz/60Hz 【0Pa】125/130、【ダクト20m相当長】102/102、【長ダクト30m相当長】93/93 適合場所 サニタリー用 消費電力(W)(50/60Hz) 16.5/20 ダクト径(Φmm) 接続:100 電流(A)(50/60Hz) 0.165/0.2 材質(羽根) プラスチック 埋め込み寸法(mm) 215角 騒音値(dB)(50/60Hz) 33/33.5
1台
17,980 税込19,778
6日以内出荷


トイレから24時間低風量換気を行いながら人の入室をセンサーが感知して急速運転、退室後最大15分の残遅運転でニオイなどを排出したのち常時換気運転に戻ります。 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で、24時間小風量換気運転が可能 人感センサー付 風圧式高気密シャッター 電源接続部-本体外部
材質 本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製 質量(kg) 1.3 適合場所 トイレ、洗面所、居間 消費電力(W)(50/60Hz) 強:7.8、弱(常):2.6/強:9.5、弱(常):2.9 適合パイプ径(Φmm) 100 埋め込み寸法(mm) 177角 騒音値(dB)(50/60Hz) 強:23、弱(常):16/強:23、弱(常):16 有効換気量(m3/h)(50/60Hz) (直管相当長20m)強:80.5、弱(常):31/強:80.5、弱(常):31、(直管相当長30m)強:76、弱(常):29/強:76、弱(常):29 換気風量(m3/h)(50/60Hz) 強:95、弱(常):37/強:95、弱(常):37
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

羽根着脱が可能 SL端子付 ワンタッチルーバー カートリッジ式排気口 両吸込シロッコファン 軽量鉄骨に対応 帯電防止ルーバー テーピング作業が楽な段付排気口 高気密風圧式シャッター付 ダクト接続が全方向7°調整可能 ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の着脱が容易
用途トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上 サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計 ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造 気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制 壁面・天井面取付兼用形
適合場所 トイレ、洗面所、居間 適合パイプ径(Φmm) 100 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz) 1.7/1.9 騒音値(dB)(50/60Hz) 20.5/22.0 開口面積(cm2) 105 有効換気量(m3/h)(50/60Hz) 70/74.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz) 80/85
1台
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)パイプファン 人感センサー付
8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付。 本体に入切、強・自動切換スイッチ付。
用途24時間常時換気推奨。 適合パイプ径(Φmm) 100 質量(kg) 0.68 消費電力(W)(50/60Hz) (強)2.4/2.7、(弱)1.9/2.0 換気風量(m3/h) (50/60Hz)(強)49/49、(弱)39/39 騒音値(dB)(50/60Hz) (強)21/21、(弱)16/16 色(マンセル値) 3.2Y8.9/0.6 開口面積(cm2) 80 有効換気量(m3/h) (強)44/44、(弱)35/32
1台
9,898 税込10,888
当日出荷

湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部-本体外部
用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗 適合パイプ呼び径 Φ100mm 材質(本体) 樹脂製 タイプ ダクト式 スイッチ FY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売) 材質(ルーバー) 樹脂製 材質(羽根) 樹脂製
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合場所 トイレ、洗面所 仕様 電動スライドパネル。コードプラグ付。ターボファン。帯電防止剤入りプラスチック採用(ルーバー・パネル)。凹形本体枠により、パイプの飛び出しを6mmまで吸収。コード取り出し3方向選択可能。ワンタッチ着脱ルーバー。本体に「切」「連続」「自動」運転スイッチ付。約7分間の残臭運転機能付。本体カバー 付属品 木ねじ×4本 質量(kg) 1.3 シルキーホワイト 消費電力(W)(50/60Hz) 8.7/9.0 ダクト径(Φmm) 150 適合パイプ径(Φmm) 150 騒音値(dB)(50/60Hz) 31/31 色(マンセル値) 5Y8.9/1 風量(m3/h)(50/60Hz) 【0Pa】。105/105。【30Pa】。50/53 開口面積(cm2) 137
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

用途トイレ、洗面所 適合場所 トイレ、洗面所 仕様 電動スライドパネル。コードプラグ付。ターボファン。帯電防止剤入りプラスチック採用(ルーバー・パネル)。凹形本体枠により、パイプの飛び出しを6mmまで吸収。コード取り出し3方向選択可能。ワンタッチ着脱ルーバー。本体に「切」「連続」「自動」運転スイッチ付。約7分間の残臭運転機能付。本体カバー 付属品 木ねじ×4本 質量(kg) 1.1 シルキーホワイト 消費電力(W)(50/60Hz) 4/4.3 ダクト径(Φmm) 100 適合パイプ径(Φmm) 100 騒音値(dB)(50/60Hz) 29.5/30.5 色(マンセル値) 5Y8.9/1 風量(m3/h)(50/60Hz) 【0Pa】。48/50。【30Pa】。21/26 開口面積(cm2) 54
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 本体に入切、連続-自動切換スイッチ付 人感センサーでトイレを自動換気 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm) Φ100 仕様 8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター、局所換気専用、速結端子付 質量(kg) 0.67 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz) 2.4/2.7 騒音値(dB)(50/60Hz) 21/21 開口面積(cm2) 90 換気風量(m3/h)(50/60Hz) 50/50
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

1台
5,598 税込6,158
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

適合場所 トイレ、洗面所、居間 仕様 ぴたパネⅡ。SL端子付。ルーバー色調 質量(kg) 1.1 シルキーホワイト 消費電力(W)(50/60Hz) 4.0/4.3(強)。3.1/3.0(弱) ダクト径(Φmm) 100 適合パイプ径(Φmm) 100 アズワン品番 64-1108-19 騒音値(dB)(50/60Hz) 29.5/30.5(強)。23/22(弱) 色(マンセル値) 5Y8.9/1 風量(m3/h)(50/60Hz) 【0Pa】。48/50(強)、21/26(弱)。【30Pa】。34/33(強)、-/-(弱)
1台
17,980 税込19,778
翌日出荷

適合場所 居間、トイレ、洗面所 付属品 木ねじ×4本 質量(kg) 1.3 シルキーホワイト 消費電力(W)(50/60Hz) 8.7/9.2(強)。4.1/4.0(弱) ダクト径(Φmm) 150 適合パイプ径(Φmm) 150 騒音値(dB)(50/60Hz) 31/31(強)。19/19(弱) 色(マンセル値) 5Y8.9/1 風量(m3/h)(50/60Hz) 【0Pa】。105/105(強)、57/57(弱)【30Pa】。50/53(強)、-/-(弱) 開口面積(cm2) 137
1台
20,980 税込23,078
3日以内出荷