人感センサーLEDのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
297件の「人感センサーLED」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「人感 センサーライト 屋内」、「人 感 センサー led 蛍光 灯」、「自動消灯ライト」などの商品も取り扱っております。
1台
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

人感センサー機能付きLED電球。 トイレ、玄関、廊下におすすめ。 消灯お知らせ機能付き。 省エネ法2017年度目標基準達成。
口金 E26 全長(mm) 108 質量(g) 76 電源(V) 交流100(50/60Hz)共用 定格寿命(時間) 40000 最大径(Φmm) 60 平均演色評価数(Ra) 83 使用場所 屋内
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Myシリーズ。人を検知して自動点灯・自動消灯。きめ細やかな節電が可能。センサが検知範囲内の人の動きを感じて自動制御。空間の安全性や消し忘れを防止し、節電が図れます。点灯時調光率を5段階で調光可能。見通しのできる場所や人通りの多い場所などにおすすめ
用途工場・倉庫など 形状 逆富士タイプ/230幅 質量(kg) 1.3 取付 直付形 種類 中天井用/逆富士タイプ/230幅 本体 塗装亜鉛めっき鋼板白色 大きさ 40形 ランプの種類 LED 人感センサー
1台
9,698 税込10,668
4日以内出荷

薄型1.4cm センサー部を除く、人感明暗センサー付き多目的ライト 電気工事不要 暗い場所で人が通ると自動点灯します 暗いときだけ人に反応して点灯、自動で消灯するので省エネです クローゼット、廊下、玄関など、ちょっとあかりが欲しい場所に最適 省エネ型照明器具(屋内専用) 鮮やかなあかりの昼光色
電球の種類 LED 定格電圧(V) 100 50/60Hz 光源色 昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W) 100 平均演色評価数(Ra) 80 使用場所 屋内用(屋外使用禁止)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

暗い場所で人に反応して自動で点灯し、約15秒後に自動で消灯します。 別売の連結子機(61cm)を1台連結可能。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用で、スリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
最大消費電力(W) 連結時(61cm連結子機1台連結):27.5※点灯時 定格消費電力(W) 単体:14.5 付属品 ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個 質量(g) 約196 使用温度範囲(℃) 10~40 コード長さ(m) 約1.8、本体:約0.5 AC電源アダプタ(V) 入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A 外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 約32×616×9(最大値) 点灯保持時間 センサー:約15秒 点灯開始照度(Lux) 約10以下 演色指数(Ra) 80
1個
5,983 税込6,581
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光センサーと人感センサーのWセンサー機能。周囲が暗くなると光センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。 光センサーの感度や点灯照度の調整が自由自在!! 強力マグネットでスチールにくっ付ける、机に置く、フックに吊るす、持ち歩くなど多方面で活躍。 最長420時間、驚異の電池寿命。(最小照度での点灯時)
用途物置、玄関や廊下、クローゼット、夜間作業、キャンプに。 電球の種類 LED 質量(g) 88 スイッチ 点灯/自動(AUTO)・切(OFF)・手動(ON) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 86×95×33 電池寿命(時間) 連続点灯約420(最小照度) 使用電球 Cree社白色LED3個 使用電池 単4形乾電池3本(別売) センサー感知方式 人感+明暗 設置方式 ネジ取付、マグネット、吊り下げ 灯数 3灯 調整機能 LED照度・光センサー感度、ダイヤル調整 点灯時間 (自動)約10秒、30秒、90秒 センサー感知範囲 (距離)約3m、(角度)約90度
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯 ホルダーから取り出してハンディライトとしても使えます 乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです 手動でON・OFFもできます 常時点灯モード搭載
付属品 ネジ×2本、両面テープ×1枚 質量(g) 約82(ホルダー含む/乾電池除く) スイッチ ON・OFF・AUTO 電源 単4形乾電池×3本(乾電池別売) 全光束(Lm) 約38 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 本体:約40×170×32、ホルダー:約44×79×32 光源 LED×3個(交換不可) センサー感知方式 明暗/人感 電池寿命 (アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモードで1日10回点灯の場合、約9か月/ONモードで約25時間連続点灯 点灯保持時間 約10秒 光色 電球色 灯数 3 人感センサ検出範囲 正面約5m、左右約90°、上下約90° 電球の種類 LED
1個
799 税込879
当日出荷

1組
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

必要な時だけ点灯、いなくなったら消灯する、人感センサー付LED電球です。人感センサー付きで人に反応して自動に点灯し、離れるとゆるやかに自動で消灯する(約120秒後)ので、消し忘れが無く経済的です。口金サイズはE26口金で、電球が下向きになる開放形器具でご使用いただけます。廊下や階段やトイレや玄関などに最適です。長寿命約25000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金 E26 配光角度(°) 約120 材質 アルミ、ポリカーボネート、ナイロン 質量(g) 96 定格電圧(V) 100(50/60Hz共用) 対応 不対応 保証期間 お買い上げ日より3年間 外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm) Φ60×106 使用場所 屋内用 待機電力(W) 0.2 配光タイプ 下方向
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯します。 明るさ200ルーメン、周囲を明るく照らします。 乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです。 1回の電池交換で約1年使えます(1日10回点灯の場合)。
付属品 壁固定用両面テープ×2枚、壁固定用ビス×2本 質量(g) 約173(乾電池除く) 電源 単3形乾電池×6本(乾電池別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約300×60×28 電池寿命 アルカリ乾電池使用の場合の目安:1日10回点灯の場合、約12か月※乾電池の性能や使用条件により変化します。 設置場所 屋内 点灯保持時間 約10秒 明るさ(Lm) 200 光色 昼白色 灯数 24 電球の種類 LED 人感センサー 検知範囲:正面約6m、左右約90°、上下約90°
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

人感、明暗センサー付きの2灯式LEDライト(800Lm)です。 人や車などの動きを感知して自動点灯。 点灯開始照度調整。 点灯時間調整。 電気機械器具の外郭による保護等級IP44。 クランプ式設置もできます。 屋内/屋外設置可
用途お出迎えライトとして! 防犯対策に! カーポートの誘導灯に! 全光束(Lm) 800 センサー探知範囲 最大角度:140°。最大距離:8m (高さ1.8m) 点灯時間 約5秒~約5分 消費電力(W) 10 保護等級 IP44 仕様 防水コード使用(AC100V) 付属品 カールプラグ(2本)、ちょうナット、固定棒、木ネジ(2本)、クランプ台 材質 プラスチック 寸法(mm) 157×131×119 質量(g) 約400 電源(V) 100(50/60Hz) 電源コード(m) 約1.5 光源 高輝度LED 検知範囲 最大8m/140°/高さ1.8m センサー感知方式 人感 光源色 昼白色 検知方式 焦電型赤外線方式 設置場所 屋内/屋外設置可 待機電力(W) 約1
1台
3,398 税込3,738
当日出荷

・人感センサー付き、発光時間/感知光量/感知距離を自由に調整可! ・自動点灯:必要な時だけパッと点灯 ・自動消灯:消し忘れの心配も無く!
用途防犯ライト、玄関、エントランスなどに 仕様 アース線なし セット内容 投光器本体、保証書、取扱説明書 材質 アルミニウム合金+強化ガラス 周波数(Hz) 50/60兼用 使用温度(℃) 約-20~45 入力電圧(V) AC85-265 ランプ効率(Lm/W) 110 発光色 昼光色 光源 LEDチップ×1個 色温度(K) 6000 保証期間 1年 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP66(生活防水) 演色指数(Ra) >80 照射角度(°) 約130
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

どこにでも引っ掛けるだけ。 USB充電式なので乾電池など不要で経済的。 電球色。 明るさ100ルーメン。
設置場所 屋内 付属品 USBケーブル×1、両面テープ×1、金属プレート×1 質量(g) 約105 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 49×13.5×255 モード切替 センサー(15秒)/切/連続 電球 1W高輝度電球色LED 使用時間 センサーモード:60日(1日10回点灯時)、連続点灯モード:2時間45分 センサー感知方式 焦電型赤外線人感センサー センサー探知範囲 100°最遠3m(取付高さ2m時) 充電時間(時間) 3.5(ライト消灯・定格0.5A以上/5V充電器使用時) 充電池タイプ リチウムイオン電池3.7V/1100mAh アズワン品番 64-8901-29 明るさ(Lm) 100
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

用途屋内用 種別 LEDライトユニット形ベースライト 取付 直付形 40 材質(本体) 鋼板 白色仕上(白色塗装) シリーズ Myシリーズ 定格電圧(V) 200 本体質量(kg) 1 機能 人感センサ付 製品形状 逆富士タイプ 150幅 入数 1セット ライトユニット LED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

工事不要で簡単取付け。内玄関、脱衣所、廊下、階段、クローゼットなどに適した小型サイズ。人感センサー付き。
用途照明、ライト、明かり、天井照明、シーリング、電気、LED、LEDライト、照明器具、しょうめいきぐ、LEDシーリングライト、直付灯として。 消費電力(W) 7.5 直径(Φmm) 122 高さ(mm) 75 質量(g) 180 電源(V) AC100(50/60Hz) 角度(°) 感知:90 適合機器 取付けができる配線機器:角形引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット(ハンガーなし) 明るさ(Lx) センサーが操作する周囲の明るさ:50以下 保証期間 お買い上げ日より1年 LED寿命(時間) 35000 感知距離(m) センサー:3 点灯時間(時間) 1 調光の可否 スイッチ種類 センサースイッチ
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人が近づくと自動点灯、人感・明暗センサー機能付きLED電球 周囲が暗いとき人が近づくと点灯します 人検知で自動点灯延長 小形電球40W相当の明るさ
電球の種類 LED 口金 E17 電球形状 ミニレフ球 定格電圧(V) AC100(50/60Hz)共用 定格消費電力(W) 4.3 全長(mm) 77 質量(g) 41 定格寿命(時間) 40000 最大径(Φmm) 50 使用場所 屋内 配光角度(°) 90 待機時消費電力(W) 0.1
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形) 乾電池式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能 LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光 フラッシュ機能 赤色LEDが点滅 ワイヤレスチャイム増設可能(別売)
電球の種類 LED 使用温度範囲(℃) ‐20~40 電源 単一形アルカリ乾電池×3本(別売) 保護等級 IP45(防噴流形) 使用電池 単1形乾電池×3本(別売) センサー感知方式 赤外線 設置方式 ネジ取付式、クランプ式 検知方式 赤外線受動式 点灯保持時間 5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅 点灯開始照度(Lux) 約4(夜)~(昼)
1個
3,325 税込3,658
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

人感センサを内蔵しており、ドアスイッチなしで盤筐体などの扉開閉に合わせてLED照明の点灯/消灯動作を自動制御できます。人感センサ内蔵型のため小型かつシンプルなデザインで扱いやすいです。内部に搭載しているLEDデバイスは、信頼性の高いオスラム製を使用しています。
用途受配電盤・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。【注】当製品は一般用電気工作物には使用できません。(一般用電気工作物とは、一般住宅や商店などの電気設備であって、低圧(600V以下)受電のもの及び小出力発電設備を指します) 定格電圧(V) フリー電源 AC100~240(±10%) 50/60Hz 角度(°) 感応角度:約120 センサー 内部:24.15GHz マイクロ波センサ 絶縁抵抗(MΩ) DC500Vメガーにて100以上 使用周囲温度(℃) -10~+50 (氷結・結露の無き事) LED寿命(時間) 約40000 at 25℃ RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC2000 (対地間) 点灯時間 3±1分(動作未検知時) 待機電力(W) 1以下 感知距離(m) 約2 照光角(°) 約140
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人感センサータイプで赤外線を使用している。点灯時間は2分となっている。配光角度が300°以上と広く、明るいLED直管です。紫外線をほとんど発しないため、虫が寄り付きません。ノイズがほとんどなく、周辺の電子機器への影響がありません。
用途屋内専用品 質量(g) 直管:50 使用温度範囲(℃) -20~50 周波数(Hz) 50-60 消費電力(W) 5 電源 片側給電 センサータイプ 赤外線 全光束(Lm) 650 入力電圧(V) 100~240 色温度(K) 5700 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500メガ) 寿命 約40000時間 RoHS指令(10物質対応) 対応 点灯時間 2分 演色指数(Ra) 80 耐電圧(V) AC2000_1分間(対地間) 準拠 PSE、CISPR15
1個
3,998 税込4,398
9日以内出荷