人毛のおすすめ人気ランキング

2026/03/13更新
167件の「人毛」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「漆刷毛」、「筆 毛が抜けない」、「エポキシ刷毛」などの商品も取り扱っております。

油筆 竹柄 人毛 TRUSCOランキング2位
竹の柄であるため軽く、作業性に優れています。万が一機械に噛み込んでも、機械への破損が少ないです。
用途ボール盤、旋盤など、機械への油の塗布。材質(毛)人毛
1袋(5本)ほか
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

油付けブラシ竹柄 SK11ランキング3位
竹の柄で軽く、作業性に優れています。万が一機械に噛み込んでも、機械の破損が少ないです。
用途機械部品・ドリルの油塗り。材質(柄部)
1パック(5本)
569税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

油付けブラシ 大塚刷毛製造ランキング4位
細い針金の柄で、油を塗りにくい箇所にも使用できます。
用途機械部・ドリルの油塗り等に材質(柄部)針金製材質(毛)山羊毛
1本
389税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ミニ筆 平筆 大塚刷毛製造ランキング5位
1本
219税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

細い針金の柄であるため、油を塗りにくい箇所への使用ができます。
用途ボール盤、旋盤など、機械への油の塗布。材質(毛)人毛
1袋(5本)ほか
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

折れにくい針金柄の油付けブラシです。細い針金の柄であるため、油を塗りにくい箇所への使用ができます。
用途機械部品・ドリルの油塗り。材質(柄部)針金
1パック(5本)
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

NON接着剤の熱癒着製法により溶剤に侵されて抜け毛が起こらない。 奇麗な仕上がり柔らかタッチ。 天然毛先のようなフィーリング。 金属クギ不使用で燃やせるゴミに廃棄!
用途塗装場所を選ばない万能タイプ。水性油性兼用・種類刷毛材質(柄部)材質(毛)化繊(薬品先付)主な用途万能用(多用途)毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
1本
259税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

クロダブラシ油筆 竹柄平型 小
旋盤・ボール盤加工に欠かせない伝統の切削油塗布用で毛先までしなやかな毛質の人毛を使用しており、油含みの良い筆です。
トラスコ品番417-4983毛材人毛材質(柄部)竹柄
1本
109税込120
当日出荷

狭い目地の塗装にも含み良くきれいに塗れます。
用途風呂場の壁や床のタイル目地を塗るのに便利です。毛丈(mm)35玉厚(mm)5形状全長(mm)275種類刷毛材質(柄部)木柄白木地材質(毛)山羊毛主な用途目地用、塗装用毛色白色材質(金具)銅メッキ
1箱(10本)
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

特殊な製法で毛が抜けにくく作られているため、塗料への付着等の心配がなく、長くご使用いただけます。刷毛塗りでは難しい模様・文字を描くのに最適です。
全長(mm)170
1本
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

毛先が柔らかいソフトタイプの小バケです。
厚さ(mm)4形状種類刷毛主な用途工作用RoHS指令(10物質対応)対応
1本
189税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

手によくなじむ使いやすい塗装筆です。筆は塗る面積に合わせて選ぶのが基本。 こしがあり塗料の切れの良い馬の毛が使われ、軸は汗を吸い取りやすい木製です。
用途塗装用材質(毛)馬毛
1本
159税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

狭い目地部への塗装に便利な細身の刷毛です。
玉厚(mm)5毛丈(mm)32毛色ハダ色形状金巻平種類刷毛材質(毛)山羊毛主な用途目地用、塗装用RoHS指令(10物質対応)対応
1本
289税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

細かいところもきれいに塗れる小回りのきく便利な目地刷毛です。
用途目地用毛丈(mm)35毛色白色玉厚(mm)5種類刷毛材質(毛)山羊毛主な用途目地用
1本ほか
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

絵画から板金補修まで幅広い用途に使用できる、本格派化繊筆。耐溶剤性の高い筆で、ラッカー、ウレタンなど、従来では使えなかった塗料も使用可能。
毛材PBT100%RoHS指令(10物質対応)対応
1本
279税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

工作ホビー、水彩画など細かい塗装作業に最適の筆です。
材質(柄)木RoHS指令(10物質対応)対応
1本
129税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

塗装の下地清掃や接着剤の塗布、印刷、工場作業の掃除用として活躍します。 最高級豚毛を使用し、さらに特殊加工によって腰と毛の弾力を強化したラスター刷毛です。
用途下地の掃除や接着剤塗布用形状平・金巻種類刷毛材質(毛)豚毛主な用途建築用/工業用毛色黒色
1本
349税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

従来の塩素型とほとんど同等性能を維持した塩素フリータイプ 仕上げ、作業効率が向上し、工具寿命も延長されます。 刷毛塗り、筆付が可能です。
用途タッピング作業のみでなく、あらゆる低速切削作業に。ねじ切り、フライス、ドリル、リーマ、ダイス通し、オーバーパイプねじ切り、など切削困難な場合。一般金属用。基油石油系炭化水素(鉱物油)淡黄色タイプ非塩素系使用温度範囲(℃)5~35形状ペースト適合工具タツプドリル危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1kg)ほか
1,998税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ハケ目がつきにくく細かなところが簡単に塗れる。
種類刷毛材質(柄部)ポリプロピレン材質(毛)ナイロン繊維主な用途油性用、水性用毛色白色刷毛幅(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッドスポンジ部)ポリウレタンフォーム材質(パッド樹脂部)塩化ビニル
1個
639税込703
当日出荷