- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- ゴム素材
- 人肌ゲルシートのおすすめ人気ランキング
人肌ゲルシートのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新97件の「人肌ゲルシート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「粘着ゲルシート」、「人肌ゲル」、「人肌ゲルシリコン」などの商品も取り扱っております。
やわらかく追従性に優れた、まるで人肌のような超軟質ゲルシートです。素材自体に自己粘着性があり、糊の移行がありません。衝撃吸収性・粘着性に優れています。
用途マスキング、パッキン、緩衝材、仮固定、防振材など
材質
ポリウレタン
色
乳白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
やわらかく追従性に優れた、まるで人肌のような超軟質ゲルシートです。素材自体に自己粘着性があり、糊の移行がありません。片面に粘着のないウレタンフィルムを貼り合わせています。衝撃吸収性・粘着性に優れています。
用途マスキング、パッキン、緩衝材、仮固定、防振材、注射練習用ダミーシートなど
材質
ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)
寸法(mm)
500×400
色
乳白色
硬度
アスカーC0
RoHS指令(10物質対応)
対応
縫合や触診など質感を追求した訓練用人体モデルがお求めやすい価格で新登場!
胃縫合モデルは3次元構造です。
皮膚縫合モデルは縫合系の掛かり具合をリアルに再現しました。
血管縫合モデルはリアルな質感を追求しました。
乳がん触診モデルは40歳代の平均的な弾力を再現しました。
注射訓練モデルは模擬血液入りですので、適正に穿刺できているか目視で確認できます。
肛門検診用キットは排便の掻き出し、浣腸など様々な練習が可能です。
縫合モデル用練習台座はクリップは強力な磁石で任意の位置に調整可能です。
人体の質感を追求した訓練用モデルです。
小腸・大腸縫合モデルは多層構造になっており、縫合イメージをリアルに再現しています。
乳がん触診モデルは腫瘍ボール(付属品)を任意の5ヵ所に埋め込むことができます。
注射練習モデルは見えない血管を触れて探す訓練ができます。また注射訓練モデル用血管(細)(8-5875-10)をセットすることで、動く血管に穿刺する訓練も可能です。
肛門検診用キットでは、直腸がんの触診訓練・排便の掻き出し訓練などがうつ伏せ状態・横向き状態でできます。
仕様
単層シート
材質
エラストマー・ウレタンゲル・シリコンゴム等
寸法(mm)
200×100×12
アズワン品番
8-5875-05
1個
¥3,790
税込¥4,169
当日出荷
人肌そっくりのやわらかさを表現する超軟質造形用ウレタン樹脂です。硬度0(やわらかめ)硬度7(ふつう)硬度15(かため)の3種のラインナップがあります。低硬度でも十分な強度があります。小さな試作品やサンプルにぴったりの100gセットから、大き目の物を製作する際の1200gセットまで、シーンに合わせた使い分けができます。人体模型・フィギュア・保護パットなどの造形材料として最適です。
用途人体模型・保護パット・医療用触診モデル・フィギュア・オリジナル雑貨などの造形材料に
色
乳白色
混合比
(重量比)主剤:硬化剤=3:1
RoHS指令(10物質対応)
対応
硬化時間
常温:24時間以上/100℃:約1時間
材質
皮下脂肪モデル/ウレタンゲル、その他/エラストマー・ウレタンゲル・シリコンゴム等
寸法(mm)
120×80×25
タイプ
インスリン注射練習用
アズワン品番
8-5875-15
1個
¥4,990
税込¥5,489
当日出荷
衝撃吸収・緩衝材として最適な振動吸収用シートです。高いエネルギー吸収性をもち、衝撃の90%以上を吸収します。発塵しない素材で、周波数や温度が変化しても高い防振性を保ちます。食品衛生法、容器包装規格に適合した素材です。
用途計測器や台車などの防振材、緩衝材、機密性が必要なパッキン・ワッシャー材、組立部品を保持するシートなど
材質
ポリウレタン
寸法(mm)
500×500
色
透明
RoHS指令(10物質対応)
対応
衝撃吸収・緩衝材として最適な振動吸収用シートです。片面にアクリル系粘着材を貼り合わせています。高いエネルギー吸収性をもち、衝撃の90%以上を吸収します。発塵しない素材で、周波数や温度が変化しても高い防振性を保ちます。食品衛生法、容器包装規格に適合した素材です。
用途計測器や台車などの防振材、緩衝材、機密性が必要なパッキン・ワッシャー材、組立部品を保持するシートなど
材質
ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)
寸法(mm)
500×400
色
透明
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。
厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。
無味無臭の安定した素材性能。
各種薬品にも強い耐性。
廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。
ISO9001認証取得対象商品。
環境ホルモン対策品
用途電子機器部品
耐熱用パッキング
食品産業用パッキング
化学薬品産業パッキング
厚さ(mm)
0.5
材質
シリコン 硬度50
色
乳白色
タイプ
ゴムシート
耐熱性
225℃×70h時。硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2。引張強さ変化率(%):-14。切断伸変化率(%):-16
JIS規格
GFH5350
比重
1.2
耐熱温度(℃)
-30~+150
引張強度(MPa)
7.9
硬さ(デュロメータA)
48
切断時伸(%)
310
圧縮永久ひずみ(%)
12 (175℃×22h)
耐油性(%)
35(150℃×70h)
RoHS指令(10物質対応)
対応
超軟質のエラストマーで高いエネルギー吸収性があります。周波数や温度が変化しても高い防振性を保ちます。水洗いで繰り返し使えます。防振・緩衝・衝撃吸収用シートです。
寸法(mm)
500×500
透明の特殊エラストマーをベースに使用した粘着シートです。
粘着面に付着したゴミや埃は水洗いによって繰り返し使用できます。
弱粘着剤は非移行性で相手側に粘着物質が付くことはありません。
用途机の上・クリーンルーム等の硬いものに
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
500×500×1.0
基材
PET(ポリエチレンテレフタレート)フィルム
人肌そっくりのやわらかさを表現する透明タイプの超軟質造形用ウレタン樹脂です。硬度0(やわらかめ)硬度7(ふつう)の2種のラインナップがあります。泡抜けが良く透明に仕上がります。常温で硬化するので特別な装置は必要ありません。医療用触診モデル・オリジナルの雑貨・フィギュアなどの造形材料として最適です。
用途医療用触診モデル・フィギュア・オリジナル雑貨などの造形材料に
色
透明
混合比
(重量比)主剤:硬化剤=1:1
RoHS指令(10物質対応)
対応
硬化時間
常温:24時間以上/100℃:約1時間
震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
色
透明
厚さ(mm)
5
材質
ウレタンエラストマー
金属、木、樹脂、ガラス、布等幅広い素材に対して使えます。水分を吸収しない平滑な素材(ガラス、プラスチック等)では、乾いた後、剥がすことも出来ます。ベト付き感がある為、滑り止め効果を有します。
用途工具等の滑り止めやPOPや趣味としてガラスやシャツに絵をかくこともできます。
成分
アクリル樹脂(水性)
主な用途
布、木、金属、ガラス
乾燥時間(時間)
20℃の場合24時間以上、冬期の場合48時間以上
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
水性の為、水で粘度調整が可能。 本製品での調色も可能です。
型取りくんはプラリペアで部品の修理をしたり、造形を行うとき、型を簡単に作ることができる粘土です。熱湯で柔らかくして型取りする部分に押し当てて型取りします。何度も使えて経済的です。
使用方法
(1)1熱湯(約90度)に3分間位漬けて軟化させます。全体が粘土状になればOKです。 (2)やわらかくなったら、ピンセットや箸などで取り出します(熱湯には充分注意してください) (3)手で触れても大丈夫な温度になってから、水気を充分きりボール上に丸めます。 (4)型取くんを、型を当てたい部分に押し当てて型取りします。冷えるとゴム状になり出来上がりです。
危険物の類別
非危険物
軽量で耐久性に優れたαGELの発泡体です。繰り返し圧縮してもへたりにくく、性能が変わりません。難燃性に優れ、-40℃~200℃の幅広い温度条件下で使用可能です。耐候性・耐オゾン性に優れるため、屋外でも使用できます。
用途小型携帯電子機器の緩衝。防音材。戸当たりの緩衝。
種類
その他
材質
シリコーンゲル
仕様
表面パウダー付です。
衝撃・振動吸収・静音性に優れた制振ゴム。
外力を受けても、ほとんど反発せずにエネルギーを吸収。
素材自体に汚染性がない為、色移行の心配がほとんどない安全な素材。
欧州RoHS指令対象物質を含まない環境にやさしい素材。
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
耳たぶのような柔らかさ!高い衝撃吸収性・粘着強度・伸張性があります。透明度の高いゲルなので貼っても目立ちません。架橋ゴムと比較し約30%軽量で、異臭の少ない素材です。衝撃吸収材・耐振部品・各種シート等様々な用途でご使用頂けます。水回りにもご使用頂けます。
用途震度7クラス対応(メーカー試験による)
材質
スチレン系エラストマー
使用環境温度(℃)
-20~+80
難燃性
UL94水平燃焼試験適合
伸び
1300%以上
機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス
材質
ウレタンゴム
材料
ポリエステル系
比重
1.4
引張強度(MPa[kgf/cm2])
26.6[271]
硬度(JIS A)
50
切断時伸(%)
610
引裂き強度(kN/m)
28.6[29]