- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- バリアフリー商品
- 介護 用品 トイレ手すりのおすすめ人気ランキング
介護 用品 トイレ手すりのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新122件の「介護 用品 トイレ手すり」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トイレ用アーム」、「らくらく立ち上がり取っ手」、「トイレ用背もたれ」などの商品も取り扱っております。
高齢者の足腰にかかる負担を軽くするトイレ用サポート手すりです。
工事不要で簡単に設置ができます。
設置面にEVA樹脂を使用することで、床に固定しなっくても安心してお使いいただけます。
左右の幅が5段階伸縮可能でトイレや使用者に合わせて幅を合わせて幅を調節できます。
手すり部分は安心の抗菌加工。
材質
スチール、ポリプロピレン
色
ホワイト
質量(g)
6200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
560~660×445×650
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
手をつける!トイレ用アームレスト足腰のハンディキャップある方やお年寄りの補助に、トイレ用アーム。
しっかりと床に固定、安定感のあるフラットバーと両面テープ。6段階の高さ調整ができます。
身体のサイズや、トイレの形などに合わせてご使用ください。一般的なトイレだけではなく、洗浄・暖房機つき便器にも対応。
間口が広いので、ほとんどのタイプに合わせることができます。寒い時期でも手が冷えにくい天然木を手すりに使用しています。
用途トイレ用手すり、トイレアーム、トイレ補助グッズとして。
立ち上がりをサポートする移動式手すり。ベッドからの立ち上がり、イスやソファからの立ち上がりをサポート。高さ3段階の手すりで捕まり立ちをお助け。アルミで軽量だから移動もラクラク。ハの字型で安定感のある土台。つかまる取っ手部分は柔らかなクッション付き。
用途移動式立ち上り手すり、玄関手すり、寝室用手すり、トイレ用手すりとして。
材質
アルミニウム
質量(kg)
1.5
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
525×400×810
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。
材質
アルミ樹脂コーティング/樹脂
色
アイボリ
握り径(Φmm)
32
仕様
らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌
付属品
A4×30、6×30ナイロンプラグ
耐荷重
水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
伸、耐、快を備えた職人の相棒です。
ラチェット機能で素早く簡単に突っ張り作業ができます。
枠や柱の歪み修正、突っ張り作業に便利なショートタイプです。
伸縮自在、様々な場所や用途で使えます。
抜群の耐荷重で現場をしっかり支えてくれます。
用途建築現場などでの仮止め作業に。
材質
本体:SPHC パッド:SPHC/PVC
耐荷重(kg)
最大約100
使用範囲(mm)
約430~550
伸縮範囲(mm)
約260(最大)
パッド寸法(mm)
約90×65
1本
¥6,198
税込¥6,818
翌々日出荷
座った状態から立ち上がるときにつかんで体重をかけられる、立ち上がりサポート用の移動式手すりです。手すり部分にはやわらかなクッションが巻かれており、しっかり握り込みやすくなっています。体重を預けてもしっかり支えてくれる丈夫な土台を採用しております。椅子やトイレ等のそばに置いて使用すれば、つらい立ち上がりがぐっと楽になります。そのほかにもベッドから立ち上がる時、玄関口の段差を上がる時など、様々な場所で活躍します。重量は1.9kgと比較的軽量なため移動もラクラク。身長など体型や使用場所に応じて2タイプご用意しています。福祉用具ではございません。
材質
スチールパイプ、粉体塗装、EVA(グリップ)
幅(mm)
430
質量(kg)
1.9
色
ブラウン
サイズ
収納できる御札サイズ(約)
高さ(mm)
600
奥行(mm)
390
1個
¥5,998
税込¥6,598
8日以内出荷
座った状態から立ち上がるときにつかんで体重をかけられる、立ち上がりサポート用の移動式手すりです。手すり部分にはやわらかなクッションが巻かれており、しっかり握り込みやすくなっています。体重を預けてもしっかり支えてくれる丈夫な土台を採用しております。椅子やトイレ等のそばに置いて使用すれば、つらい立ち上がりがぐっと楽になります。そのほかにもベッドから立ち上がる時、玄関口の段差を上がる時など、様々な場所で活躍します。重量は2.32kgと比較的軽量なため移動もラクラク。身長など体型や使用場所に応じて2タイプご用意しています。福祉用具ではございません。
材質
スチールパイプ(粉体塗装)、EVA(グリップ)
幅(mm)
430
色
ブラウン
高さ(mm)
750
質量(g)
2.32
奥行(mm)
390
1個
¥5,998
税込¥6,598
8日以内出荷
用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。
材質/仕上
アルミ樹脂コーティング+樹脂・抗菌アルマイト+樹脂
色
アイボリ
寸法A(Φmm)
32
寸法B(Φmm)
80
寸法H(mm)
78
寸法H1(mm)
60
仕様
抗菌
使用しない時には、折りたためる収納タイプの可動式手すりです。
付属品
壁取付ビス(Φ5.8×50)×6本、壁取付プラグ(Φ8.0×40)×6本
材質
タモ集成材、ステンレス
色
ホワイト
径(Φmm)
32
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
スルリとさせないおたすけボール! 。階段の昇り降り立ち座り動作の補助に!。手すりにつけてドライバーで閉めるだけ!
材質
エラストマー樹脂
キズや汚れに強いステンレスタイプです。
清掃性を重視する場所や、公園・駅など使用環境の厳しい公共性の高いトイレにおすすめです。
材質/仕上
ステンレス/ヘアライン
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
手すりの使い方を検証し、使いやすい形状になっています。
力をかけてつかみやすい水平・垂直を基調としたデザインです。
ステンレスの表面に樹脂を被覆して、夏期の熱さ、冬期の冷たさをやわらげます。
すべりにくく、しっかり握れるのも特長です。
材質
手すり(被覆材):エラストマー、手すり(芯材/ブラケット):ステンレス、ブラケットカバー:ABS樹脂
工具不要、ノブを締めるだけの簡単組み立て構造。立ち上がりをサポートする移動式手すり。ベッドからの立ち上がり、イスやソファからの立ち上がりをサポート。高さ3段階の手すりで捕まり立ちをお助け。アルミで軽量だから移動もラクラク。ハの字型で安定感のある土台。つかまる取っ手部分は柔らかなクッション付き
用途移動式の立ち上り手すり、玄関手すり、寝室手すり、トイレ手すりとして。シルバー用品 立ち上がり 高齢者 敬老の日 補助 介助用手すり 介護 介助
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
530×400×810
質量(kg)
1.5
材質
アルミニウム
高さ(mm)
(床から取っ手まで)350・590・810
幅(mm)
(取っ手クッション部)130
幅(cm)
【取手クッション部】13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
53×40×81
高さ(cm)
【床から取手まで】35/59/81
組立時間
約20~30分
手すり径35mmの天然木にディンプル(くぼみ)加工をほどこし握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げました。
カットして長さを調節できます。
縦横兼用の手すりです。
天然木(ゴム集成材)を使用した手すりで、エコマーク認定商品です。
介護保険住宅改修対象商品。
生産物対人賠償責任保険付商品。
付属品
受け座固定ネジ(Φ4.0×40mm)×6個
セット内容
丸棒×1、エンドブラケット×2、カバー×2
材質
天然木(ゴム集成材)
色
ナチュラル
エコマーク認定
認定
耐荷重(kg)
80
エコマーク認定番号
06115005
室内・屋外どちらでも使用できる安全設計。
スッキリとしたスタイリッシュなデザイン。
耐候性に優れたABS樹脂に抗菌・防カビ効果をプラス。
カットして長さを調整できます。
用途トイレ・洗面・お風呂・勝手口・ベランダなどに
色
ホワイト
パイプ径(Φmm)
35
取付
縦・横方向
耐荷重(kg)
80
天井部材の保持に最適。
一人での作業が可能。
45°まで傾斜するベースで斜めの対象物も安定したサポートが出来ます。
滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付。
用途内装作業のサポート
耐荷重(N)
約196(両ベース0°使用時)
材質
SS400相当
天井張り作業や荷台の荷崩れ防止に!
用途養生用シートの固定や仮設柱として。
天井張り作業にも!
パイプ径(Φmm)
29
材質(パイプ)
(本体):スチール、(グリップ):スポンジ、(先端パーツ):合成ゴム
色
アイボリー
静止荷重(kg)
(垂直)50
手すり部分に高輝度蓄光材(日本製)のラインを埋め込んでおり、夜間や薄暗い場所でも安全です。寝室での消灯時などに便利。立ち上がりの補助に最適なタテ使いもできます。縦横兼用。取付簡単!。木部カット可。介護保険住宅改修対象商品。生産物対人賠償責任保証付。エコマーク認定木材使用(認定番号:第06115005号)
用途階段に、玄関に
セット内容
丸棒1本、エンドブラケット2個、カバー2個、受け座固定ネジ(Φ4×50mm)6本
材質
手すり棒:天然木(ゴム集成材)(ウレタン塗装)、ブラケット:亜鉛ダイカスト(塗装)、カバー:PP樹脂
長さ(mm)
400
色
ナチュラル
径(Φmm)
32
耐荷重(kg)
80
仕上
手すり棒:ウレタン塗装
関連資料
(2.64MB)
1本
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷