- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- メガネ・ゴーグル・防災面
- 介護用ゴーグルのおすすめ人気ランキング
介護用ゴーグルのおすすめ人気ランキング
2025/08/03更新112件の「介護用ゴーグル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「保護メガネ 大きいサイズ」、「保護メガネ サイドシールド」、「安全保護メガネ」などの商品も取り扱っております。
メガネ併用可能です。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
レンズ色
クリア
仕様
ひさしサイド付、角度調整可、つる伸縮可、メガネ併用可、両面ハードコート
トラスコ品番
335-7121
形状
一眼型
材質/仕上
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:プラスチック
質量(g)
45
規格
ANSI 規格適合、EN 規格認定
加工
硬化処理
機能
メガネ併用可能、UVカットレンズ
レンズ厚さ(mm)
2.2
調整機能
長さ・角度調整可
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
一眼式。
デザイン性を重視した保護めがね。
クッション付きで装着部分が痛くありません。
曇り止め加工を施しています。
レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。
紫外線をカットし弱めます。
形状
一眼型
機能
曇り止め加工、紫外線カット
規格
EN 規格認定
材質
(鼻あて)PVC(ポリ塩化ビニル)
質量(g)
27
レンズ色
クリア
加工
硬化処理
レンズ
防曇
材質(フレーム)
PC(ポリカーボネート)
材質(レンズ)
PC(ポリカーボネート)
オールクリアタイプなので視界も良好な保護メガネです。
レンズ上部にひさしが付いてますので、上部や側面からの飛来物からも保護してくれます。
プラスチックの中で耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。
メガネ併用可。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として
材質
ポリカーボネート
形状
一眼型
レンズ色
クリア
レンズ
加工無し
機能
メガネ併用可、耐衝撃性
メガネの上から掛けられます。
仕様
UVカット、防曇加工、角度調整可
レンズ色
クリア
トラスコ品番
827-5529
質量(g)
42
規格
ANSI規格品(Z87.1)/EN規格品
材質(フレーム)
プラスチック
テンプル色
ブラック
材質(レンズ)
ポリカーボネート(両面曇り止め)
レンズ厚さ(mm)
2.2
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。ツルの角度が調整できます。レンズに防曇加工が施されています。フレーム枠の角度を調整できます。
レンズ色
クリア
材質(レンズ)
ポリカーボネート
機能
鼻パッド調節可能、つる角度調整可能、防曇加工、フレーム角度調整可能
仕様
両面曇り止め加工、防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッド
トラスコ品番
388-6930
形状
二眼型
質量(g)
28
規格
ANSI規格品(Z87.1)
JIS規格
JIS T 8147規格品
材質(フレーム)
ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)
2.3
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
仕様
UVカット、メガネ併用可、角度調整可、鼻パッド調整可、両面曇り止め加工
レンズ色
クリア
機能
防曇
トラスコ品番
789-2268
質量(g)
52
レンズ厚さ(mm)
2.3
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
メガネの上からでも着用可能なオーバーグラスタイプ。
洗練されたデザインでオシャレなタイプの保護メガネです。
機能
メガネ併用可能、UVカットレンズ、曇り止め加工
形状
一眼型
材質
ポリカーボネイト
質量(g)
35
規格
ANSI規格品
外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm
155×175×45
曇り止め加工
あり
メガネ併用可能です。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
耐薬品性があります。
つるの長さを調整できます。
回転式耳アテがメガネの脱落を防止します。
レンズ色
クリア
材質(レンズ)
ポリカーボネート
仕様
上ひさしサイド付、ツル調整付き
トラスコ品番
344-7120
形状
一眼型
質量(g)
46
規格
ANSI規格品(Z87.1)
レンズ
防曇
機能
メガネ併用可能、UVカット、つる長さ調整可能、耐薬品性
JIS規格
JIS T 8147規格品
材質(フレーム)
ナイロン
レンズ厚さ(mm)
2.0
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
スペクタクル形一眼式
ストレートフィッティング
クッション付きで装着部分が痛くない。
半面形面体マスクとの併用ができます。
アイピースに曇り止め加工を施しています。
レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。
紫外線をカットし弱めます。
EN166-2001Personal eye protection(欧州規格)適合品
形状
一眼型
機能
マスク併用可、曇り止め加工、紫外線カット
材質
ポリカーボネート(レンズ)。ナイロン(フレーム)。ポリカーボネート(鼻あて※レンズと一体型)
質量(g)
約35
規格
EN 規格認定
レンズ色
クリア
加工
硬化処理
レンズ
防曇
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
コンパクト設計でフィット性能が高いオーバーグラス。
仕様
UVカット(紫外線カットレンズ)、眼鏡併用可能、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド、上ひさしサイド付、エラストマークッション
機能
フレーム幅調整可能、テンプル角度調整可能
形状
一眼型
レンズ
防曇
材質(レンズ)
PET-AF(ハードコート&くもり止め)
トラスコ品番
788-7167
質量(g)
54
タイプ
メガネ併用可
規格
JIS規格品
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
157×57×159
加工
硬化処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
軟質ひさしにより肌当たりが柔らかくゴミの侵入も防ぎます。キズ、薬品に強いハードコートレンズです。テンプル先端のラバーで耳当たりがソフトです。メガネ併用可能です。
レンズ色
クリア
レンズ厚さ(mm)
2.2
質量(g)
50
仕様
メガネ併用可、両面ハードコートレンズ、耐薬品性、UVカット、上ひさしサイド付、ソフトテンプル
付属品
専用ポーチ
トラスコ品番
422-8731
形状
一眼型
規格
JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
162×162×65
加工
硬化処理
機能
傷付防止、耐薬品性、メガネ併用可能
材質(フレーム)
ポリカーボネート/エラストマー
材質(レンズ)
ポリカーボネート
色(フレーム)
スモークグレー
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ソフト鼻パッド付です。メガネ併用可能です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途切削、刈払いなどの作業。木工、製材などの作業。機械操作、研磨作業。
レンズ色
クリア
材質(レンズ)
ポリカーボネート
仕様
UVカット、ノーズパット、上ひさしサイド付き
トラスコ品番
308-5597
形状
一眼型
質量(g)
49
加工
硬化処理
機能
メガネ併用可能、UVカット
JIS規格
JIS T 8147規格品
材質(フレーム)
ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)
約2.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
3M セキュアフィット 保護めがねシリーズ特有の超快適なフィット感に加え、顔あたりの柔らかいひさしパーツが付いています。(パーツ取り外し不可)。ひさしが上部から流入する粉じんを軽減。3M スコッチガード 防曇コーティングにより曇りづらさが長持ちします。防曇コーティングの親水膜が水滴を平滑にし、留まるのを防ぎます。
UVカットレンズ使用
レンズ色
クリア
材質
ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー
質量(g)
23
タイプ
マスク併用可
規格
ANSI規格品(Z87.1)
レンズ厚さ(mm)
2
防護面積をしっかり確保したワイドな保護めがね。
用途切削作業、ハツリ作業、砕岩作業、打鋲作業、ハンマー作業、機械操作時、木工作業、製材作業等。
材質(レンズ)
ポリカーボネートレンズ(ノンコート)
仕様
JIS規格外、めがね併用可、上ひさしサイド付
種別
対飛来物用
形状
1眼型
質量(g)
43
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
158×65×150
二眼式。ツル長さ4段階調整可能。(最長約15mm)。曇り止め加工を施しています。レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。
紫外線をカットし弱めます。
レンズ色
クリア
仕様
半面形面体マスクとの併用可能。つるの端にストラップ(ひも)を通す為の穴が開いてます。
トラスコ品番
827-9787
材質
レンズ:PC(ポリカーボネート)。フレーム:ナイロン。鼻あて:PVC(ポリ塩化ビニル)
形状
二眼型
質量(g)
30
規格
EN 規格認定
加工
硬化処理
レンズ
防曇
機能
ツル長さ調整可、曇り止め加工、紫外線カット
アズワン品番
64-8899-32
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
顔の輪郭にフィットするデザイン。目とメガネの隙間が小さく、ホコリや異物から目を守ります。
耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。
レンズには硬化処理が施されており、耐擦傷性にも優れております。
UV385(99.9%カット)機能付き。
防曇機能付き。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として
質量(g)
約32
レンズ色
クリア
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
軟質ひさしにより肌当たりが柔らかくゴミの侵入も防ぎます。テンプル先端のラバーで耳当たりがソフトです。優れた曇り止め性能を実現しました。メガネ併用可能です。
レンズ色
クリア
レンズ厚さ(mm)
2.2
質量(g)
50
仕様
メガネ併用可、両面曇り止めコートレンズ、UVカット、上ひさしサイド付、ソフトテンプル
付属品
専用ポーチ
トラスコ品番
422-8723
形状
一眼型
規格
JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
162×162×65
レンズ
防曇
機能
曇り止め機能、メガネ併用可能
材質(フレーム)
ポリカーボネート、エラストマー
材質(レンズ)
ポリカーボネート
色(フレーム)
ライトグリーン
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
日本人の顔の形状に合わせたツインレンズ採用によりすき間なくフィット。くもり止めハードコートレンズ。鼻パッドの表裏を付け替えて鼻幅を変える事が可能。軽量設計で負担なく掛けられ、長時間の使用でもストレスを感じず使用可能。環境に優しい金属部品無使用モデル。
ノンスリップラバーと通気性を重視したテンプルを採用。
レンズ色
クリア
材質(レンズ)
ペトロイド・AFレンズ
仕様
耐擦傷性、防曇性、耐衝撃性、紫外線吸収
トラスコ品番
384-5036
形状
一眼型
色
クリア
質量(g)
27
フレーム色
クリスタルブルー
加工
硬化処理
機能
ひさし有、ノンスリップラバー
JIS規格
JIS規格品
材質(フレーム)
プラスチック
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ソフト鼻パッド付です。メガネ併用可能です。レンズ:曇り止め、傷付防止加工UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
レンズ色
クリア
材質(レンズ)
ポリカーボネート
仕様
上ひさしサイド付、防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパット
トラスコ品番
379-3702
形状
一眼型
質量(g)
49
加工
硬化処理
機能
メガネ併用可能、曇り止めレンズ、傷付防止加工、UVカット
JIS規格
JIS T 8147規格品
材質(フレーム)
ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)
約2.3
アズワン品番
6-8010-04
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
上ひさしサイド付レンズは飛来物が目に入りにくい設計となっており、快適な作業条件を保ちます。
クッションバーが付いていて、大きな飛来物が衝突したときの顔面衝撃を和らげます。
ご使用の度つき眼鏡の上からでも装着可能です。(一部大型眼鏡は併用できない場合があります)
用途切削作業、ハツリ作業、砕岩作業、打鋲作業、ハンマー作業、機械操作時、木工作業、製材作業等
レンズ色
クリア
仕様
JIS規格品、クッションバー付(軟質塩ビ製)
種別
対飛来物用
形状
1眼型
質量(g)
43
タイプ
メガネ併用可
規格
JIS T8147
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
158×65×150
フレーム色
透明
加工
硬化処理
材質(フレーム)
ポリカーボネート製
材質(トリム)
エラストマー