- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 仏間スライダーのおすすめ人気ランキング
仏間スライダーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新65件の「仏間スライダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「軸回し」、「スライド 収納」、「収納 扉 金具」などの商品も取り扱っております。
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
主要構成部材の本体棚部は、ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組み立ても簡単です。取り付けは、扉取り付けボルト4本(側板背板は、はめ込み式)のボルトナットによる組み立てで、完成品に取り付け可能です。
用途カラーは明るいネオグレーで、オフィス・店舗・配送センター・工場など、幅広い分野でご使用できます。
色
ネオグレー
トラスコ品番
461-3708
質量(kg)
34
適合寸法(mm)
(間口×高さ)1805×1805用
1セット
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
1組
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
ヒンジ付のスライドレールで、扉をキャビネット内部に収納する水平フリッパー扉に最適です。使用板厚は19mm厚で設計しており、小さな扉用です。取付ブラケットによる取り付け、取付ブラケットを使用せずに中板を設けて直接スライドレールを取り付ける方法、どちらでも可能です。
用途水平フリッパー扉用
種類
リニア形
材質(レール)
鋼(SPCC)
表面処理(レール)
光沢クロメート処理(三価)
材質
鋼
高さ(mm)
26.1
仕上
光沢クロメートル処理
推奨ねじ
M4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
仏間に最適です。
扉がスッポリ収納できます。
吊戸で開閉がラクラクで滑らかなスライドです。
調節が簡単です。
どんな間口、高さにも最適です。
主要構成部材の本体棚部は、ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組み立ても簡単です。取り付けは、扉取り付けボルト4本(側板背板は、はめ込み式)のボルトナットによる組み立てで、完成品に取り付け可能です。
用途カラーは明るいネオグレーで、オフィス・店舗・配送センター・工場など、幅広い分野でご使用できます。
色
ネオグレー
トラスコ品番
461-3678
質量(kg)
19.8
適合寸法(mm)
(間口×高さ)905×1805用
1セット
¥61,980
税込¥68,178
5日以内出荷
主要構成部材の本体棚部は、ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組み立ても簡単です。取り付けは、扉取り付けボルト4本(側板背板は、はめ込み式)のボルトナットによる組み立てで、完成品に取り付け可能です。
用途カラーは明るいネオグレーで、オフィス・店舗・配送センター・工場など、幅広い分野でご使用できます。
色
ネオグレー
トラスコ品番
461-3686
質量(kg)
24.5
適合寸法(mm)
(間口×高さ)1205×1805用
1セット
¥76,980
税込¥84,678
5日以内出荷
垂直方向の移動に使用するリニアモーションベアリングやボールスクリューなどの替わりに使用できます。リテーナーとインナーメンバーがベルトを介して動くため、垂直方向の移動に使用しても動きにズレが生じません。インナーメンバーが常にリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます。縦使いで使用しても、ランダムシンクロナイズドシステム(RS)が、ボールクリープを起こりにくくします。
用途コンピューターの周辺機器・複写機のペーパーエレベーター、原稿台固定形コピーマシンの光源移動、ATM、マイクロフィシュリーダ、製図機、OHP格納庫の上下移動など
材質/仕上
(アウターレール・インナーレール・マウンティングプレート・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)。(スチールボール)鋼/-
種類
リニア形
定格荷重(N)
222/ペア
推奨ねじ
M4バインドまたはトラスねじ
材質(レール)
鋼(SPCC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理(レール)
光沢クロメート処理(三価)
長さ(mm)
50
材質
黄銅
幅(mm)
140
厚さ(mm)
1
仕上
古美
ラック専用のプラスチックシャッターです。
シャッターは、透明で中身が確認できるMCタイプと不透明なMGタイプの2種類があります。
間口(mm)
908
棚段数
4
色
オイスターホワイト
仕様
プラスチックシャッター カギ付
有効間口(mm)
828
質量(kg)
20.7
高さ(mm)
2150
材質(フレーム)
A6063SS-T6
パネル
PETブラウンスモークt5/PETブラウンスモークt5
質量(kg)
16.8
色
シルバー
高さ(mm)
2150
表面処理
アルマイト
材質(フレーム)
A6063SS-T6
パネル
PET透明t3/PET透明t3
1個
¥39,980
税込¥43,978
16日以内出荷
開いた扉をキャビネット内側へ収納するため、キャビネット周辺のスペースを有効に活用できます。スライド蝶番とスライドレールの組み合わせにより、取付、調整が簡単に行えます。
種類
リニア形
材質(レール)
鋼
表面処理(レール)
光沢クロメート処理
材質
鋼
仕上
光沢クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
開き方
関連部品
キャビネット内側にガイドを面付けするため、キャビネットの加工が不要で施工性に優れています。スラットはわずかR20で納まり、すっきりとした外観を実現します。縦型仕様、横型仕様どちらにも使用できます。
ヒンジ付のスライドレールで、扉を天板の上に収納する水平フリッパー扉に最適です。扉を上方に持ち上げ押し込むと、扉はキャビネットの上をスライドし収納できます。扉はキャビネットに対して全かぶせタイプが最適です。
用途水平フリッパー扉用
材質
鋼
高さ(mm)
35.3
種類
リニア形
仕上
光沢クロメートル処理
推奨ねじ
M4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ
幅W(mm)
9.5
材質(レール)
鋼(SPCC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
開き方
関連部品
表面処理(レール)
光沢クロメート処理(三価)
手動式軽量シャッターの内側に設置することで、台風などの強風、あるいは盗難などからシャッターを守り、大切な財産を守ることができます。
シャッターガードは、未装着のシャッターに比べ、その耐風圧強度を3倍以上に高めることが可能。
強度試験を実施。風速45m相当まで絶える事が実験により証明されています。
シャッターにキズが付きにくいよう、アンカー部を樹脂製にしています。
シンプルな構造で扱いやすく、軽くて、女性や高齢者でも簡単に確実に設置できます。
2007年度 グッドデザイン賞受賞
国内製造、リサイクル性を考慮したアルミ素材を使用。
特許第3912794号を取得 国際特許出願中
幅(mm)
インナー部/36.7(シャッター接触側)。アウター部/42.0(シャッター接触側)
高さ(mm)
インナー部/46.2(シャッター垂直方向)。アウター部/53.0(シャッター垂直方向)
材質(本体)
インナー部/アルミ合金押出形材。アウター部/アルミ合金押出形材。アンカー部/ABS樹脂
材質(シール)
天然ゴム
材質(ノブ)
T字ノブボルト
材質(ホルダー)
鋼板
取付可能対象
国産の手動式軽量シャッター。シャッター1枚の横幅が1.4~3m、高さが3mまでのもの。スラットの断面上があるもの。上記内容にあてはまれば、シャッターメーカーに関係なく取付可能です。
付属品
シャッターガードホルダー×2。防犯用シール×4
パネル厚(mm)
溶接金網(線径Φ3.2mmピッチ50mm)
パネル
溶接金網黒色
1枚
¥49,980
税込¥54,978
11日以内出荷