仕上げベルトのおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
743件の「仕上げベルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「不織布ベルト」、「スコッチブライト 仕上げベルト A-VF」、「仕上げサンダー」などの商品も取り扱っております。
”スコッチ・ブライト”と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。 弾力性があるので仕上げの形状によくなじみます。
用途研磨ベルトの目つぶし、ステンレス、アルミ等の化粧仕上げ、タービンブレードの仕上げ ベルト幅(mm) 100 ベルト長さ(mm) 915 寸法(mm) 100×915 研磨材の構造 不織布 適合材 ステンレス、アルミ等
1箱(2本)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。弾力性があるので仕上げの形状によくなじみ、研磨ベルトの目つぶしやステンレス、アルミなどのサテン仕上げにお使いください。
用途塗布研磨ベルトの目つぶし。機械加工後の微小なバリ取り。ステンレス・アルミのバリ取り、仕上げ。 粒度 80相当 材質 砥材:酸化アルミニウム こげ茶 2018年トラスコ掲載ページ 5 1347
1セット(5本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベルト寸法(mm) 60×265 トラスコ品番 814-7902 メーカー商品コード 71169
1箱(3本)
8,998 税込9,898
当日出荷

”スコッチ・ブライト”不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。 弾力性があるので仕上げの形状によくなじみます。
用途研磨ベルトの目つぶし。ステンレス、アルミ等の化粧仕上げ。タービンブレードの仕上げ 粒度 400 ベルト幅(mm) 10 ベルト長さ(mm) 330 仕様 不織布 トラスコ品番 835-9038 砥材 S(シリコンカーバイド) ベルト幅W×長さL(mm) 10×330 適合材 ステンレス、アルミ等
1箱(10本)
3,898 税込4,288
当日出荷

不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度を持たせた商品です。弾力性があり、被研磨物の形状に良くなじみます。
用途研磨ベルトの目つぶし。ステンレス、アルミナ等の化粧仕上げ。タービンブレードの仕上げ。 ベルト幅(mm) 20 ベルト長さ(mm) 520 仕様 不織布 ベルト幅W×長さL(mm) 20×520 適合材 ステンレス、アルミナ等
1箱(5本)
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベルト寸法(mm) 60×265 トラスコ品番 814-7903 メーカー商品コード 72077
1箱(3本)
8,998 税込9,898
当日出荷

布基材にナイロン不織布を圧着することで厚みがあります。 通常のナイロンベルトよりさらに馴染を向上し、研磨加工時に振動が少なく、さらに使い勝手を向上しております。 曲面、凹凸面に最適です。
用途ステンレス、アルミ製品のヘアライン加工。 付着物のクリーニング。 さび取り、塗膜はがし。 適合材 ステンレス、アルミ ベルト幅(mm) 100 ベルト長さ(mm) 915 材質 ナイロン不織布 質量(g) 300
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
寸法(mm) 100×915 砥材 アルミナ 幅(mm) 100 適合材 金属 RoHS指令(10物質対応) 対応 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1箱(10本)
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

弾力性に富み素地を削りすぎることなく滑らかに仕上げられます。 馴染が良いため、研磨加工時に振動が少なくスムーズに研磨加工ができる様、使い勝手を向上しております。 微小バリ取り、面取りに最適です。 曲面、凹凸面の狭い場所に最適です。 スーパーファインベルトに比べ研削力があり、ステンレスの研磨に適しています。
用途機械加工後のバリ取り、目つぶし ステンレス製品のヘアライン加工 さび取り、塗膜はがし 適合材 ステンレス ベルト幅(mm) 100 ベルト長さ(mm) 915 材質 ナイロン不織布 砥材 アランダム砥粒(A) 質量(g) 300 砥粒 A 適合工具 レジンダー
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

”スコッチ・ブライト”不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。 弾力性があるので仕上げの形状によくなじみます。
用途研磨ベルトの目つぶし。ステンレス、アルミ等のサテン仕上げ 粒度 180 ベルト幅(mm) 10 ベルト長さ(mm) 330 仕様 不織布 トラスコ品番 835-9036 砥材 A(酸化アルミニウム) ベルト幅W×長さL(mm) 10×330 適合材 ステンレス、アルミ等
1箱(10本)
3,998 税込4,398
当日出荷

使いやすいヘアーラインベルトです。
用途ヘアーライン作業に
1箱(10枚)
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

”スコッチ・ブライト”不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。 弾力性があるので仕上げの形状によくなじみます。
用途研磨ベルトの目つぶし。ステンレス、アルミ等のサテン仕上げ 粒度 320 ベルト幅(mm) 10 ベルト長さ(mm) 330 仕様 不織布 トラスコ品番 835-9037 砥材 A(酸化アルミニウム) ベルト幅W×長さL(mm) 10×330 適合材 ステンレス、アルミ等
1箱(10本)
3,798 税込4,178
当日出荷

ユニロン繊維に砥材をコーティングしている為、深い傷が入らずに研磨できます。
用途仕上研磨用・マット加工・サテン加工・軽いバリ取り・酸化被膜取り・傷取りに ベルト幅(mm) 60 ベルト長さ(mm) 265 寸法(mm) 60×265 砥材 A砥材(褐色のアルミナ砥粒) RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(10本)
8,298 税込9,128
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス材のヘアライン加工に威力を発揮。不織布仕上ベルトは粒度#150~#400を用意。付属のガイドでヘアラインのストレート加工が可能。ベルト交換も簡単。アース不要。二重絶縁タイプのモータを採用。
用途各種仕上用 仕様 電動式、二重絶縁 付属品 仕上ベルトAM:#200×2本(内本体装備:1本)。六角棒スパナ:4mm×1本 トラスコ品番 116-6425 質量(kg) 3.1 ベルト幅(mm) 60 電源(V) AC100 50/60Hz ベルト長さ(mm) 265 定格電流(A) 5.2 定格消費電力(W) 510 定格時間(分) 30 ベルト寸法(mm) 60×265 キャブタイヤコード(m) 2.5 無負荷ベルト周速(m/min) 940
1個
89,980 税込98,978
翌日出荷

ローラーミニコシリーズ専用ヘアーラインベルトです。 ヘアーライン作業に最適です。 アラメよりさらに粗いものをご入用の方にオススメです。
用途ヘアライン作業用 粒度 #60 ベルト寸法(mm) 60×260 トラスコ品番 808-0134 グレー 質量(g) 340 使用条件 マインツールでご使用下さい。
1個
8,288 税込9,117
当日出荷

国内一流メーカー製造の国産ジルコニア研磨ベルトです。 切れ味が良いジルコニア砥粒を使用しており、研削時の食いつき性が良好!丈夫な基材を使用しており長寿命! 焼けの発生が少なく、金属の重研削から軽研削まで、あらゆる研削作業に使用できます。 ※「ジルコニア研磨ベルト」は、ベルト接合部に独自の加工(パットジョイント製法)を施し、裏面をテープで貼付けしておりますので取付け回転方向を問わずにご使用いただけます。
用途鋳造品のバリ取り作業、アルミ等軽金属の研磨作業など 適合材 鋳造品、アルミ等 ベルト幅(mm) 100 ベルト長さ(mm) 915 砥材 ジルコニア 基材 綿・ポリエステル 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1箱(10本)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

”スコッチ・ブライト”不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。 弾力性があるので仕上げの形状によくなじみます。
用途研磨ベルトの目つぶし。ステンレス、アルミ等のサテン仕上げ 粒度 120 ベルト幅(mm) 10 ベルト長さ(mm) 330 仕様 不織布 砥材 A(酸化アルミニウム) ベルト幅W×長さL(mm) 10×330 適合材 ステンレス、アルミ等
1箱(10本)
3,998 税込4,398
当日出荷

優れた研削力と耐久性。
用途各種金属の研削、研磨に アルミ 炭素鋼 ステンレス鋼 亜鉛ダイカスト品 工具鋼 その他の金属 寸法(mm) 100×915 砥材 A(酸化アルミニウム) 研磨材の構造 研磨布 基材 コットン混紡布
1箱(10本)
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

太いユニロン繊維に砥材をコーティングした強力タイプのベルトです。
用途仕上げ研磨・ヘアーライン仕上げ用。 砥材 C砥材(黒色炭化珪素砥粒) ベルト幅(mm) 60 ベルト長さ(mm) 265 幅W×全長(mm) 60×265 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(5本)
7,098 税込7,808
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ローラーミニコシリーズ専用ヘアーラインベルトです。 ヘアーライン作業に最適です。 ワークに合った粒度をお選び下さい。
用途ヘアライン作業用 ベルト寸法(mm) 60×260 粒度 1000 トラスコ品番 808-0135 材質 砥材:Wアランダム砥粒(WA)、ナイロン繊維、基材:布 ピンク 質量(g) 270
1個
6,998 税込7,698
当日出荷