仮枠ビットのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
106件の「仮枠ビット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「型枠用ソケット」、「pコン ソケット」、「型枠フック」などの商品も取り扱っております。
1本
1,398 税込1,538
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

建物の基礎工事として施される型枠工事の作業効率アップ。ロングS型仮枠ビットのストッパーは回転式で、バッテリー負荷軽減に!
1本
949 税込1,044
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

深さ35mmのロングタイプ、コンパネ2枚重ねの穴あけが可能。 ストッパー付+軽量設計で充電ドリルのバッテリー長持ち。 切粉はけが抜群で、スピーディーな穴あけが実現
用途木材、合板、コンパネの穴あけに 刃長(mm) 35 適合電動工具 電気ドリル、充電ドリルドライバー(インパクト対応) 六角軸シャンク径 6.35mm
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

建物の基礎工事として施される型枠作業に最適で、厚さ12mmのコンパネ2枚重ねも簡単に貫通穴があきます。ストッパーは回転式でバッテリー負荷を軽減します。
用途被削材:木材。型枠作業 材質 炭素鋼(S55C)
1本
949 税込1,044
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンパネ12mm2枚(15mm2枚)に貫通穴を開けるのに必要な有効長を持つビットです。 貫通するとストッパーがドリルの先進を止め、余分な回転時間をとらないのでバッテリーが長持ちし、1回の充電でより多くの穴開けができます。 半周以上の溝形状でスムーズな回転で、抜くときもブレずに抜けるのでバッテリーを節約できます。
用途かりわく作業でのコンパネの穴あけ用 溝長(mm) 34 全長(mm) 83 チャック径(mm) 6.35(6角軸) 適合機種 電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)
1本
889 税込978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ストッパー付で一定深さの穴あけが可能です 6.35mm六角軸なのでインパクトドライバでのご使用が可能です
用途種菌を埋め込む為の穴あけに 材質 普通鋼 全長(mm) 75 シャンク径(Φmm) 六角軸6.35 有効長(mm) 25 適合電動機 インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル 適正回転数(回転/分) 3000以下
1本
889 税込978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 中高層建築でのPコン落下防止に。ばねとボールでPコンを保持し、不意のPコン落下を防止します。 寸法が36mmまでのPコン用です。
用途Pコン作業 トラスコ品番 327-1978 全長(mm) 72 先端サイズ 12 外径(Φmm) 18 差込角対辺(mm) 6.35 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
789 税込868
当日出荷


1本ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

しいたけ菌を埋め込む穴あけ作業に使用します。木クズはけが良くスピーディーに作業できます。完全熱処理済で長寿命です。
全長(mm) 75 寸法(mm) 75×11×11 質量(g) 21 シャンク 六角軸6.35mm シャンク径(mm) 6.35
1本
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

先ネジとケガキ刃の部分を従来ドリルよりも小さくすることにより切削抵抗を抑えてバッテリーが長持ち!。インパクトドライバでの使用に最適です。 バッテリーを長持ちさせ、スムーズな穴あけが可能になりました。
用途一般木材用 シャンク径(Φmm) 六角軸6.35 適合電動機 インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分) 3000以下
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

種類 仮枠ハンマー 材質(頭) スチール 材質(柄部) スチール 主な用途 仮枠作業 材質(グリップ) ゴム 仕様 土牛のスタンダードかりわく鎚。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

しいたけ栽培で菌を埋め込む為の穴あけが迅速・確実に行えます。ストッパー付で一定の深さの穴あけに最適。
用途しいたけ菌を埋め込む穴あけに 全長(mm) 75 材質 普通鋼 シャンク径(Φmm) 丸軸6.5 有効長(mm) 25 適合電動機 電気ドリル
1本
889 税込978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。 ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。
用途浅い止め穴あけ用 適合電動機 電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤 適正回転数(回転/分) 3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
1本
799 税込879
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

IBフォームタイの先端つぶし部分をくわえてまわす
用途IBフォームタイ取付・取外し用 寸法L(mm) 66 仕様 インパクトドライバー対応 質量(g) 55 寸法D(Φmm) 19 寸法l(mm) 20 呼称 IB用
1個
849 税込934
当日出荷

先端の四枚刃が付着したセメントを効率よく除去します
用途セメント付きピーコン外しに 寸法S(mm) 12 仕様 インパクトドライバー対応 質量(g) 73 寸法L(mm) 95 寸法D(Φmm) 18 寸法l1(mm) 15 寸法l2(mm) 50
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

用途仮枠作業に最適。ピーコン回し・フォームタイナット回し・シノ付 トラスコ品番 431-0446 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

小判型フォームタイに素早く入るラッパ形形状です。
用途仮枠工事、小判型(クサビタイプ)の組立・解体に 呼び寸法(mm) 20 トラスコ品番 494-2957 全長(mm) 93 質量(g) 90 奥行(mm) (ソケット)50 外径(Φmm) (ソケット部)29
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷