- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 作業灯
- 仮設 照明 ledのおすすめ人気ランキング
仮設 照明 ledのおすすめ人気ランキング
2025/08/01更新313件の「仮設 照明 led」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「仮設照明」、「工事用仮設 照明」、「照明 蛍光灯 工事現場」などの商品も取り扱っております。
面倒な工事は一切不要!大量連結!!
食品工場、医療倉庫、生産ライン工場、岡田イベント会場やトンネル工事、下水工事、建設現場の照明に!
割れにくいポリカーボネイト
スイッチ付で個別に消点灯!
虫が寄りにくい低誘虫性!
白熱球のように熱くならない!
仕様
キャップ付防雨コンセント、ポッキンプラグ、防雨型ON/OFFスイッチ付
タイプ
屋外型
色温度(K)
5000
寿命
50000時間
フック全長(mm)
176
プラグ形状
ポッキンプラグ
光色
昼白色
入力電源(V)
100(50/60Hz)
電球の種類
LED
フック内径(Φmm)
50
「照らす」の進化系!
明るさの切換ができる!8500Lm⇔6000Lm
ロッカースイッチ採用
連結コンセント付き
マグネット付クリップ
用途工場、倉庫、建築
自動車整備
撮影用照明
材質
本体:ABS樹脂、クリップ:ABS・PC 電球:PC
寸法(mm)
約240×230
質量(g)
1050
切替方式
明るさ切替可能:8500Lm⇔6000Lm
消費電力(W)
最大500
口金
E26
コード長さ(m)
5(VCT2C)
定格消費電力(W)
75
定格入力電圧(V)
100~120
芯数
2
色温度(K)
約6000
電源タイプ
電源コードタイプ
使用場所
屋内専用
明るさ(Lm)
8500/6000
光色
昼光色
電球の種類
LED
照射角度(°)
最大300
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
スリップレスクリップ(ガッチリと留まって使いやすいクリップです。)、連結コンセント付き(ランプを連結して利用できます。)
消費電力(W)
200
コード長さ(m)
5
仕様
ターンスイッチ付。替球タイプ/クリアー(ACROSS-200W)付
トラスコ品番
851-4029
口金
E26
機能
連結コンセント付
電源タイプ
電源コード式
使用場所
屋内用
電球の種類
耐震球
1台
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
コンセント付で、10灯まで連結して点灯が可能です。
雨中でも使える屋外用防雨型です。
省エネ・長寿命・低温度です。
インバーター内蔵で瞬時に点灯します。
50Hz・60Hz兼用です。
用途トンネル工事。各種生産ライン。
土木工事。
航空機・船舶・自動車・鉄道車両整備。
ニュー2WAYオープンモデル。閉じた状態で全方向を照射。開いた状態で前面を集中照射。40W 明るさ4800ルーメン。われにくいポリカーボネート製。
消費電力(W)
40
口金
E-26
コード長さ(m)
5
色温度(K)
6500
明るさ(Lm)
4800
光色
昼光色
電球の種類
LED
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
従の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です。放射・伝導ノイズを抑えた設計。マグネットシートで取り付けするため、盤内上部に限らず側面や下から照らすことが可能。
用途受配電版・分電盤・制御盤の保守点検時などの盤用照明用途にご使用ください。
仕様
マグネットシート
定格電圧(V)
AC100~240(±10%) 50/60Hz
色温度(K)
5000
絶縁抵抗(MΩ)
DC500Vメガーにて100以上
使用周囲温度(℃)
-20~50(氷結・結露の無き事)
LED寿命(時間)
約40000 at 25℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC1500/1 (対地間)
照光角(°)
約160
「照らす」の新発想!開いて前面照射、閉じて全方向照射
ロッカースイッチ採用/連結コンセント付き
用途工場、倉庫、建築/自動車整備/撮影用照明
材質
本体:ABS樹脂/電球:ポリカーボネート
寸法(mm)
240×230(電球込み)
質量(g)
870
消費電力(W)
最大500
口金
E26
コード長さ(m)
5(VCT2C)
定格消費電力(W)
50
定格入力電圧(V)
100~120
色温度(K)
6500
電源タイプ
電源コードタイプ
使用場所
屋内専用
明るさ(Lm)
5800
光色
昼光色
電球の種類
LED
照射角度(°)
最大300
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。
灯具とバイスのセットです。
電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。
プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様
アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV
付属品
M10×25六角ボルトナットセット
セット内容
灯具(14240:LEN-FH10D-SL-50K)、バイス(08159:V-60S)
材質
本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)
1.7
色
シルバー
タイプ
バイス仕様
スイッチ
なし
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
定格電流(A)
100V:0.10、200V:0.06
入力プラグ
ポッキンプラグ
電線仕様-種別
VCT 0.75mm2×3心
色温度(K)
5000
照度(Lx)
1m:680、3m:80、5m:30
ビーム角(度)
1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105
使用環境温度(℃)
-20~45
保護機能
サージプロテクター
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
100V:132.0、200V:128.1
光源寿命
50000時間
LED
10W
電源タイプ
電源コード式
入力電圧範囲(V)
AC85~264
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP65
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
70
比較
バラストレス水銀灯160Wクラス
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2で経済的です。熱の発生が少なく、二酸化炭素排出量の大幅削減、水銀・鉛フリーです。紫外線が発生しないので、虫が寄り付きません。ガラス管ではないため万一落としてしまっても割れません。光を拡散するクリアレンズカバー付です。専用コンセントで最大15灯までの連結点灯ができます。吊り下げフック付で、縦吊り・横吊りができます。省エネ、長寿命、高品質の「純国産LED」を採用です。LEDは高品質、明るい日亜化学製ハイパワータイプ(白色)を採用しています。
用途持ち運びに便利な仮設灯として。吊り下げての照明にも。防雨構造なので屋外でも安心して使用できます。
消費電力(W)
10
電球の種類
LED
設置場所
屋外
特殊用途
防雨
フック
フック付
トラスコ品番
390-9603
質量(kg)
1.7
タイプ
屋外型(防雨型)
電源(V)
100
コード長さ(m)
5
耐水性
防雨タイプ
光束(Lm)
1000
明るさ(Lm)
1000
1台
¥46,980
税込¥51,678
8日以内出荷
Vフリー仕様(100V-200V) 連結タイプ
電球の種類
LED
特殊用途
防雨
定格消費電力(W)
30
光色
昼白色
色温度(K)
6000
パイプ径(Φmm)
45
保護等級
IP63
全光束(Lm)
3000
色
パイプ:透明
材質(キャップ)
ABS
本体寸法(mm)
1200×45×45
関連資料
(0.58MB)
取扱説明書
(1.75MB)
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
J型回転式クリップ(樹脂製)30度づつ回転!
使いやすい角度で使用できます。
連結コンセント内蔵
消費電力(W)
32
電球の種類
蛍光灯
使用場所
屋内用
コード長さ(m)
5
電源タイプ
電源コード式
芯数
2
付属品
スパイラル蛍光球36W(屋内用)
トラスコ品番
851-4031
質量(g)
690
口金
E26
寸法(幅W×長さL)(mm)
110×250
機能
連結コンセント付
接続コード
5m
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
「照らす」の新発送!開いて前面照射、閉じて全方向照射。照射角度300°(閉じた状態)。超コンパクトなボディ。ロッカースイッチ採用。ドーム型トップ採用。連結コンセント付
用途工場、倉庫、建築、自動車整備、撮影用照明
材質
ABS
全長(mm)
約230(クリップ部除く/閉じた状態)
直径(Φmm)
約90(クリップ部除/閉じた状態・クリップ部除く)
質量(g)
約740
タイプ
二重絶縁
消費電力(W)
35
口金
E26
コード長さ(m)
5(VTC2C)
定格入力電圧(V)
100~120
芯数
2
色温度(K)
6000
電源タイプ
電源コード
使用場所
屋内用
LED寿命(時間)
約40000(素子)
明るさ(Lm)
4000
光色
昼光色
関連資料
メーカーリーフレット(1.99MB)
電球の種類
LED
照射角度(°)
300
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
連結コンセント付(総電力500Wまで)
そのまま使えて便利な5m電源コード
照射角度は自由に調整可能
コード長さ(m)
約5
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
AC100
口金
E26
光色
昼光色(6500k)
電球の種類
LED
芯数
2
30000時間の長寿命。小さな消費電力で高光束。
コンパクトで軽量・持ち手付きで、手軽に持ち運びに便利。
本体下部に防雨タイプ押しボタンスイッチの採用で使用性の向上。
消費電力が少ないので、C02排出や発熱量も少ない。
紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。
防雨タイプで屋外での使用も可能 (IP65)。
照射角度が変えられる (上・左・右方向に照射が変えられます)。
使いやすい3mの電源コードを用意。
衝撃・耐久性に優れたアルミ製のボディ採用。
別売の三脚スタンド(TKS-N10)に取付可能。
用途屋内外の作業現場、レジャー等に
電球の種類
LED
使用場所
屋内外
コード長さ(m)
3
保護等級
IP65
芯数
2
色温度(K)
6000~6500
コンセント付だから、10灯まで連結点灯が可能。
防雨型だから屋外使用が可能。
二重絶縁構造だからアースをとらなくても安全。
蛍光灯なので、省エネ・長寿命&低温度。
インバーター内蔵で瞬時に点灯&50/60Hz兼用。
吊り下げフック付なので横吊りが可能です。
連結使用が可能なので建設現場の仮設トンネル、地下道、仮設足場や工場での生産ラインの工事、点検作業時の照明に使用できます。
用途仮設トンネル、地下道。長いライン作業。雨天の屋外工事。
電線太さ(mm2)
0.75
電線仕様-芯数
2
電源(V)
100
フック
フック付
設置場所
屋外
耐水性
防雨タイプ
電球の種類
蛍光灯
特殊用途
防雨
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など
質量(kg)
1.0(テープライトのみ)
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
全光束(Lm)
900/m
保護等級
防雨
電源タイプ
電源コード式
使用場所
屋外
LED寿命(時間)
30000
電球の種類
LED
専用フックはメーカー独自のデザインで自由度の高い設置が可能。単管にフックで下向き・横向きに固定可能。壁に固定できる金具がついており、ボディは踏んでも壊れない柔軟な設計です。
用途自由度の高い作業灯として様々な場面で使用できます。
電球の種類
SMD LEDチップ 96個
保護等級
IP65(真水で25度での検査数値です。経年劣化により機能は低下します。)
消費電力(W)
20
付属品
ネジ×4本・アンカー×4個・壁固定金具×2個
材質
ポリカーボネート・ナイロン6・スチール・防水プラグVCTFケーブル3m
寸法(mm)
685×40×42
質量(g)
357
電源(V)
AC100(50/60Hz)
電源コード(m)
3
光源
SMD LEDチップ 96個
色温度(K)
6000
電源タイプ
AC式
明るさ(Lm)
1700
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
「照らす」の新発想!開いて前面照射、閉じて全方向照射
ロッカースイッチ採用/連結コンセント付き/マグネット付クリップ
用途工場、倉庫、建築/自動車整備/撮影用照明
材質
本体:ABS樹脂/電球:ポリカーボネート
寸法(mm)
240×230(電球込み)
質量(g)
965
消費電力(W)
最大500
口金
E26
コード長さ(m)
5(VCT2C)
定格消費電力(W)
60
定格入力電圧(V)
100~120
色温度(K)
6500
電源タイプ
電源コードタイプ
使用場所
屋内専用
明るさ(Lm)
7000
光色
昼光色
電球の種類
LED
照射角度(°)
最大300
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
【IP32】【E26】【40000時間】【コード5m】屋外で使用可能な防滴型の作業用ライトです。建築現場やレジャー、車庫、倉庫、いろいろなシーンで使用できます。省エネ、長寿命、虫が集まりにくい特徴があります。設置に便利な強力クリップタイプです。電源スイッチを押すたびに電源「オン」「オフ」を切り替えます。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場やレジャー、車庫、倉庫、いろいろなシーンで使用できます
電球の種類
LED
使用場所
屋内・屋外兼用
特殊用途
防滴
保護等級
IP32
電源タイプ
電源コード式
材質
本体:PBT、ポリプロピレン、ナイロン、電球:ポリカーボネート、アルミダイカスト、PBT
質量(g)
1130
定格電圧(V)
100
口金
E26
コード長さ(m)
5
定格消費電力(W)
7.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
Φ130×270
芯数
2
色温度(K)
5000
LED寿命(時間)
40000時間
明るさ(Lm)
810
光色
昼白色
関連資料
アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
取付可能幅(mm)
60mm
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
水・粉じんに強い安心の屋外用防雨型。
オール樹脂製で軽量。
強靭で衝撃にも強いポリカーボネート製ガードネット。
防水、防じんはもちろんランプ破損時の飛散防止にもなるランプカバー。
アース不要の二重絶縁構造。
電線は耐候性・耐久性に優れた2PNCTケーブル。
吊り下げ用フック上下2個付。
防水仕様照明ON/OFFスイッチ付。
用途建築・土木等各種工事、自動車整備、各種機器の修理・補修・点検用、レジャー・アウトドア照明、その他の臨時・補助照明に
タイプ
クリップタイプ
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)
142×357
定格電圧(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50/60兼用
電線仕様-種別
2PNCT
仕様
二重絶縁
電線太さ(mm2)
0.75
芯数
2
電源タイプ
電源コード式
耐水性
防雨タイプ
使用場所
屋外用
特殊用途
防雨