仮設機材用部品のおすすめ人気ランキング

2025/12/07更新
「仮設機材用部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「支柱立て」、「支柱抜き」、「ペグ抜き」などの商品も取り扱っております。
くい丸システムズ ロープフック 君岡鉄工ランキング1位
トラロープなどと組み合わせてロープフェンスを作ることができます。 Φ20までのロープなどを通せるコイルフック(ブタのシッポ)が1つ付いています。 ロープ以外にもワイヤーやチェーンなど、色いろなものを引っ掛けることができます。 蝶ねじで取り付けますので工具類は不要です。
ねじ蝶ねじ(ユニクロ)仕上溶融亜鉛めっき
1個
779税込857
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

NCボックス JEJアステージランキング2位
生活用品やおもちゃ、小物の収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)ができ便利です。 金属不使用。
スタッキング材質(本体・蓋・バックル)ポリプロピレンフタありRoHS指令(10物質対応)対応コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
1個ほか
499税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

NWボックス JEJアステージランキング3位
本体と蓋はバックルで固定でき、持ち運びの際に中身が飛び出したりしません。 本体・蓋・バックル・仕切板[小]・[中]にはポリプロピレン、仕切板[大]・[特大]にはポリスチレンを使用しています。
フタありフタの種類バックル式
1個ほか
1,798税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

くい丸 君岡鉄工ランキング4位
引抜強度と押込み強度に優れた高性能の打込み杭専用材です。 シンプルな形状ながら、強度・耐久性・施工性に優れており、様々な用途で高い性能を発揮することができます。 工事現場などで一般的に使用されている足場管(単管杭)と比べ、およそ2.5倍の支持力を誇ります。
材質頭部/普通鋼(SWRCH)、尖端部/ハガネ材(S45C)、めっき/溶融亜鉛めっき膜厚Z27相当
1本
1,998税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

新型くい丸システムズ くい抜き丸ジャッキ併用タイプ 君岡鉄工ランキング5位
用途くい抜きに使用します。 カージャッキまたはロッキージャッキと組み合わせてご使用ください。 キャップスクリューと六角ナットがついていますので、六角レンチとスパナで取り付けてください。
1個
1,998税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

マルサ杭抜き50
地面に打込んだパイプや杭を簡単に抜くことができて作業負担を軽減します。1人の力で楽に抜くことができます。手・肩・腰への負担が少ないです。
用途打込みパイプ、打込み杭抜き用材質スチール、溶融亜鉛メッキ適合Φ48.6パイプ用トラスコ品番859-6214質量(kg)6.22018年トラスコ掲載ページ7 1230
1台
23,980税込26,378
当日出荷

パイプを引き抜く引き抜き力350kg。 しっかりと地面に立ったビニールハウスや支柱のパイプは、いざ撤収するときには非常に抜きにくく、大変な重労働を強いられます。 パイプ抜き器「ぬい太郎」はテコの原理を利用していますので、少ない力で大きなパワーを発揮します。 長期間立てたままで土中に固くささっているパイプでも、立ち作業で楽に引きぬくことができ、腰への負担が軽減されます。 ビニールハウス用品、パイプ支柱、アーチパイプにご利用いただけます。
用途パイプハウスの撤去や支柱抜き。質量(kg)4.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)38×16×123適合パイプ径(Φmm)13~32
1台
26,980税込29,678
3日以内出荷

テコの原理で支柱の抜き差しがとてもラクに出来ます。
寸法(cm)約19×9.5
1個
3,698税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

パイプハンドをパイプにセットし、体重をかけるだけで楽にパイプを立てることができます。 引き抜きにも利用でき、抜き差し自由自在! 農業用ビニールハウス用品、パイプ支柱、打ち込みできないアーチパイプにも使用可能。
全長(mm)230タイプ手持ち式
1個
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

リング(外径Φ50・太さΦ9)が1つ付いた強力タイプのフックです。 構造物を固定する時、ロープでしっかりと固定することができます。 ステンレスのキャップスクリューボルトと六角ナットで強力に固定します。六角レンチとスパナで取り付けます。
仕上溶融亜鉛めっき
1個
839税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

Φ48.6mm用 日本製 1人の力でラクに抜けるので、重機に頼る必要がなくコストダウンになります。 狭い現場へ持ち込んで使用できるので、とても便利です。
仕様●長さ:1280mm●材質:スチール(表面:どぶメッキ)●重量:6.22kg●力点荷重:80kg以内(グリップカバー部分)アズワン品番65-2266-13
1個
31,800税込34,980
当日出荷

地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。材質表面処理ユニクロメッキ頭部形状丸型
1本
69税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

園芸用の鉄パイプを抜いたりさしたりする時に使用します。
直径×長さ(mm)25×230
1本
6,698税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

マルチシートに打ったマルチおさえ抜きに。 線材やT型・丸型タイプの両タイプのおさえを抜くことができます。 テコの原理で立ったままラクに抜くことができます。
材質(先端・引っ掛部)鉄、(パイプ部)アルミ、(グリップ)黒ABS・赤ビニール寸法(mm)950×115×75質量(g)220
1個
2,398税込2,638
6日以内出荷

アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。
用途運搬・保管に材質ポリプロピレンフタ別売関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)コンテナ種類ベタ目化学物質安全性参考資料(1.2MB)スタッキング
1個
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

プラスチックチェーン等と組み合わせてチェーンフェンスを作ることができます。 外径Φ45・太さΦ6のリングが2つ付いています。 蝶ねじで取り付けますので工具類は不要です。
ねじ蝶ねじ(ユニクロ)仕上溶融亜鉛めっき
1個
779税込857
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

優れた耐久性と強度。軽くて扱いやすい。 打込みに適した形状。様々な用途に使用可能な多目的資材。
寸法a(mm)60
1本
549税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

質量(kg)0.75規格仮設工業会認定品表面処理(パイプ部)先メッキ、(ベース部)電気メッキベース寸法(mm)120角適合パイプ径(Φmm)48.6
1個ほか
429税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1巻
2,498税込2,748
当日出荷

質量(kg)0.60規格仮設工業会認定外適合パイプ肉厚(mm)1.8以上適合パイプ外径(Φmm)48.6
1個ほか
429税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)