伊藤工機のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
58件の「伊藤工機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガス 圧力 計」、「ガス レギュレータ」、「ガス 圧計」などの商品も取り扱っております。
I・T・O(旧 伊藤工機)LPガス質量販売用調整器
LPガス容器用のクイックカップリング接続の容器弁に対応しております。燃焼機器側は過流出防止弁の付いた迅速継手(ソケット継手)となっています。
用途LPガス調整器 容量 1kg/h(LPG) 圧力 入口/0.07~1.56MPa、出口/2.80±0.50kPa、閉塞/3.50kPa以下、安全弁作動/7.00±1.40kPa 接続 入口/迅速継手(カップリング)、出口/迅速継手(コンセント継手) 使用流体 LPガス(気相)
1個
8,798 税込9,678
当日出荷


小型軽量でありながら、各種作業に十分な流量を安定して供給できます。
使用ガス プロパン 適合 LPG 形状 入口ネジ寸法:W22.5×14(左)雄ネジ。出口ネジ寸法:M16×1.5(左)雄ネジ(9Φ)ホース口 質量(kg) 1.2 使用圧力範囲(MPa) 0.02~0.09 低圧圧力計(MPa) 0.2 標準流量(Nm3/h) 6
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

使用ガス プロパン 適合 LPG 質量(kg) 1.3 ねじ 入口/W22.5-14(左)プラグネジ。出口/M16×1.5(左)プラグネジ 使用圧力範囲(MPa) 0.02~0.09 高圧圧力計(MPa) 2.5 低圧圧力計(MPa) 0.2 標準流量(m3/h) 6
1台
9,998 税込10,998
当日出荷


適合ガス プロパン 質量(kg) 1.2 ねじ 入口/3/4-16UNF(左)袋ナット。出口/M16×1.5(左)プラグネジ 使用圧力範囲(MPa) 0.01~0.09 標準流量(m3/h) 4 圧力計(MPa) 0.2
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

1台
11,980 税込13,178
当日出荷

ダイヤフラム式の大容量の減圧弁です。
用途空気を安定した圧力に調圧します。 ねじの種類 Rc 流れ方向 左→右 圧力計 なし 使用流体 空気 流体温度(℃) 5~60 設定圧力単位 MPa
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

SUZUKID(スズキッド)LPG用調整器
LPG(プロパン)用の調整器です。 ガス圧を調整します。
用途ガス溶接周辺パーツ 適合 プロパン専用 質量(g) 1215 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 151×145×130
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

・逆流、逆火を防止する乾式安全器を内蔵したタイプです。・新JIS規格対応品です。・二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。
トラスコ品番 434-5088 材質 真鍮 質量(kg) 1.6 接続 入口:W22.5-14山(左)LP用、出口:Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ) 使用ガス LPG 低圧圧力計(MPa) 0.2 標準流量(m3/h) 2(P1=0.5MPa、P2=0.05MPa) 一次側圧力(MPa) 0.5~1.56 二次側圧力(MPa) 0.01~0.15
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

・新JIS規格対応品です。・日本溶接協会認定品です。・二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。
トラスコ品番 434-5070 材質 真鍮 質量(kg) 1.2 接続 入口:W22.5-14山(左)LP用、出口:Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ) 使用ガス LPG 低圧圧力計(MPa) 0.2 標準流量(m3/h) 5(P1=0.5MPa、P2=0.05MPa) 一次側圧力(MPa) 0.5~1.56 二次側圧力(MPa) 0.01~0.15
1台
12,980 税込14,278
欠品中

テンションコントロール。 接圧コントロール。 設定感度:0.2%F.S.以内。 繰返性±:0.5%F.S.以内。
接続口径 Rc1/4 ボディサイズ 2 最高使用圧力(MPa) 1 ねじの種類 Rc 圧力計接続口径 Rc1/8(2ヶ所) 周囲温度および使用流体温度(℃) -5~60(凍結なきこと)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)


TASCO(タスコ)プロパン調整器
仕様 ゲージ圧…圧力計0~0.2MPa(0~2kgf/cm2)。 調整圧力…0.02~0.1MPa(0.2~1kgf/cm2) 使用ガス プロパン
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

日酸TANAKAマスター6 LP
(財)日本溶接協会認定品です。
用途LPG用調整器。 トラスコ品番 306-1434 質量(kg) 1 使用圧力(MPa) 1次側/0.4~1.8、2次側/0.01~0.15
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷

二段減圧構造のため、二次側圧力の変動が極めて少なく、ガスの安定供給が可能です。 ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス) のガス供給に最適です。
材質 本体:C3604B/ダイアフラム:PTFE+FKM/弁材:PCTFE、EPDM/その他:C3604B 質量(kg) 1.9 標準流量(m3/h) 24(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値) 一次側圧力(MPa) 2~15 最大流量(m3/h) 30(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値) 二次側圧力(MPa) 0.02~0.26 流れ方向 右高圧 入口管接続口径 W22-14(右)袋ナット(P) 出口管接続口径 バルブ付Rc1/4
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 鋳物 バーナー寸法(mm) Φ160×315×H80 接続口径(Φmm) 9.5ゴム管口 下枠(mm) Φ230×H100 ガス消費量(kW[kcaL/h]) 2.25(1940)
1台ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東邦金属工業簡易ガス供給器
ガス器具はLPガス用です。
付属品 カートリッジボンベBP-450(450g)2本、カチットホース(1.2m) 質量(kg) 1.18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 250×110×275 連続使用時間(時間) 6 TKG品番 9-2125-0301 TKG品番(2017) 6-1959-0301
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷

圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。 出口バルブ付です。(Rc1/4)
用途分析・研究用、工業用 質量(kg) 1.4 材質(本体) 真鍮 使用圧力(MPa) 2~15(1次側)、0.2~0.6(2次側)
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)