- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- グレーチング・排水設備商品
- 会所の蓋のおすすめ人気ランキング
会所の蓋のおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新108件の「会所の蓋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンクリート蓋」、「コンクリート桝 蓋」、「会所桝 蓋」などの商品も取り扱っております。
材質:SS400 仕上:溶融亜鉛メッキ
種類
ますぶた
ピッチ
普通目
高さH(mm)
19
ピッチ(mm)
33
適合荷重
歩道用
車軸総重量2トン以下の普通乗用車の乗り入れが可能です。
用途屋外排水ます用蓋、普通乗用車用駐車場に。
材質
レジンコンクリート
色
白
耐荷重(kN)
12
2ヶ所の持ち手を設置。フタの開閉作業が楽に行えます。
裏面は格子リブ構造になっているため、丈夫です。
種別
SK805383WH
材質
強化PP
材質/仕上
強化ポリプロピレン(PP)
色
ホワイト
質量(g)
650
種類
ますぶた
外寸(mm)
262×262×30
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
262×262×30
1個
¥1,588
税込¥1,747
当日出荷
会所桝用ます蓋、落し込みタイプです。
仕様
ブレ止め付
材質
鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ
特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。
四方向にアングルが付いたタイプです。
種類
ますぶた
材質
スチール(SS400)(亜鉛メッキ仕上げ)
寸法(mm)
(内幅×外幅×高さ)285×339×19
質量(kg)
3.5
ピッチ(mm)
33
溝幅(mm)
300
適合場所
歩道用
アングル寸法(mm)
(エンド)L-3×30×30
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
縞鋼板で製作した集水桝用蓋です。
落ち葉、ゴミ等の落下を防ぎ、溝の中が見えず美観的、防臭効果もございます。
軽量で簡単に据え付け、取り外しが簡単で清掃もラクラクです。
表面処理は溶融亜鉛鍍金仕上ですので防錆にも優れています。
種類
ますぶた
高さ(mm)
24.5
縞鋼板で製作した集水桝用蓋です。
落ち葉、ゴミ等の落下を防ぎ、溝の中が見えず美観的、防臭効果もございます。
軽量で簡単に据え付け、取り外しが簡単で清掃もラクラクです。
表面処理は溶融亜鉛鍍金仕上ですので防錆にも優れています。
用途改良枡用
種類
ますぶた
高さ(mm)
24.5
用途300×300mmサイズの集水桝に適合するフタとなります。
種別
SK919354
材質
鋳鉄
種類
ますぶた
外寸法(縦×横×深さ)(mm)
315×315×20
1個
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
材質
FC200/樹脂系塗料塗装
種類
格子蓋
種類
ますぶた
材質
鋼板製
適合
(荷重)歩道
タイプ
溜桝用
ピッチ(mm)
(ベアリングバー)33
アングル寸法(mm)
L30×30×3
ベアリングバー高さ(mm)
19
種類
ますぶた
材質
スチール
仕上
溶融亜鉛メッキ
適合荷重
T-2
特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。
四方向にアングルが付いたタイプです。
種類
ますぶた
材質
スチール(SS400)(亜鉛メッキ仕上げ)
寸法(mm)
(内幅×外幅×高さ)315×369×19
質量(kg)
3.9
ピッチ(mm)
33
溝幅(mm)
300
適合場所
歩道用
アングル寸法(mm)
(エンド)L-3×30×30
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
種類
ますぶた
材質
鋼板製
適合
(荷重)歩道
タイプ
改良桝用
ピッチ(mm)
(ベアリングバー)33
アングル寸法(mm)
L30×30×3
ベアリングバー高さ(mm)
19
種類
ますぶた
ピッチ
細目
高さH(mm)
19
材質
SS400
ピッチ(mm)
15
仕上
溶融亜鉛メッキ
適合荷重
歩道用
安全性に優れたマンホールカバーです。
材質
ポリオレフィン樹脂と炭酸カルシウム
タイプ
フタのみ
コンクリートのシンプルな平板です。
裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に
材質
コンクリート
質量(kg)
12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×300×60
1セット(2枚)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
一般会所マス用グレーチング細目ノンスリップ
材質
SS400
ピッチ(mm)
15
仕上
溶融亜鉛メッキ