- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- グレーチング・排水設備商品
- 会所桝 蓋のおすすめ人気ランキング
会所桝 蓋のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新107件の「会所桝 蓋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「角マス蓋」、「会所桝グレーチング」、「コンクリート桝 蓋」などの商品も取り扱っております。
会所桝用ます蓋、落し込みタイプです。
仕様
ブレ止め付
材質
鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ
2ヶ所の持ち手を設置。フタの開閉作業が楽に行えます。
裏面は格子リブ構造になっているため、丈夫です。
種別
SK805383WH
材質
強化PP
材質/仕上
強化ポリプロピレン(PP)
色
ホワイト
質量(g)
650
種類
ますぶた
外寸(mm)
262×262×30
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
262×262×30
1個
¥1,588
税込¥1,747
当日出荷
縞鋼板で製作した集水桝用蓋です。
落ち葉、ゴミ等の落下を防ぎ、溝の中が見えず美観的、防臭効果もございます。
軽量で簡単に据え付け、取り外しが簡単で清掃もラクラクです。
表面処理は溶融亜鉛鍍金仕上ですので防錆にも優れています。
種類
ますぶた
高さ(mm)
24.5
縞鋼板で製作した集水桝用蓋です。通常の桝蓋とは違いものを落とす心配がない製品です。施工が不要で取り付け・取り外しが簡単に行えます。
仕様
ズレ止め付
材質
鋼板
本体厚さ(mm)
3.2
適合車種
歩道用
種類
ます蓋
ピッチ
細目
材質
FCD500/樹脂系塗料塗装
縞鋼板で製作した集水桝用蓋です。
落ち葉、ゴミ等の落下を防ぎ、溝の中が見えず美観的、防臭効果もございます。
軽量で簡単に据え付け、取り外しが簡単で清掃もラクラクです。
表面処理は溶融亜鉛鍍金仕上ですので防錆にも優れています。
用途改良枡用
種類
ますぶた
高さ(mm)
24.5
特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。
四方向にアングルが付いたタイプです。
種類
ますぶた
材質
スチール(SS400)(亜鉛メッキ仕上げ)
寸法(mm)
(内幅×外幅×高さ)315×369×19
質量(kg)
3.9
ピッチ(mm)
33
溝幅(mm)
300
適合場所
歩道用
アングル寸法(mm)
(エンド)L-3×30×30
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
材質
FC200/樹脂系塗料塗装
種類
格子蓋
種類
ますぶた
材質
鋼板製
適合
(荷重)歩道
タイプ
改良桝用
ピッチ(mm)
(ベアリングバー)33
アングル寸法(mm)
L30×30×3
ベアリングバー高さ(mm)
19
車軸総重量2トン以下の普通乗用車の乗り入れが可能です。
用途屋外排水ます用蓋、普通乗用車用駐車場に。
材質
レジンコンクリート
色
白
耐荷重(kN)
12
用途300×300mmサイズの集水桝に適合するフタとなります。
種別
SK919354
材質
鋳鉄
種類
ますぶた
外寸法(縦×横×深さ)(mm)
315×315×20
1個
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
落とし込式正方形桝蓋です。クサリ付きもあります。
用途横断溝用
種類
ますぶた
材質
スチール
材質:SS400 仕上:溶融亜鉛メッキ
種類
ますぶた
ピッチ
普通目
高さH(mm)
19
ピッチ(mm)
33
適合荷重
歩道用
種類
ますぶた
ピッチ
細目
高さH(mm)
19
材質
SS400
ピッチ(mm)
15
仕上
溶融亜鉛メッキ
適合荷重
歩道用
種類
ますぶた
材質
鋼板製
適合
(荷重)歩道
タイプ
溜桝用
ピッチ(mm)
(ベアリングバー)33
アングル寸法(mm)
L30×30×3
ベアリングバー高さ(mm)
19
一般会所マス用グレーチング細目ノンスリップ
材質
SS400
ピッチ(mm)
15
仕上
溶融亜鉛メッキ
コンクリートのシンプルな平板です。
裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に
材質
コンクリート
質量(kg)
12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×300×60
1セット(2枚)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
寸法(mm)
主部材:NFB3×19
材質/仕上
SS400/溶融亜鉛メッキ
ピッチ
細目
種類
ますぶた
ピッチ(mm)
12.5
寸法H(mm)
19
アングル寸法(mm)
エンド:NL3×30×30