会所桝グレーチングのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
101件の「会所桝グレーチング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「会所の蓋」、「雨水桝 蓋 四角」、「会所」などの商品も取り扱っております。
会所桝用ます蓋、落し込みタイプです。
仕様 ブレ止め付 材質 鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ
1枚
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

落とし込式正方形桝蓋です。
用途横断溝用 種類 ますぶた 材質 スチール ピッチ(mm) 【ベアリングバー】15、【クロスバー】100
1セット
17,980 税込19,778
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1枚
3,998 税込4,398
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

種類 ますぶた ピッチ 細目 高さH(mm) 19 材質 SS400 ピッチ(mm) 15 仕上 溶融亜鉛メッキ 適合荷重 歩道用
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

一般会所マス用グレーチング普通目ノンスリップ
材質 SS400 仕上 溶融亜鉛メッキ
1枚
2,798 税込3,078
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コンクリート製溜ますに受枠不要で設置可能なつば付ためます用グレーチング(一般型)です。置くだけで簡単に設置ができ、四方向にアングルが付いた標準目ピッチのプレーンタイプです。
仕様 プレーン 材質 鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ タイプ 四方向アングル付
1枚
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

種類 ますぶた 材質 鋼板製 適合 (荷重)歩道 タイプ 溜桝用 ピッチ(mm) (ベアリングバー)33 アングル寸法(mm) L30×30×3 ベアリングバー高さ(mm) 19
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

会所用〈溜桝〉ますぶた。組講式の普通目プレーンタイプの会所枡に最適なます蓋。
用途会所用枡、溜枡、枡用 材質 SS400 タイプ 桝用 ピッチ 普通目 種類 ますぶた 表面 プレーン 処理方法 溶融亜鉛めっき
1枚
3,698 税込4,068
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

落とし込式細目正方形桝蓋です。
用途横断溝用 種類 ますぶた 材質 スチール ピッチ(mm) 【ベアリングバー】12.5、【クロスバー】100 適合荷重 総質量2000kgまで
1セット
8,898 税込9,788
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種類 ますぶた 材質 鋼板製 適合 (荷重)歩道 タイプ 改良桝用 ピッチ(mm) (ベアリングバー)33 アングル寸法(mm) L30×30×3 ベアリングバー高さ(mm) 19
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

落とし込式正方形桝蓋です。クサリ付きもあります。
用途横断溝用 種類 ますぶた 材質 スチール
1セット
5,998 税込6,598
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

材質:SS400 仕上:溶融亜鉛メッキ
種類 ますぶた ピッチ 普通目 高さH(mm) 19 ピッチ(mm) 33 適合荷重 歩道用
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1枚
5,798 税込6,378
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ツバ無し(落し込み)タイプ正方形の溝フタです。
材質 鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ ピッチ(mm) 33
1枚
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

縞鋼板で製作した集水桝用蓋です。 落ち葉、ゴミ等の落下を防ぎ、溝の中が見えず美観的、防臭効果もございます。 軽量で簡単に据え付け、取り外しが簡単で清掃もラクラクです。 表面処理は溶融亜鉛鍍金仕上ですので防錆にも優れています。
用途改良枡用 種類 ますぶた 高さ(mm) 24.5
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋳鉄製集水桝用
適合荷重 歩行用 種類 みぞぶた 寸法D(mm) 14 材質/仕上 蓋/材質:FC200、処理:樹脂系塗装
1枚
3,798 税込4,178
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

2ヶ所の持ち手を設置。フタの開閉作業が楽に行えます。 裏面は格子リブ構造になっているため、丈夫です。
種別 SK805383WH 材質 強化PP 材質/仕上 強化ポリプロピレン(PP) ホワイト 質量(g) 650 種類 ますぶた 外寸(mm) 262×262×30 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 262×262×30
1個
1,588 税込1,747
当日出荷

1枚
14,980 税込16,478
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。 四方向にアングルが付いたタイプです。
種類 ますぶた 材質 スチール(SS400)(亜鉛メッキ仕上げ) 寸法(mm) (内幅×外幅×高さ)285×339×19 質量(kg) 3.5 ピッチ(mm) 33 溝幅(mm) 300 適合場所 歩道用 アングル寸法(mm) (エンド)L-3×30×30
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

縞鋼板で製作した集水桝用蓋です。 落ち葉、ゴミ等の落下を防ぎ、溝の中が見えず美観的、防臭効果もございます。 軽量で簡単に据え付け、取り外しが簡単で清掃もラクラクです。 表面処理は溶融亜鉛鍍金仕上ですので防錆にも優れています。
種類 ますぶた 高さ(mm) 24.5
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)